カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(313)
- 自動車純正部品(58)
- 農業機械(45)
- タイヤ・足回り(36)
- 店舗什器・備品(24)
- バイク純正部品(21)
- 制御機器(21)
- メカニカル部品(19)
- 切削工具(18)
- 測定用品(17)
- 厨房用品(15)
- 事務用品(13)
- パソコン/周辺機器(11)
- 自動車補修部品(9)
- トラック純正部品(9)
- 卓上消耗品(8)
- 作業工具(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 縫製用品(6)
- バイク部品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 学童・教育用品(5)
- トラック用品・パーツ(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 日用品(2)
- 清掃用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 介護用品(2)
- 救急・衛生(2)
- カー用品(2)
- 作業服(2)
- 研磨材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 梱包用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 家電(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- コガネイ(206)
- SMC(106)
- BIGM(丸山製作所)(37)
- MAZDA(マツダ)(28)
- ホンダ(21)
- ストア・エキスプレス(17)
- トヨタ(16)
- テンポスドットコム(9)
- KKS(7)
- アーテック[学校教材・教育玩具](7)
- 三菱ふそう(7)
- エスコ(6)
- タカチ電機工業(6)
- 三木プーリ(6)
- 測範社(6)
- Kawasaki(6)
- スズキ(5)
- NSK(日本精工)(4)
- OSG(オーエスジー)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「235-15」の検索結果

アルミ押出材ケース EXシリーズ
タカチ電機工業(8件のレビュー)¥6,590~税込¥7,249~1台当日出荷から6日以内出荷シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです。 パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工の為、高級感ある仕上がりです。産業機器はもちろん、オーディオ機器へのご利用にも適しています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、上・下カバー:アルマイト&クリア塗装、取付ビス(六角穴付):無処理材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)材質(ゴム足)ポリウレタン・合成ゴム色(カバー)シルバー・ブラック(上・下)色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板 A1050P
ガススプリング
ナベヤ(30件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本翌日出荷から4日以内出荷小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。寸法E(mm)8.6
無限リード35エンドミル 2枚刃
NS(日進工具)(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から3日以内出荷今までのスタンダードでは刃長が足りなく、ロングタイプでは少し長いといった悩みも解消します。 刃長は刃径の3倍でネジレ角35°です。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)35
銅線用裸圧着端子(R型)
冨士端子工業(3件のレビュー)¥289税込¥3181パック(15個)当日出荷高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)JIS規格JIS C 2805
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ゼノア エンジンチェーンソー G3650 部品 Handle and covers
ゼノア(2件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から7日以内出荷部品の交換に用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体G3650
フラットヘッド コンビ十字スロット付 亜鉛メッキ ヘッドΦ10mm
ハーフェレ(1件のレビュー)¥739税込¥8131セット(100個)当日出荷から21日以内出荷ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付用途ハンドルの固定仕様コンビ十字スロット付、プラス・マイナス穴付材質スチールタイプオルガボックスねじ径M4頭部形状平仕上亜鉛メッキヘッド径(Φmm)10穴の形状十字
ヒートシンクアルミケース EXHシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1台当日出荷から6日以内出荷上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。 産業用ファンレスPC・パワーアンプ・電源装置など、発熱の多い機器に最適です。 上カバー部と下カバー(フレーム幅140mm)にM3ナットが入るナットスライド用溝があります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
RS Pro 六角レンチ 9ピース
RS PRO¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷仕様個数 = 9形状 = L形セット内容 = 六角ボール: 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm材質 = S2 スチール仕上げ = ミラーRS Pro六角ボールドライバ9本セット. RS Pro六角ボールドライバ9本セットは、プロ又は愛好家に最適なセットです。このレンチは、全面的に硬化及び耐性加工が施されたS2合金スチール製です。材質が高品質のため、高トルクでも長く安全に操作できます。ボールペン型の端は、最大25 °の挿入角度に対応し、届きにくい場所で作業できます。. 特長 / 利点. ボールポイントL型レンチ9本セットには、多様なキーサイズを用意しています。 全長にわたりキーを完全に硬化 Ball-Plus(TM)六角レンチは、最大25 °の挿入角度に対応し、届きにくい場所で作業可能 焼き入れと焼き戻しを施したスチール合金製で、高い強度と回転歪みに対する耐性あり すべての六角レンチが、厳しい寸法公差に対応する成形で正確なフィットを実現 てこ比を向上させ、リーチを延ばすための長いキー 干渉しないヒンジ付きキャディで、各キーに簡単にアクセス クロム仕上げ HRC: 57 → 61 キーの材質: S2. 製品用途の情報. 自動車用途、商業用、産業用に最適です。
ナベ頭組込ねじ(スチール) スプリング/丸ワッシャー(P-3)付 ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881缶(370本)3日以内出荷から5日以内出荷ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金、バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ BLK/GLD (フロント)
AC-PERFORMANCELINE(3件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷から4日以内出荷メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。
青色絆創膏 プラスメタル KB200 2-3515-01(200枚入)
アズワン¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷パッド部分が金属入りの素材ですので、金属検知機で検知可能です。食品等に混入しても発見しやすい青色です。水作業でもはがれにくいタイプです。
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 エキストラロング EXDL
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1本当日出荷から8日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
...