カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(206)
  • 農業機械(45)
  • タイヤ・足回り(29)
  • 切削工具(17)
  • 制御機器(12)
  • メカニカル部品(12)
  • 事務用品(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 測定用品(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 作業工具(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 縫製用品(6)
  • バイク部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 機構部品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「235-15」の検索結果

420件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

    フロントスプロケット

    SUNSTAR(サンスター)(118件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
  • 部品 ロータリバンドソー CB13FB HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ロータリバンドソー CB13FB

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業

    アルミ押出材ケース EXシリーズ

    タカチ電機工業(8件のレビュー)
    6,590税込7,249
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです。 パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工の為、高級感ある仕上がりです。産業機器はもちろん、オーディオ機器へのご利用にも適しています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、上・下カバー:アルマイト&クリア塗装、取付ビス(六角穴付):無処理材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)材質(ゴム足)ポリウレタン・合成ゴム色(カバー)シルバー・ブラック(上・下)色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板 A1050P
  • 無限リード35エンドミル 2枚刃 NS(日進工具)

    無限リード35エンドミル 2枚刃

    NS(日進工具)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    今までのスタンダードでは刃長が足りなく、ロングタイプでは少し長いといった悩みも解消します。 刃長は刃径の3倍でネジレ角35°です。
    材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)35
  • 銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業

    銅線用裸圧着端子(R型)

    冨士端子工業(3件のレビュー)
    289税込318
    1パック(15個)
    当日出荷
    高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。
    種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)JIS規格JIS C 2805
  • ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理 グーリング

    ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理

    グーリング
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    一般の用途で使用される汎用ドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
  • ゼノア エンジンチェーンソー G3650 部品 Handle and covers ゼノア

    ゼノア エンジンチェーンソー G3650 部品 Handle and covers

    ゼノア(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    部品の交換に
    用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体G3650
  • フラットヘッド コンビ十字スロット付 亜鉛メッキ ヘッドΦ10mm ハーフェレ

    フラットヘッド コンビ十字スロット付 亜鉛メッキ ヘッドΦ10mm

    ハーフェレ(1件のレビュー)
    739税込813
    1セット(100個)
    当日出荷から21日以内出荷
    ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付
    用途ハンドルの固定仕様コンビ十字スロット付、プラス・マイナス穴付材質スチールタイプオルガボックスねじ径M4頭部形状仕上亜鉛メッキヘッド径(Φmm)10穴の形状十字
  • ヒートシンクアルミケース EXHシリーズ タカチ電機工業

    ヒートシンクアルミケース EXHシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。 産業用ファンレスPC・パワーアンプ・電源装置など、発熱の多い機器に最適です。 上カバー部と下カバー(フレーム幅140mm)にM3ナットが入るナットスライド用溝があります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • ジェットクリーン(開放型) 本体 精和産業

    ジェットクリーン(開放型) 本体

    精和産業
    9,798,000税込10,777,800
    1台
    翌々日出荷
  • RS Pro 六角レンチ 9ピース RS PRO

    RS Pro 六角レンチ 9ピース

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    仕様個数 = 9形状 = L形セット内容 = 六角ボール: 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm材質 = S2 スチール仕上げ = ミラーRS Pro六角ボールドライバ9本セット. RS Pro六角ボールドライバ9本セットは、プロ又は愛好家に最適なセットです。このレンチは、全面的に硬化及び耐性加工が施されたS2合金スチール製です。材質が高品質のため、高トルクでも長く安全に操作できます。ボールペン型の端は、最大25 °の挿入角度に対応し、届きにくい場所で作業できます。. 特長 / 利点. ボールポイントL型レンチ9本セットには、多様なキーサイズを用意しています。 全長にわたりキーを完全に硬化 Ball-Plus(TM)六角レンチは、最大25 °の挿入角度に対応し、届きにくい場所で作業可能 焼き入れと焼き戻しを施したスチール合金製で、高い強度と回転歪みに対する耐性あり すべての六角レンチが、厳しい寸法公差に対応する成形で正確なフィットを実現 てこ比を向上させ、リーチを延ばすための長いキー 干渉しないヒンジ付きキャディで、各キーに簡単にアクセス クロム仕上げ HRC: 57 → 61 キーの材質: S2. 製品用途の情報. 自動車用途、商業用、産業用に最適です。
  • ササラ巾木定規 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ササラ巾木定規

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    9,698税込10,668
    1個
    4日以内出荷
    階段のササラ巾木の型取り用定規です。 三段分の型を一気にとることが出来ます。
  • 無限プレミアムリード35エンドミル2枚刃 NS(日進工具)

    無限プレミアムリード35エンドミル2枚刃

    NS(日進工具)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超微粒子超硬刃数2
  • ステンL定規 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ステンL定規

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    耐久性に優れた幅広ステンレス製L型定規です。
    材質ステンレス
  • ナベ頭組込ねじ(スチール) スプリング/丸ワッシャー(P-3)付 ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    ナベ頭組込ねじ(スチール) スプリング/丸ワッシャー(P-3)付 ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1缶(370本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金、バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
    材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ BLK/GLD (フロント) AC-PERFORMANCELINE

    アルミ BLK/GLD (フロント)

    AC-PERFORMANCELINE(3件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。
  • 青色絆創膏 プラスメタル KB200 2-3515-01(200枚入) アズワン

    青色絆創膏 プラスメタル KB200 2-3515-01(200枚入)

    アズワン
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    パッド部分が金属入りの素材ですので、金属検知機で検知可能です。食品等に混入しても発見しやすい青色です。水作業でもはがれにくいタイプです。
  • コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 エキストラロング EXDL OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 エキストラロング EXDL

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 腰下エプロン セブンユニフォーム

    腰下エプロン

    セブンユニフォーム
    4,998税込5,498
    1枚
    5日以内出荷
    サイズフリー混率(%)ポリエステル65、綿35組織ブロークンツイル
  • フランジ足付アルミ押出材ケース EXFシリーズ タカチ電機工業

    フランジ足付アルミ押出材ケース EXFシリーズ

    タカチ電機工業
    8,598税込9,458
    1台
    3日以内出荷
    フランジ足付で壁付が容易なアルミ押出材ケースです。サイズによりフランジパネルタイプとフランジブラケットタイプがございます。(フランジパネルタイプ→ EXF6-□、8-□、11-□、14-□/フランジブラケットタイプ→ EXF19-□、23-□、29-□)フランジパネルには丸穴と長穴が付いており、壁面やアルミフレームへの取付けが容易です。表面処理は金属感のあるアルマイト仕上げです。ネットワーク・通信機器、コントローラー、測定器、デ-タロガーなどにご利用いただけます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミ板、アルミ押出材RoHS指令(10物質対応)対応
  • スターソケット(穴開き) JTC

    スターソケット(穴開き)

    JTC
    679税込747
    1個
    5日以内出荷から14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CNコーティングCO小径ロングドリル(HSCo) 理研製鋼

    CNコーティングCO小径ロングドリル(HSCo)

    理研製鋼
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質コバルトハイスコーティングTiCNコーティング
  • 6カクボルト(+) BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト(+)

    BIGM(丸山製作所)
    319税込351
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M6X8アプセツト部品名称6カクボルト(+)図解NoMBS261E クラッチケース部品_No.5、MBS231E クラッチケース部品_No.5、GKBS2610E クラッチケース部品_No.5、MBS261ES-PL2 クラッチケース部品_No.4
  • コバルトハイススクエアエンドミル 多刃 エキストラロング EXML OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル 多刃 エキストラロング EXML

    OSG(オーエスジー)
    57,980税込63,778
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数4表面処理ノーコティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇刃径公差(mm)0~+0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    73,980税込81,378
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    刃数2寸法d(Φmm)40
  • フライス チップ R235.15 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス チップ R235.15

    セコ・ツールズ・ジャパン
    16,980税込18,678
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    硬度がある鋼材のフライス加工、およびステンレス材向け高耐摩耗性PVD材種です。
    寸法S(mm)5材種F30MRoHS指令(10物質対応)対応
  • フルカラー提灯 焼鳥 八寸丸 赤 P・O・Pトレーディング

    フルカラー提灯 焼鳥 八寸丸 赤

    P・O・Pトレーディング
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    直径×高さ(mm)240×250
  • (235)ブラインドプラグEY.EH.ES スバル

    (235)ブラインドプラグEY.EH.ES

    スバル
    91税込100
    1個
    5日以内出荷
  • (235)ガスケット,ベアリングカバ NA スバル

    (235)ガスケット,ベアリングカバ NA

    スバル
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • コバルトハイスエンドミル ラフアンドフィニッシュ ロング RFEL OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスエンドミル ラフアンドフィニッシュ ロング RFEL

    OSG(オーエスジー)
    59,980税込65,978
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    ラフアンドフィニッシュエンドミルは、重切削と同時に仕上げ切削も考慮した独特の台形刃形を採用し、。重切削に耐える軸直角ニックと刃先強度を持たせてあります。
    材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理ノンコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC)::〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ペタシャムリボン シンドー

    ペタシャムリボン

    シンドー
    1,998税込2,198
    1巻(15m)
    3日以内出荷
    材質レーヨン100%(日本製)長さ(m)15
  • オーガンジーリボン シンドー

    オーガンジーリボン

    シンドー
    759税込835
    1巻(15m)
    3日以内出荷
    材質ナイロン100%(日本製)長さ(m)15
  • フライス その他 カッター(ヘルカルミル) セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス その他 カッター(ヘルカルミル)

    セコ・ツールズ・ジャパン
    95,980税込105,578
    1個
    翌々日出荷
    ショルダ加工、コンタリング加工で高い仕上げ面精度を実現できる仕上げ専用のヘリカルミルです。径方向の刃先調整が可能ですのでソリッドエンドミルと同等の仕上げ切削がインサート式で可能になります。カッタ径Φ32~Φ80、切込み深さ90mm以下のラインナップです。スクエアショルダ加工、コンタリング加工作業で高い仕上げ面精度を実現するのためのヘリカルミル。仕上げ加工に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コバルトハイスエンドミル ラフィング エキストラロング EX-REXL OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスエンドミル ラフィング エキストラロング EX-REXL

    OSG(オーエスジー)
    51,980税込57,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数4ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
  • オーガニックコットン杉綾リボン(厚手) S.I.C.(SHINDO)

    オーガニックコットン杉綾リボン(厚手)

    S.I.C.(SHINDO)
    5,798税込6,378
    1巻(30m)
    8日以内出荷
    7サイズ×1色 オーガニックコットン100%の厚手(0.5mm厚)の杉綾リボンです。
    用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、ナイトウェア、インナー、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、ネックレス、勲章、ロゼット、チャームなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。キナリ長さ(m)30混率(%)オーガニックコットン100色番0
  • フランジ足付ヒートシンクアルミケース EXHFシリーズ タカチ電機工業

    フランジ足付ヒートシンクアルミケース EXHFシリーズ

    タカチ電機工業
    9,898税込10,888
    1台
    6日以内出荷
    上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。フランジ足付のため、壁付けが容易です。壁付けしない時は、切欠部に付属の差込ゴム足を取付ける事が出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EZチェーン Z200型(内のり巾2/35) Igus(イグス)

    EZチェーン Z200型(内のり巾2/35)

    Igus(イグス)
    399税込439
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)46使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.79幅外寸(mm)94.4幅内寸(mm)37/37難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.75
  • エレメント(ジュンカツユコシキ ヤンマー

    エレメント(ジュンカツユコシキ

    ヤンマー
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    エレメント(ジュンカツユコシキ
  • ヒートシンクアルミケース EMCシールドタイプ EXHEシリーズ タカチ電機工業

    ヒートシンクアルミケース EMCシールドタイプ EXHEシリーズ

    タカチ電機工業
    8,698税込9,568
    1台
    6日以内出荷
    上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。カバー内部を無処理とし、導電性ガスケットを使用する事でEMCシールド効果を持たせたケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミ板、アルミ押出材、導通性繊維・TPEシルバー/シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-42 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-42

    三木プーリ
    114,400税込125,840
    1個
    翌々日出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5