カテゴリ

  • 電気材料(49)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
  • バイク純正部品(46)
  • メカニカル部品(33)
  • 自動車純正部品(33)
  • 制御機器(21)
  • 建築金物(20)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • バイク部品(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • オフィス家具(9)
  • 機構部品(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 事務用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 農業機械(3)
  • 物流用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 作業服(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 完成車(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)

「238b」の検索結果

関連キーワード
386件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スペーサ BD5-238B2-00 YAMAHA(ヤマハ)スペーサ BD5-238B2-00YAMAHA(ヤマハ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
パワーステアリングアクチエータアセンブリ 2HC-238B0-04 YAMAHA(ヤマハ)パワーステアリングアクチエータアセンブリ 2HC-238B0-04YAMAHA(ヤマハ)
229,800税込252,780
1個
3日以内出荷
【リサイクル】電動自転車用バッテリー(Panasonic) NKY238B02(リターン式) ノーブランド【リサイクル】電動自転車用バッテリー(Panasonic) NKY238B02(リターン式)ノーブランド
39,980税込43,978
1個
14日以内出荷
お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。 リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。 ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。 ご注文前のご確認をお願いします。
バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)5.0バッテリー電圧(V)26サービス分類リサイクル・リビルト
覗き見防止 プライバシー フィルター グリーンハウス GH-GLCC238B-BK 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター グリーンハウス GH-GLCC238B-BK 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
7,998税込8,798
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種グリーンハウス GH-GLCC238B-BK取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオンフジトク(15件のレビュー)
769税込846特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ハーフユニオン最高使用圧力(MPa)15
カイコーン オルファカイコーンオルファ(13件のレビュー)
209税込230
1個ほか
当日出荷
すくい切り+テープスリッターで開梱作業を安全に手軽に・安心設計の2ポイント。 中身を傷つけにくい。刃に指が触れにくい。 本体先端は便利なテープスリッター・サビにくい高硬度ステンレス刃!! 洗えるステンレス刃・刃の交換作業がいらない、使いきりタイプの安心設計。 左右両用・NSF認証取得。 安全コードを取り付けることによって、本体の落下や荷物への混入リスクを軽減できます。 摩耗、溶剤への耐性に優れたホルダー。
用途荷作りひも・一般PPバンド・薄いダンボール・ペットボトルのラベル・ストレッチフィルムなどの開梱作業に仕様左右兼用・水洗いOK材質(刃)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
覗き見防止 プライバシー フィルター グリーンハウス GH-GLCC238B-WH 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター グリーンハウス GH-GLCC238B-WH 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
7,998税込8,798
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種グリーンハウス GH-GLCC238B-WH取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーターACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプオリエンタルモーター(10件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から14日以内出荷
小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)タイプファン単体形状角形相対湿度95%絶対湿度(g/m3)36
カンタッチ TH型 BsBM リガルジョイントカンタッチ TH型 BsBMリガルジョイント
1,998税込2,198
1個
当日出荷
継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
用途ブレードホース用継手形状カンタッチ TH型使用流体最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンねじ規格インチサイズ
Oリング AS568型 NOKOリング AS568型NOK(41件のレビュー)
229税込252特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
単列アンギュラ玉軸受 7200番台 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7200番台NSK(日本精工)(2件のレビュー)
179,800税込197,780特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ファンモーター オリエンタルモーターファンモーターオリエンタルモーター(9件のレビュー)
4,498税込4,948
1組
当日出荷から12日以内出荷
材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)形状角形特性標準/小型/薄型
LUDM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LUDM プラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状T字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6
木製基板 日東工業木製基板日東工業(1件のレビュー)
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
仕様低ホルムアルデヒド材質木板
アルミ取手 アイワ金属アルミ取手アイワ金属
599税込659
1個
当日出荷から10日以内出荷
家具や引き出しの取っ手、ハンドルなどに 裏側からビス止めするタイプ
材質アルミ
大型電波掛時計 セイコータイムクリエーション大型電波掛時計セイコータイムクリエーション(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
直径約500mmの大型の電波掛時計です。公共施設や大教室、エントランスホール等におすすめです。グリーン購入法適合品。
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、スイープセコンド、石膏ボード用掛金具つき材質木枠 (アルダー・茶木地塗装 )、前面:ガラス質量(kg)2.5表示方式アナログ寸法(Φ×mm)500×55電池コイン型リチウム電池(CR2477)×2電池寿命約5年間アズワン品番64-6803-22グリーン購入法適合電波時計連続秒針
N2 ナイロンチューブ(インチサイズ・高圧タイプ) ニッタN2 ナイロンチューブ(インチサイズ・高圧タイプ)ニッタ(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から26日以内出荷
耐油性耐薬品性に優れています。最高4.8MPa(at20℃)まで使用可能です。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用材質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100最高使用圧力(MPa)4.8(at20℃)使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品、耐圧
便器洗浄管(継手) さしこみベンド カクダイ便器洗浄管(継手) さしこみベンドカクダイ(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質黄銅
アンギュラ玉軸受 7200形 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 7200形NTN(エヌティーエヌ)
179,800税込197,780
1個
当日出荷から14日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
単列アンギュラ玉軸受 7200形 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7200形NSK(日本精工)
179,800税込197,780
1個
翌日出荷から9日以内出荷
単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。 接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。 構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
”MEGAタッチ” 真鍮製 十川産業”MEGAタッチ” 真鍮製十川産業
2,398税込2,638
1個
当日出荷から9日以内出荷
MEGAサンブレーホースSBタイプ専用継手です。 漏れず、抜けず、外れず安心して使用できます。
材質ボディナット部:真鍮、インサート部:ステンレス
ハンガーラック レトロ 木製 キャスター付き 幅90cm 萩原ハンガーラック レトロ 木製 キャスター付き 幅90cm萩原
6,998税込7,698
1台(1台)
翌々日出荷
どこか懐かしい、レトロなフォルムがおしゃれなハンガーラック。キャスター付きで移動もでき、洋服もたくさん収納できてスッキリ。2本の柱は角材で補強されていて、グラつきにくくなっています。帽子やカバン、小物などもちょっとかける便利なデザイン。足元にも収納ボックスなども置くことができます。
用途収納家具、玄関収納、コートハンガーとして材質主材:ラバーウッド備考組立式/キャスター付寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×40×154
フェンダーレスキット R&G RACING PRODUCTSフェンダーレスキットR&G RACING PRODUCTS(1件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
カスタムするならフェンダーレスキットから! ノーマルなフェンダーからシャープでスポーティなフォルムへ簡単に変えることができます。
クリーンルーム無塵衣7238B ミヤマ産業クリーンルーム無塵衣7238Bミヤマ産業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1着
5日以内出荷から9日以内出荷
摘要右脇ファスナー付ポケット
ナイロンケーブルグランド TRUSCOナイロンケーブルグランドTRUSCO
1,098税込1,208
1パック
当日出荷
ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で敏速・確実に線材を締め付けることができます。IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がありません。
用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。材質本体:ナイロン66、ワッシャー・シール:EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
シール,ハイテンションコード 33542-38B00-000 スズキシール,ハイテンションコード 33542-38B00-000スズキ(2件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
Tボルトホースクランプ コンスタントテンション 19mmタイプ(SUS301) BREEZETボルトホースクランプ コンスタントテンション 19mmタイプ(SUS301)BREEZE
1,198税込1,318
1個
当日出荷
締め付けボルト部にスプリングを搭載することで、一定の密閉圧力を長く保てるように設計されています。
用途厳しい管理の求められるホース固定に。厚さ(mm)0.787バンド幅(mm)19.05材質(バンド)ステンレス
電波置時計 セイコー(SEIKO)電波置時計セイコー(SEIKO)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
飾り振り子と上品な佇まいが魅力のアナログ電波置時計
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、飾り振り子、スイープセコンド材質プラスチック枠薄金色パール塗装、前面:プラスチック質量(g)780表示方式アナログ寸法(cm)291×210×114電池単3(アルカリ)×2電池寿命約1年電波時計連続秒針
引き取手 おねじタイプ TRUSCO引き取手 おねじタイプTRUSCO
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。 各種設備などの取手に使用します。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
収納 スヌーピーネイチャー マルチホルダー ボンフォーム収納 スヌーピーネイチャー マルチホルダーボンフォーム
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
お出かけしたくなる!汚れに強い素材を使用したスヌーピーの新シリーズスヌーピーで車内をかわいく演出飲み物やサングラスなどの収納にベルトを使ってヘッドレストやバッグに、付属のフックを使えばエアコンの吹き出し口に取付け可能。内側には保温・保冷効果のあるアルミ素材を使用
材質(本体)【表地】ポリエステル ※裏面PVCコーティング【中地】アルミ蒸着質量(g)40
1238シリーズ マイクロエレッサ・マイクロノート形 CKD1238シリーズ マイクロエレッサ・マイクロノート形CKD
3,998税込4,398
1個
当日出荷から15日以内出荷
LEDダウンライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 調光・調色ODELIC(オーデリック)
9,698税込10,668特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ安心のランプ交換型R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト肌を美しく見せる高演色ダウンライト省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
光源色電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光)ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94樹脂配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55定格寿命(時間)40000調光率(%)5~100調光の可否調色の可否
銅管くい込み継手 ハーフユニオン 15MPa マルエム産業銅管くい込み継手 ハーフユニオン 15MPaマルエム産業
829税込912
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手形状ハーフユニオンRoHS指令(10物質対応)対応
6形I形ジョインタ黒ねじ 東芝ライテック6形I形ジョインタ黒ねじ東芝ライテック
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
120mmファン XINRUILIAN120mmファンXINRUILIAN
3,198税込3,518
1個
当日出荷
4500回転・風量200CFMの爆風120mmファン 高い冷却性能を必要とする機器に最適 2ボールベアリングで期待寿命70000時間を実現 パルスセンサー対応3pinコネクタ仕様 バラけにくいツイストケーブルを採用 安定した品質のXinruilian社製 安心のRoHS対応
寸法(mm)120×120×38使用軸受2ボールベアリング回転数(min-1[r.p.m])4500(±10%)最大風量(CFM)205.9最大静圧(mmH2O)20.4標準ノイズ(dB)58定格電流(A)2.3動作電圧(V)DC12期待寿命(時間)約70000(40℃)コネクタパルスセンサー付3pinコネクタケーブル長(mm)450(ツイストケーブル)RoHS指令(10物質対応)対応仕様リブ無し
ポイントマーカー15 トーエイライトポイントマーカー15トーエイライト
1,698税込1,868
1組(10本)
6日以内出荷
グラウンド、コースの設置に(同色10本1組)
材質ロープ:ポリエチレン、杭:スチール寸法(mm)ポリエチレンロープ:5×150、杭:4×145アズワン品番65-0536-52質量(g/組)約240
I形ジョインタ ODELIC(オーデリック)I形ジョインタODELIC(オーデリック)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
レール相互の直接接続に使用
極性仕様電源引込み:可能再生紙使用マーク適合
LUDMS プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LUDMS プラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
種類クランプレバー形状T字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6
子供用ソファ CUDDLE FRENDS Vita子供用ソファ CUDDLE FRENDSVita
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
大きなぬいぐるみがお子様を優しく抱きしめる、そんなほほえましい光景をインテリアの一部に。 皆の人気者のパンダ、童話でお馴染みのクマ(ベージュ・モカブラウン)、くちばしが愛くるしいアヒル、さらには女の子に大人気のユニコーン、と5種類。 さらにセットの丸洗い可能の専用カバーを付ければ、食べこぼし等のうっかり汚れも防止。 デザインはまるで赤ちゃんのスタイ(前掛け)のよう。 カバーはセットで2枚ついているので、いつでも清潔。
用途ソファ、ぬいぐるみ材質本体:ポリエステル、中綿:ポリエステル
銅管くい込み継手 ハーフエルボ 15MPa マルエム産業銅管くい込み継手 ハーフエルボ 15MPaマルエム産業
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手RoHS指令(10物質対応)対応