1個
¥3,440
税込¥3,784
翌日出荷
積み重ね可能。180°回転により同色でスタッキング2色コンテナ(SNコンテナ)で採用されているタイプで、同色・同形状スタッキングタイプとも言います。製品を水平に180°回転させることで、スタッキング(積み重ね)とネスティング(収納)の二つの形態がとれるタイプです。スタッキング時は商品を収納しての搬送や保管に利用できます。空箱時はネスティングさせることで、容積を小さくでき、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。スタッキング時の耐荷重性を重視した設計で、段積み時の強度に優れています。製品詳細スペック内の「圧縮荷重」(スタッキングした製品の最大圧縮荷重を示しています。その値を4で割った数値以内をご使用の目安としてください)をご確認ください。両短辺ラベル剥離用リブ有。底面2分割タイプ。
1個
¥3,650
税込¥4,015
翌日出荷
シンプルな小物収納ケースです。側面に持ち手を施しています。屋内・屋外問わず使えます。別売のキャスター(EA506MA-24)を取り付けることができます。B3サイズ(EA506MD-2、-2BA)と合わせて使用できます。
シンプルな小物収納ケースです。側面に持ち手を施しています。屋内・屋外問わず使えます。別売のキャスター(EA506MA-24)を取り付けることができます。A4サイズ(EA506MD-1、-1BA)と合わせて使用できます。
間口広々、ワイド&フラット庫内だから楽々出し入れ。
設置時のあそび面積も少ないタイプなのでコンパクトにまとまります。
ノンフライ調理で油を使わずヘルシーに仕上がります。
角皿に水をはる簡易スチーム機能なので、タンクの手入れ不要。
手軽にスチーム料理を楽しめます。
付属品角皿(鉄板ホーロー)、取扱説明書兼料理集(水受けは本体に装着済み)
色グランホワイト
消費電力(W)オーブン・グリル・スチーム:1220、電子レンジ:1430
温度(℃)オーブン:100~250、発酵:30・35・40・45
本体質量(kg)約13
ヒーター(W)オーブン1150・グリル800
加熱方式庫内4面遠赤(底、奥、左右)上ガラス管ヒーター/下シーズヒーター(埋込)
外寸法(mm)480×390×325
高周波出力(W)1000
庫内寸法(mm)376×320×173
レンジ出力(W)1000・600・500・200相当・100相当
年間消費電力量(kWh/年)73.4(電子レンジ機能57.0・オーブン機能16.4・待機時0.0)
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
材質PP
色グリーン/Bブルー
容量(L)23.2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)557×459×126
ネスティング高さ(mm)62
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)509×409×116
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×390×104
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
規格23Lナチユラル(ハントウメイ
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.32MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(1.3MB) 展開図26(1.3MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(0.93MB)
図解NoAD472 センサ,カーペット噴頭部品_No.25、MD5010T カーペット噴頭,ホース噴頭,その他部品_No.24、DKJ40G-23-1 タンク,セオイワク部品 ヤクザイタンク(23L)_No.8、MD470 センサ,カーペット噴頭部品_No.25、GKD4001-23タンク,セオイワク部品ヤクザイタンク(23L)_No.15、GD4000 タンク、セオイワク部品 ヤクザイタンク(23L)_No.15、MDJ4000G-23 タンク,セオイワク部品_No.15、DK-47 センサ,カーペット噴頭部品 ヤクザイタンク(23L)_No.25、GD500 本体部品 ヤクザイタンク(23L)_No.7、MDJ4001G-23-1 タンク,セオイワク部品_No.15、MDJ61G-23 -A タンク,セオイワク部品_No.6、MDJ40G-23-1 タンク,セオイワク部品_No.8、AD470 センサ,カーペット噴頭部品_No.25、MD5020L 本体部品_No.11、MD5010 カーペット噴頭,ホース噴頭,その他部品_No.24など
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
主な適合純正品番3TB-W0041-00
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
2Lペットボトル6本収納可能(500mlペットボトルの場合15本目安)。フォルムを生かした一体型持ち手付き。断熱材密度が高く、保温・保冷に優れた構造(耐冷耐熱温度:-20~100°)。ワンタッチオープンのスライド開閉。ピクニックやバーベキュー、部活の応援にも最適
用途飲料や食品の保冷に。クーラーバッグ 保冷バッグ 小型 コンパクト 大容量 おしゃれ 取っ手付き 缶ビール ペットボトル キャンプ用品 キャンプ ソロキャンプ BBQ バーベキュー ピクニック
材質本体・フタ:ポリプロピレン、断熱材:発砲ポリスチレン
質量(kg)約2.2
色ブルー
内寸(cm)約35×22×26
外寸(幅×奥行×高さ)(cm)約40×26×39
1台
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
汚れや衝撃に強いステンレスボディ。シンプルで使いやすい操作部の業務用電子レンジ。全国対応のヘルツフリー。出力5段階設定(850W/700W/600W/500W/200W相当)。オートオフ機能:調理終了後ドアを閉めたままで操作がないと1分ごとにブザーが鳴り、10分経過すると電源が切れます。消音モード:スタンバイ状態でとりけしボタンを長押しすると消音モードになり、ボタン操作音が鳴らなくなります。調理中の加熱時間追加:調理中にスタートボタンを押すと、30秒ごとに加熱時間が追加されます。メモリー調理:メモリー番号1~10(0)に出力と加熱時間を登録できます。ハイパワー850Wですばやくあたため(インバーター/ヘルツフリー)。工事不要ですぐ使える100V仕様。分量に合わせて加熱できる分量ボタン搭載(2倍量・3倍量)。広々使える23Lフラット庫内。耐久性とメンテナンス性にすぐれたステンレスボディ。開閉回数20万回のテストをクリアした高耐久ドア採用
用途コンビニ、スーパー、オフィスに最適。お弁当の温めから食品解凍まで。
質量(kg)11.5
色シルバー
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1400
電源コード(m)約1.5
機能オートオフ機能、消音モード、調理中の加熱時間追加、メモリー調理:メモリー番号1~10(0)
発振周波数2450MHz
保証期間本体1年、マグネトロン2年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×37.6×31.1
高周波出力(W)850/700/600/500/200相当
加熱時間設定:最大90分
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
1個
¥409
税込¥450
欠品中
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
1個
¥92,980
税込¥102,278
31日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
大きなお弁当も温められる庫内フラットタイプ。広々庫内でストレスフリーな調理。キッチンの景観を損ねないスタイリッシュな縦開きデザイン。2つの自動メニュー付き。生活に配慮したブザー消音機能搭載。チャイルドロック機能、キッチンタイマー機能搭載。全国どこでも使えるヘルツフリー。
容量(L)【庫内】23
電源(V)AC100(50/60z)
コード長さ(m)1.4
定格消費電力(W)1070/1320(50/60z)
本体質量(kg)14.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×352×303
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【加熱室】317×320×197
高周波出力(W)550/700(50/60z)
タイマー10秒~99分50秒
1台
¥19,880
税込¥21,868
5日以内出荷
用途BC-227用
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:23L 二酸化塩素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):12(要冷蔵)●測定範囲:0.025~1.2ppm●標準吸引回数(n):1
対象ガス二酸化塩素
保管環境冷蔵
校正証明書一般校正
たっぷり入る大容量23L。下部メッシュタイプで小物も落ちにくい設計。
用途樹脂製後カゴ
底部寸法(幅×奥行)(mm)約W240×D320
付属品取付金具
サイズM
高さ(mm)約前175×後230
容量(L)23
最大積載量(kg)約10
上部寸法(mm)約W280×D395
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
室外作業の飲料水や手洗い水用に最適。全開フタの為、飲み物を入れやすい。
水栓は指圧ゴムスイッチ式で、液体を出しやすく、しずくが垂れません。
容量(L)23
エスコ品番EA917AB-23
材質本体・フタ:ポリエチレン、密封材:PS/PP、断熱剤:PU
質量(kg)3.1
寸法(直径Φ×高さH)(mm)333×549
内寸法(Φ×Hmm)約245×460
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
1個
¥95,980
税込¥105,578
31日以内出荷
バケツ内に設置するプラスチックグリッドです。水を溜めたバケツ内にウォッシュフロートを置くことができます。対応バケツ:1405090・505543・505570
材質ABS樹脂
色黒
トラスコ品番836-9844
適合機種1-4050-90、505543、505570
質量(g)640
縦(mm)300
横(mm)230
2018年トラスコ掲載ページ9 0341
1個
特価
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
1個
¥30,855
税込¥33,941
7日以内出荷
湿ったゴミにも乾いたゴミにも強力な吸引力を発揮。FUELテクノロジーによる長時間の最大吸引力の維持。コード式に匹敵する吸引仕事利率。電動工具メーカーの、コードレスの乾湿両用集塵機としては最大容量。 高耐久性のホースとホイール。標準的モデルに比べてよりも最大2倍のホース寿命を実現 (。自社調べ)。標準的モデルに比べて最大8倍のホイール寿命を実現 (。自社調べ)。付属ホース直径47.6mm。最長で連続47分の使用が可能 (12.0Ahバッテリー装着時)。標準的なコードレス集塵機のランタイムよりも最大で2倍のランタイムを実現 (。自社調べ)
仕様バッテリープラットフォーム:M18
付属品本体、フレキシブルホース、フィルター、延長ノズル×2、床用ノズル、隙間ノズル
寸法(mm)長さ787×幅483×高さ616
電圧(V)18
タンク容量(L)乾式:23、湿式:21
本体質量(kg)13.4
風量(m3/min)2.46
稼動音(dB(A))最大84.3
防水仕様IPX4
最大真空圧(kPa)1.5
1個
¥90,980
税込¥100,078
8日以内出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)23
トラスコ品番807-2004
材質特殊工具鋼
質量(g)43
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
呼称ストレート
ビットストレートビット
適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン
両頭機能片頭
1セット(10個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
接続口径(3) 3/8
ねじの種類(-) Rc
ブラケット(-) ブラケットなし
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(2) kgf/cm^2
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷
従来の家電とは一線を画したデザインと質感を実現したまるでインテリアのような冷蔵庫です。ドアは付け替え方式で、ネジの付け替えによって左右両開きに対応しお部屋のレイアウトに寄り添いいます。(出荷時は右開き)。仕切り棚1枚とドアポケット2段でコンパクトなのに大容量です。2Lペットボトル3本を縦にして冷蔵可能です。また、本製品の駆動音は図書館(30db)より静かな23db。寝室やホテル・旅館等に最適な設計になっています。
付属品仕切り棚×1、ドアポケット×2、取扱説明書(保証書付き)
質量(kg)10
容量(L)23
間口(mm)380
定格AC100V50/60Hz
定格消費電力(W)58
天板耐荷重(kg)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380 × 380 ×475
冷却方式ペルチェ式
扉開閉方式左右開き対応、ドア付け替え方式(出荷時右開き)
ライト種類庫内灯:LEDライト
冷媒ノンフロンR600a
庫内温度(℃)約5~8(周辺温度25)
年間消費電力量(kWh/年)約81
作動音(dB)23
接続口径(3) 3/8
ねじの種類(-) Rc
ブラケット(-) ブラケットなし
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力
圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
圧力表示(2) kgf/cm^2
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷
積み重ね可能。
クリアーカラーの為、積み重なった状態でも内容物の確認が容易です。
エスコ品番EA506AF-60
材質PP
寸法(mm)525×367×168
フタなし
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ