カテゴリ

  • オフィス家具(207)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 切削工具(14)
  • 作業工具(13)
  • 制御機器(11)
  • 家電(9)
  • 自転車部品(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 農業機械(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 測定用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 厨房用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 農具(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全標識(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24-sh」の検索結果

関連キーワード
337件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 北川式ガス検知管(通常) 光明理化

    北川式ガス検知管(通常)

    光明理化(12件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(10本)
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • ワンタッチ ソケットカプラー(ホース取付用) モノタロウ

    ワンタッチ ソケットカプラー(ホース取付用)

    モノタロウ(26件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等寸法H(mm)19バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式使用流体空気材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0寸法Dmax(Φmm)25
  • ワイドモンキーショートタイプ カラーグリップ付 スーパーツール

    ワイドモンキーショートタイプ カラーグリップ付

    スーパーツール(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    口開きはワンサイズ上のワイドタイプ 薄型・軽量で作業性抜群 軽量タイプでありながら、JIS.H級をクリア
  • 真鍮製ソケットカプラー (ホース取付用) モノタロウ

    真鍮製ソケットカプラー (ホース取付用)

    モノタロウ(13件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット寸法D(Φmm)26使用流体空気、水材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)1.5
  • カップリング 1/2ホース用 八興

    カップリング 1/2ホース用

    八興
    669税込736
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番814-6253材質鋼鉄(クロームメッキ)、ニトリルゴム質量(g)105取り付け形状ホース取付用
  • エアー用ツータッチソケット(4分) ヤマト(空圧機器)

    エアー用ツータッチソケット(4分)

    ヤマト(空圧機器)
    749税込824
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    形状ツータッチソケット最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類R/Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気
  • ビットソケット ショート 24mm(ハンガー) ミトロイ(水戸工機)

    ビットソケット ショート 24mm(ハンガー)

    ミトロイ(水戸工機)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番817-5527二面幅(mm)24
  • BLYシリーズ カップリングソケット(ホース取付用ソケット) ヤマト・インダストリー

    BLYシリーズ カップリングソケット(ホース取付用ソケット)

    ヤマト・インダストリー
    739税込813
    1個
    当日出荷
    重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
  • エアーワンタッチソケット WIZ'A

    エアーワンタッチソケット

    WIZ'A
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途圧縮空気専用パーツ仕様安心安全の日本製材質本体:鋼鉄シルバー最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
  • NL型カップリングソケット ホースニップル NKCカップリング

    NL型カップリングソケット ホースニップル

    NKCカップリング
    569税込626
    1個
    当日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
    用途空機工具、各種空機配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80奥行(mm)Φ25最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2六角対辺H1(mm)19適合カプラNL20系型、YNL型
  • NKCカップリング NL型カップリングソケット(SUS304) ホースニップル NKCカップリング

    NKCカップリング NL型カップリングソケット(SUS304) ホースニップル

    NKCカップリング
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:SUS304使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホース取付ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2
  • 剪定鋸 アルス

    剪定鋸

    アルス
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    用途果樹や三又枝、庭木の剪定に仕様アサリわけなし,左右取付機構,鋸刃保護ローラーその他【サヤの吊るし方】引っ掛け/ベルト通し材質刃:高炭素刃物鋼+特殊表面処理 グリップ:ポリプロピレン、エラストマー樹脂,(刃)高炭素刃物鋼+特殊表面処理 (グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂 仕様:衝撃焼入シルバー/ブラック/レッド切り幅(mm)0.9(薄刃) / ピッチ:4.5(中目)
  • クイックカップリング AL型 (ホース取付用 ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング AL型 (ホース取付用 ソケット)

    NAC(長堀工業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)2.0
  • BLKワンプッシュカップリングソケット(ホース取付用) ヤマトエンジニアリング

    BLKワンプッシュカップリングソケット(ホース取付用)

    ヤマトエンジニアリング
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ワンプッシュ式です。BLYと互換性があります。
    用途両手で作業できない狭い場所での作業に。材質●鋼鉄(クロム)●本体:鋼鉄、樹脂、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
  • ベルトサスペンダー JEFCOM(ジェフコム)

    ベルトサスペンダー

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷
    腰への負担を軽減し、安全帯のずれ落ちを防止。 別売スマートホルダー(ND-930MF、-931MF、-932MF、-933MF)を装着可能。体形に合わせて、幅広く調節が可能。 スリムな吊ベルト(幅25mm)で、安全帯のスペースを邪魔しない。 4ヵ所のバックルで、サスペンダーと安全帯を簡単着脱。肩ずれ防止ベルト付。
    材質ポリエステル、発泡ポリエチレン有効寸法(mm)約910~1550(身長150~185cmに対応 ※標準的体形)
  • DCプロペラファン MDシリーズ オリエンタルモーター

    DCプロペラファン MDシリーズ

    オリエンタルモーター
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)取付角寸法(mm)80×80材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵
  • クイックカップリング ALタイプ NAC(長堀工業)

    クイックカップリング ALタイプ

    NAC(長堀工業)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    【ALタイプ20型】。取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状サイズ材質をラインナップ。工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。ソケットプラグの互換性にも優れています。【ALタイプ40型】。AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。【特長】。工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性耐摩耗性にすぐれています。本体材質サイズ取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
  • 剪定鋸替刃 アルス

    剪定鋸替刃

    アルス
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    仕様アサリわけなし材質高炭素刃物鋼+特殊表面処理,高炭素刃物鋼+特殊表面処理 仕様:衝撃焼入シルバー切り幅(mm)0.9(薄刃) / ピッチ:4.5(中目)
  • 液晶保護フィルム Acer AOPEN SH2 24SH2YEbmihux 23.8インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Acer AOPEN SH2 24SH2YEbmihux 23.8インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,298税込4,728
    1枚
    4日以内出荷
    反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Acer AOPEN SH2 24SH2YEbmihux取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性反射防止 ノングレア
  • 液晶保護フィルム Acer AOPEN SH2 24SH2YEbmihux 23.8インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Acer AOPEN SH2 24SH2YEbmihux 23.8インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,398税込5,938
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Acer AOPEN SH2 24SH2YEbmihux取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
  • DCプロペラファン MDシリーズ セット品 オリエンタルモーター

    DCプロペラファン MDシリーズ セット品

    オリエンタルモーター
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷から36日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵特性スタンダード
  • DCプロペラファン MDシリーズ オリエンタルモーター

    DCプロペラファン MDシリーズ

    オリエンタルモーター
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)取付角寸法(mm)92×92材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵特性スタンダード
  • BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(ホース取付用) ヤマトエンジニアリング

    BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(ホース取付用)

    ヤマトエンジニアリング
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    業界初のカラーカップリングです。
    用途配管ラインの色分けに適しております材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80最高圧力使用(MPa)1.5使用流体空気
  • 飯丼(詩緒里) スリーライン

    飯丼(詩緒里)

    スリーライン
    679税込747
    1個
    5日以内出荷
    色鮮やかな11種類の植物柄をアイテムごとにふり分け、華やかなトレイメイクがお楽しみいただけます。
    用途病院、福祉材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫
  • BLYカップリングソケット ヤマトエンジニアリング

    BLYカップリングソケット

    ヤマトエンジニアリング
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    エアーには鋼鉄製、水には真鍮製・ステンレス製が適しています。
    使用流体空気、水
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター Acer AOPEN SH2 24SH2YEbmihux 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター Acer AOPEN SH2 24SH2YEbmihux 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    7,598税込8,358
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Acer AOPEN SH2 24SH2YEbmihux取付方式両面テープ/スライド式サイズ(inch)23.8ブルーライトカット率約45%のぞき見防止対応(180度)ブルーライトカット
  • 液晶保護フィルム Acer AOPEN SH2 24SH2YEbmihux 23.8インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Acer AOPEN SH2 24SH2YEbmihux 23.8インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,698税込5,168
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Acer AOPEN SH2 24SH2YEbmihux取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性高硬度9H
  • 制御盤ファンユニット オリエンタルモーター

    制御盤ファンユニット

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    コード長さ(m)1使用周囲温度(℃)-10~+60(C-EMUは-20~+75)使用周囲湿度85%以下(C-EMUは20~85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露)
  • クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(ホース取付用ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(ホース取付用ソケット)

    NAC(長堀工業)
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    ALタイプ20型を差し込むだけのワンタッチ接続です。ALタイプ20型より流量最大15%以上増量タイプです。
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式使用流体空気他最高衝撃圧力(MPa)1.5
  • クイックカップリング AL型 (ホース取付用 ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング AL型 (ホース取付用 ソケット)

    NAC(長堀工業)
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)1.5
  • クイックカップリング ATタイプ NAC(長堀工業)

    クイックカップリング ATタイプ

    NAC(長堀工業)
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    プラグを差し込むだけのワンタッチ接続です。スリーブをスライドさせる必要がなく、接続が簡単、開閉がスムーズです。内部構造はさらに改善され、流量はALタイプ20比15%増量を実現しました。【鉄スリーブ&樹脂スリーブ】。プラグを差し込むだけの、ワンタッチ接続カップリング。プラグはALタイプ20型すべてと接続できます。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。【樹脂スリーブ】。スリーブ構造に一工夫。不意の衝撃時の離脱を大幅に軽減しました。特殊強化樹脂を採用。鉄スリーブ比10%以上の軽量化を実現。
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    2コーナー使いで経済的。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。 4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
    用途突っ切り
  • ドゥーカット 溝入れ、突っ切り加工用ホルダー DCTR/L イスカル

    ドゥーカット 溝入れ、突っ切り加工用ホルダー DCTR/L

    イスカル
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ドゥーカットチップ用溝入れ、突っ切り加工用ホルダーです。
    用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途突っ切り勝手右勝手
  • W DG突/ホルダ イスカル

    W DG突/ホルダ

    イスカル
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    2コーナー使いで経済的。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
    用途突っ切り勝手左勝手
  • ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用ホルダー DGTR/LーB-D-SH イスカル

    ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用ホルダー DGTR/LーB-D-SH

    イスカル
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    取り扱いが容易であり斜めスクリュークランプ方式で高い剛性と保持を実現しました。専用レンチによる取付けのため、ホルダーあご部の寿命が長期間保てます。
    用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • d line レバーハンドル 12-8003型 LAMP(スガツネ工業)

    d line レバーハンドル 12-8003型

    LAMP(スガツネ工業)
    139,800税込153,780
    1セット
    5日以内出荷
    シンプルで実用的でありながら、川原の小石のように丸みがあり、遊びごころを感じさせるデザインです。 BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)は、革新的なデザインアプローチを得意とする国際的建築家集団です。 数多くの世界的建築コンペで受賞し、2016年『タイム』誌で『世界で最も影響力のある100人』に選出されました。
    付属品ヘクサロビュラ棒スパナ(呼びT10)、六角棒スパナ(呼び2.5)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアライン仕上備考BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)コレクション種類屋内用
  • ネオスイス イスカル

    ネオスイス

    イスカル
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷から19日以内出荷
  • ネオスイスホルダー イスカル

    ネオスイスホルダー

    イスカル
    24,980税込27,478
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ハロゲンランプ SH7J 24V STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ SH7J 24V

    STANLEY(スタンレー電気)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
    タイプSH7J定格電力(W)70定格電圧(V)24口金特殊ガラス球形式T15
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
"24-sh" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷