カテゴリ

  • バイク純正部品(436)
  • 自動車純正部品(280)
  • 制御機器(207)
  • 機構部品(73)
  • トラック純正部品(73)
  • メカニカル部品(72)
  • パソコン/周辺機器(72)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
  • 科学研究・開発用品(44)
  • オフィス家具(41)
  • 保管用品(33)
  • 測定用品(33)
  • 厨房用品(31)
  • FA担当者のオススメ新商品(28)
  • 事務用品(28)
  • 卓上消耗品(25)
  • 電気材料(25)
  • ねじ・ボルト・釘(24)
  • 農業機械(24)
  • 作業工具(23)
  • バイク部品(21)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 油圧機器・油圧ホース(21)
  • 縫製用品(20)
  • 照明(18)
  • 切削工具(18)
  • 医療(15)
  • 作業服(14)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 建築金物(12)
  • テープ(11)
  • 物流用品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • 電動工具(10)
  • 家電(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 防犯用品(8)
  • 梱包用品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 救急・衛生(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 空圧工具(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 安全標識(4)
  • 防災用品(4)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • カー用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 食品・飲料(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 住設機器(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 完成車(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「243 30」の検索結果

1,936件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(24330)ブレーカー ニッサン(24330)ブレーカーニッサン
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
(24330)ブレーカー、サーキット ニッサン(24330)ブレーカー、サーキットニッサン
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
マスキングテープ 高品質 モノタロウマスキングテープ 高品質モノタロウ(1951件のレビュー)
399税込439
1パック(2巻)ほか
当日出荷
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。テープ厚さ(mm)0.083耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)32.4RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
3M マスキングテープ No.243J Plus 3M(スリーエム)3M マスキングテープ No.243J Plus3M(スリーエム)(364件のレビュー)
639税込703
1パック(4巻)ほか
当日出荷
手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。 シーリング用。テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120(目安/1時間)引張強度(N/10mm)28.6特性手で切れる
(24330)サーキット モータ ブレーカ ニッサン(24330)サーキット モータ ブレーカニッサン
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
マスキングテープ モノタロウマスキングテープモノタロウ(451件のレビュー)
289税込318
1パック(2巻)ほか
当日出荷
コスパが高いマスキングテープです。 主に一般ユース向けの商品になります。
用途一般塗装全般。テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)47.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途サーキットブレーカ過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
マスキングテープ 建築・塗装用 モノタロウマスキングテープ 建築・塗装用モノタロウ(207件のレビュー)
379税込417
1パック(2巻)ほか
当日出荷
●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。
用途●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにもテープ厚さ(mm)0.09伸び(%)2.5引張強度(N/15mm)51.5引張強度(N/10mm)34.3RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
NE-C サーキットブレーカ(協約形) 日東工業NE-C サーキットブレーカ(協約形)日東工業(27件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様モーター保護兼用寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式さし込形基準周囲温度(℃)40逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
裏丁番 TS-243型 LAMP(スガツネ工業)裏丁番 TS-243型LAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
扉の着脱が容易な抜き差しピン仕様です。扉先端の垂れが非常に少ない製品です。スタッド取り付けにより、スピーディーに取りつけられます。
種類抜き差し蝶番本体長さ(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
寸切 荒先(鉄/ユニクロ) 大阪魂寸切 荒先(鉄/ユニクロ)大阪魂(49件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-30型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-30型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1台
当日出荷から32日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-30種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)フレーム30AF締付トルク(N・m)2~2.5逆接続定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6引外し方式電磁式
ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス) ノーブランドケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)ノーブランド(17件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から10日以内出荷
ケミカルアンカーに使用
材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ大阪魂(11件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1パック(1個)
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(鉄/生地) 大阪魂寸切 荒先(鉄/生地)大阪魂(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質鉄(SS400相当)表面処理生地ねじ山種類メートル並目
モーターブレーカ Sシリーズ(汎用品) 三菱電機モーターブレーカ Sシリーズ(汎用品)三菱電機(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
適合アイソレーション定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×130×90定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 2.5/2.5・AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、NK(Icu/Ics):AC450V 2.5/2.5・AC240V 7.5/7.5極数(P)3電流の種類AC
ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ) ノーブランドケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)ノーブランド(13件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から10日以内出荷
ケミカルアンカーに使用
材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
六角ボルト 半ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
119,800税込131,780
1箱(24本)
当日出荷から11日以内出荷
種別半ねじ
PN243 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PN243三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
2-Φ5.5を利用 シャフトと共に固定
仕様-サイズΦ33×30
(N243)ロッド,アンテナ MAZDA(マツダ)(N243)ロッド,アンテナMAZDA(マツダ)(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
PK243 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PK243三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
2-Φ5.5を利用 シャフトと共に固定
仕様-サイズΦ33×30
ワイヤレスリモコンスイッチ DR-243R TAKEX(タケナカエンジニアリング)ワイヤレスリモコンスイッチ DR-243RTAKEX(タケナカエンジニアリング)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
仕様登録台数:200ID、送信機登録可能台数:100台質量(g)約100電源電圧DC24V±10%配線接続リード線式時間オフディレー時間:500ms消費電流(mA)50以下受信可能距離約40m出力接点無電圧リレー接点 1c×3回路、AC125V0.4A (抵抗負荷)、DC30V2A以下(ワンショット/ラッチ切替式)使用周囲温度(℃)-10~+50動作表示電源(状態)表示灯:赤色LED、受信表示灯:緑色LEDRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電波型式特定小電力ワイヤレス
ノブチェンジレバー (C243) MAZDA(マツダ)ノブチェンジレバー (C243)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
リングファイル(30穴) コクヨリングファイル(30穴)コクヨ(8件のレビュー)
899税込989
1冊
当日出荷
書類が抜け落ちないように、2段階のロック機構でとじ具の開きを押さえるスーパーロックとじ具を採用。 この製品は『リベットはずし機』(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます
サイズA4タテ仕様丸型リング高さ(mm)311タイプタテ型種類多穴リングファイルエコマーク認定認定穴数30穴間隔(mm)9.5材質(表紙)色厚板紙エコマーク認定番号17 112 196
(243)スピードコントロール AY スバル(243)スピードコントロール AYスバル
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
(243)インジエクシヨン ポンプ AY スバル(243)インジエクシヨン ポンプ AYスバル
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
寸切 荒先(鉄/ドブ) 大阪魂寸切 荒先(鉄/ドブ)大阪魂
6,298税込6,928
1本
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理ドブねじ山種類メートル並目
液晶モニター PRO-MP243XW MSI(エムエスアイ)液晶モニター PRO-MP243XWMSI(エムエスアイ)
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
・デザイン性と機能性に優れた、高画質IPSパネル搭載ビジネスモニター・23.8インチのちょうどよいサイズ感でビジネス・テレワーク用途にお勧め・リフレッシュレート100Hz対応でなめらかな映像表示・ノングレアパネル搭載で光の反射や映り込みが少なく見易い画面・アンチフリッカー、ハードウェアブルーライト軽減機能で色の変化を抑え目に優しい・台座部分にくぼみを設けており、スマートフォンスタンドとして使用可能・組立時にネジ止めなどの工具が必要な工程が無く、簡単に組み立てる事が可能・VESA75対応でモニターアームを取り付けることも可能・フレームレス設計でマルチモニター時も違和感なく使用可能・スピーカー(3W+3W)を搭載
仕様色域:sRGBカバー率:99%、DCI-P3カバー率:89%付属品HDMIケーブル×1、電源ケーブル×1、ACアダプタ×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)約3表面処理ノングレア定格消費電力(W)使用時18/スタンバイ時0.5機能アンチフリッカー、ブルーライトカット、スピーカー(3W+3W)、Adaptive-Sync、Eye-QCheck、VESA75本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約542×182×422コントラスト比1000:1解像度1920×1080(フルHD)保証期間製品本体国内保証:お買上げ日より3年間視野角178°(H)/178°(V)表面ノングレア応答速度1ms(MPRT)電源タイプ30WACアダプタ入力電源100~240V、50/60Hz色(本体)ホワイト画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745アスペクト比16:9走査周波数63~136.3KHz(H)/48~100Hz(V)入出力端子HDMI1.4b×1、DisplayPort1.2a×1、ヘッドホン出力×1モニターサイズ23.8インチパネル駆動方式IPS最大表示色約1670万色上下角度調節-5°~20°リフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)300
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボルト 12X243 09103-12119 スズキボルト 12X243 09103-12119スズキ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
寸切 荒先(鉄/クロメート) 大阪魂寸切 荒先(鉄/クロメート)大阪魂(1件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
Jスプリング JAシリーズ JA-243 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-243東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.82自由長(mm)15総巻数(巻)5.25外径(mm)9内径(mm)7.7入数(個)20線径(mm)0.65使用荷重(N)7.4使用たわみ(mm)9
(243)リコイル スターターAY D-STD スバル(243)リコイル スターターAY D-STDスバル
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
Jスプリング JBシリーズ JB-243 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-243東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(5個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.38自由長(mm)43.5初張力(N)1.94総巻数(巻)27.5外径(mm)9入数(個)5線径(mm)0.9使用荷重(N)15.2使用長さ(mm)76.5
ケミカル寸切(鉄/ドブ) 大阪魂ケミカル寸切(鉄/ドブ)大阪魂
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ドブ
(243)リコイル スターターAY B-STD スバル(243)リコイル スターターAY B-STDスバル
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-50型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-50型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から4日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-50種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)フレーム50AF締付トルク(N・m)2~2.5逆接続定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6引外し方式電磁式
ドゥベーキー ピンセット 2.7 A243シリーズ フリッツメディコドゥベーキー ピンセット 2.7 A243シリーズフリッツメディコ
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
ドゥベーキー ピンセット 1.5 A243シリーズ フリッツメディコドゥベーキー ピンセット 1.5 A243シリーズフリッツメディコ
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
寸切り 平先(ステンレス) 大阪魂寸切り 平先(ステンレス)大阪魂(4件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
関連キーワード
...