カテゴリ

  • バイク純正部品(13)
  • バイク部品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「24630-krs-830」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アームCOMP. ギヤーシフト 24630GB4772 ホンダ

    アームCOMP. ギヤーシフト 24630GB4772

    ホンダ(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
  • アームCOMP. ギヤーシフト 24610065921 ホンダ

    アームCOMP. ギヤーシフト 24610065921

    ホンダ(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番24610-065-921
  • ドラム ギヤーシフト 24301KFL851 ホンダ

    ドラム ギヤーシフト 24301KFL851

    ホンダ
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番24301-KFL-851
  • 4速クロスミッションギアセット TAKEGAWA(武川)

    4速クロスミッションギアセット

    TAKEGAWA(武川)
    21,980税込24,178
    1セット
    3日以内出荷
    ノーマル4速ミッションの部品を利用することにより、低価格でクロスレシオ化出来る4速クロスミッションギアセットです。 ボアアップキット用として開発され、主に3速から4速の回転数の落ち込みを少なくすることが出来ます。TAKEGAWA製ボアアップキットと同時装着することで、エンジンのパワーバンドをスムーズ且つ有効に使用することが出来ます。ノーマルエンジンにも使用可能です。
    主な適合車種GROM(JC61-100001-)・MSX125(MLHJC6181-D5000001-)
  • カウンターシャフト トランスミツシ 23221065020 ホンダ

    カウンターシャフト トランスミツシ 23221065020

    ホンダ(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番23221-065-020
  • スピンドルCOMP. ギヤー 24610098730 ホンダ

    スピンドルCOMP. ギヤー 24610098730

    ホンダ(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番24610-098-730
  • スピンドル ギヤーシフト 24610092670 ホンダ

    スピンドル ギヤーシフト 24610092670

    ホンダ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番24610-092-670
  • 【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ3mm Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ3mm

    Namekawa(滑川軽銅)(76件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    翌日出荷
    アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板(1~3mm)には安定化処理が行われます。
    成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68サービス分類オーダー・加工
  • クロスミッション(タイプⅢ) KITACO

    クロスミッション(タイプⅢ)

    KITACO
    47,980税込52,778
    1個
    欠品中
    1速ギアをよりローレシオに設定し、発進、加速性能を向上させ、タイブ1(廃番)よりも全体的に少しワイドレシオ化させたミッションです。スピードを乗せやすく、パワーバンドの有効幅をフルに使用できる設定です。よりコストダウンを実現したタイプ3と耐摩耗性の向上とフリクションロスの低減を実現させたタイプ2WPC 仕様の2タイプを設定しています。 変速比(ノーマル4速ミッションーモンキー) 1速:3.273/2速:11.938/3速:1.350/4速:1.043 変速比(5速クロスミッションASSYタイプ2WPC仕様/タイプ3) 1速:2.917/2速:1.765/3速:1.350/4速:1.136/5速:1.000 ノーマルクラッチ、キタコ製2ディスクドライブユニット、キタコ製ULTRAクラッチKIT全てが装着可能です。 ※ガスケットは別売です。排気量及び仕様に合わせてお買い求め下さい。 ※排気量が90ccを超える場合、及び高圧縮エンジンのキックスターターでのエンジン始動は、キックスターターピニオン及び、ローギア系の破損につながりますので、2ndギア以上での押し掛けをお薦めします。 ※遠心クラッチ車にも取り付きますか、ミッションヘの衝撃か大きいため破損する恐れがありますので装着はお奨めできません。マニュアルクラッチに変更して下さい。
  • スプリング ギヤーシフトリタ 24651035000 ホンダ

    スプリング ギヤーシフトリタ 24651035000

    ホンダ
    429税込472
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番24651-035-000
  • スプリング ギヤーシフトアー 24641061000 ホンダ

    スプリング ギヤーシフトアー 24641061000

    ホンダ(2件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番24641-061-000
  • リングセット ピストン 13011KFL851 ホンダ

    リングセット ピストン 13011KFL851

    ホンダ
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
  • ギヤー カウンターシャフトロー 23421GN5910 ホンダ

    ギヤー カウンターシャフトロー 23421GN5910

    ホンダ
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
  • 4速クロスギヤSET KITACO

    4速クロスギヤSET

    KITACO
    9,598税込10,558
    1個
    5日以内出荷
    回転の落ち込みの大きいノーマルミッションの4速ギヤをクロスレシオ化。ギヤのつながりを改善させ、パワーバンドを有効に使用できます。 また素材には強固で耐久性に優れたニッケルクロモリ鋼を採用しています。 ○ノーマルスピードパルスセンサー使用可 グロム JC61全車種
  • アーム シフト 1WD-E8112-00 YAMAHA(ヤマハ)

    アーム シフト 1WD-E8112-00

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
  • DRUM, GEAR SHIFT ホンダ

    DRUM, GEAR SHIFT

    ホンダ
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
  • アームCOMP. チェンジ 24710GT4970 ホンダ

    アームCOMP. チェンジ 24710GT4970

    ホンダ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
  • カウンターシャフト KITACO

    カウンターシャフト

    KITACO
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • エルボユニオン (KFL~) SMC

    エルボユニオン (KFL~)

    SMC
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
    用途めねじ部からの直角方向の配管に使用、最も一般的な機種。形状エルボユニオンねじの種類R
  • SS(スーパースポーツ)5速クロスミッションキット TAKEGAWA(武川)

    SS(スーパースポーツ)5速クロスミッションキット

    TAKEGAWA(武川)
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ストレス無くパワーバンドを有効に使用することが出来る「スーパースポーツ5速クロスミッション」エンジンを出力アップしてもノーマルミッションではパワーバンドを活かせず、エンジンのポテンシャルを引出すことが出来ません。この「SS5速クロスミッション」を装着することで、ストリート走行、コーナリング、レース走行でストレス無くパワーバンドを使用出来、カスタムエンジンのポテンシャルを最大限に引出します。付属のシフトフォークには特殊表面処理が施され、耐久性を向上させております。ミッションキット組込み時に必要になるR.クランクケースカバーガスケット、クランクケースガスケットが付属。(モンキー・ゴリラ用SS5速クロスミッションキットにはクランクケースガスケットが6V用と12V用の2種類付属しております。
    適合ノーマルクラッチSP武川製スペシャルクラッチ(湿式)