13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品カラーインデックス1組 材質(表紙芯材)再生紙、(貼表紙)オレフィン素材 タイプヨコ型 種類チューブファイル両開き エコマーク認定認定 穴数2穴 穴間隔(mm)80 開閉とじ具:両開き グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 075 再生紙使用マーク適合
1冊
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

グリーン購入法適合 材質(表紙芯材)再生紙、(貼表紙)オレフィン素材 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号17 112 075 再生紙使用マーク適合
1冊
479 税込527
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


アートクリエーションシルフィローズ
新築祝い・開店祝い・誕生日などのギフトに。玄関やリビングのインテリアにお手入れいらずの光触媒人工植物。
材質(花器)スト-ン、プラスチック 材質(本体)ポリエステル+ポリエチレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×28×32 関連資料カタログ画像(117.25MB)
1個
6,398 税込7,038
8日以内出荷



CDM2B32-483AZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-483AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)483 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
12,980 税込14,278
18日以内出荷

ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AA2) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

東レ製不織布をはじめ、すべて国産材料で国内製造している三層マスクです。 SIAA抗菌ISO22196:JP0122483A0002X VFE試験(ウイルス捕集効率)99%以上です。 BFE試験(細菌捕集効率)99%以上です。 PFE試験(微粒子捕集効率)99%以上です。 耳の負担が少ない、4mm幅の伸びる柔らかい平ゴムを使用しています。 化粧箱表面の抗菌加工により衛生的に保管できます。
用途食品工場や軽作業などに。 花粉や飛沫ウイルスを気にされる場所で。 トラスコ品番217-9011 材質本体:不織布、ノーズピース部:PE 質量(g)170 対象花粉、飛沫ウイルス アズワン品番64-8490-59 細菌ろ過効率(BFE)99% 微粒子ろ過効率(PFE)99%
1箱(50枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

東レ製不織布をはじめ、すべて国産材料で国内製造している三層マスクです。SIAA抗菌ISO22196:JP0122483A0002X。VFE試験(ウイルス飛まつ捕集効率)99%以上です。BFE試験(細菌捕集効率)99%以上です。PFE試験(微粒子捕集効率)99%以上です。耳の負担が少ない、4mm幅の伸びる柔らかい平ゴムを使用しています。化粧箱表面の抗菌加工により衛生的に保管できます。絹のように柔らかな肌触りのマスクです。
用途食品工場や軽作業などに。花粉や飛沫ウイルスを気にされる場所で。 トラスコ品番379-9717 材質本体:不織布、ノーズピース部:PE ホワイト サイズフリー 入数(枚)10 構造3層 寸法(縦×横)(mm)95×175 包装形態個包装 細菌ろ過効率(BFE)99% 微粒子ろ過効率(PFE)99%
1袋(10枚)
499 税込549
当日出荷


ナットを回すだけで簡単に開閉できます。、チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●撮影範囲:水平87°、垂直48°●有効画素数:約200万画素●赤外線照射距離:12m●電源:DC9V/600mA●サイズ:カメラ/84(W)×263.5(D)×81(H)mm ソーラーパネル/225(W)×124(D)×175(H)mm●重量:カメラ/392g ソーラーパネル/618g●付属品:カメラ用取付金具用ビス・アンカー(各3本)、カメラ用隙間電源ケーブル(約6.5m)、カメラ用アダプタ、ソーラーパネル取付金具用ビス・アンカー(各2本)、ソーラーパネル(ケーブル/約10m)、クランプ×2セット、クランプ用ビス×4本(2セット)●撮像素子:1/2.7 FHD Color CMOS イメージセンサー●フレーム/解像度:最大15fps(HD)、最大10fps(FHD)●レンズ:3.6mm F=1.8●最低照度:5Lux(IR照射0Lux)●人感(熱感)センサー感知範囲:2~6m、水平110°垂直95°●防水性能:IP65●音声マイク:有●消費電力:270mA(IRオフ)、330mA(IRオン)●電源供給ケーブル:10m●使用温度環境:-10℃~40℃●使用湿度環境:0~85%●充電池:ニッケル水素充電池1600mAh/6V、フル充電8時間 フル充電時、連続稼働時間3~4時間(常温時)●電流(休止状態時):180μA●ソーラーパネル電力給電:4W●ソーラー種類:多結昌シリコン●材質:プラスチック●通信タイプ:無線方式●周波数帯域:2,400GHz~2,483GHz●データーレート:4Mbps●変調方式/通信方式:GFSK/FHSS●EA864CD-641用増設用カメラ アズワン品番65-9306-65
1個
32,500 税込35,750
翌日出荷