カテゴリ

  • メカニカル部品(1,285)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(770)
  • 制御機器(765)
  • 機構部品(620)
  • 切削工具(569)
  • 農業機械(526)
  • 物流用品(466)
  • 空調・照明・電設資材(450)
  • 作業服(443)
  • 配管・水廻り設備部材(379)
  • オフィス家具(332)
  • 作業工具(322)
  • 自動車純正部品(267)
  • 科学研究・開発用品(239)
  • 医療(237)
  • パソコン/周辺機器(201)
  • 測定用品(198)
  • バイク部品(178)
  • 建築金物(162)
  • 家電(156)
  • ねじ・ボルト・釘(147)
  • バイク純正部品(140)
  • 清掃用品(102)
  • 厨房用品(96)
  • FA担当者のオススメ新商品(88)
  • 保管用品(81)
  • バッテリー・電装(79)
  • 電気材料(76)
  • 安全靴・作業靴(65)
  • 介護用品(61)
  • トラック用品・パーツ(60)
  • 塗装・養生・内装用品(59)
  • 店舗什器・備品(57)
  • 建材・エクステリア(56)
  • 油圧機器・油圧ホース(56)
  • 船舶用品・漁業資材(54)
  • 事務用品(49)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(47)
  • 自動車補修部品(42)
  • 農業・園芸資材(41)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(40)
  • テープ(38)
  • 卓上消耗品(30)
  • 防災用品(29)
  • 学童・教育用品(29)
  • 溶接用品(28)
  • クリーンルーム用品(27)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(26)
  • 研磨材(24)
  • 自転車部品(23)
  • カー用品(21)
  • 住設機器(18)
  • 整備工具・収納(18)
  • 縫製用品(18)
  • 電動工具(18)
  • 安全標識(16)
  • 手袋(16)
  • スプレー・オイル・グリス(13)
  • 救急・衛生(13)
  • 安全用品(12)
  • トラック純正部品(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 梱包用品(11)
  • 防犯用品(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • 空圧工具(11)
  • 塗料(10)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • ヘルスケア(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • タイヤ・足回り(6)
  • 完成車(5)
  • 農具(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 安全保護具(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 日用品(3)
  • 食品・飲料(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • エンジン工具(3)
  • 理美容(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • マスク(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)

「24l」の検索結果

関連キーワード
10,541件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型冷蔵庫24L コンプレッサー式 三ツ星貿易

    小型冷蔵庫24L コンプレッサー式

    三ツ星貿易
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    ホテル・旅館の客室におすすめ。高い冷却能力をもつコンプレッサー式コンパクト冷蔵庫です。庫内棚は移動してお好みの高さに設置可能。ドア専用ラックは斜め掛けラックで効率的に収納いただくことが可能です。
    幅(mm)384質量(kg)14ブラック高さ(mm)490奥行(mm)410定格消費電力(W)電動機:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×410×490冷却方式直冷式庫内温度(℃)0~4RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)110定格内容積(L)24
  • (D24L)ハーネス,リヤー MAZDA(マツダ)

    (D24L)ハーネス,リヤー

    MAZDA(マツダ)
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷
  • (D24L)ハーネス,リヤー MAZDA(マツダ)

    (D24L)ハーネス,リヤー

    MAZDA(マツダ)
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷
  • (D24L)ハーネス,フロント MAZDA(マツダ)

    (D24L)ハーネス,フロント

    MAZDA(マツダ)
    229,800税込252,780
    1個
    翌々日出荷
  • (D24L)マット,フロアー MAZDA(マツダ)

    (D24L)マット,フロアー

    MAZDA(マツダ)
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
  • (D24L)マツト、フロアー MAZDA(マツダ)

    (D24L)マツト、フロアー

    MAZDA(マツダ)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
  • (D24L)カメラ、サイド MAZDA(マツダ)

    (D24L)カメラ、サイド

    MAZDA(マツダ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
  • 2×4サポート L型 24L ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    2×4サポート L型 24L

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    材質スチール板厚(mm)2穴径(mm)5
  • レヂノックスHZ24L 高速電機(富士製砥)

    レヂノックスHZ24L

    高速電機(富士製砥)
    39,980税込43,978
    1箱(50枚)
    4日以内出荷
    研削性を最優先に考慮した砥石です。シャープな切れ味で仕事が速くタッチが良いので疲労感が少ないです。HZ砥粒は鋭い刃先が発生しやすいです。発熱を嫌う工具鋼、溶接面の仕上げや鋳物のバリ取り、レールの研磨、さらに黒皮取りなど幅広い作業に適します。
    用途レール鋼、一般鋼材、鋳物、ステンレス厚さ(mm)6砥材HZ24L BF穴径(Φmm)22外径(Φmm)180適合材レール鋼、一般鋼材、鋳物、ステンレス最高使用周速度(m/s)72
  • (D24L)マツト,フロアー MAZDA(マツダ)

    (D24L)マツト,フロアー

    MAZDA(マツダ)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
  • サイレントコンプレッサ 24L ゼクソン

    サイレントコンプレッサ 24L

    ゼクソン
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    オイルレスで静音!!
    用途各種常圧用エアー工具に。工場等の据え置き用に。仕様サーキットブレーカー:10A、カプラサイズ:ZG1/4種類静音消費電力(W)700/790回転数(min-1[r.p.m])1450/1730本体寸法(mm)575×265×585定格時間(分)20再起動圧力(MPa)約0.58
  • (D24L)クッション(L)、フロント シート MAZDA(マツダ)

    (D24L)クッション(L)、フロント シート

    MAZDA(マツダ)
    64,980税込71,478
    1個
    翌々日出荷
  • (D24L)クッション(R)、フロント シート MAZDA(マツダ)

    (D24L)クッション(R)、フロント シート

    MAZDA(マツダ)
    61,980税込68,178
    1個
    翌々日出荷
  • (D24L)バツク(L),リヤー シート MAZDA(マツダ)

    (D24L)バツク(L),リヤー シート

    MAZDA(マツダ)
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
  • (D24L)バック(L),リヤーシート MAZDA(マツダ)

    (D24L)バック(L),リヤーシート

    MAZDA(マツダ)
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
  • ジョイント金具24型Lステンレス TRUSCO

    ジョイント金具24型Lステンレス

    TRUSCO(9件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質/仕上ステンレス(SUS304)板厚(mm)2.0穴径(mm)Φ6.5、(長穴径)7×30
  • 電源 PSA-24L IAI(アイエイアイ)

    電源 PSA-24L

    IAI(アイエイアイ)
    26,980税込29,678
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • [ESD]ハイテクコンテナ(24L) エスコ

    [ESD]ハイテクコンテナ(24L)

    エスコ
    6,440税込7,084
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。
  • オイルパン 24L REX(レックス)[自動車用品]

    オイルパン 24L

    REX(レックス)[自動車用品]
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
    パーツクリーナーで洗えて頑丈です。
    用途オイル交換作業時に長さ(mm)820幅(mm)545深さ(mm)200危険物の類別非危険物
  • 家庭用・車載用 2電源対応 24L ダブルペルチェ冷温庫 (保冷・保温) ノンフロン ベルソス

    家庭用・車載用 2電源対応 24L ダブルペルチェ冷温庫 (保冷・保温) ノンフロン

    ベルソス(6件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。スタイリッシュなデザインながら24リットルサイズの大容量サイズです。DC12V対応なのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本製ペルチェ素子半導体を2つ搭載(本体は中国製)。設定温度は-9度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。電源ボタン、温度設定ボタンは本体正面のタッチ式。デザイン性にすぐれ、ボタン式と違い汚れがつきにくく掃除もしやすくなっています。便利家電として寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざキッチンまで行かなくてもすみます。上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら24本。2Lペットボトルなら4本。
    用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書)質量(kg)8ブラック容量(L)約24電源(V)AC100 50/60Hz DC12消費電力(W)AC保冷88/保温65、DC保冷73/保温62コード長さ(m)AC約1.5、DC約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:約240×230×360冷却方式ペルチェ式設定温度(℃)マイナス9~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)温度調節範囲(℃)-9~60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×375×460運転音(dB)保冷:約42-44、保温:約42-44B
  • オリジナル 小型ベンチレーター MFN-24L DC24V用 マリンテック

    オリジナル 小型ベンチレーター MFN-24L DC24V用

    マリンテック
    9,998税込10,998
    1式
    6日以内出荷
    ボートやヨットのエンジンルーム・キッチンなどの室内換気。その他機械の冷却用ダクトファンとして使用可能。ABS樹脂製。水平設置・垂直設置可能。インラインタイプ送風機(ダクトの途中に設置可能タイプ)。推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上。フロアマウントタイプ・ブラケット取り付け。風量備考。普通の6畳の部屋(天井高2.4m) ≒ 約25~26m3の空間。その部屋の約1/3の空気を1分で交換できる風量。工場の送風機・大型換気扇・業務用エアダスターなどで見られる風量レベル
    寸法(mm)204×152×135質量(kg)0.75取付5mm穴(4ヶ所)出力(W)70電流(A)3電圧(V)DC24風量270CFM(約 7.65 m3/min)ケーブル推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上口径(mm)102(4インチ)
  • 車載対応 24L冷温庫 ベルソス

    車載対応 24L冷温庫

    ベルソス
    16,980税込18,678
    1台(24L)
    4日以内出荷
    車載対応冷温庫、自宅でも車でも大活躍。大容量24L、2電源対応。温度設定-2℃~60℃まで設定可能。フタ開閉の方向が変更可能。
    用途ご家庭でも車内でもご利用いただけます。セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書)質量(kg)6ブラック容量(L)24消費電力(W)AC保冷75 保温71・DC保冷65 保温58温度(℃)推奨環境:20~25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×325×276電源コード(m)AC:1.5、DC:1.8温度調節範囲(℃)-2~60
  • ブラックゼットRBZ 180×6×22 Z24L 日本レヂボン

    ブラックゼットRBZ 180×6×22 Z24L

    日本レヂボン
    24,980税込27,478
    1箱(25枚)
    4日以内出荷
    鋳物研削用オフセット砥石です。鋭い切れ味により、目詰まりを抑え、軽快な鋳物研削を可能にします。1枚あたりの研削量も豊富で、長時間の作業にも耐えます。
    用途鋳鉄の研削作業に。トラスコ品番236-9821材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度24(#)厚さ(mm)6砥材Z最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600硬度L使用工具ディスクグラインダ最高使用周速度(m/s)72外径(mm)180穴径(mm)22
  • PM-24L用柄一式 レッド アルスコーポレーション

    PM-24L用柄一式 レッド

    アルスコーポレーション
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    PM-24L用の柄一式です。
    仕様●対応品番:PM-24L●対応品番/部品番号:PM-24L/アズワン品番68-0770-01
  • スチームオーブンレンジ 24L ホワイト アイリスオーヤマ

    スチームオーブンレンジ 24L ホワイト

    アイリスオーヤマ
    34,980税込38,478
    1台
    翌々日出荷
    あたためも調理もできる、庫内ひろびろレンジです。26種類の自動メニュー搭載。ボタンを押すだけで調理が簡単にできます。調理の手間がはぶけ、これ1台であたためから本格料理まで楽しめます。角皿に水を注ぐだけで、簡単にスチーム料理が出来ます。角皿式スチームなので、茶碗蒸しなどの料理にも便利です。時短ブースト機能搭載。自動であたため時間が短くなり、忙しい朝や疲れた夜に便利です。庫内容量24Lだから大きなお皿の出し入れが楽です。
  • 76シリーズ クーラーバッグ 24L CAPTAIN STAG

    76シリーズ クーラーバッグ 24L

    CAPTAIN STAG
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    コンパクトに収納できるマジックベルト付。バッグ背面のストラップにキャリーカートのスタンドが通せる。
    材質本体生地:ポリエステル600D、内生地:EVA、断熱材:ポリエチレンフォーム、仕切り板:ポリエチレン、ポリエチレンフォーム、EVA質量(g)710容量(L)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×250×360
  • 9137-24L Rランプ 24V キャンター SYS

    9137-24L Rランプ 24V キャンター

    SYS
    8,298税込9,128
    1個
    翌日出荷
  • 9141-24L Rランプ 24V キャンター SYS

    9141-24L Rランプ 24V キャンター

    SYS
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷
  • UAG製プレミアムテックバックパック 24L (ブラック) UAG

    UAG製プレミアムテックバックパック 24L (ブラック)

    UAG
    33,980税込37,378
    1個
    6日以内出荷
    アスリートからオフィスワーカーまでUAGは頑丈で究極のアクセサリーを提供。優れた耐衝撃性・洗練されたデザイン・使いやすさを兼ね備えたUAGのプロダクトはあなたのアクティビティを最大限にサポートします。スマートフォンやタブレットの耐衝撃ケースで培ったUAGの技術を詰め込んだ、プレミアムバックパック。すぐに取り出せる上部ポケットを配置し、内側にはジッパー付きの小物ポケット、サイドにはボトルポケットとジッパー付きのポケットを搭載。スーツケースのハンドルに固定できるラゲッジパススルーを装備し、旅行の移動も快適な多機能バックパックです。
    仕様ラゲッジパススルー、内側隠しポケット、メインスペース:16インチラップトップ格納スペース、180°オープン(ファスナー)材質1050Dナイロン質量(g)1250容量(L)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×190×290ポケット上部、両サイド
  • ツールワゴンコンプレッサー 24L MTO

    ツールワゴンコンプレッサー 24L

    MTO
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    室内でも使用可能なほどの静音設計。精悍なブラックボディ仕様。ツールカート搭載、機動性抜群のコンプレッサー。運転時騒音65dB 静音省エネタイプ。メンテナンスが簡単なオイルレス仕様。クラスを超えた豪華な装備・水抜きレギュレーター付き。ツインシリンダー採用で、24Lクラスではトップクラスの性能
    電流(A)6/7消費電力(W)580/700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×330×560(コンプレッサー)最高圧到達時間170~190秒(50Hz)、145~165秒(60Hz)
  • ECW1J-B24-BC0024L BOURNS

    ECW1J-B24-BC0024L

    BOURNS
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
  • ECW1J-B24-AC0024L BOURNS

    ECW1J-B24-AC0024L

    BOURNS
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
  • ECW1D-B24-BC0024L BOURNS

    ECW1D-B24-BC0024L

    BOURNS
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)27.51幅(mm)22.2高さ(mm)28.49定格電力(W)0.1定格電圧(V)10DC保護等級IP40絶縁抵抗(MΩ)1000以上/500V DC寿命回転:200000サイクル保存温度範囲(℃)-40~85定格電流(mA)10動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)海面:1000AC
  • 618N-24L ラッチベースライナー BEST(ベスト)[金物]

    618N-24L ラッチベースライナー

    BEST(ベスト)[金物]
    169税込186
    1個
    10日以内出荷
    材質:PE樹脂
    用途スライドボルト、表示付ボルト、ストライクの調整ライナー材質PE樹脂長さ(mm)2幅(mm)72高さ(mm)18仕上シボ打ち(黒)
  • バッテリーユニット BU-24L型 SIBATA(柴田科学)

    バッテリーユニット BU-24L型

    SIBATA(柴田科学)
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    バッテリーユニット BU-24L型は、ローボリウムエアサンプラーLV-40BW型/LV-40BR型/LV-40B型に接続が可能な専用バッテリーユニットです。
    用途LV-40BW用型式BU-24L型質量(kg)3.5高さH(mm)155奥行D(mm)200幅W(mm)200
  • セジール ソフトクーラーバッグ 24L CAPTAIN STAG

    セジール ソフトクーラーバッグ 24L

    CAPTAIN STAG
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷
    材質本体表面:アルミ蒸着シート、本体内面:EVA断熱材:ポリエチレンフォーム(6mm厚)、中敷:ポリエチレン(1mm厚)寸法(mm)(約)幅340×奥行2 6 0×高さ3 3 0質量(g)500収納時寸法(mm)(約)340×330×60
  • ターポリンデイパック 2 容量24L DOPPELGANGER

    ターポリンデイパック 2 容量24L

    DOPPELGANGER
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    バイク乗りの声に支えられて進化した、ライダーズ防水バックパックです。
    材質ターポリン質量(kg)1(付属品含む)ブラック容量(L)24静止耐荷重(kg)10寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)30×17.5×48
  • 443x319x225mm/24.0L コンテナ エスコ

    443x319x225mm/24.0L コンテナ

    エスコ
    3,870税込4,257
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA506AD-41A材質PP寸法(mm)443×319×225フタなしコンテナ種類メッシュ
  • 静音オイルレスコンプレッサー 24L MTO

    静音オイルレスコンプレッサー 24L

    MTO
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷
    室内でも使用可能なほどの静音設計。精悍なブラックボディ。運転時騒音65dB 静音省エネタイプ。メンテナンスが簡単なオイルレス仕様。クラスを超えた豪華な装備・水抜きレギュレーター付き。ツインシリンダー採用で、24Lクラスではトップクラスの性能
    電流(A)6/7消費電力(W)580/700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×330×560最高圧到達時間170~190秒(50Hz)、145~165秒(60Hz)
  • タフタライ 47型 24L ブルー サンコープラスチック

    タフタライ 47型 24L ブルー

    サンコープラスチック
    53,980税込59,378
    1セット(60個)
    3日以内出荷
    頑丈設計でサイズバリエーションが豊富
    材質PEブルー容量(L)24寸法(Φ×高さH)(mm)520×160
関連キーワード
...
60b24l特集