UAG製プレミアムテックバックパック 24L (ブラック)
アスリートからオフィスワーカーまでUAGは頑丈で究極のアクセサリーを提供。優れた耐衝撃性・洗練されたデザイン・使いやすさを兼ね備えたUAGのプロダクトはあなたのアクティビティを最大限にサポートします。
スマートフォンやタブレットの耐衝撃ケースで培ったUAGの技術を詰め込んだ、プレミアムバックパック。すぐに取り出せる上部ポケットを配置し、内側にはジッパー付きの小物ポケット、サイドにはボトルポケットとジッパー付きのポケットを搭載。スーツケースのハンドルに固定できるラゲッジパススルーを装備し、旅行の移動も快適な多機能バックパックです。
- 仕様
- ラゲッジパススルー、内側隠しポケット、メインスペース:16インチラップトップ格納スペース、180°オープン(ファスナー)
- 材質
- 1050Dナイロン
- 質量(g)
- 1250
- 容量(L)
- 24
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 460×190×290
- ポケット
- 上部、両サイド
- 内容量
- 1個
PCバッグ/キャリングバッグ の新着商品
カテゴリ



























