カテゴリ

  • 切削工具(511)
  • 農業機械(509)
  • 制御機器(468)
  • 物流用品(428)
  • メカニカル部品(421)
  • オフィス家具(402)
  • 空調・照明・電設資材(386)
  • 機構部品(346)
  • 配管・水廻り設備部材(338)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(323)
  • 作業服(283)
  • 作業工具(276)
  • パソコン/周辺機器(191)
  • バイク部品(179)
  • 測定用品(177)
  • ねじ・ボルト・釘(136)
  • 建築金物(100)
  • 家電(100)
  • 厨房用品(81)
  • 清掃用品(75)
  • FA担当者のオススメ新商品(70)
  • 科学研究・開発用品(64)
  • 医療(64)
  • バッテリー・電装(56)
  • 安全靴・作業靴(56)
  • トラック用品・パーツ(56)
  • 船舶用品・漁業資材(52)
  • 事務用品(50)
  • 店舗什器・備品(44)
  • 油圧機器・油圧ホース(43)
  • 塗装・養生・内装用品(39)
  • テープ(38)
  • 自動車補修部品(38)
  • 保管用品(37)
  • 介護用品(36)
  • 自動車純正部品(32)
  • 電気材料(29)
  • 溶接用品(26)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(24)
  • 研磨材(24)
  • 学童・教育用品(24)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
  • 自転車部品(20)
  • 農業・園芸資材(18)
  • 整備工具・収納(17)
  • カー用品(16)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 安全標識(13)
  • 卓上消耗品(12)
  • 安全用品(12)
  • 手袋(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 住設機器(10)
  • 縫製用品(10)
  • 空圧工具(10)
  • 梱包用品(9)
  • 防災用品(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 電動工具(9)
  • 防犯用品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 塗料(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 救急・衛生(6)
  • タイヤ・足回り(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 農具(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 日用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全保護具(2)
  • マスク(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 理美容(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)

「24l」の検索結果

関連キーワード
6,885件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型冷蔵庫24L コンプレッサー式 三ツ星貿易

    小型冷蔵庫24L コンプレッサー式

    三ツ星貿易
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    ホテル・旅館の客室におすすめ。高い冷却能力をもつコンプレッサー式コンパクト冷蔵庫です。庫内棚は移動してお好みの高さに設置可能。ドア専用ラックは斜め掛けラックで効率的に収納いただくことが可能です。
    幅(mm)384質量(kg)14ブラック高さ(mm)490奥行(mm)410定格消費電力(W)電動機:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×410×490冷却方式直冷式庫内温度(℃)0~4RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)110定格内容積(L)24
  • 2×4サポート L型 24L ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    2×4サポート L型 24L

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    材質スチール板厚(mm)2穴径(mm)5
  • レヂノックスHZ24L 高速電機(富士製砥)

    レヂノックスHZ24L

    高速電機(富士製砥)
    39,980税込43,978
    1箱(50枚)
    4日以内出荷
    研削性を最優先に考慮した砥石です。シャープな切れ味で仕事が速くタッチが良いので疲労感が少ないです。HZ砥粒は鋭い刃先が発生しやすいです。発熱を嫌う工具鋼、溶接面の仕上げや鋳物のバリ取り、レールの研磨、さらに黒皮取りなど幅広い作業に適します。
    用途レール鋼、一般鋼材、鋳物、ステンレス厚さ(mm)6砥材HZ24L BF穴径(Φmm)22外径(Φmm)180適合材レール鋼、一般鋼材、鋳物、ステンレス最高使用周速度(m/s)72
  • サイレントコンプレッサ 24L ゼクソン

    サイレントコンプレッサ 24L

    ゼクソン
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    オイルレスで静音!!
    用途各種常圧用エアー工具に。工場等の据え置き用に。仕様サーキットブレーカー:10A、カプラサイズ:ZG1/4種類静音消費電力(W)700/790回転数(min-1[r.p.m])1450/1730本体寸法(mm)575×265×585定格時間(分)20再起動圧力(MPa)約0.58
  • ジョイント金具24型Lステンレス TRUSCO

    ジョイント金具24型Lステンレス

    TRUSCO(9件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質/仕上ステンレス(SUS304)板厚(mm)2.0穴径(mm)Φ6.5、(長穴径)7×30
  • [ESD]ハイテクコンテナ(24L) エスコ

    [ESD]ハイテクコンテナ(24L)

    エスコ
    6,440税込7,084
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。
  • 家庭用・車載用 2電源対応 24L ダブルペルチェ冷温庫 (保冷・保温) ノンフロン ベルソス

    家庭用・車載用 2電源対応 24L ダブルペルチェ冷温庫 (保冷・保温) ノンフロン

    ベルソス(6件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。スタイリッシュなデザインながら24リットルサイズの大容量サイズです。DC12V対応なのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本製ペルチェ素子半導体を2つ搭載(本体は中国製)。設定温度は-9度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。電源ボタン、温度設定ボタンは本体正面のタッチ式。デザイン性にすぐれ、ボタン式と違い汚れがつきにくく掃除もしやすくなっています。便利家電として寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざキッチンまで行かなくてもすみます。上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら24本。2Lペットボトルなら4本。
    用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。消費電力(W)AC保冷88/保温65、DC保冷73/保温62容量(L)約24ブラック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×375×460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:約240×230×360質量(kg)8コード長さ(m)AC約1.5、DC約1.8運転音(dB)保冷:約42-44、保温:約42-44B冷却方式ペルチェ式設定温度(℃)マイナス9~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書)電源(V)AC100 50/60Hz DC12温度調節範囲(℃)-9~60
  • オリジナル 小型ベンチレーター MFN-24L DC24V用 マリンテック

    オリジナル 小型ベンチレーター MFN-24L DC24V用

    マリンテック
    9,998税込10,998
    1式
    欠品中
    ボートやヨットのエンジンルーム・キッチンなどの室内換気。その他機械の冷却用ダクトファンとして使用可能。ABS樹脂製。水平設置・垂直設置可能。インラインタイプ送風機(ダクトの途中に設置可能タイプ)。推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上。フロアマウントタイプ・ブラケット取り付け。風量備考。普通の6畳の部屋(天井高2.4m) ≒ 約25~26m3の空間。その部屋の約1/3の空気を1分で交換できる風量。工場の送風機・大型換気扇・業務用エアダスターなどで見られる風量レベル
    寸法(mm)204×152×135質量(kg)0.75取付5mm穴(4ヶ所)出力(W)70電流(A)3電圧(V)DC24風量270CFM(約 7.65 m3/min)ケーブル推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上口径(mm)102(4インチ)
  • スチームオーブンレンジ 24L ホワイト アイリスオーヤマ

    スチームオーブンレンジ 24L ホワイト

    アイリスオーヤマ
    34,980税込38,478
    1台
    翌々日出荷
    あたためも調理もできる、庫内ひろびろレンジです。26種類の自動メニュー搭載。ボタンを押すだけで調理が簡単にできます。調理の手間がはぶけ、これ1台であたためから本格料理まで楽しめます。角皿に水を注ぐだけで、簡単にスチーム料理が出来ます。角皿式スチームなので、茶碗蒸しなどの料理にも便利です。時短ブースト機能搭載。自動であたため時間が短くなり、忙しい朝や疲れた夜に便利です。庫内容量24Lだから大きなお皿の出し入れが楽です。
  • 車載対応 24L冷温庫 ベルソス

    車載対応 24L冷温庫

    ベルソス
    16,980税込18,678
    1台(24L)
    4日以内出荷
    車載対応冷温庫、自宅でも車でも大活躍。大容量24L、2電源対応。温度設定-2℃~60℃まで設定可能。フタ開閉の方向が変更可能。
    用途ご家庭でも車内でもご利用いただけます。セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書)質量(kg)6ブラック容量(L)24消費電力(W)AC保冷75 保温71・DC保冷65 保温58温度(℃)推奨環境:20~25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×325×276電源コード(m)AC:1.5、DC:1.8温度調節範囲(℃)-2~60
  • ブラックゼットRBZ 180×6×22 Z24L 日本レヂボン

    ブラックゼットRBZ 180×6×22 Z24L

    日本レヂボン
    24,980税込27,478
    1箱(25枚)
    5日以内出荷
    鋳物研削用オフセット砥石です。鋭い切れ味により、目詰まりを抑え、軽快な鋳物研削を可能にします。1枚あたりの研削量も豊富で、長時間の作業にも耐えます。
    用途鋳鉄の研削作業に。トラスコ品番236-9821材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度24(#)厚さ(mm)6砥材Z最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600硬度L使用工具ディスクグラインダ最高使用周速度(m/s)72外径(mm)180穴径(mm)22
  • 9137-24L Rランプ 24V キャンター SYS

    9137-24L Rランプ 24V キャンター

    SYS
    8,298税込9,128
    1個
    翌日出荷
  • 9141-24L Rランプ 24V キャンター SYS

    9141-24L Rランプ 24V キャンター

    SYS
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷
  • UAG製プレミアムテックバックパック 24L (ブラック) UAG

    UAG製プレミアムテックバックパック 24L (ブラック)

    UAG
    33,980税込37,378
    1個
    6日以内出荷
    アスリートからオフィスワーカーまでUAGは頑丈で究極のアクセサリーを提供。優れた耐衝撃性・洗練されたデザイン・使いやすさを兼ね備えたUAGのプロダクトはあなたのアクティビティを最大限にサポートします。スマートフォンやタブレットの耐衝撃ケースで培ったUAGの技術を詰め込んだ、プレミアムバックパック。すぐに取り出せる上部ポケットを配置し、内側にはジッパー付きの小物ポケット、サイドにはボトルポケットとジッパー付きのポケットを搭載。スーツケースのハンドルに固定できるラゲッジパススルーを装備し、旅行の移動も快適な多機能バックパックです。
    仕様ラゲッジパススルー、内側隠しポケット、メインスペース:16インチラップトップ格納スペース、180°オープン(ファスナー)材質1050Dナイロン質量(g)1250容量(L)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×190×290ポケット上部、両サイド
  • ECW1J-B24-BC0024L BOURNS

    ECW1J-B24-BC0024L

    BOURNS
    789税込868
    1個
    7日以内出荷
  • ECW1J-B24-AC0024L BOURNS

    ECW1J-B24-AC0024L

    BOURNS
    829税込912
    1個
    7日以内出荷
  • ECW1D-B24-BC0024L BOURNS

    ECW1D-B24-BC0024L

    BOURNS
    859税込945
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)27.51幅(mm)22.2高さ(mm)28.49定格電力(W)0.1定格電圧(V)10DC保護等級IP40絶縁抵抗(MΩ)1000以上/500V DC寿命回転:200000サイクル保存温度範囲(℃)-40~85定格電流(mA)10動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)海面:1000AC
  • セジール ソフトクーラーバッグ 24L CAPTAIN STAG

    セジール ソフトクーラーバッグ 24L

    CAPTAIN STAG
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷
    材質本体表面:アルミ蒸着シート、本体内面:EVA断熱材:ポリエチレンフォーム(6mm厚)、中敷:ポリエチレン(1mm厚)寸法(mm)(約)幅340×奥行2 6 0×高さ3 3 0質量(g)500収納時寸法(mm)(約)340×330×60
  • 618N-24L ラッチベースライナー BEST(ベスト)[金物]

    618N-24L ラッチベースライナー

    BEST(ベスト)[金物]
    169税込186
    1個
    10日以内出荷
    材質:PE樹脂
    用途スライドボルト、表示付ボルト、ストライクの調整ライナー材質PE樹脂長さ(mm)2幅(mm)72高さ(mm)18仕上シボ打ち(黒)
  • バッテリーユニット BU-24L型 SIBATA(柴田科学)

    バッテリーユニット BU-24L型

    SIBATA(柴田科学)
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    バッテリーユニット BU-24L型は、ローボリウムエアサンプラーLV-40BW型/LV-40BR型/LV-40B型に接続が可能な専用バッテリーユニットです。
    用途LV-40BW用型式BU-24L型質量(kg)3.5高さH(mm)155奥行D(mm)200幅W(mm)200
  • 443x319x225mm/24.0L コンテナ エスコ

    443x319x225mm/24.0L コンテナ

    エスコ
    3,870税込4,257
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA506AD-41A材質PP寸法(mm)443×319×225フタなしコンテナ種類メッシュ
  • ターポリンデイパック 2 容量24L DOPPELGANGER

    ターポリンデイパック 2 容量24L

    DOPPELGANGER
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    バイク乗りの声に支えられて進化した、ライダーズ防水バックパックです。
    容量(L)24ブラック寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)30×17.5×48質量(kg)1(付属品含む)静止耐荷重(kg)10材質ターポリン
  • 530x366x160mm/24L コンテナ(緑) エスコ

    530x366x160mm/24L コンテナ(緑)

    エスコ
    4,070税込4,477
    1個
    翌日出荷
    容リ材を廃プラで挟み込むサンドイッチ成形により、強度を持たせています。 100%再生材を使用した環境にやさしいコンテナです。 積み重ね10段可能。入数は1個入りです。
    エスコ品番EA506AH-24材質再生PP有効内寸(mm)474.5×310.5×145外寸(mm)530×366×160フタなし上部内寸(mm)482×318×155コンテナ種類ベタ目スタッキング
  • ターポリンシートバッグ デイズ 容量24L DOPPELGANGER

    ターポリンシートバッグ デイズ 容量24L

    DOPPELGANGER
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷
    一日をがっちり遊ぶ防水スタイル。日帰りコンセプトのシートバッグ「デイズ」。
    寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)40×30×22質量(kg)1.4(付属品含む)最大積載量(kg)10材質ターポリン付属品固定用ベルト×2SET、ショルダーストラップ×1容量(L)24
  • バツテリBV-55B24L BIGM(丸山製作所)

    バツテリBV-55B24L

    BIGM(丸山製作所)
    44,980税込49,478
    1個
    8日以内出荷
    備考55B24L規格55B24Lエキイリ部品名称バツテリBV-55B24L図解NoBSA-535 シリーズ ワイヤハーネス、バッテリ Jシリーズ部品_No.11、BSA-420JDAS 電装品部品_No.27、BSA-420JEWG G-3 電装品部品_No.27、BSA-420JASG G-3 電装品部品_No.27、BSA-420JDESG G-4 電装品部品_No.27、BSA-420JDSG G-3 電装品部品_No.27、BSA-420JES 電装品部品_No.27、BSA-420LDASH 電装品1部品_No.26、BSA-420JSG G-4S 電装品部品_No.27、BSA-420JW 電装品部品_No.27、BSA-420JSG G-3 電装品部品_No.27、BSA-420JDSG G-4S 電装品部品_No.27、BSA-420JAW 電装品部品_No.27、BSA-420JDESG G-3 電装品部品_No.27、BSA-420JDASH 電装品部品_No.27、BSA-420JDESG G-4S 電装品部品_No.27、BSA-420JDSG G-4 電装品部品_No.27、BSA-420JDASG G-3 電装品部品_No.27、BSA-420JESG G-3 電装品部品_No.27、BSA-420JESG G-4 電装品部品_No.27、BSA-420JDS 電装品部品_No.27、BSA-420JAS 電装品部品_No.27、BSA-420JWG G-3 電装品部品_No.27、BSA-420JS 2000ネン 電装品部品_No.27、BSA-420JESG G-4S 電装品部品_No.27、BSA-420JDES 電装品部品_No.27、BSA-420JS 2001ネン 電装品部品_No.27、BSA-420JSG G-4 電装品部品_No.27、BSA-420JEW 電装品部品_No.27、BSA-420JAWG G-3 電装品部品_No.27
  • 静音モーターオイルレスエアーコンプレッサー24Lタンク 和コーポレーション

    静音モーターオイルレスエアーコンプレッサー24Lタンク

    和コーポレーション
    36,980税込40,678
    1台
    翌々日出荷
    「静かに使える、24L静音エアーコンプレッサー」・・・騒音値わずか67dBの静音設計で住宅地や室内でも安心。24Lタンクを0.78MPaまで約5分(50Hz)/約3分50秒(60Hz)で充填可能。DIY、エアブラシ、自動車整備など、音を気にせず作業できる静音エアーコンプレッサー。
    用途騒音値わずか67dBの静音設計で、図書館や学校、福祉施設など騒音に配慮が必要な公共施設に最適。マンションや集合住宅でも使いやすく、室内DIYやエアブラシ作業に便利。夏場の海の家では、調理場や休憩スペースでのエアブロー清掃や備品メンテナンスに活躍。静かに使えるため、住宅地や人が集まる場所でも安心して採用されやすいモデル。電源(V)単相100タンク容量(L)24本体質量(kg)19消費電力(W)(50/60Hz)600/670連続使用時間30分速度エアー目安充填:約5分(50Hz)約3分50秒(60Hz)吐出口Rc1/4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×32×52騒音レベル(dB(A))67安全弁設定圧力(MPa)約0.86電流(A)(50/60Hz)6.2/6.9空気吐出量(L/min)82/99(50/60Hz)再起動圧力(MPa)約0.59充填圧力(Mpa)0.78モータ種類静音オイルレスモーター
  • (217)フューエルタンクCP 24L EH65 ハツタ スバル

    (217)フューエルタンクCP 24L EH65 ハツタ

    スバル
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
  • TVリモコン(GL-24L01DV用) A-Stage

    TVリモコン(GL-24L01DV用)

    A-Stage
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    液晶テレビ GL-24L01DV用リモコン
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×26×200
  • (224)メタリングニードル BV24/24L スバル

    (224)メタリングニードル BV24/24L

    スバル
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
  • SA-248 モーターサイクルシートバックパック 24L コミネ

    SA-248 モーターサイクルシートバックパック 24L

    コミネ
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    ツーリングにもタウンユースにも最適なシートバッグにもなるバックパック。側面にはPALS※のウェビングを採用し、お手持ちのモールシステムに対応したポーチなど固定可能。レインカバー付属。・キャパシティ : 24L。・拡張性の高いモールシステムを採用。・シートに固定しやすいベルトとバックルを装備。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き
    材質ポリエステルリフレクティブブラックサイズFree
  • SA-248 モーターサイクルシートバックパック 24L コミネ

    SA-248 モーターサイクルシートバックパック 24L

    コミネ
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    ツーリングにもタウンユースにも最適なシートバッグにもなるバックパック。 側面にはPALS(Pouch Attachment Ladder System)のウェビングを採用し、お手持ちのモールシステムに対応したポーチなど固定可能。 レインカバー付属。 拡張性の高いモールシステムを採用 シートに固定しやすいベルトとバックルを装備 【MATERIALS】 polyester
    ブラックサイズ24L
  • 回収ボンベ断熱バッグ(10~20kg ボンベ用 12~24l) イチネンTASCO

    回収ボンベ断熱バッグ(10~20kg ボンベ用 12~24l)

    イチネンTASCO
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    10~20kgボンベ用(12~24L) 環境温度60℃下でも長時間ボンベの温度上昇を抑制できます。 上部蓋裏のネットポケットへ凍らせた保冷剤等を入れれば更に長時間の保冷が可能です。 バッグ底部にはボンベを楽に取り出せるベルトがついています。
    付属品取手2ケ所付、ボンベ引き抜き用踏みベルト2ケ所付、内部底補強用樹脂板入材質強化ターポリン寸法(Φ×高さH)(mm)350×630
  • ANDY HAWARD 白化合皮ダレス型ボストン 約24L 平野鞄

    ANDY HAWARD 白化合皮ダレス型ボストン 約24L

    平野鞄
    21,980税込24,178
    1本
    5日以内出荷
    長年使い込んだようなレトロな風合いが魅力の2WAYボストンバッグ。 約24Lの容量で、日帰り~2泊程度の旅行に適しています。 鞄の産地「兵庫県豊岡市」の鞄職人による、丁寧な縫製と安心できるしっかりした作り。 口枠ダレスの開口部で、視認性抜群、取り出しやすい仕様です。
    仕様●本体内部:ファスナーポケット●本体背面:ファスナーポケット●底鋲●底板●ワンタッチ錠●肩当付ショルダーベルト材質【内装】ナイロンPU、【本体】白化合皮(レトロ調)、【付属】PVC(塩ビ)質量(g)1150容量(L)24高さ(cm)31横(cm)46マチ(cm)19
  • 家庭用・車載用 2電源対応 24L ダブルペルチェ冷温庫 (保冷・保温) ノンフロン ベルソス

    家庭用・車載用 2電源対応 24L ダブルペルチェ冷温庫 (保冷・保温) ノンフロン

    ベルソス
    20,980税込23,078
    1台(24L)
    7日以内出荷
    大容量でハイパワーなダブルペルチェ冷温庫
    セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書)質量(kg)9.3ホワイト容量(L)24消費電力(W)88~65電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×450×520温度調節範囲(℃)-9~60
  • オプテイマ イエロートップ YT-B24L2 L端子 大ターミナルポール OPTIMA BATTERIES

    オプテイマ イエロートップ YT-B24L2 L端子 大ターミナルポール

    OPTIMA BATTERIES
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    イエロートップは、繰り返し充電にも有効容量を大きく低下させることなく対応。また自己放電率も低く、特定の季節のみの使用にも最適です。深く放電をさせても350回は復元可能な特性をもったディープサイクル型バッテリーです。。オプティマイエロートップは、過酷な環境下でも安心して使用できるプロ仕様のディープサイクルバッテリーです。スターターバッテリーとディープサイクルバッテリーの長所を融合したオプティマのスパイラルセルテクノロジーです。この先進技術により開発されたオプティマイエロートップは、完全放電サイクルを実現。放電中の電圧を高いレベルで維持し、蓄えられたパワーを余すところなくフルにご活用いただけます。オプティマバッテリーほど安全なものはありません。通常のバッテリーは、酸で満たされているので、バッテリーケースが割れたり壊れたりすると、酸がこぼれ出て危険です。オプティマバッテリーには、そのような心配がありません。酸がガラス繊維の中に密閉されて、巻き込んだ状態なので漏れたりこぼれたりするようなことがありません。たとえ過充電したとしても、水素ガスが充満し、爆発するような事もありません。従来型バッテリーは本体を45度傾けると硫酸が漏れてしまいますが、オプティマバッテリーであれば、バッテリーを逆さに設置しても、液漏れの心配がないため、船内、車内に設置することも可能です。
    仕様460CCA/RC66分質量(kg)11.8区分ターミナル:L端子 大ポール外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×237×227(端子も含んだ高さです)バッテリー容量(Ah)38(20時間率)
  • SW ステンレス電磁料理鍋 ツル付 45cm(24.0L) 和田助製作所

    SW ステンレス電磁料理鍋 ツル付 45cm(24.0L)

    和田助製作所
    23,980税込26,378
    1個
    8日以内出荷
    深さ(mm)190外径(mm)460
  • オーブンレンジ スチームオーブンレンジ 24L フラット 縦開き 赤外線センサー搭載 YAMAZEN(山善)

    オーブンレンジ スチームオーブンレンジ 24L フラット 縦開き 赤外線センサー搭載

    YAMAZEN(山善)
    34,980税込38,478
    1台
    5日以内出荷
    自動メニュー20種類搭載 庫内が広い24Lフラットテーブルオーブンレンジ。スチーム調理でヘルシー&ふっくら仕上げ。加熱センサー搭載。最大1000Wのハイパワーで素早く調理。調理の幅が広がる角皿付属
    用途温めや解凍、オーブン料理などに。電子レンジ フラットテーブル オーブン レンジ グリル トースト あたため 解凍付属品角皿質量(kg)13.1ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)1450電源コード(m)約1.5機能自動メニュー:20種類発振周波数2450MHz保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.3×40.3×33.2高周波出力(W)定格:1000有効内寸法(幅×奥行×高さ)(cm)庫内:31.5×35.5×20.6
  • オプテイマ イエロートップ YT-B24L1 L端子 小ターミナルポール OPTIMA BATTERIES

    オプテイマ イエロートップ YT-B24L1 L端子 小ターミナルポール

    OPTIMA BATTERIES
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    イエロートップは、繰り返し充電にも有効容量を大きく低下させることなく対応。また自己放電率も低く、特定の季節のみの使用にも最適です。深く放電をさせても350回は復元可能な特性をもったディープサイクル型バッテリーです。。オプティマイエロートップは、過酷な環境下でも安心して使用できるプロ仕様のディープサイクルバッテリーです。スターターバッテリーとディープサイクルバッテリーの長所を融合したオプティマのスパイラルセルテクノロジーです。この先進技術により開発されたオプティマイエロートップは、完全放電サイクルを実現。放電中の電圧を高いレベルで維持し、蓄えられたパワーを余すところなくフルにご活用いただけます。オプティマバッテリーほど安全なものはありません。通常のバッテリーは、酸で満たされているので、バッテリーケースが割れたり壊れたりすると、酸がこぼれ出て危険です。オプティマバッテリーには、そのような心配がありません。酸がガラス繊維の中に密閉されて、巻き込んだ状態なので漏れたりこぼれたりするようなことがありません。たとえ過充電したとしても、水素ガスが充満し、爆発するような事もありません。従来型バッテリーは本体を45度傾けると硫酸が漏れてしまいますが、オプティマバッテリーであれば、バッテリーを逆さに設置しても、液漏れの心配がないため、船内、車内に設置することも可能です。
    仕様460CCA/RC66分質量(kg)11.8区分ターミナル:L端子 小ポール外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×237×227(端子も含んだ高さです)バッテリー容量(Ah)38(20時間率)
  • 深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(166件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。 本商品は、箱入り品となります。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • アジャスターケース HKケース 本多プラス

    アジャスターケース HKケース

    本多プラス(22件のレビュー)
    92税込101
    1個
    当日出荷
    長さが調整できるので、中身がガタつかず数種の商品に併用できます。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。肉薄のため焼却時の[[二酸化炭素]]発生を最低限度に抑えます。積み重ね可能で、工具整理、保管ケースとして便利です。
    用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。ナチュナル材質ポリプロピレン(PP)セット内容本体、フタ2018年トラスコ掲載ページ10 0838
関連キーワード
...