DC24V(-2Z1型)/48V(-4Z1型)/100V(-8Z1型)入力→AC100V正弦波出力タイプ 小型・軽量DC/ACインバータです。
負荷短絡・ショートに対する出力垂下保護、広い入力電圧範囲(定格 75~150%)など豊富な機能を特徴とする製品です。
形状カバー付
質量(kg)約1
出力電圧(V)AC100
定格出力電流(A)0~1.0
使用電圧範囲入力電圧:75~150%、出力電圧:AC100V±5%
過電流保護出力電圧垂下(約110%以上・約2秒)
定格出力(kVA)100
出力周波数50Hzまたは60Hz(指定)
業界標準フットプリント(1/8ブリックサイズ) 高効率:90~91% 出力電力は48Wから78Wまでラインアップ
仕様絶縁
形状オンボード
サイズ業界標準:1/8ブリック
タイプパワーモジュール
端子形状DIP
出力点数1
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ
DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ
小型化を追求した最小クラスのサイズ
端子形状ねじ端子
出力数シングル
RoHS指令(10物質対応)対応
独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ
DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ
1CH~3CH出力、15W~150Wまで豊富な品揃え
端子形状ねじ端子
独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ
DC12/24/48Vと幅広い入力ラインナップ
100Wに限定し、徹底的に小型化を追求した最小クラスのサイズ
端子形状ねじ端子
出力数シングル
寸法(mm)34×65×101(端子台含まず)
質量(kg)0.29
RoHS指令(10物質対応)対応
取付け方法DINレール
接続端子ねじ込み端子
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-25~70
RoHS指令(10物質対応)対応
定格出力電力(W)15
形状オンボード
シリーズSTMGF
端子形状コネクタ
出力形式2出力
定格出力電力(W)15
形状オンボード
シリーズSTMGF
端子形状ねじ
出力形式2出力
寸法(mm)112×67.8×38
質量(g)300
シリーズDTE60
定格電力(W)60
湿度(%RH)5~95(無結露)
精度(%)±1(Typical)、Max±2
冷却方式Natural convection
絶縁抵抗(MΩ)Min1000
取付け方法シャーシマウント
安全規格CB、UL、CE、UKCA
過電圧保護1.2
保管温度範囲(℃)-50~125
電力密度Max3.4W/in3
RoHS指令(10物質対応)対応
入力フィルターPi type
過負荷保護1.5
動作温度範囲(℃)-40~+95
パッケージ密閉型
スイッチング周波数(kHz)210
ロードレギュレーション±0.5%、Max1%
絶縁電圧(V)MinDC2500
ラインレギュレーション±0.2%、Max1.5%
静電容量(pF)Max3000
出力数1
応答時間(ms)50
定格出力電力(W)30
形状オンボード
シリーズSTMGF
端子形状ねじ
出力形式2出力
小型化:1×1インチの形状で30W出力を実現。実装面積が従来製品比:約50%に小型化(業界最小クラス) 広い入力電圧範囲:9~36VDC入力タイプと18~76VDC入力タイプをラインアップ。従来製品比約2倍の入力電圧範囲に拡大 ノイズを考慮した6面シールド構造金属ケースに加え、底面にも基板銅箔によりシールド 高効率:91%(CCG30-48-15S)、92%(CCG30-48-15D) 広い動作周囲温度:-40℃~+85℃ 耐電圧:DC1,500V(1分間)入出力間の耐電圧を確保することで、安全性を向上 業界標準、フットプリント対応
仕様絶縁
形状オンボード
タイプパワーモジュール
端子形状DIP
出力点数2
出力電圧可変範囲(V)固定
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
形状オンボード
シリーズMG
出力形式2出力
出力電流(A)(最大)1.25
形状オンボード
定格入力電圧(V)DC48
定格出力電力(W)30
定格出力電圧(V)DC24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
寸法(mm)96×54×23.3
質量(g)107
シリーズDTE20
定格電力(W)20
湿度(%RH)5~95(無結露)
精度(%)±1(Typical)、Max±2
冷却方式Natural convection
絶縁抵抗(MΩ)Min1000
取付け方法シャーシマウント
安全規格CB、UL、CE、UKCA
過電圧保護1.2
保管温度範囲(℃)-50~125
電力密度Max2.7W/in3
RoHS指令(10物質対応)対応
入力フィルターPi type
過負荷保護1.5
動作温度範囲(℃)-40~+95
パッケージ密閉型
スイッチング周波数(kHz)285
ロードレギュレーション0.01
絶縁電圧(V)MinDC2500
ラインレギュレーション±0.5%
静電容量(pF)Max2200
出力数1
応答時間(ms)50
関連キーワード