カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(12)
  • 自動車補修部品(8)
  • タイヤ・足回り(2)

「24v/70w h7」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハロゲンバルブ H7 24V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンバルブ H7 24V

    KOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    適合一般ヘッドランプクリアタイプH7定格電力(W)70定格電圧(V)24口金PX26dガラス球形式T11
  • ハロゲンバルブ H7 24V70W スーパーホワイト JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ハロゲンバルブ H7 24V70W スーパーホワイト

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    スーパーホワイトタイプH7定格電力(W)70定格電圧(V)24
  • ハロゲンバルブ H7 12V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンバルブ H7 12V

    KOITO(小糸製作所)(16件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    適合一般ヘッドランプクリアタイプH7定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PX26dガラス球形式T11
  • ハロゲンバルブ H7 12V モノタロウ

    ハロゲンバルブ H7 12V

    モノタロウ(28件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
    用途自動車用ハロゲンランプの交換用としてタイプH7定格電力(W)55定格電圧(V)12口金Px26dガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)1500±10%販売区分業務用
  • ハロゲンバルブ H3 24V70W JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ハロゲンバルブ H3 24V70W

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(11件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    定格電力(W)70
  • ハロゲンランプ SH7J 24V STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ SH7J 24V

    STANLEY(スタンレー電気)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
    タイプSH7J定格電力(W)70定格電圧(V)24口金特殊ガラス球形式T15
  • ハロゲンランプ H7 12V STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ H7 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    適合ヘッドランプ・フォグランプクリアタイプH7定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PX26dガラス球形式T10
  • H7LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W JET INOUE(ジェットイノウエ)

    H7LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    圧倒的な明るさのH7バルブ。COBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。
    材質アルミ、PC明るさ(Lm)1000
  • ハロゲンランプ H11 24V STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ H11 24V

    STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    適合ヘッドランプ・フォグランプ・AFSタイプH11定格電力(W)70定格電圧(V)24口金PGJ19-2ガラス球形式T11
  • ホワイトビームVer.Ⅲ H7 12V KOITO(小糸製作所)

    ホワイトビームVer.Ⅲ H7 12V

    KOITO(小糸製作所)(11件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(2個)
    当日出荷
    白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
    ホワイトタイプH7定格電力(W)55(明るさ100クラス)定格電圧(V)12口金PX26dガラス球形式T11色温度(K)4200
  • ハロゲンバルブ H4 24V モノタロウ

    ハロゲンバルブ H4 24V

    モノタロウ(98件のレビュー)
    459税込505
    1個ほか
    当日出荷
    光量・光軸も問題なく、コストパフォーマンスに優れる商品です。
    用途トラックのヘッドライト交換にタイプH4定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)3100販売区分業務用
  • H7ホワイトバルブ カシムラ

    H7ホワイトバルブ

    カシムラ(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(2個)
    当日出荷
    究極の蒼白く美しい光を実現。リレーハーネス不要で簡単交換。安心の車検対応モデル。DC12車専用
    タイプH7口金その他色温度(K)5200
  • セレストホワイト 3200K H7 PIAA

    セレストホワイト 3200K H7

    PIAA
    4,598税込5,058
    1個(2個)
    3日以内出荷
    明るくクリアな視界。明るさを高めた高効率バルブの決定版
    仕様車検対応タイプH7消費電力(W)55定格電圧(V)12明るさ(W)85相当口金その他色温度(K)3200使用箇所ハイビーム、ロービーム、フォグライト
  • ハロゲンバルブ H11 12V モノタロウ

    ハロゲンバルブ H11 12V

    モノタロウ(31件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
    用途自動車用ハロゲンバルブの交換用としてタイプH11定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PGJ19-2ガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)1350±10%販売区分業務用
  • スナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用パッキン付 ポリキャップタイプ モノタロウ

    スナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用パッキン付 ポリキャップタイプ

    モノタロウ(240件のレビュー)
    299税込329
    1袋(4個)ほか
    当日出荷
    ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。 エアー漏れ防止のパッキン付き。
    用途乗用車用材質ゴム全長(mm)42タイプ耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ使用温度範囲(℃)-54~140部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)約450適合リム穴(mm)Φ11.5販売区分業務用
  • ハロゲンバルブ H1 24V70W スーパーホワイト JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ハロゲンバルブ H1 24V70W スーパーホワイト

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    スーパーホワイト定格電力(W)70
  • スナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用タイプ モノタロウ

    スナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用タイプ

    モノタロウ(157件のレビュー)
    279税込307
    1袋(4個)ほか
    当日出荷
    ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。
    用途乗用車用材質ゴム全長(mm)42タイプ耐熱コア(No.9200)使用温度範囲(℃)-54~140部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)約450適合リム穴(mm)Φ11.5販売区分業務用
  • ハロゲンランプ H3 24V STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ H3 24V

    STANLEY(スタンレー電気)(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
  • ハロゲンバルブ H1 24V70W クリアー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ハロゲンバルブ H1 24V70W クリアー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    クリアー定格電力(W)70
  • ハロゲンドライビングランプ 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ハロゲンドライビングランプ 24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    他のランプと一線を画したい方にオススメなハロゲンランプ。個性的なランプのデザインの中にホワイト色6000KのLEDを施し、メインランプはH7バルブを採用。
    付属品24V/70W H7 5500Kバルブ材質ベース:アルミ合金/PC レンズ:ガラス幅(mm)246高さ(mm)141奥行(mm)108電圧(V)下部LED稼働:9~最大30消費電力(W)下部LED:1.2本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)141×246×108色温度(K)下部LED:6000
  • SR ハロゲンバルブ RG(レーシングギア)

    SR ハロゲンバルブ

    RG(レーシングギア)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    世界No.1ライティングメーカー「フィリップス」の最高品質をSRライティングシリーズでご提供!。自動車用ランプ純正採用率世界No.1である「フィリップス」を製造元とした、メーカーオリジナル商品「SRライティングシリーズ・補修用ハロゲンバルブ」です。
    仕様ノーマル