口金E10
電圧(V)24
エスコ品番EA758ZA-32
寸法(mm)Φ10×28
1個
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
口金E12
電球形状パネル球
電圧(V)24
エスコ品番EA758ZA-23A
寸法(mm)Φ13×33
1袋(10個)
¥1,570
税込¥1,727
当日出荷
口金9Sピンベース
電球形状小パネル球
電圧(V)24
エスコ品番EA758ZA-45
寸法(mm)Φ10×28
消費電力(W)3
1個
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
用途パネル、メーターランプ
色クリア
タイプシングル球
定格電圧(V)24
口金10
形状T-10
色クリア
定格24V-0.11A
全高(mm)28
直径(mm)10
1個
¥179
税込¥197
欠品中
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
色クリア
AV機器パネルに最適。
主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10
定格消費電力(W)0.9
定格電圧(V)6.3
色クリア
全長(mm)28
定格寿命(時間)約1000
バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
¥161
税込¥177
当日出荷
口金12
形状T-13
色クリア
定格24V-0.11A
全高(mm)34
直径(mm)13
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
タイプシングル球
色クリア
看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金E12
電球形状中パネル球
色クリア
全長(mm)34
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)13
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤
口金E10
用途パネル、メーターランプ
色クリア
定格電圧(V)12
タイプシングル球
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状小パネル球
色クリア
口金E12
電球形状パネル球
電圧(V)30
エスコ品番EA758ZA-24A
寸法(mm)Φ13×33
消費電力(W)3
1パック(10個)
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
口金E12
電球形状パネル球
電圧(V)24
エスコ品番EA758ZA-23
寸法(mm)Φ13×33
消費電力(W)2
1パック(10個)
¥1,740
税込¥1,914
当日出荷
バスマーカーランプ等に多く使用されているハロゲン12W球サイズ(BA15S)。乳白色の電球タイプで拡散効果があり、小さいながらも明るく使い勝手のよいバルブです
寸法(mm)Φ17×45
電圧(V)DC12/24共用
口金BA15S
LEDキャンディーバルブに、優しく点滅を繰り返すホタルタイプの登場。明るすぎない適度な輝度。乳白色のレンズで拡散効果があり、小さいながらも明るく使い勝手のよいバルブ。DC12V/24V共用
用途電装パーツ
寸法(mm)Φ17×45
タイプ点滅
口金BA15S
定格電流(A)12V時:0.11/24V時:0.075
発光色ホワイト
明るさ(Lm)120
動作電圧(V)12~24(最大36)
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
LEDキャンディーバルブに、ゆっくりと点滅を繰り返すタイプの登場。明るすぎない適度な輝度。乳白色のレンズで拡散効果があり、小さいながらも明るく使い勝手のよいバルブ。DC12V/24V共用
用途電装パーツ
寸法(mm)Φ17×45
タイプ点滅
電圧(V)DC12/24共用
口金BA15S
定格電流(A)12V時:0.11/24V時:0.075
明るさ(Lm)110
人気定番商品LED電球型バルブと同じ形状のS-25シングル&ダブル球。5回ストロボ点滅したのち点灯状態となるので、ブレーキランプに使用するとポンピングブレーキのような点滅/点灯になります。ホワイトは注意喚起の意味合いでバックランプやコーナリングランプ等に使用する等、用途は広がります
用途電装パーツ
定格電圧 DC V12/24共用
LED使用数(個)5
パイロットランプ 青・電球:24V 0.11A ・電球形状:T10/E10
電球形状T10/E10
パイロットランプ青
電球24V 0.11A
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
パイロットランプ 赤・電球:24V 0.11A ・電球形状:T10/E10
電球形状T10/E10
パイロットランプ赤
電球24V 0.11A
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
パイロットランプ 黄・電球:24V 0.11A ・電球形状:T10/E10
電球形状T10/E10
パイロットランプ黄
電球24V 0.11A
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
関連キーワード