カテゴリ
- 農業機械(4,642)
- 制御機器(486)
- メカニカル部品(162)
- 作業服(113)
- 機構部品(76)
- バイク純正部品(75)
- バイク部品(68)
- 科学研究・開発用品(62)
- 切削工具(56)
- 配管・水廻り設備部材(53)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
- 電気材料(47)
- パソコン/周辺機器(46)
- 空調・照明・電設資材(43)
- 物流用品(37)
- 作業工具(34)
- 建築金物(30)
- 測定用品(25)
- ねじ・ボルト・釘(20)
- 防犯用品(20)
- 自動車純正部品(20)
- 介護用品(19)
- 店舗什器・備品(18)
- 自動車補修部品(18)
- 油圧機器・油圧ホース(16)
- 電動工具(16)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- 防災用品(12)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
- 安全用品(9)
- 厨房用品(8)
- 清掃用品(8)
- 家電(8)
- トラック純正部品(8)
- 溶接用品(7)
- 医療(7)
- 保管用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- カー用品(6)
- 梱包用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- テープ(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 学童・教育用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 整備工具・収納(3)
- 研磨材(3)
- 事務用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- バッテリー・電装(2)
- 手袋(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 自転車部品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 縫製用品(2)
- 空圧工具(2)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- BIGM(丸山製作所)(4,641)
- CKD(17)
- DAIKO(大光電機)(21)
- omron(オムロン)(28)
- OSG(オーエスジー)(14)
- Panasonic(パナソニック)(158)
- RS PRO(151)
- SAMTEC(31)
- TDKラムダ(23)
- UNION(ユニオン)(15)
- アイトス(18)
- イマオコーポレーション(13)
- エスコ(16)
- コーセル(16)
- サンエス(64)
- ホンダ(65)
- 三ツ星ベルト(18)
- 旭精工(14)
- 東洋技研(12)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「25 47 8」の検索結果

25x47x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥540税込¥5941枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)25厚さ(mm)8外径(Φmm)47適合温度(℃)-25~120入数1枚
ボールベアリング25mm47mm16005
SKF(日本エスケイエフ)¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、内径 25 mm、外径 47 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプです。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング仕様●内径:25mm●外径:47mm●レース幅:8mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1832アズワン品番65-7957-80
オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(321件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール
NOK(108件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
深溝玉軸受 16000番台
NTN(エヌティーエヌ)(15件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷から6日以内出荷内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝となっており、ラジアル荷重・両方向のアキシアル荷重または合成荷重を受けることができます。 高速回転にも対応します。 最も一般的な開放形深溝玉軸受ベアリングです。用途自動車・産業機全般。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲-25~120℃JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
オイルシール TC TC25478
NOK¥719税込¥7911個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)47部品番号AE1351-E2軸径d(Φmm)25幅b(mm)8
オイルシール T型 NBR
(45件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。用途油用・ダストあり材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)販売区分業務用
複列アンギュラ玉軸受 5200番台
NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
オイルシール UD型
武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から11日以内出荷外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。材質ニトリルゴム(NBR)型式UD使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質(外周部)金属
オイルシール AD型
武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から8日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
47点・コンパクトセット 3/8
PROXXON(プロクソン)¥15,980税込¥17,5781セット3日以内出荷全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。用途ボルト・ナット回しセット内容クラブラチェット(3/8" 9.5mm) エクステンションバー (3/8" 9.5mm) 75/200mmアダプター 1/2"→ 3/8"ユニバーサルジョイント(3/8" 9.5mm) ソケット(3/8" 9.5mm) 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24mmディープソケット(3/8" 9.5mm) 10/13/15/17mmプラグソケット(ディープソケットとして使用可)(3/8" 9.5mm)14/16/18/21mm ヘックスビットソケット(3/8" 9.5mm) HEX4/5/6/7/8/9/10mmトルクスビットソケット(3/8" 9.5mm) T20/25/27/30/40/45L型HEXレンチ HEX1.25/1.5/2.0/2.5/3.0mm専用プラスチックケース 450(W)×230(D)×72(H) mm材質クロムバナジウム鋼質量(kg)4.2差込角(mm)9.5規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
ポーリング 47アイテムキット
ペベオ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷スチューディオアクリリック絵具に予めポーリングメディウムが混合されたすぐ使えるタイプのポーリング絵具118mlx8色に加えて、セル模様をつけることができるシリコンオイル付き。支持体に使い易いコットンキャンバスボード やポーリングに便利なツールがついたキットです。セット内容。- アクリル絵具(ポーリングメディウム混合済)118 mlx8本(23チタニウムホワイトx2本、11プライマリーイエロー、13マゼンタレッド、17シアンブルー、18ターコイズブルー、25メタリックゴールド、25メタリックシルバー)。- シリコンオイル50ml。- コットンキャンバスボード20x25cm x4枚。- グリッターパウダーx3種(シルバー、ゴールド、ホワイト)。- スポイドx5、攪拌棒x8、計量カップx8、ペインティングナイフx2、ヘラx1、。- 防水シート x 1、ビニール手袋x4、 プラスティック台x 1、ブックレット(英語版)用途フルイドアート用トラスコ品番594-4595セット内容アクリル絵具(ポーリングメディウム混合済)118 mlx8本(23チタニウムホワイトx2本、11プライマリーイエロー、13マゼンタレッド、17シアンブルー、18ターコイズブルー、25メタリックゴールド、25メタリックシルバー)シリコンオイル50mlコットンキャンバスボード20×25cm x4枚グリッターパウダーx3種(シルバー、ゴールド、ホワイト)スポイドx5、攪拌棒x8、計量カップx8、ペインティングナイフx2、ヘラx1、防水シート x 1、ビニール手袋x4、 プラスティック台x 1、ブックレット(英語版)危険物の類別非危険物
フロントウインカーステー 47mmフォーククランプ ブラック M8 CL8-047B
モートーン¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷メーカー名:モートーン。メーカー品番:CL8-047B。ウインカーをフロントフォークに取り付けれるクランプステー。 ブラックアルマイト仕上げのA6061アルミ削り出し製。 Motoneの「PICO」「ICON」LEDウインカーもしくはM8ボルトのカスタムウインカーが装着可能。 Triumph以外の47mmフォーク車両にも対応した汎用品です。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 21-25。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 21-25。タイプ:M8ウインカー用。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ47。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:2個。製法:削り出し。備考:Φ47フォーク汎用品、Bobber Black適合。関連商品:品番:MFX001,MFX003,DDM011,MMU615,MMU592,LVR001,MTE163,MMU596適合Bonneville Bobber 21-25 Speedmaster 21-25材質アルミ色ブラックサイズΦ47備考Φ47フォーク汎用品、Bobber Black適合タイプM8ウインカー用製法CNC削り出し関連部品品番:MFX001,MFX003,DDM011,MMU615,MMU592,LVR001,MTE163,MMU596入数2個
32x47x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥665税込¥7321枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)32厚さ(mm)8外径(Φmm)47適合温度(℃)-25~120入数1枚
28x47x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥610税込¥6711枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)28厚さ(mm)8外径(Φmm)47適合温度(℃)-25~120入数1枚
オイルシール(25-47-5)
BIGM(丸山製作所)¥969税込¥1,0661個8日以内出荷部品名称オイルシール(25-47-5)図解NoMGC-604R-1 ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.50、MGC-704RD ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.50、MGC-704R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.50、MGC-704RD-1 ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.50、MGC-705R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.50、MGC-705RD ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.50、MGC-605R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.50、MGC-605R-F ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,刈刃部品_No.33、MGC-705RD-F ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,刈刃部品_No.33、MGC-704R-1 ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.50、MGC-604R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.50
20x47x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥610税込¥6711枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)20厚さ(mm)8外径(Φmm)47適合温度(℃)-25~120入数1枚
32x47x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
エスコ¥575税込¥6331枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)32厚さ(mm)8外径(Φmm)47適合温度(℃)-25~120入数1枚
Bourns 抵抗アレイ, 47Ω, 2.25W, ±1Ω, 素子数:8
BOURNS¥4,998税込¥5,4981袋(25個)翌々日出荷8素子絶縁型抵抗器. Bourns 4116Rシリーズは、厚膜成形DIPで、自動挿入装置に対応しています。. 優れたパッケージの整合性 はっきりとしたマークにより永久識別が可能仕様抵抗 = 47Ω抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = DIP定格電力 = 2.25W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±1Ωケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.25W回路図 = ISOL長さ = 21.97mm奥行き = 7.87mm高さ = 4.57mm寸法 = 7.87 x 4.57 x 21.97mm端子数 = 16動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 高分子アルミニウムコンデンサ 25V dc 47μF
KEMET¥499税込¥5491袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 8mm奥行き = 8mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = A750等価直列抵抗 = 40mΩKEMET A750シリーズ. KEMET A750シリーズ表面実装導電性高分子アルミ固体電解コンデンサは、広範囲の温度にわたって優れた安定性及び長い寿命を持つように設計されています。高分子コンデンサは、導電性が高く、動作中に内部に発生する熱を抑えることができます。低ESR特性、高リプル対応、オープン故障モードも含まれます。. 特長. スルーホールフォームファクタ 非常に低いインピーダンス 高リプル電流 105 ℃/2,000時間. 用途. A750シリーズは、産業及び業務用途に最適です。 LEDドライバ電源 ラップトップ電源 携帯電話充電器 コンピュータマザーボード 業務用パワーアンプ 産業用制御システムRoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング・パワーサプライ S8VS
omron(オムロン)(16件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1台ほか当日出荷から70日以内出荷DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)形状DINレール直付き構造カバー付きタイプ接続方式端子台定格入力電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
フォークシュラウド ウインカーステーセット SPATZ M8用 Φ47 MMU616+MMU596
モートーン¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷メーカー名:モートーン。メーカー品番:MMU616+MMU596。フォークシュラウドとウインカーステーのセット「SPATZ SMOOTH(スパッツ・スムーズ)」。 たくましいボバースタイルを強調するとともにスッキリとしたハンドル周りを演出。 スイッチボックス下に設置するM8用ウインカーステーが付属。 ウインカーは軽量かつ小柄なPICO(品番MFX003)がおすすめです。 販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 21-25。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 21-25。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ47。材質[素材]:アルミ、ステンレス。内容量[数量]:1セット。付属品:Oリング、イモネジ。製法:高圧ダイキャスト。備考:M8ウインカー用、Bobber Black適合。使用上の注意:41mmフォークモデル(~2020年)適合不可。関連商品:品番:MFX003,DDM011,PXN047B,MMU592,MMU670,MEL025,LVR001,MRR004付属品Oリング、イモネジ適合Bonneville Bobber 21-25 Speedmaster 21-25材質アルミ、ステンレス色ブラックサイズΦ47備考M8ウインカー用、Bobber Black適合製法高圧ダイキャスト関連部品品番:MFX003,DDM011,PXN047B,MMU592,MMU670,MEL025,LVR001,MRR004入数1セット
シリコンフォーリーカテーテル
NIPRO(ニプロ)1箱(10本)3日以内出荷から5日以内出荷表面撥水性が高いため、尿路結石などの異物の付着を最小にします。シリコーンを素材としていますので、生体適合性に優れています。バルーンは柔軟性に優れているため、膀胱壁への刺激が軽微です。医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00112000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
オイルシール S型 NBR
(9件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷軸作動が回転用として使用。用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)販売区分業務用
フォークシュラウド ウインカーステー SPATZ M8/M10/純正用 Φ47 MMU615
モートーン¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷メーカー名:モートーン。メーカー品番:MMU615。M8/M10/純正ウインカーが装着できるフォークシュラウド型ウインカーステー「SPATZ(スパッツ)」。 本体はパウダーブラック(粉体塗装)仕上げのアルミダイキャスト製。 たくましいボバースタイルを強調するとともにインナーチューブを砂や埃から保護します。 取り付けに必要なOリング、ボルト、ウインカープレート類が付属。 2021年からの47mmフォークモデルのみに適合。(Bobber Black適合)。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 21-25。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 21-25。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ47。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:2個。付属品:Oリング、イモネジ。製法:高圧ダイキャスト。備考:M8/M10/純正ウインカー用、Bobber Black適合。使用上の注意:41mmフォークモデル(~2020年)適合不可。関連商品:品番:MFX003,MFX001,DDM011,DDM023,MMU592,MMU670,MEL025,LVR001付属品Oリング、イモネジ適合Bonneville Bobber 21-25 Speedmaster 21-25材質アルミ色ブラックサイズΦ47備考M8/M10/純正ウインカー用、Bobber Black適合製法高圧ダイキャスト関連部品品番:MFX003,MFX001,DDM011,DDM023,MMU592,MMU670,MEL025,LVR001入数2個
Vishay コンデンサ 47μF, ,25V dc, MAL215376479E3
VISHAY¥119,800税込¥131,7801セット(1000個)7日以内出荷静電容量 = 47μF。電圧 = 25V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8.0 x 8.0 x 6.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
輸入車用ブレーキパッド
Textar¥9,598税込¥10,5581箱翌々日出荷から3日以内出荷Textarブレーキは、最先端のブレーキテクノロジーを利用して、最大限の安全性、パフォーマンス、快適性を提供するように精密に設計されています。
ロッド端 M8 メス 炭素鋼 ボア8mm 全長47mm Metric Thread Standard メス
LDK¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷メスロッド - エンド 8 mm ボア M8 x 1.25 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅仕様●接続サイズ:M8 メス●内径:8mm●動定格荷重:5.4kN●静定格荷重:12.6kN●全体長さ:47mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2478アズワン品番65-7970-95
...