カテゴリ

  • 農業機械(168)
  • メカニカル部品(62)
  • 切削工具(43)
  • 制御機器(42)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
  • バイク部品(24)
  • 機構部品(21)
  • 自動車補修部品(20)
  • 作業工具(17)
  • 物流用品(16)
  • 厨房用品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 自転車部品(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 電動工具(8)
  • 作業服(7)
  • 事務用品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • オフィス家具(6)
  • カー用品(6)
  • 電気材料(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 縫製用品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 清掃用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 医療(3)
  • 家電(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 救急・衛生(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • マスク(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 研磨材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 空圧工具(1)

「25-052」の検索結果

関連キーワード
635件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (#71255211)71-L用リングB25-52 KUKKO(クッコ)

    (#71255211)71-L用リングB25-52

    KUKKO(クッコ)
    7,798税込8,578
    1本
    翌日出荷
    ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
    質量(kg)0.03リング寸法B25-52
  • FCR・CVK S/J #52(N424-25B52) KEIHIN

    FCR・CVK S/J #52(N424-25B52)

    KEIHIN
    649税込714
    1個
    当日出荷
  • シール(オイル 25×52×18 ヤンマー

    シール(オイル 25×52×18

    ヤンマー
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    シール(オイル 25×52×18
  • シール(オイル KCY25×52×10 ヤンマー

    シール(オイル KCY25×52×10

    ヤンマー
    519税込571
    1個
    5日以内出荷
    シール(オイル KCY25×52×10
  • WATER SEAL 25X52X ホンダ

    WATER SEAL 25X52X

    ホンダ
    1,598税込1,758
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • BRG,BALL 25X52X15 ホンダ

    BRG,BALL 25X52X15

    ホンダ
    929税込1,022
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • OIL SEAL,25X52X7 ホンダ

    OIL SEAL,25X52X7

    ホンダ
    599税込659
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • BRG,BALL 25X52X15 ホンダ

    BRG,BALL 25X52X15

    ホンダ
    689税込758
    1個
    16日以内出荷
  • BRG,BALL 25X52X21 ホンダ

    BRG,BALL 25X52X21

    ホンダ
    4,898税込5,388
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • OIL SEAL,25X52X8 ホンダ

    OIL SEAL,25X52X8

    ホンダ
    749税込824
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • リコイルパケット リコイルジャパン

    リコイルパケット

    リコイルジャパン(52件のレビュー)
    689税込758
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    補充用に最適です。
  • 方眼定規 Clover(クロバー)

    方眼定規

    Clover(クロバー)(17件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
  • CRパッキン 角形 LAMP(スガツネ工業)

    CRパッキン 角形

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。
    用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラック材質クロロプレンゴムブラック使用温度範囲(℃)-25~100硬さ20(耐熱老化性:22)伸び(%)300(耐熱老化性:250)引張強度(MPa)1.5見掛密度(g/cm3)0.4吸水率(%)5wt以下100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]
  • リコイルパケット リコイルジャパン

    リコイルパケット

    リコイルジャパン(1件のレビュー)
    629税込692
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
    用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。材質ステンレス(SUS304)
  • パワーノズル 25° 052 ケルヒャー

    パワーノズル 25° 052

    ケルヒャー
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用のパワーノズル 25度、ノズルサイズ 052
  • ワッシャー 岩田製作所

    ワッシャー

    岩田製作所
    199税込219
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    規格にないサイズや板厚のワッシャーを標準化。ボルト締め付け時の座面を確保します。バネ座やスペーサーとしてもお使いいただけます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 竹用チェーン刃25F-52E マキタ

    竹用チェーン刃25F-52E

    マキタ
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷
  • ウカンムリクリップぷち サンスター文具

    ウカンムリクリップぷち

    サンスター文具(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    持ち運びに便利なぷちサイズ!手帳やメモを留めるのにぴったり。小さいけれど、クリップとしての機能はしっかり。大小ふたつの山型ストッパーでしっかりホールド。挟む部分の長さを伸ばし、小さくても留めやすい。
    材質ABS寸法(mm)約W72×H47×D25質量(g)約10パッケージヘッダー付きスタンドブリスター繰り返し・詰め替え対応
  • 角ノミアッセンブリ マキタ

    角ノミアッセンブリ

    マキタ
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ユニラバーゴム印 マーキングマン

    ユニラバーゴム印

    マーキングマン
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    彫りが深いので、多少の凹凸にも対応可能。(英数字)ニュースゴシック。(漢字)太ゴシック。RoHS2指令に対応。
    用途マーキングマン商品用のゴム印。セルフインカー。ストックホルダー材質ネオプレンゴム(クロロプレンゴム CR) 硬度55度RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパークプラグソケットレンチ(6角)差込角9.5mm対辺20.8mm ハゼット

    スパークプラグソケットレンチ(6角)差込角9.5mm対辺20.8mm

    ハゼット
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷から59日以内出荷
  • スムーズ回転シャワーアダプター ぐるピタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スムーズ回転シャワーアダプター ぐるピタ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    【お風呂の小さなイライラを解消!】水圧の影響を受けない回転リングによって、勝手にそっぽを向くシャワーヘッドが思い通りの方向にピタッと止まります。【取り付け簡単】取り付けは工具不要!手でくるっと回すだけで簡単に取り付け可能です。【取り付け可能メーカー (ネジ規格G1/2) 】SANEI、TOTO、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガス・MYMの一部製品 ※ねじ仕様の変更など、上記に当てはまらない場合があります。最高使用温度 60℃、使用水圧 0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
    用途シャワーヘッドのアダプターとしてシルバー質量(g)9.5 (g)適合サイズ【シャワーヘッドのネジ山】G1/2、【ホースのネジ山(ヘッド側・混合栓側)】ヘッド側:G1/2 、混合栓側:G1/2最高使用温度(℃)60入数1使用限界水圧(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
  • 真空断熱携帯タンブラー TL290 アスベル

    真空断熱携帯タンブラー TL290

    アスベル
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    スライドロック&ワンプッシュオープンの安全構造でしっかり密閉できます。真空断熱構造で保温、保冷ができます。
    用途マグボトルとして。材質本体:ステンレス(アクリル樹脂塗装)、飲み口、フタ、フタ本体:ポリプロピレン(PP)、ロックレバー:ABS樹脂、ストッパー:ポリアセタール、バネ、軸:ステンレス鋼、フタパッキン、飲み口パッキン:シリコンゴム形状角形幅(mm)79容量(mL)290高さ(mm)147質量(g)212奥行(mm)86容量(L)0.292018年トラスコ掲載ページ10 0565
  • 皿頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック TRUSCO

    皿頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック

    TRUSCO
    289税込318
    1袋(20本)ほか
    当日出荷
    皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
    材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ強度区分4.8
  • ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長250mm GT100 グーリング

    ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長250mm GT100

    グーリング
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    全長(mm)250
  • 角型ピペット滅菌缶 ケニス

    角型ピペット滅菌缶

    ケニス
    6,898税込7,588
    1個(1個)
    翌日出荷から5日以内出荷
    フタと本体がフィットしており、フタの開閉時に内容物が落下しにくくなっています。
    材質SUS304 2B材板厚(mm)0.4
  • ル・クルーゼ ココット・ジャポネーズ ル・クルーゼ・ジャポン

    ル・クルーゼ ココット・ジャポネーズ

    ル・クルーゼ・ジャポン
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    ル・クルーゼ 鋳物ホーローウェア本体に鋳物を使用し、複数層のホーローを焼き付けたずっしりとした重さ、厚みが、ル・クルーゼのおいしさの秘密。保温性が抜群で、エナメル質のホーローがけだから、煮物、揚げ物、炒め物とどんな料理にも真価を発揮。永く付き合える美しい本物です。必ず鍋つかみをご使用下さい。熱源/直火可 オーブン可 電気・電磁調理器(IH)可 ハロゲン可鋳物ホーローウェアの特徴。熱伝導の優れた鋳物ホーローだから、ムラのない熱まわりで 煮物や揚げ物、炊飯まで、微妙な火加減を要する調理に 最適です。重いフタは蒸気を逃さず、素材本来の旨味と栄養分を引き出 します。保温性に優れているので、料理が冷めにくく、温かい料理 のおいしさを引き立てます。平らで厚い底が料理をきれいに仕上げます。弱火で調理ができ、経済的です。酸に強く、繰り返し使用しても臭いが染み付きません。優れた耐久性は、世代を超えてご愛用いただけます。美しいデザインとカラーはキッチンを明るく演出し、 そのままテーブルウェアとしてもご活用いただけます。フタのツマミは190℃までの耐熱性を持ち、フタ付きのまま オーブンに入れられます。 オーブンに入れられる際は、手動にて190℃以下を設定して ください。また、オーブンのスチーム、熱風、自動メニュー ボタンは耐熱温度以上になる場合もございますので、 ご使用をお避けください。(ステンレス製のツマミは190℃以上でもご使用いただけます。)すき焼きや鍋物などの和食にちょうど良いやや浅めの鍋です。もちろん和食だけでなくリゾットなどの洋食にも大活躍。別売のスチーマーと組み合わせて使えば、蒸し物もできます。IH対応
    材質鋳物ホーロー
  • 超硬段付ドリル 協和精工

    超硬段付ドリル

    協和精工
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端径、太径ともネジレ角30°で切粉排出良好。先端径Φ0.5~Φ6まで0.05とびにラインナップ。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
  • 軸付フラップ金具無し(3mm軸) ムラコ

    軸付フラップ金具無し(3mm軸)

    ムラコ
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    最大の特長はフラップホイールの上下の金具が無いのでワークに当たって傷つけることがありません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨に使用できます。放熱効果が大きく加工物の焼けが少ない。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があり安定した研磨力が得られます。ワークへの形状によくなじみます。
    用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。傷取り。パイプの内面研磨。さび落とし等。材質アルミナ砥材の研磨布(軸)綿材(S45C)、ユニクロメッキ砥材アルミナ質量(g)22最高回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)35
  • ミニチュアデルタリボン(MDR)システム リセプタクル(ライトアングル型) 3M(スリーエム)

    ミニチュアデルタリボン(MDR)システム リセプタクル(ライトアングル型)

    3M(スリーエム)
    759税込835
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。EMI/ESD対策品。ダイキャストロックスタンドによる強靭な構造。はんだ付前の仮固定とグランド処理を効率化するグランドロック付き製品を用意
    仕様接触部金めっき厚0.2μm以上材質コンタクト:銅合金、ニッケル下地金めっき(テール部は金フラッシュめっき)ボディ及びコンタクト整列板:ガラス強化ポリエステルシュラウド:スティールニッケルめっきグランドロック:銅合金ニッケル下地スズめっき形状アングル種類角型定格電圧(V)AC150/DC200定格電流(A)0.5結合方式パネル:ネジ固定M2.6、基盤:グランドロック仮固定周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)適合コネクタMDRプラグコンタクト形状オス結線方法基板実装
  • 水なし君(コアドリル) コバルテック

    水なし君(コアドリル)

    コバルテック
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    水を運ぶ・養生する・コンクリート排水の処理などの手間を省くことができます。集塵アタッチメント「集じん君」と併用する事で、乾式でも鉄筋コンクリートに穴を空ける事が出来ます。水を運ぶ・養生する・コンクリート排水の処理などの手間を無くします。集塵アタッチメントを装着して、集塵機(消費電力1000W以上)で吸う形です。集塵機と併用する事で、乾式コアビットを冷却する為、切れ味と寿命を伸ばします。集じん君との併用の為、Aロットネジです。
    用途鉄筋コンクリートに穴あけ。有効長(mm)250
  • デルタゴンMAXビット ミヤナガ

    デルタゴンMAXビット

    ミヤナガ
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質刃部:超硬チップ刃数5
  • QビットUX SDS-maxシャンク ユニカ

    QビットUX SDS-maxシャンク

    ユニカ
    14,207税込15,628
    1本
    翌々日出荷
    ロスのない効率的な吸塵システムにより、発生する粉じんのほとんどを吸引可能。 新設計の吸引孔とクロス刃で吸引効率をさらに向上。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の間が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
    用途コンクリート、石材、ブロック・レンガ、モルタルシャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
  • トラス頭タッピングねじA型(SUS304相当) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    トラス頭タッピングねじA型(SUS304相当) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1缶(100本)ほか
    3日以内出荷
    タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
    材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラスNO.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 垂直プラ連結釘 ステンレス カクテルネイル 1.83X25mm 若井産業

    垂直プラ連結釘 ステンレス カクテルネイル 1.83X25mm

    若井産業
    9,298税込10,228
    1箱(190本×10巻)
    4日以内出荷
    豊富なカラーバリエーション!垂直タイプの連結カラー釘
    用途外装木下地、カラー薄鋼板止め用材質SUS304全長(mm)25呼び径(mm)1.83頭径(Φmm)4.8
  • ミニコアC250 52mm コバルテック

    ミニコアC250 52mm

    コバルテック
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    最初から、最後まで切れ味を実感、Cロットネジ対応品・有効長250Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルCロットネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。
    用途電動コアドリル用湿式コアビット。有効長(mm)250外径(mm)52内径(mm)46
  • ミニコアM250 52mm コバルテック

    ミニコアM250 52mm

    コバルテック
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    最初から、最後まで切れ味を実感、M27ネジ対応品・有効長250Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルM27ネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。
    用途電動コアドリル用湿式コアビット。有効長(mm)250外径(mm)52内径(mm)46
  • HMコート超硬ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツール

    HMコート超硬ロングネックラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    3,634税込3,997
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    剛性重視。高硬度材加工用ロングネックラジアス
    用途一般鋼用、焼き入れ~55HRC表面処理HARDMAX
  • ナイロンコネクタSM(電線対電線) GB[制御機器]

    ナイロンコネクタSM(電線対電線)

    GB[制御機器]
    69税込76
    1袋
    3日以内出荷
    電線対電線の接続が可能なコネクタです。 コンタクトとハウジングのオスメスのセットになります。
    形状ストレートピッチ(mm)2.5定格250V-3Aピン数(ピン)2極適合電線AWG28~AWG22入数オスコンタクト×2、メスコンタクト×2、オスハウジング×1、メスハウジング×1
  • Siemens 遅延リレー マルチ動作 マルチ動作 SIEMENS

    Siemens 遅延リレー マルチ動作 マルチ動作

    SIEMENS
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
関連キーワード
...