カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,476)
  • 制御機器(2,064)
  • 測定用品(1,209)
  • メカニカル部品(1,182)
  • 自動車純正部品(1,152)
  • 切削工具(745)
  • 配管・水廻り設備部材(705)
  • 作業工具(671)
  • 油圧機器・油圧ホース(623)
  • トラック純正部品(494)
  • 科学研究・開発用品(491)
  • 機構部品(415)
  • 空調・照明・電設資材(351)
  • 農業機械(324)
  • バイク純正部品(275)
  • 建築金物(256)
  • パソコン/周辺機器(193)
  • 物流用品(192)
  • ねじ・ボルト・釘(186)
  • FA担当者のオススメ新商品(184)
  • 研磨材(161)
  • 電気材料(145)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(140)
  • 介護用品(138)
  • 店舗什器・備品(122)
  • バイク部品(118)
  • 卓上消耗品(115)
  • 梱包用品(87)
  • 厨房用品(80)
  • 電動工具(75)
  • 清掃用品(70)
  • 事務用品(70)
  • 家電(68)
  • 建材・エクステリア(66)
  • 医療(64)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(63)
  • 自動車補修部品(63)
  • 学童・教育用品(62)
  • 船舶用品・漁業資材(58)
  • 塗料(56)
  • 保管用品(51)
  • 作業服(51)
  • オフィス家具(46)
  • 農業・園芸資材(36)
  • 日用品(34)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(32)
  • 安全用品(30)
  • 安全靴・作業靴(30)
  • 防災用品(29)
  • タイヤ・足回り(29)
  • 縫製用品(29)
  • 空圧工具(28)
  • テープ(27)
  • エンジン工具(27)
  • 溶接用品(24)
  • 安全標識(23)
  • フォークリフト・産機・建機用品(23)
  • トラック輸送・安全用品(22)
  • 接着剤・補修材(21)
  • 測定関連サービス(21)
  • 整備工具・収納(21)
  • 防犯用品(20)
  • 安全保護具(19)
  • カー用品(18)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(17)
  • スプレー・オイル・グリス(16)
  • 塗装・養生・内装用品(16)
  • ヘルスケア(15)
  • バッテリー・電装(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 測量用品(土木/建設)(12)
  • 救急・衛生(12)
  • ガレージ機器・整備設備(12)
  • 住設機器(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 自転車部品(9)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(9)
  • 手袋(8)
  • 食品・飲料(7)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • 農具(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 理美容(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 完成車(3)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • マスク(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「25-40」の検索結果

20,731件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスレクタングルスリット25/40 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ステンレスレクタングルスリット25/40

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    11,980税込13,178
    1本
    5日以内出荷
    材質SUS304ステンレスヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)角パイプ25×40×1.5t
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL25-40 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL25-40

    東京発条製作所
    489税込538
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)51.74自由長(mm)40外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH25-40 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH25-40

    東京発条製作所
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)191.78自由長(mm)40外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • エアスライドテーブル (MXQ25-40~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ25-40~)

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)40アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25給油不要(無給油)
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF25-40 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF25-40

    東京発条製作所
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)24.5自由長(mm)40外径(mm)25内径(mm)13.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TM(中荷重) TM25-40 東京発条製作所

    強力ばね TM(中荷重) TM25-40

    東京発条製作所
    469税込516
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)95.31自由長(mm)40外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • エアスライドテーブル (MXQ25-40-~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ25-40-~)

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)40アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル(MXS25-40~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS25-40~)

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)40
  • MX Series(MXQ25-40BS) SMC

    MX Series(MXQ25-40BS)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)40作動方式複動
  • MX Series(MXQ25-40CT) SMC

    MX Series(MXQ25-40CT)

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)40作動方式複動
  • MG Series(MGPM25-40AZ) SMC

    MG Series(MGPM25-40AZ)

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • 強力ばね TB(極重荷重) TB25-40 東京発条製作所

    強力ばね TB(極重荷重) TB25-40

    東京発条製作所
    569税込626
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)301.39自由長(mm)40外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • エアスライドテーブル (MXQ25-40C~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ25-40C~)

    SMC
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)40使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル (MXQ25-40A~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ25-40A~)

    SMC
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)40使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25給油不要(無給油)
  • カバーグラス 25×40 武藤化学

    カバーグラス 25×40

    武藤化学
    2,698税込2,968
    1個(200枚)
    8日以内出荷
    武藤のカバーグラスは全自動によりカットされた製品ですので、指紋や汚れのない高級品です。全製造過程において厳しい品質管理のなされている製品でありますのでサイズ、厚さは正確であり、均一です。また、hydrolytic class 1 を原料としていますので、ゆがみがなく光学的に均一です。1)ホコリや汚れがなく、きれいに洗浄してありますので、直ちに使用できます。2)高級品ですが、価格は非常に廉価です。3)使いやすいプラスチックケースに包装してあり、カバーグラスを持ちかえる
    仕様●屈折率:nD=1.5220±0.001●厚さ:No.1=0.12~0.17mm(標準)●反射分散力:Ve=56●包装:200枚●使用期限:2年アズワン品番65-9078-75
  • エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-40 SMC

    エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-40

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)40作動方式複動
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU25-40~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU25-40~)

    SMC
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
    ストローク(mm)40チューブ内径(Φmm)25
  • エアスライドテーブル (MXQ25-40B~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ25-40B~)

    SMC
    51,980税込57,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)40使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25給油不要(無給油)
  • MXS - クロスローラガイド付(MXS25-40) SMC

    MXS - クロスローラガイド付(MXS25-40)

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)40作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-40 SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-40

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)40作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-40ZJ SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-40ZJ

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)40アジャスターオプション(ZJ) 後退端ショックアブソーバ機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-40ZC SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-40ZC

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)40アジャスターオプション(ZC) 後退端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
  • エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-40B SMC

    エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-40B

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)40作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-40ZG SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-40ZG

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
    仕様(-X11) アジャストボルトロング仕様(調整範囲10mmUP)シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)40アジャスターオプション(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバ機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-40Z SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-40Z

    SMC
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)40アジャスターオプション(Z) アジャスタなし機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • MXS - クロスローラガイド付(MXS25-40BT) SMC

    MXS - クロスローラガイド付(MXS25-40BT)

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)40作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • VS-25FR40 VISHAY

    VS-25FR40

    VISHAY
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カバーグラス 25×40 武藤化学

    カバーグラス 25×40

    武藤化学
    13,980税込15,378
    1個(1000枚)
    10日以内出荷
    武藤のカバーグラスは全自動によりカットされた製品ですので、指紋や汚れのない高級品です。全製造過程において厳しい品質管理のなされている製品でありますのでサイズ、厚さは正確であり、均一です。また、hydrolytic class 1 を原料としていますので、ゆがみがなく光学的に均一です。1)ホコリや汚れがなく、きれいに洗浄してありますので、直ちに使用できます。2)高級品ですが、価格は非常に廉価です。3)使いやすいプラスチックケースに包装してあり、カバーグラスを持ちかえることなくワンタッチで封入操作ができます。4)プラスチックケースはご使用後、回収しますので営業の者に連絡下さい。地球環境に配慮し、回収したケースは細かく粉砕し、再度プラスチックケースの成型に使用します。
    仕様●屈折率:nD=1.5220±0.001●厚さ:No.1=0.12~0.17mm(標準)●反射分散力:Ve=56●包装:1000枚●使用期限:2年アズワン品番65-9078-76
  • MXS - クロスローラガイド付(MXS25-40A) SMC

    MXS - クロスローラガイド付(MXS25-40A)

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)40作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-40C SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-40C

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)40作動方式複動
  • 薄形シリンダ CDQ2B25-40 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B25-40

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-40A SMC

    エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-40A

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)40作動方式複動
  • MXS - クロスローラガイド付(MXS25-40B) SMC

    MXS - クロスローラガイド付(MXS25-40B)

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)40作動方式複動
  • MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ25-40) SMC

    MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ25-40)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)40作動方式複動
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A25-40DMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A25-40DMZ-~)

    SMC
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-40CSAT SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-40CSAT

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)40アジャスターオプション(CSAT) 前進端メタルストッパ+後退端アジャスタ機能オプション(-) 標準作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc対称形(-) 標準形
  • エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-40AS SMC

    エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-40AS

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)40作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-40A SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-40A

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)40作動方式複動
  • 25-40mm用 カウンターヒンジ(ステンレス製) エスコ

    25-40mm用 カウンターヒンジ(ステンレス製)

    エスコ
    3,300税込3,630
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951CU-61
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-40ZD SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-40ZD

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)40アジャスターオプション(ZD) 前進端ラバーストッパ + 後退端ラバーストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
...