ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
差込角(sq.)25.4
寸法D1(mm)33
寸法D2(mm)50
差込角(mm)1"(25.4mm)SQ
寸法D(mm)44
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトレンチなどの動力工具用エクステンションバーです。
差込角(mm)25.4
差込角(sq.)25.4(1/1インチ)
駆動角(mm)25.4(1/1インチ)
差込角(mm)1"(25.4mm)SQ
寸法D(mm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ用延長バーです。
用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
差込角(sq.)25.4(1/1")
寸法D(mm)49
駆動角(sq.)25.4(1/1")
こんなお得な商品も!

エクステンションバー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
インパクトレンチなどの動力工具用
差込角(mm)凹凸25.4
用途差込角が25.4sのインパクトレンチ対応エクステンションバーです。
差込角(sq.)25.4(1/1)
ピン形式8-P1
Oリング8-O1
駆動角(sq.)25.4(1/1)
より正確なトルクレンチ作業が可能な、一体型のエクステンションソケットです。口径を二重六角、インナー側を二重四角にしてありますのでナットに合わせ易くなっています。ピン・Oリング対応です。
用途トルクレンチ用のロングソケットです。
全長L(mm)450
ピン形式8-P1
寸法D2(mm)42
Oリング8-OG
深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に
材質クロムバナジウム鋼
深くて狭い場所での作業をする場合に、ソケットを延長させるアタッチメントです。ラインナップが拡充されました。また、新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。
用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。
材質鉄
質量(g)1300
差込角(sq.)25.4
インパクトレンチなどの動力工具用エクステンションバーです。
付属品ピン・Oリング
ソケットを延長するバーです
用途インパクトレンチで使用します
差込角(mm[inch])25.4[1]
適合(ピン)PP8-2(リング)PR8-1
寸法d(mm)34
寸法D(Φmm)52
差込角(mm[inch])25.4[1]
寸法d(mm)34
寸法D(Φmm)49
こんなお得な商品も!

エクステンションバー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理三価クロムメッキ
差込角(mm)25.4
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
差込角(mm)25.4
全長(mm)200
付属品ピン、リング
トラスコ品番853-1777
材質特殊鋼
質量(kg)1
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
差込角(mm)25.4
全長(mm)300
付属品ピン、リング
トラスコ品番853-1778
材質特殊鋼
質量(kg)2
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
差込角(mm)25.4
全長(mm)160
付属品ピン、リング
トラスコ品番853-1776
材質特殊鋼
質量(kg)1
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用エクステンションバー。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。奥まった箇所にあるボルトへ確実にトルクを伝達。ソケットピン対応デザイン。アンビル部にはソケット保持用ボール採用。レーザーエッチングによる視認性に優れたサイズ表記
長さ(mm)175
サイズ1インチ (25.4mm)
1個
¥7,588
税込¥8,347
8日以内出荷
SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用エクステンションバー。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。奥まった箇所にあるボルトへ確実にトルクを伝達。ソケットピン対応デザイン。アンビル部にはソケット保持用ボール採用。レーザーエッチングによる視認性に優れたサイズ表記
長さ(mm)250
サイズ1インチ (25.4mm)
1個
¥8,688
税込¥9,557
8日以内出荷
アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。 薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。 コンビソケットとエクステンションバーを一体化したことによりガタツキを無くし、トルクレンチ使用時にもより高精度なトルク管理が可能です。 全長450mmのロング設計のため、ワイドボディでも干渉せずに使用可能です。
差込角(sq.)25.4
トラスコ品番112-7409
質量(g)2.8
全長L(mm)450
寸法D2(Φmm)50(差し込み部)
外径D1(Φmm)58(ソケット部)
寸法S1(mm)41
寸法S2(mm)21
深さH(mm)14
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
エア・電動インパクトレンチ用のエクステンションです。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに
差込角(mm)25.4
材質専用クロームバナジューム
1本
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
インパクト用のエクステンションソケットです
用途インパクトレンチなどの工具での作業用に
材質特殊工具鋼
差込角(mm)25.4
差込角(mm)凹凸25.4
材質特殊工具鋼
堅牢なつくりで丈夫です。狭い場所でも作業できます。
差込角(mm)凹凸25.4
材質特殊工具鋼、表面処理:ガンメタル仕上げ(6201140のみ)
2018年トラスコ掲載ページ4 0360
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1
寸法D(Φmm)25
差込角(inch)1
全長(mm)200
エスコ品番EA617VR-6A
1個
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
差込角(inch)1
全長(mm)410
エスコ品番EA617VR-6B
1個
¥25,300
税込¥27,830
翌日出荷
差込角(inch)1
全長(mm)330
適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164AA-45B
エスコ品番EA164FA-330
質量(g)2380
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
差込角(inch)1
全長(mm)175
適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164AA-45B
エスコ品番EA164FA-175
質量(g)1400
1個
¥8,480
税込¥9,328
翌日出荷
差込角(inch)1
全長(mm)200
エスコ品番EA618EB-200
1個
¥9,060
税込¥9,966
翌日出荷
差込角(inch)1
全長(mm)250
適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164AA-45B
エスコ品番EA164FA-250
質量(g)1885
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
全長(mm)200
差込角(inch)1
アズワン品番64-7830-47
1個
¥6,630
税込¥7,293
翌日出荷
差込角(inch)1
全長(mm)400
エスコ品番EA618EB-400
1個
¥13,700
税込¥15,070
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ