一般的なスチール製シートポスト。
長さ(mm)300
サイズ(mm)25.4
664サドルのベーススプリングをはぶきシートポストを直接装備することにより高さが4~5cm低くなるサドル
サドルとシートポストの台座は大きな補強で強度も確保
転倒時のサドルの傷つきや破れを防ぐサイドプロテクター装備
サイドプロテクターはグリップ一体形状で、駐輪時などにサドルを持って楽に自転車を操作可能
厚手のクッションを採用し乗り心地にも配慮
上級車種にも似合うように、座面の両端にはシボ加工で質感をアップ
材質樹脂/スチール
長さ(mm)250
幅(mm)210
質量(g)850
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)210×250×85
適合ポスト径(Φmm)Φ25.4×250
こんなお得な商品も!

サドル 自転車用
モノタロウ
¥569
税込¥626
長時間の乗車でも疲れにくい、厚手のクッションを採用しています。
ベーススプリングとの相乗効果で快適な乗り心地を実現しました。
非常にコストパフォーマンスの高いサドルです。
適合ポスト径(Φmm)25.4
材質樹脂、スチール
長さ(mm)235
幅(mm)185
寸法(mm)(前後×幅×厚さ)235×185×75
質量(g)850
補修用サドルポスト
用途自転車サドル用ポスト
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)25.4×300
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
一般車や完成車で使用可能なやぐら付のサドルです。
クッションが厚手になるので長時間の使用でも快適にお使い頂けます。
用途自転車の交換用サドルとして
寸法(mm)(前後×幅×厚さ)245×210×75
材質樹脂・スチール
長さ(mm)235
幅(mm)210
質量(g)680
適合ポスト径(Φmm)外径22.2~22.5
ステンレス製ロングポスト
用途シートポスト関連
色ステンレス
質量(g)257
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×25×25
1個
¥889
税込¥978
4日以内出荷
灌水管及び配管用支持金具。
穴径(Φmm)5
1個
¥68
税込¥75
当日出荷
パイプに棚板などを固定するためのパーツです。
寸法(mm)20×65
タイプ25.4用
種類丸サドル(両サドル)
1個
¥73
税込¥80
当日出荷
材質ZAM(Zn-A-Mg合金めっき鋼板)
軽快車用サドル。シートポスト一体型です。
寸法(幅W×長さL)(mm)220×255
質量(g)700
材質本体:PP、表皮:PVC樹脂、クッション材:PU、やぐら・レール:鉄(亜鉛メッキ)
径(Φ)×全長(mm)シートポスト:25.4×240
幅(mm)220
長さ(mm)255
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質ステンレス(SUS304)
シートポスト付きの為通常のサドルより低めに取りつけることが可能。電動車にも取りつけ可能。
用途寸法:厚さ57mm × 奥行247 mm × 幅226mm ×ポスト径25.4 mm ×ポスト267 長さmm。重さ:750g。素材:表皮:PVC・ガード、底板:PP
材質表皮:PVC・ガード、底板:PP
長さ(mm)247
幅(mm)226
厚さ(mm)57
寸法(mm)【ポスト】267
色グレー
質量(g)750
寸法(Φmm)【ポスト】25.4
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
材質SUS430
種類丸サドル
寸法(Φmm)4
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。
ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、
露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。
施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。
寸法H1(mm)6.5
表面仕上げ鋼板製電気亜鉛めっき
用途サイズ:Φ25.4×380mm。カラー:シルバー。材質:ステンレス
寸法(mm)25.4×380
色ステンレス
1本
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
用途サイズ:Φ25.4×300mm。カラー:シルバー。材質:ステンレス
寸法(mm)25.4×300
色ステンレス
1本
¥879
税込¥967
3日以内出荷
ワイヤーやケーブルの挿入が簡単で、抜けにくい構造になっています。
用途配線の固定。
ステンレス製(SUS304)
長穴(mm)6×10
BSベースとSSTサドルの組み合わせで、壁面などの配管工事を省力化します。露出ボックス接続による電線管のS曲加工の必要がなく、BSベースの取付はAYプラグボルト1本で固定するため、従来品の両サドルによる作業の工期及び工費を大きく軽減いたします。
SBSサドルベースはSSTサドルにトラスねじを仮止めしているのでねじの落下を防ぎ、無駄を省きます。
用途壁面配管用
材質(ネジ)ステンレス、(AYプラグ本体)ナイロン樹脂
予め両耳を折り曲げた形状
丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません
ステンレスはSUS304
用途パイプ用
お尻が痛くならない緩衝材入りサドルカバー。使用しないときはワンタッチで取外しができます。
色ブラック
溶融亜鉛めっき仕上
壁面・床面への配管工事はサドルベースにより電線管のS字曲げ加工不要、露出ボックスに接続できます
ステンレス製トラス小ネジを防食コーティング処理により、海風・塩害による錆の発生を抑え、ネジ部分の防錆力を高めました
ベース部は附属のアンカープラグ1本で固定できます。
ねじを外さずサドルの取り付けができます。(SB□42、51を除く。)
ベース金具内へのほこりの侵入を防止できます。
パイプに棚板などを固定するためのパーツです。
寸法(mm)18×51
タイプ25.4用
種類丸サドル(片サドル)
アズワン品番65-2342-83
1個
¥78
税込¥86
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ