118件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
15,600 税込17,160
当日出荷

通常より高い防露性能が必要な場合にお使いください。新冷媒対応。
長さ(m)4 適合(質別)1/2H 保温材厚(mm)20 対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
8,398 税込9,238
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

識別記号1/2H(引張強さが質別1/4Hと3/4Hの中間のように加工硬化したもの) 保温材厚(mm)10
1箱(2m×6本)ほか
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアコン配管(空調配管、冷媒配管)用被覆銅管の軟質タイプ(コイル管-なまし管)です。 銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。 保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンを採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。 保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。 ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。
長さ(m)20 仕様国土交通省標準仕様適合 タイプ被覆鋼管空調用シングルタイプ 耐熱温度(℃)-40~120 収縮率(%)(厚さ)7以下(120±5℃) 引張強度(N/cm2)14以上 熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均温度23℃) 吸水量2.0g/100cm2 透湿係数(ng/m2sPa)20以下(厚さ25mm当たり)
1巻(20m)
23,980 税込26,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1セット(5本)
特価
4,070 税込4,477
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

高温多湿な環境下で極めて高い防露性を発揮します。 銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。 保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンの20mm厚を採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。 保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。 ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。 寒冷地での給湯配管や低温用冷凍機の冷媒配管に適しています。
長さ(m)20 仕様国土交通省標準仕様適合 タイプ被覆鋼管保温材厚20mmタイプ 耐熱温度(℃)-40~120 収縮率(%)(厚さ)7以下(120±5℃) 引張強度(N/cm2)14以上 熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均温度23℃) 保温材厚(mm)20 吸水量2.0g/100cm2 透湿係数(ng/m2sPa)20以下(厚さ25mm当たり)
1巻(20m)
35,980 税込39,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エルボは専用の保温材はありません。初めて利用される方は、施工講習の受講が必要です。サイズ(Φ)…25.4
1個
9,298 税込10,228
翌々日出荷

品質に優れた被覆銅管です 国土交通省標準仕様書合致 自己消火性保温材を使用 吸水性の低い保温材 曲げ加工や切断が可能 残量表示付 隠蔽配管にも対応 高グレード保温材を100%使用 取り回ししやすいエンボス加工
長さ(m)20 トラスコ品番761-4985 対応冷媒種別3 銅管(外径×材厚)(mm) 液管6.35×0.8 銅管(保温外径×材厚)(mm) 液管24×8 銅管(外径×材厚)(mm) ガス管9.52×0.8 銅管(保温外径×材厚)(mm) ガス管27×8
1巻(20m)
15,980 税込17,578
当日出荷

銅管、保温材ともにJIS規格の性能を満足する材料を使用しています。銅管はJIS H 3300 C1220T規格品を使用し、すべて高圧ガス保安法冷凍保安規則関係例示基準に適合しています。また、保温材はJIS A 9511 PE-C-P2の性能を満足する化学架橋30倍発泡ポリエチレンを使用しています。保温材部分は耐熱120°の高温材を100%使用しています。 自由に曲げ加工や切断が可能です。
長さ(m)20 仕様残量表示付
1巻ほか
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質C-1220T
1組(2本)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新冷媒対応。 通常より高い防露性能が必要な場合にお使いください。
長さ(m)4 適合(質別)1/2H 種別3 最高使用圧力(MPa)4.8 保温材厚(mm)20 対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



優れた強度、ろう付が容易な銅管継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質リン脱酸銅 形状キャップ
1個
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

両方向タイプのボールバルブですので液及びガスの流れ方向に関係なく使用できます。
温度(℃)(設計)-60~+150 耐圧試験圧力(MPa)6.5 気密試験圧力(MPa)4.3 設計圧力(MPa)4.3
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ユニ金属銅管用継手ソケット
エコ商品
用途水道・給湯用銅継手 材質リン脱酸銅 形状ソケット 種類銅管用継手 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB)
1個
87 税込96
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【はんだ及びろう付けのポイント】銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質 形状90° 寸法(mm)25.4 入数(個)5
1袋(5個)
8,640 税込9,504
翌日出荷

【はんだ及びろう付けのポイント】銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質 形状ストレート 寸法(mm)25.4 入数(個)5
1袋(5個)
5,690 税込6,259
翌日出荷

ユニ金属銅管用継手ティーズ
エコ商品
用途水道・給湯用銅継手 材質リン脱酸銅 形状ティーズ 種類銅管用継手 使用流体水・湯 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1個
239 税込263
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ユニ金属銅管用継手90°エルボ
エコ商品
用途水道・給湯用銅継手 材質リン脱酸銅 形状90°エルボ 種類銅管用継手 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB)
1個
149 税込164
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
279 税込307
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
109 税込120
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングした銅管用立バンドです。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド 材質ステンレス(SUS430) 幅(mm)使用材料:25 厚さ(mm)使用材料:0.6 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20 使用ボルト1/4×20
1セット(10個)
2,530 税込2,783
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されています。
用途冷媒・空調配管に使用される銅管。 長さ(mm)2000 調質1/2H
1セット(2本)
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
159 税込175
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
519 税込571
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


ロウ付け銅管継手。、レデューサーは継手の径を落とすため、片端(サイズが大きい方)が「おす」となっています。
1個
599 税込659
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ロウ付け銅管継手。、レデューサーは継手の径を落とすため、片端(サイズが大きい方)が「おす」となっています。
1個
499 税込549
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
559 税込615
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ソケット、径違いソケットは専用の保温材とセット価格です。初めて利用される方は、施工講習の受講が必要です。サイズ(Φ)…28.58×25.4
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

1個
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)