こんなお得な商品も!

ステンレス巻パイプ
モノタロウ
¥890~
税込¥979~
鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等
材質スチール+SUS304
外径(Φmm)25
厚さ(mm)1.0
仕上#400鏡面研磨(横目)
仕様養生袋無し
材質SUS304
形状ソケット
取付穴径直径4.2mm
プレート寸法(mm)35×61
仕上鏡面仕上げ
1個
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
材質SUS316
仕様止め形(エンド用)
形状直止
取付穴径直径5mm
プレート20mm×60mm
全高57
1個
¥5,540
税込¥6,094
翌日出荷
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール
仕上ユニクロ
材質ガルバリウム鋼板
外径(Φmm)25.4
内径(Φmm)23
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
用途研削仕上げ
材質SUS304
長さ(m)2
外径(Φmm)25
外径公差(mm)±0.05
25Φの丸パイプを使った洋服ハンガーや傘の陳列にピッタリのパイプセットです。
パイプ径(Φmm)25
セット内容丸パイプ×1、丸パイプブラケット×2、トラスネジ×2
材質/仕上スチール/クロムメッキ
耐荷重(kg)30(1200×360の場合)
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途
材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼
仕上#400鏡面研磨(横目)
仕様養生袋有り
ステンレスを巻き付けた鋼管です。
用途ハンガーパイプや物干しなどに。
材質スチール(SUS304膜 0.1mm)
寸法許容差(mm)±0.25
仕上#400研磨(横目)
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
表面処理アルマイト仕上げ
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
モーターポンプ MP-25-AAA-4 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.6MB)
面付けタイプのためどこにでも取り付けられる、用途範囲の広いパイプ受金具です。
材質亜鉛合金
サイズΦ25mmパイプ用
仕上ニッケルメッキ
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
長さ(m)4
形状パイプ
ストレートにパイプを固定する為のジョイント金具です。
トラスコ品番123-2857
形状ストリート
全長(mm)60
材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
色クロームメッキ仕上げ
質量(g)110
寸法A(mm)31.5
寸法B(mm)60
適合パイプ径(Φmm)25
1個
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
対応パイプ径:25~26mm。
用途物干しの先端部分や台の補修に便利なキャップ。
材質(本体)EVA樹脂
色ホワイト
質量(g)11
タイプ25~26mm用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×45
1袋(2個)
¥139
税込¥153
当日出荷
電動噴霧器 MS-252RT25-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(16.61MB)
パイプはパイプ受に対し15mm以上乗せてご使用ください。
材質亜鉛ダイカスト・NBRゴム
付属品皿タッピングビス(2本/鉄ニッケルメッキ3.5x25mm)
安全荷重(kg)40(木下地に取り付けの例・本体のみの静止荷重)
仕上クロームメッキ
1個
¥559
税込¥615
3日以内出荷
材質SUS316
仕様通し形(中間用)
形状直通
取付穴径直径5mm
プレート20mm×60mm
全高57
長尺パイプの精密加工の必需品
適合機種ビーバー25、アストロニック1
最高高さ(mm)230
最低高さ(mm)145
アズワン品番64-6747-87
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
材質SUS304
仕様木ねじ付
形状ソケット
仕上ヘアーライン仕上げ
サイズ(mm)適用パイプ:25 プレート:45
穴径直径3.5mm
1個
¥225
税込¥248
当日出荷
材質SUS304
仕様通し形(中間用)
形状直通
取付穴径直径3.2mm
全高(mm)61.8
プレート54.0mm
仕上研磨仕上げ
1個
¥2,230
税込¥2,453
翌日出荷
材質SUS304
仕様通し形(中間用)
形状直通
取付穴径直径3.5mm
全高(mm)84.5
プレート56mm
仕上ヘアーライン仕上げ
1個
¥2,190
税込¥2,409
翌日出荷
材質SUS316
仕様通し形(中間用)
形状直通
取付穴径直径3.5mm
全高(mm)56.5
プレート56mm
仕上ヘアーライン仕上げ
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
材質SUS304
仕様木ねじ付
形状ソケット
仕上鏡面仕上げ
サイズ(mm)適用パイプ:25 プレート:41
穴径直径3mm
1個
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
材質SUS304
仕様止め形(エンド用)
形状直止
取付穴径直径3.5mm
全高(mm)84.5
プレート56mm
仕上ヘアーライン仕上げ
1個
¥2,190
税込¥2,409
翌日出荷
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
エスコ品番EA940CT-52
1個
¥680
税込¥748
欠品中
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
寸法A(mm)29.6
寸法B(mm)25
寸法C(mm)4
1個
¥129
税込¥142
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ