カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(427)
  • 自動車純正部品(213)
  • メカニカル部品(203)
  • 油圧機器・油圧ホース(154)
  • 制御機器(144)
  • トラック純正部品(101)
  • バイク純正部品(90)
  • バイク部品(72)
  • 農業機械(54)
  • 建築金物(44)
  • 切削工具(33)
  • 科学研究・開発用品(32)
  • 測定用品(29)
  • 機構部品(23)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 自動車補修部品(13)
  • 作業工具(13)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 安全靴・作業靴(11)
  • 縫製用品(11)
  • 電気材料(10)
  • 塗料(9)
  • 医療(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 研磨材(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 清掃用品(7)
  • 電動工具(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 厨房用品(6)
  • 空調・電設資材(6)
  • 物流用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 事務用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 手袋(4)
  • 自転車部品(4)
  • 家電(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • テープ(2)
  • 照明(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防犯用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 完成車(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25-101」の検索結果

関連キーワード
1,860件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101 アンセルネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101アンセル(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(100枚)
当日出荷
JIS T 8116適合品です。ラテックスが含まれていないので、I型アレルギー予防に適しています。パウダーがないので、皮膚炎の危険性を軽減します。酸、塩基、アルコールに優れた耐性を提供します。テクスチャー加工された指先は、乾燥した状態や濡れた状態でもすべりにくいです。ポリウレタンのインナーコーティングにより着脱が容易です。
用途機械的保護が必要ないあらゆる産業環境での取り扱い、組み立て、制御。研究室の作業と分析。医薬品の処理。タイプ左右兼用EN374規格Type B-KPT
耐薬品ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101 Ansell耐薬品ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101Ansell
3,298税込3,628
1箱(100枚)
当日出荷
ラテックスが含まれていないので、I型アレルギー予防に適しています。パウダーがないので、皮膚炎の危険性を軽減します。酸、塩基、アルコールに優れた耐性を提供します。テクスチャー加工された指先は、乾燥した状態や濡れた状態でもすべりにくいです。ポリウレタンのインナーコーティングにより着脱が容易です。25-201は、25-101のロングタイプです。
用途機械的保護が必要ないあらゆる産業環境での取り扱い、組み立て、制御。研究室の作業と分析。医薬品の処理。トラスコ品番659-2674材質ネオプレンゴム厚さ(mm)0.13グリーンサイズXSタイプ左右兼用全長(cm)24中指長(cm)7.9手のひらまわり(cm)17粉有無なし
N25-101 ペルチェ シールドインナーキャップ ペルチェN25-101 ペルチェ シールドインナーキャップペルチェ
12,980税込14,278
1セット
3日以内出荷
シールドインナーキャップにワンタッチで取り付け冷温切り替え可能で通年使えるペルチェ
セット内容シールドインナーキャップ×1、ペルチェデバイス×1、取扱説明書×1チャコールグレーサイズフリー材料シールドインナーキャップ:ポリエステル 55% ポリエチレン 40% スパンデックス 5%、ペルチェ:ABS樹脂
手袋 ポリクロロプレングローブ パウダーフリー NEOTOUCH 25-101 Ansell手袋 ポリクロロプレングローブ パウダーフリー NEOTOUCH 25-101Ansell
5,198税込5,718
1個(100枚)
翌々日出荷から4日以内出荷
クロロプレングローブ独自のクロロプレンブレンドはアレルギー対策の決定版であり、より優れた耐薬剤性を提供します。ほとんどの酸やアルコールに対して優れた耐薬品性湿気や乾燥した環境でも滑りにくいネオプレン製なので、皮膚への刺激を軽減し1型アレルギー反応のリスクを軽減内面をポリウレタンコーティングしているので脱着しやすい従来
仕様●パウダーフリーノンラテックス耐薬品性AQL:1.5●Length(mm):240●AQL:1.5●Palm Thickness(mm):0.13●Finger Thickness(mm):0.16●Tensile Strength:Before Aging/>14、After Aging/>18●Elongation:Before Aging/>700、After Aging/>600●静電気防止機能規格:EN1149取得済
マイクロフレックス ネオタッチ 1箱 100枚入 25-101シリーズ アンセルマイクロフレックス ネオタッチ 1箱 100枚入 25-101シリーズアンセル
5,798税込6,378
1箱(100枚)
翌々日出荷
ネオプレン素材のため、皮膚への刺激やI型アレルギー反応のリスクを軽減した手袋です。ASTM F739(JIS T8116)に基づいた耐透過データの取得が可能です。実際の作業時間と透過時間を照らし合わせることで、適切なリスクアセスメントが可能になります。素手感覚での作業が可能な使い捨てタイプの手袋です。指先のテクスチャー加工を施しており、濡れた状態でも乾いた状態でも優れたグリップ力を発揮します。
材質ネオプレンゴム(パウダーフリー)厚さ(mm)掌/0.13、指先/0.16全長(mm)240グリーン
手袋 ポリクロロプレングローブ パウダーフリー NEOTOUCH 25-101 Ansell手袋 ポリクロロプレングローブ パウダーフリー NEOTOUCH 25-101Ansell
51,980税込57,178
1セット(10個×100枚)
4日以内出荷
クロロプレングローブ独自のクロロプレンブレンドはアレルギー対策の決定版であり、より優れた耐薬剤性を提供します。ほとんどの酸やアルコールに対して優れた耐薬品性湿気や乾燥した環境でも滑りにくいネオプレン製なので、皮膚への刺激を軽減し1型アレルギー反応のリスクを軽減内面をポリウレタンコーティングしているので脱着しやすい従来品のNPG-INTよりも若干短く(-5mm)、指先が薄くなっています(0.01mm)。手のひらの厚さは同じです。工業用グレードで、優れた化学的性能を持ち、REACH準拠、EN420特別な目的のためのサイジング、欧州指令89/686/EEC、EN374などの追加認証を取得済みAQL1.5AQL(AcceptableQualityLevel)とはAQLとは統計学的に十分な数量の抜き取り検査を実施した際にピンホールが発見される商品の場合(%)を表します。Microflex(R)ブランド手袋に対しては下記3段階のAQL検査(気密性検査)により厳重に品質検査が行われています。検査方法1各グローブを空気で膨らませることによる気密性検査21リットルの水を用いた水密性検査3持続的な圧力負荷によるリーク検査また、検査用手袋および外科用手袋におけるAQLの上限はそれぞれ2.5(%)、1.5(%)とされています。Microflex(R)ブランド手袋はこれらの基準をクリアしており、安全性については自信を持ってお勧めできる高品質手袋です。
仕様●パウダーフリーノンラテックス耐薬品性AQL:1.5●Length(mm):240●AQL:1.5●Palm Thickness(mm):0.13●Finger Thickness(mm):0.16●Tensile Strength:Before Aging/>14、After Aging/>18●Elongation:Before Aging/>700、After Aging/>600●静電気防止機能規格:EN1149取得済
つまみ PO318Z25E101 LAMP(スガツネ工業)つまみ PO318Z25E101LAMP(スガツネ工業)
649税込714
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金(ZDC)付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25材質/仕上亜鉛合金/マットシルバー質量(g)13種類つまみ仕上マットシルバー
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-101Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-101Z)SMC
6,298税込6,928
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)101形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B25-101Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B25-101ZSMC
5,998税込6,598
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)101形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L25-101JZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L25-101JZSMC
11,980税込13,178
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)101形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリンねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-101Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-101Z)SMC
6,598税込7,258
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)101
OPPシート(食品用) HEIKOOPPシート(食品用)HEIKO(25件のレビュー)
719税込791
1パック(500枚)
当日出荷から10日以内出荷
食品の下に敷いたり、上にかぶせて汚れや乾燥を防止するOPPフィルムのシートです。
アルミケース MBシリーズ タカチ電機工業アルミケース MBシリーズタカチ電機工業(31件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷から4日以内出荷
材質(カバー)アルミ板A1100P
裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ ニチフ裸ブレード端子 (BT形) Sタイプニチフ(16件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100個)
当日出荷
仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子種類裸圧着端子端子形状板形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得
MSステンレスパイプ(ステンレス巻パイプ) モリ工業MSステンレスパイプ(ステンレス巻パイプ)モリ工業(38件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼仕上#400鏡面研磨(横目)仕様養生袋有り
油性ウレタンガード 油性鉄部木部用(つやあり) カンペハピオ油性ウレタンガード 油性鉄部木部用(つやあり)カンペハピオ(20件のレビュー)
3,500税込3,850
1缶(1.6L)
当日出荷から7日以内出荷
[鉄部・木部用塗料] 紫外線、排気ガス、酸性雨、塩害に強い高耐久ウレタン樹脂が塗膜を作り、鉄部木部をガードします。 [サビからガード!] さび止め剤配合で、鉄部をさびから守ります。 [光沢が長期間続く] エナメル調の美しいツヤに仕上がり、光沢が長期間持続する油性塗料です。 [塗りやすい] 薄めずにそのまま塗れ、塗りやすくてたれにくいです。 [人と環境に優しい] トルエンと鉛は使用していません。
用途表示の用途以外には使用しないでください。 [屋内外:木部・木製品] 窓枠 / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 戸袋 / 板べい / ドア / ガーデニング用品 [屋内外:鉄部・鉄製品] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 電気・機械器具 / 農機具 / 遊具 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / セラミック系サイディング など [鉄以外の金属] ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工が施された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り /池 など [摩擦が強い場所] 荷重のかかる物を置く場所には塗らないでください [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石 など特性耐久、さび止め主成分ウレタン樹脂主な用途屋内木部、鉄部、屋外木部、トタン希釈剤ペイントうすめ液乾燥時間(時間)約3(20℃)、約6(冬期)、20以上(塗り重ねる時・20℃)使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性
油性トップガード 油性多用途(つやあり) カンペハピオ油性トップガード 油性多用途(つやあり)カンペハピオ(23件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(1.6L)
当日出荷から7日以内出荷
[屋外のダメージをガード!] アクリルシリコン樹脂により紫外線、排気ガス、酸性雨、塩害の汚れに強い強靭な塗膜を形成します。 [長持ちするツヤと色調] アクリルシリコン樹脂をベースに光安定剤、高級顔料を使用する事により、優れた光沢 保持・色調保持を実現しました。 [使いやすいペンキ] たれにくく塗りやすい超速乾型塗料なので作業性が抜群です。 [サビからガード!] さび止め剤配合で、鉄部をさびから守ります。
用途表記以外の用途には使用しないでください。 [屋内外の木部・木製品] 羽目板 / 板べい / 雨戸 /戸袋 / ドア / 枠 / 格子 / ガーデニング用品 [屋内外の鉄部およびアルミ・ステンレス] シャッター / 門扉 / カーポート / フェンス / 物置 / 板塀 / 雨戸 [外壁] 屋外コンクリート / モルタル面の外壁 及び サイディング面 [屋根] トタン / セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦(カラーベスト、コロニアル) [プラスチック] 材質:硬化塩ビ / アクリル / FRP / ABS [その他] インテリア品 / 家具 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / 布貼りかべ / セラミック系サイディング 等 [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [屋根材] 釉薬瓦・無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / 施釉セメント瓦 / コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル瓦 / 天然石瓦 [各種板] 塩ビ鋼板 / 銅板 [様々な素材] シリコン樹脂 / フッ素樹脂 / ユニットバス / ホーロー / タイル / 陶器 / 天然石仕様一型油性つやあり乾燥時間(時間)20℃/約0.5、冬/約2
スチロールカッター HAKKO(白光)スチロールカッターHAKKO(白光)(12件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
電池式なので持ち運びでができ、場所を問わず作業することができます。手にフィットする細身のグリップで女性の方やお子様でも使いやすい設計です。発熱を知らせる通電ランプ表示。オートセーフティスイッチ採用でスイッチを押している間だけ発熱。
用途スチールロールカッターを使えば抜き文字、図形といった立体的な工作が簡単にできます。カッタナイフよりも曲線加工に優れていますので様々な造形物製作に適しています。有効切断能力(mm)厚み/70、奥行/130電源単二乾電池×2本(別売り)、アルカリ乾電池(約170分)、マンガン電池(約45分)セット内容本体、ヒーター(No.A1510)2本質量(g)110(電池除く)トラスコ品番367-8393
ウレタンワッシャ(ショア A90) ノーブランドウレタンワッシャ(ショア A90)ノーブランド(19件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質ウレタン(エステル系)硬度(ショア A)90
油性鉄部用S 油性塗料 (つやあり) サビの上から直接塗れる高性能鉄部用塗料 カンペハピオ油性鉄部用S 油性塗料 (つやあり) サビの上から直接塗れる高性能鉄部用塗料カンペハピオ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(1.6L)
当日出荷から7日以内出荷
[サビの上から直接塗れる] 高耐久アクリルシリコン樹脂と強力な防錆剤によって最高クラスの高い防錆性と高い耐久性を実現した錆の上から直接塗れる高耐久鉄部用塗料です。 [上塗りと下塗りを同時に行える] 強力防錆剤が防錆効果を発揮し、錆止めと上塗りが同時に行えます。 [作業性抜群] 垂れにくく塗りやすい速乾型塗料なので、作業性が抜群です。 [光沢にも優れている] 光沢と防錆力に優れた油性塗料です。 [紫外線&劣化防止剤配合] 紫外線劣化防止剤[HALS]配合 [高耐久] 高耐久のアクリルシリコンを配合
用途表記の用途以外には使用しないでください。 [屋外:鉄製品 および トタン] 門扉 / フェンス / 物置 等 [屋外:アルミ・ステンレス製品建材] サッシ / カーポート 等 [屋内外:木製品] 板べい / ドア / ガーデニング用品 等 [屋内外:かべ] ブロック塀 / コンクリート製壁 等仕様うすめ液・用具の洗浄:ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)、塗れないもの:【様々な場所】自動車/バイク/高級家具/床/ビニール壁紙等【鉄・アルミ以外の金属】塩ビ鋼板/メッキ/真ちゅう/銅/ホーロー等【口に入れる可能性のある物】食器/玩具等【摩擦が強い場所】常に衣類や物が接する場所テーブル天面/椅子/棚/熱いものを置いたりする場所等【高温・火気・油分がかかる場所】ストーブなどの高温部分/油・灯油などがかかる場所等【常に水が掛かる場所】プール/浴槽/浴室の床/池等【吸い込みのない木材】プリント合板/デコラ板/その他化粧板等【ツルツルしたもの】タイル/陶器/天然石等【特殊加工された素材】シリコン/フッ素/セラミック等主成分アクリルシリコン主な用途屋外鉄製品およびトタン、屋外:アルミ・ステンレス製品建材、屋内外:木製品、屋内外:かべ乾燥時間(時間)【20℃】乾燥時間:約1.5/塗重時間:約5以上【冬期】乾燥時間:約4/塗重時間:約8以上使用場所屋内外油性 or 水性油性特性高耐久、防錆、速乾、紫外線劣化防止剤配合つやつやあり
デルリヘラ(鈑金用) 大塚刷毛製造デルリヘラ(鈑金用)大塚刷毛製造(34件のレビュー)
329税込362
1枚
当日出荷
車輌の微妙な曲線にも対応できる、しなやかでソフトな鈑金塗装の下地用ヘラです。耐溶剤性、ソフトでしなやかな腰。
材質ポリアミド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZA25-101Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZA25-101ZSMC
6,998税込7,698
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)101クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8ロッド先端ねじ(-) おねじ
カプリコン MRGシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MRGシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)(18件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置種類リジッドタイプ
CRパッキン 角形 LAMP(スガツネ工業)CRパッキン 角形LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など材質クロロプレンゴム仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラックブラック使用温度範囲(℃)-25~100硬さ20(耐熱老化性:22)伸び(%)300(耐熱老化性:250)引張強度(MPa)1.5見掛密度(g/cm3)0.4吸水率(%)5wt以下100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]
フローティングジョイントJA (J~) SMCフローティングジョイントJA (J~)SMC(2件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA25-101Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA25-101Z)SMC
8,298税込9,128
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)101
軽自動車用サイドミラー カシムラ軽自動車用サイドミラーカシムラ(195件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌日出荷
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
ウレタンワッシャ(ショア A95) ノーブランドウレタンワッシャ(ショア A95)ノーブランド(13件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ウレタン(エーテル系)硬度(ショア A)95
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)表面処理アルマイト処理付属品六角穴付き止めねじ
ウレタンワッシャ(ショア A70) ノーブランドウレタンワッシャ(ショア A70)ノーブランド(27件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ウレタン(エステル系)硬度(ショア A)70
タイミングベルト T10形(ポリウレタン) 三ツ星ベルトタイミングベルト T10形(ポリウレタン)三ツ星ベルト(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から71日以内出荷
軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形T10歯ピッチ(mm)10材質(ベルト)ポリウレタン種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)45
解体ブレード マヤ工業解体ブレードマヤ工業(17件のレビュー)
829税込912
1枚
当日出荷から翌々日出荷
日立工機、マキタ、リョービ、ボッシュ、ヒルティ等、現在市販のほぼすべてのセーバーソー、レシプロソーの機種に装着可能です。 非常に折れにくく、安全なバイメタル材を使用しています。刃先材質にはコバルト入りハイスを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。
用途厚さ3mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・非金属・合成樹脂・パイプなど。幅(mm)19厚さ(mm)1.3
ICS丸パイプ Φ25 工事用 ACE(エース)ICS丸パイプ Φ25 工事用ACE(エース)(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等材質スチール+SUS304外径(Φmm)25厚さ(mm)1.0仕上#400鏡面研磨(横目)仕様養生袋無し
銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX ニチフ銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEXニチフ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
サビテクト 上塗り兼用さび止め塗料(つやあり) カンペハピオサビテクト 上塗り兼用さび止め塗料(つやあり)カンペハピオ(16件のレビュー)
3,698税込4,068
1缶(1.6L)
当日出荷から7日以内出荷
[さび止めと上塗りを一度にできる!]特殊防錆剤が強力な防錆効果を発揮し、さび止めと上塗りが一度にでき作業時間が大幅に短縮できます。[屋外特有のダメージをガード!]高耐久アクリルシリコン樹脂配合。紫外線、排気ガス、酸性雨、塩害に強い塗膜を作り、塗装部を長期間保護します。[長期の耐久性]耐候性に優れたアクリルシリコン樹脂が、色合いや風合いを保つために、耐久性を長期間維持します。[使いやすいペンキ]垂れにくく塗り易い超速乾型(30分)塗料なので作業性が抜群です。
用途※表記以外の用途には使用しないでください。 [屋内外:鉄部・アルミ・ステンレス] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 物置 / 機械器具 / 各種金属 / サッシ / エクステリア建材 [屋内外:木部・木製品] 窓枠 / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 戸袋 / 板べい / ドア / ガーデニング用品 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / ストーブの高温部 / セラミック系サイディング /油 / 灯油などが掛かる所 等 [鉄以外の金属] クロムメッキ・亜鉛メッキ(溶融亜鉛メッキを除く) / ブリキ / 真ちゅう / 銅 など ※下塗りで「非鉄金属用密着スプレー」を塗装すると、本品を上塗りできます。 [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 など [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石主成分アクリルシリコン樹脂危険物の類別指定可燃物油性 or 水性油性
プールボックス 未来工業プールボックス未来工業(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から23日以内出荷
種別長方形(ノック無)材質樹脂
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から7日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
防水プールボックス( 平蓋) 未来工業防水プールボックス( 平蓋)未来工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
材質樹脂
部品 高速切断機 CC12SF HiKOKI(旧:日立工機)部品 高速切断機 CC12SFHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から3日以内出荷
関連キーワード
...