1個
¥31,800
税込¥34,980
翌日出荷
材質PVC
仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 250 x 250 x 100mm外部長さ = 250 mm外部幅 = 250 mm外部高さ = 100 mm色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = Nシールド = Yアルダイキャストミエンクロージャ、EMI / RFIシールド付き. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 縁付きのふたで、40dB (10MHz)や76dB (100kHz)よりも優れたEMI/RFI遮蔽を実現 亜鉛めっき軟鋼のM3.5固定ねじ ボックスは、最大250 ℃まで素材や構造への悪影響なしに使用可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
透明度が高く、高級感のあるボックス。ガラスの約200倍耐衝撃強度で割れにくく、安全です。
用途ディスプレイ。ホビー等に。
板厚(mm)3
厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ5面体
材質アクリル
厚さ(mm)3
RoHS2指令に対応しています。
種別カブセ防水蓋
タイプHI
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
形状被せふた(簡易防水)
アース端子なし
RoHS2指令に対応しています。
種別一般平蓋
材質樹脂
タイプHI
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)PVC(ねじ)SUS(ナット)C3602
種類ノック無
材質鉄
形状被せふた(簡易防水)
仕上さび止め塗装
アース端子なし
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)2.35
フタなし
外寸法・幅(mm)654
外寸法・高さ(mm)207
外寸法・奥行(mm)435
コンテナ種類ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)373
有効内寸法・高さ(mm)186
有効内寸法・幅(mm)592
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に
材質ポリプロピレン
フタ別売
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コンテナ種類ベタ目
化学物質安全性参考資料(1.2MB)
スタッキング可
タイプ汎用タイプ
規格CA(CA200、CA-G04)
RoHS指令(10物質対応)対応
種別長方形(ノック無)
材質樹脂
材質ステンレス(SUS304)
仕様防水
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X
仕様パッキン付
板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)
扉開閉方式片開
設置場所屋内
塗装粉体塗装
材質(基板)鉄製
材質(ボックス)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
カラーボックスにぴったりサイズ
お得な3個セット
取っ手もついて持ち運びもカンタン
組立ても折りたたみもカンタン
用途事務所や書庫、物置、納戸の整理に。マガジンラック、ファイルラック、整理箱、本収納、衣類収納ボックスとして。
材質本体:不織布、芯材:厚紙
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×250×250
取手短側面2個、長側面1個
材質樹脂
材質鉄
仕様平蓋
表面仕上げ錆止め塗装仕上げ
パッキン付なので外部からの塵を防ぎ内部機器を保護します。
塵をきらう制御機器の収納にご利用下さい。
キャッチクリップを使用していますので南京錠での施錠も可能です。
保護等級IP4X
仕様防塵パッキン付
材質鉄(ボディ・扉・基板)
ハンドルキャッチクリップ(SUS) C-1537-A-4
塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
扉開閉方式片開
アース端子端子ネジ 黄銅M6×10
材質鉄
形状平ふた(非防水)
仕上さび止め塗装
アース端子なし
シンプルな汎用プラボックス 屋根なし
シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。
ポール取付用のバンド穴が付いています。
底面と背面に配線用ノックアウトが付いています。
樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です
色ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)
材質ABS樹脂
規格IP43
板厚(mm)(ボックス)扉・ボデー1.8mm~4.5mm
設置場所屋内・屋外兼用
扉形式片扉
取付基板木製基板(9mm)/木製基板(15mm)
材質ステンレス製
付属品アース端子付
板厚(mm)1.5
高耐候性
耐衝撃性
タイプ防水(カブセ蓋)正方形(ノック無)
保護等級IPX3
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
耐候性の良いAAS樹脂を採用。
日差しによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
材質AAS樹脂
規格IP44
板厚(mm)(ボックス)扉、ボデー:2.2~3.5
ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)
塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
材質ステンレス(SUS304)
形状平ふた(非防水)
アース端子なし
材質鉄
ハンドルIPハンドル・コーナータイプ
保護等級IP65
扉開閉方式片扉
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製1.6mm
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
カラーボックスにぴったりサイズのインナーボックス。おしゃれなお部屋を演出。クローゼット内や、ラックの中をきれいにオシャレに。よく使う小物や頻繁に出し入れする場所での収納に便利。シンプルデザインだからいろんな用途で大活躍。持ち運びや出し入れにも便利な取っ手付き。小物収納、本収納、DVD収納、おもちゃ収納、など使い方は自由。
用途事務所や書庫、物置、納戸の整理に。マガジンラック、ファイルラック、整理箱、本収納、衣類収納ボックスとして。
材質本体=不織布、芯材=厚紙、取っ手=木
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現!
IP性能が向上します。(IP23C → IP44)
ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。
内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)
保護等級IP44
扉開閉方式片開
設置場所屋外
塗装粉体塗装
材質(基板)鉄製
電線管工事で通線を容易にするため、配管途中に設けるボックスです
ボックス内部での電線の接続・分岐にご使用いただけます
民間仕様
さび止め塗装
平ふた
配管途中に設け、電線の接続・分岐に使用するボックスです
材質鉄、さび止め塗装(SPHC)
カラーボックスにぴったりサイズ
組み立ても折りたたみも簡単
持ち運びや出し入れにも便利な取っ手付
フタ付きでホコリ防止
頑丈仕様なので積み重ねもOK
用途事務所や書庫、物置、納戸の整理に。マガジンラック、ファイルラック、整理箱、本収納、衣類収納ボックスとして。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×250×250
材質本体:不織布、芯材:厚紙
質量(kg)0.7
材質ステンレス製
付属品アース端子付
板厚(mm)1.5
保護等級無
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管工事で通線を容易にするため、配管途中に設けるボックスです
ボックス内部での電線の接続・分岐にご使用いただけます
民間仕様
ステンレス製
被せふた
配管途中に設け、電線の接続・分岐に使用するボックスです
材質ステンレス(SUS304)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ