カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,213)
- バイク純正部品(1,814)
- バイク部品(692)
- 制御機器(508)
- 油圧機器・油圧ホース(334)
- メカニカル部品(252)
- 物流用品(192)
- 自動車純正部品(165)
- 農業機械(141)
- FA担当者のオススメ新商品(117)
- 切削工具(102)
- 機構部品(55)
- 測定用品(47)
- 配管・水廻り設備部材(47)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(45)
- 電気材料(38)
- 建築金物(38)
- 科学研究・開発用品(31)
- 自動車補修部品(29)
- 空調・照明・電設資材(28)
- 建材・エクステリア(25)
- 家電(16)
- パソコン/周辺機器(16)
- フォークリフト・産機・建機用品(15)
- ねじ・ボルト・釘(14)
- 船舶用品・漁業資材(14)
- 厨房用品(12)
- 作業工具(12)
- 溶接用品(11)
- ポンプ・送風機・電熱機器(10)
- オフィス家具(9)
- 電動工具(7)
- 医療(6)
- 空圧工具(6)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
- 卓上消耗品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- バッテリー・電装(5)
- 研磨材(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 事務用品(5)
- 学童・教育用品(5)
- 保管用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 梱包用品(3)
- 塗料(3)
- 日用品(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 縫製用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 防犯用品(2)
- 住設機器(2)
- 介護用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- カー用品(2)
- 自転車部品(2)
- テープ(1)
- 理美容(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(136)
- brembo(50)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(250)
- CKD(65)
- DAYTONA(デイトナ)(44)
- Kawasaki(1,791)
- KEMET(123)
- MAD MAX(マッドマックス)(37)
- MAZDA(マツダ)(71)
- Panasonic(パナソニック)(51)
- SMC(3,111)
- VISHAY(89)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(89)
- ウカイ(岐阜産研工業)(176)
- コガネイ(176)
- シグマ光機(40)
- トヨタ(34)
- ハリケーン(37)
- メイキコウ(48)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

プロシェフ 電動 ミニスライサー SS-250F 3枚刃仕様
pro chef¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷毎分キャベツ1玉。定格時間:連続。主な使用先:和・洋食全般、弁当屋、病院、とんかつ屋仕様オーブン:×、食器乾燥機:×材質ASA樹脂、PC樹脂、ステンレス、その他内寸法(mm)投入口:180×42×H85電源(単相/V)100( 50/60Hz)外寸法(mm)316×297×H515電子レンジ×食器洗浄機×
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25A-250F
SMC¥58,980税込¥64,8781個3日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
プラスチックソリッドハンドル車 NPSN・PSN・PSN-F PSN250F
イマオコーポレーション¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)R100A36B23L44.5H75質量(g)2248タイプフェノール樹脂製種類ソリッドD249S15D149d1110D270H190D366RoHS指令(10物質対応)対応d240
SS300ソニック 250TR BA-BJ250F
BEAMS(ビームス)¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。 また、装着済みのスタンダードバッフルのほかオプションのセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。主な適合車種250TR 07(BA-BJ250F)FI不可
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40A-250F
SMC¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32B-250F
SMC¥68,980税込¥75,8781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DB-250F
SMC¥68,980税込¥75,8781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DB-250F
SMC¥58,980税込¥64,8781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40C-250F
SMC¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16A-250F
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32C-250F
SMC¥68,980税込¥75,8781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32A-250F
SMC¥68,980税込¥75,8781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25B-250F
SMC¥58,980税込¥64,8781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16C-250F
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25C-250F
SMC¥58,980税込¥64,8781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16B-250F
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DC-250F
SMC¥68,980税込¥75,8781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DA-250F
SMC¥58,980税込¥64,8781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DC-250F
SMC¥58,980税込¥64,8781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40DC-250F
SMC¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
Ansmann M250F LED懐中電灯
ANSMANN¥6,198税込¥6,8181個8日以内出荷形状スポットライト色黒タイプ【ビーム】LEDシリーズM範囲150m材質(ケース)アルミニウムバッテリーAAA x 3個光束(Lm)260RoHS指令(10物質対応)対応モデルM250F電球の種類LED
Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC32MX250F128B-I/SP
MICROCHIP¥889税込¥9781個7日以内出荷PIC32MX1x0/2x0/5x0 32ビットマイクロコントローラ. Microchip製のPIC32シリーズのマイクロコントローラは32ビットMCUで、MIPS microAptiv又はM4Kコアに加えて、組み込み用途に最適な各種の統合ツールを搭載しています。 これらのデバイスは高性能を発揮するので、インパクトの強いグラフィックス / ユーザーインターフェイス、イーサネット / USB / CAN接続、マルチタスク組み込み制御、高性能オーディオなどの高度な用途に適しています。 PIC32Mx1x0/2x0/5x0ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のMIPS32R M4KRコアをベースにしており、最大83 DMIPS、最大512 KBのフラッシュプログラムメモリ及び最大64 KBのRAMを搭載するバージョンが用意されています。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大50 MHz コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 複数の電源管理モード 構成可能なウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機能. ペリフェラルピン選択(PPS) 10ビット、1 Msps A/Dコンバータ(ADC)モジュール モデルによって9 → 48チャンネル アナログコンパレータ 2 → 3(モデルによって異なる) 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール 5個の出力比較(OC)及び5個の入力比較(IC)モジュール 4つのダイレクトメモリアクセス(DMA)チャンネル. オーディオ / グラフィック / タッチHMI機能. データ通信 I2S、LJ、RJ、及びDSPモード 制御インターフェイス SPI及びI2C マスタクロック 分数周波数の生成向け USBクロックと同期可能で、ランタイムにチューニング可能 充電時間測定ユニット(CTMU) 一部のモデル. 通信インターフェイスの機能. USB 2.0対応フルスピード(OTG)コントローラ モデルによって異なる 2個のUARTモジュール LIN 2.0プロトコル及びIrDAR 2個の4線式SPIモジュール 2個のI2Cモジュール、SMBus対応 パラレルマスタポート(PMP)仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = SPDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 128 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 32 kBUSBチャンネル = 1 x OTGPWMユニット数 = 5SPIチャンネル数 = 2CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
VT250F/SE(86-88)等 左レバー
ALBA(アルバ)¥1,490税込¥1,6391個欠品中ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。セット内容左単体色シルバーメーカーHONDA適合車種VT250F/SE(86-88) /FG/FG-YA/F2H MC15、SRV250/S(92-96) /4DN1-4、ZEAL(91-92) /3YX1-2 、XJR400/S/R/RⅡ(93-00) /4HM1-9/A-D、XJR400R(01) /4HME、FJ400(97) /4YR-3、ディバージョン400(91-92) /4BP1/4HK1、FZS600S/SN(98-01) /5DM4/7/9/A/C/E/F/H、TDM850(92-01) /4EP1-2/5CG1-2、XJ900S/SP(96-01) /4KM/4PS/4PR、YZF-R1(98) /4XV1-2、バンバン200 (02) /RV200K2 NH41A、グラストラッカー/BIGBOY (00-03) /GY/GBK1-3 NJ47A、グラストラッカー (01) /TU250GK2 NJ47A、LC250イントルーダー (00) /VL250Y VJ51A、GSX-R600 /K1 GN7BA左右区別左適合排気量(cc)250
Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC32MX250F128B-I/SO
MICROCHIP¥1,798税込¥1,9781袋(2個)8日以内出荷仕様●ファミリー名: PIC32MX●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 32bit●プログラムメモリサイズ: 128 + 3 kB●最大周波数: 40MHz●RAMサイズ: 32 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1×16 bit●SPIチャンネル数: 2●UARTチャンネル数: 1●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC32MX1×0/2×0/5×0 32ビットマイクロコントローラ. Microchip製のPIC32シリーズのマイクロコントローラは32ビットMCUで、MIPS microAptiv又はM4Kコアに加えて、組み込み用途に最適な各種の統合ツールを搭載しています。 これらのデバイスは高性能を発揮するので、インパクトの強いグラフィックス / ユーザーインターフェイス、イーサネット / USB / CAN接続、マルチタスク組み込み制御、高性能オーディオなどの高度な用途に適しています。 PIC32Mx1×0/2×0/5×0ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のMIPS32R M4KRコアをベースにしており、最大83 DMIPS、最大512 KBのフラッシュプログラムメモリ及び最大64 KBのRAMを搭載するバージョンが用意されています。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大50 MHz コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 複数の電源管理モード 構成可能なウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機能. ペリフェラルピン選択(PPS) 10ビット、1 Msps A/Dコンバータ(ADC)モジュール モデルによって9 → 48チャンネル アナログコンパレータ 2 → 3(モデルによって異なる) 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール 5個の出力比較(OC)及び5個の入力比較(IC)モジュール 4つのダイレクトメモリアクセス(DMA)チャンネル. オーディオ / グラフィック / タッチHMI機能. データ通信 I2S、LJ、RJ、及びDSPモード 制御インターフェイス SPI及びI2C マスタクロック 分数周波数の生成向け USBクロックと同期可能で、ランタイムにチューニング可能 充電時間測定ユニット(CTMU) 一部のモデル. 通信インターフェイスの機能. USB 2.0対応フルスピード(OTG)コントローラ モデルによって異なる 2個のUARTモジュール LIN 2.0プロトコル及びIrDAR 2個の4線式SPIモジュール 2個のI2Cモジュール、SMBus対応 パラレルマスタポート(PMP)RoHS指令(10物質対応)対応
FEP フィルム 250F 250μm
TGK(東京硝子器械)¥51,900~税込¥57,090~1巻12日以内出荷から15日以内出荷4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフッ素フィルムです。幅(mm)1250色半透明厚さ(μm)250連続使用温度(℃)-240~+200融点(℃)260~280
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら