プロシェフ 電動 ミニスライサー SS-250F 3枚刃仕様

プロシェフ 電動 ミニスライサー SS-250F 3枚刃仕様 - pro chef

毎分キャベツ1玉
定格時間:連続
主な使用先:和・洋食全般、弁当屋、病院、とんかつ屋

仕様
オーブン:×、食器乾燥機:×
材質
ASA樹脂、PC樹脂、ステンレス、その他
内寸法(mm)
投入口:180×42×H85
電源(単相/V)
100( 50/60Hz)
外寸法(mm)
316×297×H515
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04847137SS-250F
¥93,000
¥79,980
¥87,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする