カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,084)
- 空調・照明・電設資材(1,047)
- バイク純正部品(870)
- 制御機器(868)
- 科学研究・開発用品(316)
- 物流用品(264)
- 農業機械(219)
- バイク部品(163)
- 自動車純正部品(163)
- 配管・水廻り設備部材(148)
- 保管用品(144)
- メカニカル部品(97)
- 測定用品(90)
- パソコン/周辺機器(62)
- 切削工具(55)
- 店舗什器・備品(51)
- 機構部品(51)
- 厨房用品(42)
- オフィス家具(38)
- 自動車補修部品(35)
- トラック輸送・安全用品(33)
- 作業工具(31)
- 建築金物(27)
- 電気材料(22)
- ポンプ・送風機・電熱機器(21)
- 家電(20)
- 防災用品(18)
- 油圧機器・油圧ホース(16)
- 建材・エクステリア(14)
- バッテリー・電装(13)
- 医療(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 安全標識(7)
- 整備工具・収納(7)
- 自転車部品(7)
- 事務用品(7)
- 学童・教育用品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 測定関連サービス(6)
- 住設機器(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 梱包用品(5)
- 溶接用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- カー用品(4)
- 研磨材(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 日用品(3)
- 安全用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 救急・衛生(3)
- 作業服(3)
- 食品・飲料(3)
- 空圧工具(3)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全保護具(2)
- 手袋(2)
- トラック純正部品(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(201)
- ERECTA(エレクター)(252)
- Kawasaki(219)
- KOA(45)
- MAZDA(マツダ)(94)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(43)
- Panasonic(パナソニック)(795)
- RS PRO(204)
- SMC(984)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(78)
- TRUSCO(71)
- VISHAY(93)
- エスコ(47)
- コガネイ(81)
- ストア・エキスプレス(48)
- トヨタ(52)
- ホンダ(636)
- 三菱電機(239)
- 山金工業(46)
- ブランドをもっと見る
「250k」の検索結果

下方圧え型トグルクランプ250K
(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷付属品スピンドル (M6×50 P=1.0)材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)190タイプ下方圧型最高高さ(mm)167.6材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドル (M6×50 P=1.0)締圧力(kN[kgf])2.5[250]ベースフランジ最大長(mm)199クランプアーム移動角度(°)77ハンドル操作角度(°)85販売区分業務用
ソロマチック23桁 カバ玉 250K
サクラクレパス¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷ワンタッチでご破算ができます。計算のスピードアップに最適です。ハードケースに入っています奥行(mm)19製品質量(g)402縦(mm)66横(mm)334素材玉:カバ玉
【オーダー】サンコンベヤベルトG 250K
バンドー化学¥33,686税込¥37,0551本6日以内出荷レスプライ構造のため、柔軟性にすぐれています。用途石炭・鉱石・石灰石をはじめ、セメント・砕石・木材チップなどのバラ物の搬送や袋体・粉体輸送に適しています。 砕石、骨材、土砂、 石灰石、鉱石等の搬送用、各種機内コンベヤ用仕様芯体種:E(ポリエステル)タイプ(ベルト強力)250N/mmプライ数2使用の目安(伸びが比較的安定するまでの目安 )0.5~1年伸び(%)(初期)0.3、(トータル)0.7ベルト厚(mm)8ゴム厚(mm)(カバーゴム)上面:5.0、下面:1.5参考質量(kg)9.6/m2RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
インテル Core Ultra 5 プロセッサー 250K Plus (30M キャッシュ、最大 5.30 GHz)、BX80768250K
Intel(インテル)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷Intel Core Ultra 5 プロセッサー 250K Plus。PCIe 5.0および4.0対応、DDR5対応を備えたIntel Core Ultra 5 プロセッサー 250K Plusは、ゲーマーや生産性向上を重視するユーザー向けに最適化され、高性能を提供します。Intel 800シリーズチップセット搭載マザーボードに対応。プロセッサーのベースパワーは125W仕様●Brand:Intel Core Ultra●CPU PCIe レーン数:24●Processor #:250K Plus●グラフィックス:Intel Graphics●コア数 (P-cores + E-cores)1:18 (6P+12E)●合計 L2 キャッシュ:30 MBキャッシュメモリ(MB)30保証期間3年プロセッサーCore Ultra 5ソケットLGA1851RoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)E-core 最大ターボ:Up to 4.6、P-core 最大ターボ:Up to 5.3チャネル数最大メモリー:2コア数18スレッド数18
単連式ボリューム A特性 250kΩ
LINKMAN¥149税込¥1641個3日以内出荷A特性は回転角に対しタップの抵抗値が指数関数的に変化しB特性は直線的に変化します。 音量調整(ボリュームコントロール)には通常A特性のものを使います。B特性も電気的には使えないわけではありませんがノブを回すとある位置から急に音が大きくなるような変化になります。他に回転角と抵抗変化の関係の分類でC特性などいくつかの種類がありますが需要はAとBがほとんどです。用途汎用、音量調整用(ステレオ)付属品ネジ、ワッシャ外形寸法(mm)Φ16定格電力(W)0.06軸の形状溝形抵抗値250kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性A実装タイプパネル取り付け
単連式ボリューム C特性 250kΩ
LINKMAN¥149税込¥1641個3日以内出荷仕様【しゅう動/摺動雑音】100mV未満定格電力(W)0.06絶縁抵抗(MΩ)100 at DC 500V抵抗【残留】R≧250KΩ 0.1% max. of total resistance、250KΩ>R>10KΩ 200Ω max.、10KΩ≧R 10Ω max.RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20最大動作電圧(V)200
GIVI SR115 SPラック AN250K3
GIVI(ジビ)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。主な適合車種スカイウェイブ250/400(CJ/CK43A・02後期-)純正シーシーバー付車に限る、S/SS不可・エプシロン250(04-07)スズキ純正シーシーバー付車のみ
UVE200K/250K用硬爪3個セット
北川鉄工所¥81,980税込¥90,1781個3日以内出荷UVE200K、UVE250K用ハードジョーです。_x000D_。形状:2段爪寸法(mm)H-1:79.25、H-10:13、H-11:14、H-12:M12、H-13:12、H-2:40、H-3:42、H-4:16、H-5:5、H-6:35.25、H-7:21、H-8:44、H-9:19
Bourns ポテンショメーター, 250kΩ, 0.1W
BOURNS¥969税込¥1,0661個7日以内出荷17 mmギターポテンショメータ、プッシュプルスイッチ付き - PDB183-GTR. Bourns PDB183-GTRシリーズのDPDTプッシュプルスイッチ付きデュアルギャングドロップイン交換用17 mmギターポット。 PDB183-GTRシリーズには、2種類の抵抗値のポテンショメータがあり、オーディオテーパーが付属。. ローレット加工スプリットシャフト DPDTプッシュプルスイッチ 金属ブッシュ及びシャフト カーボンエレメント オーディオテーパー仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1定格電力 = 0.1W電気テーパー = オーディオエレメント材料 = カーボン実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 19mm軸径 = 6 mmアクチュエータタイプ = ローレット加工シャフト%抵抗(kΩ)250RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメーター, 250kΩ, 0.6W
BOURNS¥459税込¥5051個7日以内出荷17 mmブレンドバランスギターポテンショメータ - PDB182-GTRB. Bourns PDB182-GTRBシリーズのデュアルギャング17 mmブレンドバランスギターポット。 PDB182-GTRBシリーズには、2種類の抵抗値のポテンショメータがあり、標準でセンターデテント付き. カーボンエレメント ローレット加工シャフト 金属ブッシュ / 金属シャフト リアはんだラグ 250 K及び500 Kの標準抵抗値 標準M / Nテーパー仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 2定格電力 = 0.6W電気テーパー = オーディオエレメント材料 = カーボン実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 19mm軸径 = 6 mmアクチュエータタイプ = ローレット加工シャフト%抵抗(kΩ)250RoHS指令(10物質対応)対応
ポテンショメーター 250kΩ 2W
BOURNS¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Bourns 91A1A-B28-A22L は、単回転ロータリリニアポテンショメータの 91 シリーズのさまざまなピン配列構成の製品が用意されています。ワンピースのシャフトとロータアセンブリを備えています。パネル取り付けと基板実装が可能です。また、リニア及びオーディオ(対数)出力トラックオプションも用意されています。ポテンショメータタイプロータリ 最大抵仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:250kΩ●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:2W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:サーメット●軸径:6.35 mm●シャフトのタイプ:溝付き●許容差:±10%アズワン品番65-7019-18
Vishay 金属皮膜抵抗器 CNS020シリーズ 250kΩ 0.5W ±0.02%
VISHAY¥6,698税込¥7,3681個8日以内出荷仕様抵抗 = 250kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±0.02%テクノロジー = 薄膜シリーズ = CNS020ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±10ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 8.1 x 2.54 x 6.62mm長さ = 8.1mm奥行き = 2.54mm高さ = 6.62mmリードピッチ = 5.08mm高精度薄膜抵抗器CNS020シリーズ. 高精度で非常に優れた安定性 非常に低い温度係数 小型で優れた定格電力 安定性の高いニクロム薄膜素子RoHS指令(10物質対応)対応
炭素系可変抵抗器 RV24YN型 250kΩ
東京コスモス電機¥749税込¥8241個3日以内出荷種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)250定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24.6軸溝形回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
巻線抵抗器 5W 250kΩ
ARCOL(OHMITE)¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様●抵抗:250kΩ●定格電力:5W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7082-18
ヴィドマー ヴィドマーツールキャビネットTC-250K
ムラテックKDS¥429,800税込¥472,7801台21日以内出荷1ドローア最大230kgの耐荷重量です。(D-40以上のドローア) 重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。用途工具や重量物の収納に最適仕様ロッキング付トラスコ品番136-7231セット内容標準仕切り板付材質スチール質量(kg)166.9色グリーン高さ(mm)1116奥行(mm)705間口(mm)762引出し数D-30×2、D-40×1、D-50×3最大積載量(kg)1680塗装色グリーン色(本体)グリーン外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)762×705×1116
CS2 - エアシリンダ(CDS2F160-250K)
SMC¥66,980税込¥73,6781個15日以内出荷ストローク(mm)250ジャバラ(K) 耐熱ターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ポテンショメーター 250kΩ 2W 1セット 45個入
BOURNS¥45,980税込¥50,5781セット(45個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(45個入り)●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:250kΩ●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:2W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:サーメット●軸径:6.35 mm●シャフトのタイプ:溝付き●許容差:±10%アズワン品番65-7024-36
ヴィドマー ファインキャビネットFC-250K
ムラテックKDS¥289,800税込¥318,7801個21日以内出荷1ドローア最大150kgの耐荷重量です。 重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。用途工具や重量物の収納に最適仕様ロッキング付トラスコ品番136-7208セット内容標準仕切り板付材質スチール質量(kg)93.1色グリーン又はアイボリー高さ(mm)1116奥行(mm)543間口(mm)600均等荷重(kg)150引出し数FD-20×1、FD-30×5、FD-40×2最大積載量(kg)1800塗装色グリーン又はアイボリー色(本体)グリーン外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×543×1116
巻線抵抗器 5W 250kΩ 1箱 10個入
ARCOL(OHMITE)¥149,800税込¥164,7801箱(10個)7日以内出荷100 & 200 シリーズアキシャルリード型無誘導型バルクセラミック抵抗器は、Peak Power 又は高エネルギーパルスを小さなサイズで処理する必要がある場合に、優れた性能を発揮します。バルク構造の利点は、本質的に無誘導抵抗を生成することで、セラミック抵抗器本体全体にエネルギーと電力を均一に分配できることです。フィルムやワイヤが故障することはあ仕様●抵抗:250kΩ●定格電力:5W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7091-62
CS2 - エアシリンダ(CDS2F125-250K)
SMC¥51,980税込¥57,1781個15日以内出荷ストローク(mm)250ジャバラ(K) 耐熱ターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
...