原料茶葉には、国産一番茶の中でもメーカーが厳選した「専用一番茶」を丁寧に芯まで焙煎することで、ほうじ茶特有の甘香ばしい”しあわせの香り”を最大限に引き出しました。
無香料・無調味で、苦渋みが少なく香り高い味わいが特長のほうじ茶飲料です。
環境にやさしいECOストローを使用しています。
容量(mL)250
栄養成分エネルギー:0kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量0.03g、カフェイン:13mg【表示単位:100ml当たり】
容器紙パック
1箱(250mL×24本)
¥1,998
税込¥2,158
当日出荷
福寿園の茶匠が厳選した国産茶葉を100%使用し、伊右衛門本体史上最大量の一番茶を贅沢に使用することで、鮮やかな深緑の液色、鼻から抜ける清々しく爽やかな香り、うまみのある上質な味わいを実現しました。
また、発売時からの技術”微粉砕茶葉制御技術”を活用し、従来の抹茶微粒子に加え、新たに煎茶粒子を加える事で、口当たりのよいコクと心地よい余韻を引き出しました。
容器ペットボトル
香り豊かな国産茶葉を自然抽出。抽出した緑茶をマイクロフィルターでろ過することによって、オリ(沈殿物)の発生を防止しながら緑茶の自然のおいしさとクリアーな色合いを実現する「ナチュラル・クリアー製法(方法特許)」の精度を高め、オリをしっかり取り除きながら、緑茶本来の香りと旨みを向上させています。
容器ペットボトル
急須でいれたにごりのある緑茶の味わいを目指しました。
ほっと一息つきたいとき、ゆっくり緑茶の味わいを楽しみたいときに、是非お試しください。
種類緑茶(清涼飲料水)
原材料緑茶(国産)/ビタミンC
容器ペットボトル
アレルギーなし
栄養成分(100mL当たり)エネルギー:0kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量:0.02g
原料茶葉には、国産一番茶の中でもメーカーが厳選した「専用一番茶」を丁寧に芯まで焙煎することで、ほうじ茶特有の甘香ばしい”しあわせの香り”を最大限に引き出しました。
無香料・無調味で、苦渋みが少なく香り高い味わいが特長のほうじ茶飲料です。
容量(mL)280
栄養成分エネルギー:0kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量0.03g、カフェイン:13mg【表示単位:100ml当たり】
容器ペットボトル
1箱(280mL×24本)
¥2,698
税込¥2,914
当日出荷
カフェインゼロだから乳幼児からお年寄りまで、家族みんなでおいしく水分&ミネラル補給!。やかんで煮出したような心地よい香ばしい香りで、甘くすっきりとした味わいの麦茶。[伊藤園のこだわり]原料は、大麦(六条大麦)&麦芽(二条大麦)をおいしくブレンド。焙煎は、「極蒸し2段焙煎」と「熱風焙煎」で、大麦の香ばしい香りと甘いコクを引き出します。大麦を充分に蒸してから2回に分けて焙煎(2段焙煎)することで、芯まで焦がすことなくこうばしい香りとコクのある味わいを引き出し、熱した空気を利用し、焦がさず焙煎することで(熱風焙煎)、表面がカリッと焼き上がり、広がりのある香りと甘みのあるすっきりとした味わいを高めます。無香料・無着色。【乳児用規格適用食品】
シリーズ健康ミネラルむぎ茶
容器ペットボトル
摘みたて生茶葉のような自然なあまみ・香りがおいしい、「生」ならではのすっきり飲みやすいお茶。
シリーズキリン 生茶
容器ペットボトル
香りと旨味を引き出した、おいしいお茶です。
容量(mL)500
原材料緑茶(国産)/ビタミンC
保存方法常温
容器ペットボトル
入数(本)24
1ケース(500mL×24本)
¥2,998
税込¥3,238
当日出荷
驚くほど、よく溶ける。「AGF 新茶人」は、厳選した国産茶葉をAGF独自の技術によりパウダーのひと粒ひと粒に味と香りを閉じ込め、「いつでも、いれたて」の豊かな味わいを実現したスティックタイプの日本茶(スティックティー)です。通常のスプレードライ製法にひと手間加えた独自のアグロマート製法の粉末なので、粉の溶け残りの心配がなくおもてなしにも最適です。
AGF(エージーエフ) 「新茶人」 早溶け旨茶 宇治抹茶入り上煎茶スティック100本は、厳選された国産茶葉を100%使用し、さらに宇治抹茶をブレンドしました。まろやかな味が特徴のスティックタイプのお茶(緑茶)です。1杯1杯がいつも新鮮な個包装スティックタイプ。
お湯はもちろん、冷たい水にもサッと溶けるので急須いらずでティーバッグのゴミも出ない煎茶スティックです。
100杯分なので、オフィスや工事現場、ご自宅でたくさん消費される方に最適なインスタントティーです。
用途ホットの場合:一本分に約100mlのお湯を入れてお召し上がりください。
アイスの場合:1.一本分に水または冷水約100mlを入れてお召し上がりください。2.お好みにより、氷を浮かべてどうぞ。
種類煎茶
東洋健康思想に基づく、いいもの16素材を、絶妙なバランスでブレンドしたお茶。16種類の健康素材と、すっきりゴクゴク飲めるおいしさによって、カラダとココロを満たし、ふっと軽やかな気持ちに。毎日の健康的な水分補給にぴったりです。いいもの16素材。「温素材」と「冷素材」をバランスよくブレンド。無糖茶の嗜好トレンドに合ったすっきりゴクゴク飲める、飲み飽きないおいしさ。すっきりやさしいカフェインゼロ。アレルギー特定原材料等28品目不使用
容器ペットボトル
上質の純油煙と膠を原料とし、独自の製法で造り上げた超微粒子の作品制作用書道用液/紫紺は油煙で最高の墨色とされており、紙に深く浸透し、深みと落ち着きのある深遠な墨色をお楽しみいただけます/濃墨では深い紫紺、淡墨では柔らかな茶紫系の墨色
仕様250mL/作品制作用書道用液/膠系
材質液:煤・膠・香料/容器:PE/キャップ:PP
寸法(mm)59×187×66
質量(g)318
1個(250mL)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
JISクラスAのクリアに加えてISOクラスAにも準拠した高精度シリーズ。
材質硼珪酸ガラス【JISクラス】JR-1(硼珪酸ガラス-1)
色茶
液体や粉末の試料の保管、運搬に最適内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑えるため、瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。
用途オートクレーブ可
ふわりと香ばしく、余韻かろやかなおいしさで、心ととのうほうじ茶。ホットでもコールドでも楽しめる味わい。
容量(mL)280
容器ペットボトル
本数24
アズワン品番65-0343-78
1箱(280mL×24本)
¥2,798
税込¥3,022
当日出荷
仕様●色:茶●容量(mL):250●ねじ口:GLー45●胴外径×高さ(mm):70×143●オートクレーブ/乾熱滅菌可能(蓋・液切れリングは外してください)●青キャップおよび液切れリング付(材質:ポリプロピレン)●ほうけい酸ガラスー1●コード番号:667-250T
アズワン品番65-8683-97
1個
¥4,698
税込¥5,168
23日以内出荷
JISクラスA。ストッパー付。。平栓ストッパー付。。透明なメスフラスコの外表面を茶色に着色しているため、中の溶液が着色液の成分に触れることはありません。
付属品キャップ、中栓
色茶
・一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。
・底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。
・目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。
・一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。
・目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)
・目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。
・JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
・遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
材質ほうけい酸ガラス
高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れた容器です。食品にも使用できます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等
材質ポリエチレン(PE)
本体・栓共に互換性のある共通摺合せ商品です。
試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
本体・栓共に互換性のある共通摺合せ商品です。
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
材質硼珪酸ガラス
目盛あり
耐熱温度(℃)140
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
材質ほうけい酸ガラス
JISクラスAに規定されている許容容量公差をクリア。
色茶
材質硼珪酸ガラス
液体や粉末の試料の保管、運搬に最適。内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑えるため、瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。オートクレーブ滅菌済です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP
ねじ口規格(GL)45
ワンタッチで入れたてのお茶。茶葉だから、味も香りも豊かな一杯に。
用途くつろぎのひとときを届ける。お茶は、すばやく、美味しく、衛生的で、均一に抽出。
仕様連続注出茶:約250杯(80ml/杯)温茶・温水・冷水
電源(単相/V)100
消費電力(W)(50/60Hz)1200/1200
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ