カテゴリ

  • 電気材料(24)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 制御機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「250sq 端子」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(191件のレビュー)
119税込131特価
1個ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形) ニチフ低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形)ニチフ(6件のレビュー)
149税込164特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
UL・CSA登録品
種類裸圧着端子端子形状角形
強力形圧着銅管端子(D形) Bタイプ ニチフ強力形圧着銅管端子(D形) Bタイプニチフ
7,998税込8,798
1箱(100個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
耐振動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。
種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子特性耐震動、防じん
銅線用 裸圧着端子 丸形(RD形) ニチフ銅線用 裸圧着端子 丸形(RD形)ニチフ(2件のレビュー)
359税込395
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
仕様RoHS指令の規制適合品材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
129税込142特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
ブレーカー用圧着端子(CB型) 冨士端子工業ブレーカー用圧着端子(CB型)冨士端子工業(1件のレビュー)
2,098税込2,308特価
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
端子形状角形種類裸圧着端子材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業銅線用裸圧着端子(R型)冨士端子工業(22件のレビュー)
599税込659特価
1パック(100個)ほか
当日出荷から48日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 (NTT形) ニチフ銅線用 裸圧着端子 (NTT形)ニチフ
9,998税込10,998
1袋(5個)
翌々日出荷
端子形状二つ穴端子電線抱合範囲(撚線)(mm2)242.27~325種類裸圧着端子適応ねじ径M12幅(mm)50全長(mm)124材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(MCM)500~600
丸型端子(R形) NSシリーズ(取り付け幅狭タイプ) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形) NSシリーズ(取り付け幅狭タイプ)JST(日本圧着端子製造)(10件のレビュー)
779税込857
1パック(10個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
種類裸圧着端子
裸圧着端子パック R形(5P) ニチフ裸圧着端子パック R形(5P)ニチフ
8,498税込9,348
1セット(10パック)
当日出荷から翌日出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
耐熱端子 丸形(R形) ニチフ耐熱端子 丸形(R形)ニチフ(3件のレビュー)
8,698税込9,568
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
用途ヒーター線及び電熱線用仕様RoHS指令の規制適合品種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)400(MAX)端子形状丸形材質(端子)ニッケル特性耐熱
ブレーカー用端子 DST(大同端子製造)ブレーカー用端子DST(大同端子製造)
5,798税込6,378
1箱(25個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
端子形状角形種類裸圧着端子
バッテリー連結ケーブル モノタロウバッテリー連結ケーブルモノタロウ(50件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
キャブタイヤケーブルの被膜に天然ゴムを使用。しなやかで曲げ易く、取付作業が楽に出来ます。 ケーブルとターミナルの境目は熱収縮チューブで絶縁。可動部の損傷も軽減出来ます。 43111626はAV線で、トラックやバス、建機、重機等、大型バッテリーの連結に最適。シリーズ最長400mm、太さ60SQです。
用途バッテリー端子の連結適合ポール径(Φmm)大ポール(D端子)材質ターミナル:鉛、ボルト・ナット:ユニクロメッキ
裸圧着端子 ニチフ裸圧着端子ニチフ(2件のレビュー)
239税込263
1セット(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(202件のレビュー)
119税込131
1パック(10個)ほか
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
539税込593特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
強力形圧着銅管端子(D形) Aタイプ ニチフ強力形圧着銅管端子(D形) Aタイプニチフ
13,980税込15,378
1箱(200個)ほか
翌日出荷から71日以内出荷
耐震動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。
種類裸圧着端子端子形状丸形特性耐震動、防じん
銅製圧縮端子 標準バレル 2つ穴 PANDUIT(パンドウイット)銅製圧縮端子 標準バレル 2つ穴PANDUIT(パンドウイット)
16,980税込18,678
1袋(50個)
当日出荷から翌々日出荷
銅線用2つ穴の圧縮端子です。適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。サビを防止するためにすずメッキが施されています。
用途電線の接続に。種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子取付穴径(Φmm)6.9
裸圧着端子CB型 TRUSCO裸圧着端子CB型TRUSCO(2件のレビュー)
889税込978
1パック(3個)
当日出荷
種類裸圧着端子端子形状角形(CB形)シルバー材質/仕上無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ仕様CB形適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具
ビニール完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 電線サイズ:AWG12~10/3.5~5.5sq 250タブ用 25個入り EDV10-250FIB-Q ストロングホールドビニール完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 電線サイズ:AWG12~10/3.5~5.5sq 250タブ用 25個入り EDV10-250FIB-Qストロングホールド
799税込879
1袋(25個)
当日出荷
ビニールで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途電線の接続に。トラスコ品番249-9455材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:8.6形状メス全長(mm)24.3サイズタブ:.250×0.32定格電圧(V)300外径(Φmm)6.6電線抱合範囲AWG(#)12~10内寸(mm)なしJIS規格なし最高使用温度(℃)90電線抱合範囲(撚線)(mm2)4.0~6.0スタッド径(Φmm)なし
水密型銅管圧着端子 3M(スリーエム)水密型銅管圧着端子3M(スリーエム)
669税込736
1個
当日出荷
電力ケーブルの「円形より線軟銅導体」および「円形圧縮より線軟銅導体」に適合します。 適用ケーブルサイズに適合したJIS規格適合の圧着工具にて圧着してください。
用途電線の接続に種類裸圧着端子端子形状角形形状円形(圧縮)より線種別銅導体適合規格JCAA準拠
ビニール完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 電線サイズ:AWG22~16/0.3~1.25sq 250タブ用 25個入り EDV18-250FIB-Q ストロングホールドビニール完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 電線サイズ:AWG22~16/0.3~1.25sq 250タブ用 25個入り EDV18-250FIB-Qストロングホールド
649税込714
1袋(25個)
当日出荷
ビニールで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途電線の接続に。トラスコ品番249-9454材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.1形状メス全長(mm)22サイズタブ:.250×0.32定格電圧(V)300外径(Φmm)6.6電線抱合範囲AWG(#)22~16内寸(mm)なしJIS規格なし最高使用温度(℃)105電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.0スタッド径(Φmm)なし
圧縮銅管端子(関西電力認定) 大阪電具(ODK)圧縮銅管端子(関西電力認定)大阪電具(ODK)
31,980税込35,178
1箱(10個)
4日以内出荷
大容量柱上変圧器の二次端子と変圧器二次補足線または引込一次配線との接続、低圧架空配線路のT形分岐コネクタとの接続、気中開閉器の端子と補足線との接続および高圧電力ケーブル終末接続に使用します
材質JISH3300銅及び銅合金継目無管
SP4000-148対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)SP4000-148対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1mONE GAIN(ワンゲイン)
14,980税込16,478
1セット
6日以内出荷
RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:60SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:250A×2 端子:R60-8×4、R60-10×2
適合SP4000-148インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
端子圧着ヘッド 250メスダイス 西田製作所端子圧着ヘッド 250メスダイス西田製作所
22,980税込25,278
1個
当日出荷
ヨーク交換方式です。
用途電線の端子圧着(250sq)付属品250sqメスダイストラスコ品番852-0377質量(g)520
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m IODATA AVHD-ACシリーズ  互換品 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m IODATA AVHD-ACシリーズ 互換品 通信ケーブル プリンターメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【IODATA アイ・オー・データ】★NAS(ネットワークHDD)・RHD4-UXRWシリーズ・RHD4-UXRシリーズRHD4-UX12TRWRHD4-UX4.0RRHD4-UX4.0RWRHD4-UX6.0RRHD4-UX8.0RRHD4-UX8.0RW★外付けHDD・HDC2-USシリーズ・HDC2-Uシリーズ・HDC-AEシリーズ・HDCA-LUシリーズ・HDCA-Uシリーズ・HDC-EUKシリーズ・HDC-EUNシリーズ・HDC-EUシリーズ・HDCL-Uシリーズ・HDCN-U/Mシリーズ・HDCN-UAシリーズ・HDCN-Uシリーズ・HDCN-Uシリーズ(LiteEdition)・HDCR-UEシリーズ・HDCR-UNHNシリーズ・HDCR-Uシリーズ・HDCS-UR2シリーズ・HDCS-URシリーズ・HDCS-Uシリーズ・HDE-UJシリーズ・HDH-SUEHシリーズ・HDH-SUEシリーズ・HDH-SUシリーズ・HDH-UEHシリーズ・HDH-ULシリーズ・HDH-USR2シリーズ・HDH-USRシリーズ・HDH-USシリーズ・HDH-Uシリーズ・HDJ-HSUシリーズ・HDJ-Uシリーズ・HDL-Sシリーズ・HDOT2-UEシリーズ・HDOTシリーズ・HDW-UESシリーズ・HDW-UEシリーズ・HDX-UEシリーズ・RHD2-Uシリーズ・RHD4-UXEシリーズ・RHD-UXAシリーズ・RHD-UXシリーズ・RHD-UXシリーズ (LiteEdition)HDC2-U1.0HDC2-U2.0HDC2-U2.0SHDC2-U2.0SBHDC2-U3.0HDC2-U4.0SHDC2-U4.0SBHDC-AE1.0KHDC-AE2.0KHDC-AE3.0KHDCA-L1.0UKHDCA-L1.0UKKSHDCA-L1.0UWHDCA-L1.5UKHDCA-L1.5UWHDCA-L2.0UKHDCA-L2.0UKKSHDCA-L2.0UWHDCA-L3.0UKHDCA-L3.0UWHDCA-U1.0CKHDCA-U1.0CKBHDCA-U1.0CKCHDCA-U1.0CKDHDCA-U1.0CWHDCA-U1.0CWBHDCA-U1.0CWCHDCA-U1.0KHDCA-U1.0WHDCA-U2.0CKHDCA-U2.0CKBHDCA-U2.0CKCHDCA-U2.0CKDHDCA-U2.0CWHDCA-U2.0CWBHDCA-U2.0CWCHDCA-U2.0KHDCA-U2.0WHDCA-U3.0CKHDCA-U3.0CKBHDCA-U3.0CWHDCA-U3.0CWBHDCA-U3.0KHDCA-U3.0WHDC-EU1.0HDC-EU1.0KHDC-EU1.0NHDC-EU1.5HDC-EU1.5NHDC-EU2.0KHDC-EU2.0NHDC-EU3.0KHDCL-U1.0KHDCL-U2.0KHDCL-U3.0KHDCN-U1.0HDCN-U1.0/MHDCN-U1.0AHDCN-U1.0LHDCN-U1.5AHDCN-U250HDCN-U320HDCN-U320/MHDCN-U500HDCN-U500/MHDCN-U500AHDCN-U640HDCR-U1.0HDCR-U1.0EHDCR-U1.0EKHDCR-U1.0EK(KS)HDCR-U1.0E-MHDCR-U1.0KHDCR-U1.0K-PHDCR-U1.0NHNHDCR-U1.0-PHDCR-U1.5HDCR-U1.5EHDCR-U1.5EKHDCR-U1.5KHDCR-U1.5K-PHDCR-U2.0HDCR-U2.0EHDCR-U2.0EKHDCR-U500HDCR-U500EHDCR-U500EKHDCR-U500EK(KS)HDCR-U500EK-PHDCR-U500E-MHDCR-U500KHDCS-U1.0HDCS-U1.0RHDCS-U1.0R2HDCS-U1.5HDCS-U1.5RHDCS-U1.5R2HDCS-U320HDCS-U320R2HDCS-U500HDCS-U500RHDCS-U500R2HDCS-U640HDE-U1.0JHDE-U2.0JHDE-U3.0JHDH-SU160HDH-SU250HDH-SU300HDH-SU400HDH-SUE160HDH-SUE250HDH-SUE300HDH-SUE400HDH-SUE500HDH-SUEH160HDH-SUEH250HDH-SUEH300HDH-SUEH400HDH-SUEH500HDH-U1.0SR2HDH-U120HDH-U120SHDH-U160HDH-U160SHDH-U160SRHDH-U250HDH-U250SHDH-U250SRHDH-U250SR2HDH-U250S-SQHDH-U300HDH-U300SHDH-U300SRHDH-U320SRHDH-U320SR2HDH-U400SRHDH-U500SRHDH-U500SR2HDH-U640SR2HDH-U750SRHDH-UEH120HDH-UEH160HDH-UEH250HDH-UEH300HDH-UEH400HDH-UL120HDH-UL160HDH-UL250HDH-UL300HDJ-HSU1.0HDJ-HSU1.0BHDJ-HSU1.5HDJ-HSU2.0HDJ-HSU2.0BHDJ-HSU500HDJ-HSU500BHDJ-U1.0HDJ-U1.0BHDJ-U1.5HDJ-U2.0HDJ-U2.0BHDL-S1.0HDL-S1.5HDL-S2.0HDL-S500HDOT2-UE250HDOT2-UE300HDOT-U120HDOT-U160HDOT-U250HDOT-UE160HDOT-UE250HDW-UE320HDW-UE410HDW-UE500HDW-UE500SHDW-UE600HDW-UE600SHDW-UE800SHDX-UE120HDX-UE160HDX-UE250HDX-UE300RHD2-U1.0TRHD2-U1.5TRHD2-U2.0TRHD2-U500RHD2-U640RHD4-UXE1.0RHD4-UXE2.0RHD-EX/UXRHD-UX1.0TRHD-UX1.5TRHD-UX2.0LRHD-UX320RHD-UX320ARHD-UX500RHD-UX500ARHD-UX750★録画HDD・AVHD-ACシリーズ・AVHD-AUSQシリーズ・AVHD-AUシリーズ・AVHD-UQKSシリーズ・AVHD-UQシリーズ・AVHD-USQシリーズ・AVHD-UVKSシリーズ・AVHD-UVシリーズ・AVHD-UシリーズAVHD-A1.0UAVHD-A2.0UAVHD-AC1.0AVHD-AC2.0AVHD-AUSQ2.0AVHD-AUSQ3.0AVHD-U1.0AVHD-U1.0QAVHD-U1.0QKSAVHD-U1.0VAVHD-U1.0VBAVHD-U1.0VKSAVHD-U1.5AVHD-U1.5QAVHD-U2.0AVHD-U2.0QAVHD-U2.0VAVHD-U2.0VBAVHD-U2.0VKSAVHD-U500AVHD-U500QAVHD-USQ2.0AVHD-USQ3.0などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
ビニール完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 電線サイズ:AWG16~14/1.25~2sq 250タブ用 25個入り EDV14-250FIB-Q ストロングホールドビニール完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 電線サイズ:AWG16~14/1.25~2sq 250タブ用 25個入り EDV14-250FIB-Qストロングホールド
739税込813
1袋(25個)
当日出荷
ビニールで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途電線の接続に。トラスコ品番249-9456材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.1形状メス全長(mm)22サイズタブ:.250×0.32定格電圧(V)300外径(Φmm)6.6電線抱合範囲AWG(#)16~14内寸(mm)なしJIS規格なし最高使用温度(℃)105電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.5~2.5スタッド径(Φmm)なし
SP1500-112対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)SP1500-112対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1mONE GAIN(ワンゲイン)
10,980税込12,078
1セット
6日以内出荷
RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:250A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2
適合SP1500-112インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
SP3000-124対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)SP3000-124対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1mONE GAIN(ワンゲイン)
14,980税込16,478
1セット
6日以内出荷
RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:60SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:250A×2 端子:R60-8×4、R60-10×2
適合SP3000-124インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
制御機器 篠原電機制御機器篠原電機
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
電線径250sqまでの太い電線も接続可能です。通電部は透明カバーで覆っているため接続部がよく見えます。間違って手が触れても導通部は絶縁カバーで覆っているため安全性に優れています。
用途高圧電線の中継接続端子台にご使用ください。最大電流(A)許容:600製品質量(g)1245適合電線250sqRoHS指令(10物質対応)対応定格絶縁電圧(KV)6.6商用周波耐電圧(kV)22/1分間
裸圧着端子パック R形(3P) ニチフ裸圧着端子パック R形(3P)ニチフ
3,898税込4,288
1箱(10パック)
翌日出荷
端子形状丸形(R形)種類裸圧着端子トラスコ品番850-0829