カテゴリ

  • バイク部品(263)
  • メカニカル部品(46)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • バイク純正部品(28)
  • 切削工具(28)
  • 測定用品(26)
  • 機構部品(16)
  • 厨房用品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 安全靴・作業靴(9)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 作業工具(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 制御機器(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 物流用品(3)
  • 家電(3)
  • 電気材料(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「250ss」の検索結果

関連キーワード
536件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KH250/250SS ガスケットセット フルコンプリート SHIFTUP(シフトアップ)KH250/250SS ガスケットセット フルコンプリートSHIFTUP(シフトアップ)
8,998税込9,898
1セット
翌々日出荷
カワサキ系 キャブレター フロートチャンバーガスケット KH250/250SS MAD MAX(マッドマックス)カワサキ系 キャブレター フロートチャンバーガスケット KH250/250SSMAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
479税込527
1枚ほか
4日以内出荷
キャブレターオーバーホール、補修、修理時の必需品。
適合車種純正品番:16019-021
鉄製 配管継手 ホースニップル(両端タケノコ) 岩崎製作所鉄製 配管継手 ホースニップル(両端タケノコ)岩崎製作所(4件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から5日以内出荷
配管用・水道・スプリンクラーなど鉄製 両タケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質鉄製
ホースバンド パワータイト 鉄製 右巻 岩崎製作所ホースバンド パワータイト 鉄製 右巻岩崎製作所(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。
材質鉄製
MS2キャップ 清水製作所[継手]MS2キャップ清水製作所[継手](2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS配管識別ステッカー ASタイプ ユニットJIS配管識別ステッカー ASタイプユニット
849税込934
1組(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
水・熱に強いアルミ製!
材質アルミ仕様裏面粘着
鉄製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手) 岩崎製作所鉄製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)岩崎製作所
49,980税込54,978
1個
当日出荷から82日以内出荷
ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。
材質スチール製形状ニップル
ラッパ竹の子 RT 築地製作所ラッパ竹の子 RT築地製作所
49,980税込54,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途ホース継手RoHS指令(10物質対応)対応
Tボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301) BREEZETボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301)BREEZE
1,498税込1,648
1個
当日出荷
標準タイプのTボルト式ホースバンドで汎用的にご使用できます。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。
用途一般的なホース固定に。厚さ(mm)0.635バンド幅(mm)19.05材質(バンド)ステンレス
ホースクリップ 11.0mmタイプ(SUS304・クイック脱着タイプ) JUBILEEホースクリップ 11.0mmタイプ(SUS304・クイック脱着タイプ)JUBILEE
6,698税込7,368
1セット(5個)
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)バンド幅(mm)11厚さ(mm)0.8締付トルク(N・m)4.5
鉄製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手) 岩崎製作所鉄製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)岩崎製作所
47,980税込52,778
1個
当日出荷から13日以内出荷
ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。
形状ニップル
ホースバンド SYバンド 鉄製 岩崎製作所ホースバンド SYバンド 鉄製岩崎製作所
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
ダクト及びサクションホースに最適なバンド。
材質鉄製
SS-R250N/SS-CDR250N用リモートコントロールユニット TEACSS-R250N/SS-CDR250N用リモートコントロールユニットTEAC
57,980税込63,778
1台
6日以内出荷
カラーLCDとその周囲に配置された12個のポン出しキーで直感的な操作を提供 LCDにファイル名、タイムカウンター、レベルメーターと動作ステータスを表示 1つのリストにつき96個の音源ソースをエントリー可能(12音源x8ページ分) 輝度調整の可能なカラーLCD 操作ノイズを抑えたボタンを採用
付属品RS-232C 接続ケーブル(5m)、保証書、取扱説明書質量(kg)1.1ねじNo. 4-40 UNC (inch type)電源(V)12(SS-R250N、SS-CDR250Nから供給)消費電力(W)1.3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×59×215コネクタRS-232C/D-sub 9ピン(メス)動作温度(℃)5~35
ウォーターポンププライヤー(ばね付き) TTCウォーターポンププライヤー(ばね付き)TTC
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
厳格な品質管理を行って製造している日本産業規格(JIS)適合品です。5段階口開き調整が可能です。サビに強いメッキ仕上げです。手になじむビニールコーティンググリップを採用しています。バネ内蔵で連続作業がスムーズです。
用途ガス・水道・空調などの配管工事、自動車整備などに。トラスコ品番240-9200材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)253最大口開き(mm)51調整方法5段階RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ TRUSCOケーブルタイTRUSCO
819税込901
1袋(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。トラスコ品番450-5981材質ナイロン66長さ(mm)250幅(mm)2.5厚さ(mm)1.3最大結束径(Φmm)80引張強度(N)78.4RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーターSS250 No.1(N)バラ TAKEMOTOアプリケーターSS250 No.1(N)バラTAKEMOTO
199税込219
1個
当日出荷
液量調整に便利な目盛付ボトルです。
容量(mL)331トラスコ品番772-5809材質低密度ポリエチレン(LDPE)幅(mm)57透明高さ(mm)189質量(g)32奥行(mm)57
ワークグリッパー HS・エッジグリッパー(ストレートセレーション) HSE-SS HSE-9250-SS イマオコーポレーションワークグリッパー HS・エッジグリッパー(ストレートセレーション) HSE-SS HSE-9250-SSイマオコーポレーション
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
B(+0/-0.13)10材質(本体)SKH51質量(g)31タイプフェノール樹脂製F3.2D3.4C3ねじサイズM10
HSE-SS HS・エッジグリッパー(ストレートセレーション) イマオコーポレーションHSE-SS HS・エッジグリッパー(ストレートセレーション)イマオコーポレーション
5,798税込6,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
ダイジェット ミラーボール用チップ DH108 DIJET(ダイジェット工業)ダイジェット ミラーボール用チップ DH108DIJET(ダイジェット工業)
16,980税込18,678
1箱(2個)
当日出荷から翌々日出荷
モジュラーヘッド用オール超硬シャンクアーバー DIJET(ダイジェット工業)モジュラーヘッド用オール超硬シャンクアーバーDIJET(ダイジェット工業)
83,980税込92,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
オール超硬シャンクの優れた防振効果により、高能率加工とチップの長寿命化を実現しました。 日本機械工具工業会(JTA)環境調和製品の最高ランク☆☆☆に認定され、荒加工から仕上げ加工さらに往復加工まで、21種類のヘッドとの組み合わせが可能で、工具の集約化が図れます。
用途モジュラーヘッドシリーズ用
おろし用アタッチメント SS-250B用 中部コーポレーションおろし用アタッチメント SS-250B用中部コーポレーション
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
SS-250Cも兼用できます。
仕様SS-250B用材質押え棒B:ABS樹脂アダプター:PE樹脂TKG品番9-0660-0301TKG品番(2017)6-0584-0601
ミラーボール用チップ DIJET(ダイジェット工業)ミラーボール用チップDIJET(ダイジェット工業)
15,980税込17,578
1箱(2個)
当日出荷から3日以内出荷
LEM 電流センサ LEMLEM 電流センサLEM
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
アクシスシリンダ コガネイアクシスシリンダコガネイ
96,980税込106,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
ストローク(mm)350作動方式複動形・両ロッド形(ベアリングタイプ)
ミニスライサーSS-250B・C用替刃 中部コーポレーションミニスライサーSS-250B・C用替刃中部コーポレーション
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様SS-250B・C用材質刃物用SUS
アクシスシリンダ 複動形 XDAA25シリーズ コガネイアクシスシリンダ 複動形 XDAA25シリーズコガネイ
57,980税込63,778特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
アクシスシリンダ XDAQ20 コガネイアクシスシリンダ XDAQ20コガネイ
61,980税込68,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
SS-250A・B・C兼用 押え棒 EBM(江部松商事)SS-250A・B・C兼用 押え棒EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
EBM品番761120
ミニスライサー SS-250F 千切円盤 中部コーポレーションミニスライサー SS-250F 千切円盤中部コーポレーション
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
小さなお店で大きな活躍、超小型スライサー。
アクシスシリンダ 複動形 XDA20シリーズ コガネイアクシスシリンダ 複動形 XDA20シリーズコガネイ
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
アクシスシリンダ 複動形 XDA16シリーズ コガネイアクシスシリンダ 複動形 XDA16シリーズコガネイ
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
アクシスシリンダ XDAQ32 コガネイアクシスシリンダ XDAQ32コガネイ
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
ストローク(mm)500作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
アクシスシリンダ 複動形 XDA40シリーズ コガネイアクシスシリンダ 複動形 XDA40シリーズコガネイ
73,980税込81,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
OSG PHOENIX OSG(オーエスジー)OSG PHOENIXOSG(オーエスジー)
34,980税込38,478
1本
翌日出荷から8日以内出荷
ウインドシールドSS/REBEL250 S DAYTONA(デイトナ)ウインドシールドSS/REBEL250 SDAYTONA(デイトナ)
27,980税込30,778
1セット
翌々日出荷
レブル250 Sエディション/Eクラッチ専用のウインドシールド。スタイリッシュデザインのウインドシールドで雨・風での疲労を軽減。ボルトオンで取り付けが可能です。スクリーンは耐衝撃性に優れるポリカーボネートにハードコーディングを施し傷つきを防止。スマートフォンホルダーなどの装着に便利なΦ22.2のクランプバー付属。
用途適合車種:レブル250 Sエディション/Eクラッチ(20-25)雨や虫よけに効果があり、空気抵抗による疲労を軽減スマホホルダーなど装着に便利なΦ22.2のクランプバー付属耐衝撃性に優れるポリカーボネート製シールド。ハードコーディングで傷つきを防止同時装着可能:メーカーVELONAタコメーターキット(品番39914/39913)、メーカーマルチバーホルダー(品番31442)適合車種レブル250 Sエディション(20-24) [2BK-MC49]レブル250 Sエディション Eクラッチ(25) [8BK-MC49]
アクシスシリンダ 複動形 XDA32シリーズ コガネイアクシスシリンダ 複動形 XDA32シリーズコガネイ
67,980税込74,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
ストローク(mm)100作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
アクシスシリンダ 複動形 XDA25シリーズ コガネイアクシスシリンダ 複動形 XDA25シリーズコガネイ
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
アクシスシリンダ 複動形 XDAA32シリーズ コガネイアクシスシリンダ 複動形 XDAA32シリーズコガネイ
65,980税込72,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様) 椿本チエインステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)椿本チエイン
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷から51日以内出荷
仕様SS材質(本体)ステンレスタイプ外リンク種類アタッチ付チェーン
ミニスライサーSS-250B・C おろし円盤 中部コーポレーションミニスライサーSS-250B・C おろし円盤中部コーポレーション
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
仕様SS-250B・C用材質本体:アルミ刃物:SUSTKG品番9-0660-0113TKG品番(2017)6-0584-0413
...