カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • バッテリー・電装(2)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)

「25339 1」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源ソケット(プラグロックタイプ) エーモン

    電源ソケット(プラグロックタイプ)

    エーモン(55件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。
    用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。コード0.75sq相当×約1m使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
  • (253)リターン スプリング スバル

    (253)リターン スプリング

    スバル
    249税込274
    1個
    5日以内出荷
  • シガーソケット マル信無線電機

    シガーソケット

    マル信無線電機(24件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    形状ストレート種類丸型定格12V15Aコンタクト形状メス
  • 電源プラグ(組み立て式) エーモン

    電源プラグ(組み立て式)

    エーモン(4件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    組み立て式の電源プラグ 持ちやすく、堅牢で安心感のあるデザイン JIS規格に準拠した部品設計
    適合(コードサイズ)0.2sq、0.5sq使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
  • ザ・タップZ(ACアダプター対応) Panasonic(パナソニック)

    ザ・タップZ(ACアダプター対応)

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    通電時の表示ランプを無くした新開発ランプレススイッチを採用。「切」「入」はしっかり色で表示し、ムダな待機電力を上手にカット。省エネ性能を追求しました。 デザイン性を追求したプッシュスイッチ採用で、スイッチまわりのフラット化を実現。フラットボディだからリビングなどのインテリアにも調和します。
    スイッチ個別スイッチ
  • 用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 電動機保護用 富士電機

    用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 電動機保護用

    富士電機
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    接続方式表面形(ねじ端子)極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
  • 電磁接触器 端子カバー付 富士電機

    電磁接触器 端子カバー付

    富士電機
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類電磁接触器
  • リョーガ いため鍋 ウルシヤマ金属工業

    リョーガ いため鍋

    ウルシヤマ金属工業
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    内面、外面はふっ素樹脂加工でお手入れ簡単です。 側面は薄く軽量化。特厚底で熱を蓄え全面を均一に加熱します。
    材質本体:アルミニウム合金、ハンドル:フェノール樹脂表面処理ふっ素樹脂加工
  • スクリーン ツーリング スモーク 4025066165339 MRA(ムラキリアルアドバンス)

    スクリーン ツーリング スモーク 4025066165339

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エムアールエー。メーカー品番:4025066165339。「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] F850GS 18-23。ビーエムダブリュー[BMW] F750GS 18-23。厚み:3。タイプ:スクリーン ツーリング。色[カラー]:スモーク。サイズ:幅360mmx長さ450mm。材質[素材]:アクリル。仕様:グラデーション無し。付属品:ワッシャー。型番:768。備考:ネジ間隔115mm 2種類のステーがありますので必ずご確認ください。特記事項:2種類のステーがあります。車両のネジ間隔をご確認ください。
    付属品ワッシャー特記2種類のステーがあります。車両のネジ間隔をご確認ください。仕様グラデーション無し適合BMW F850GS 18-21/F750GS 18-21材質アクリル厚さ(mm)3スモーク備考ネジ間隔115mm 2種類のステーがありますので必ずご確認くださいタイプスクリーン ツーリング型番768寸法(幅W×長さL)(mm)360×450
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    23,980税込26,378
    1個
    15日以内出荷
    形状2段定格絶縁電圧(V)AC・DC600端子間ピッチ(mm)6.2電線太さ(mm2)(JIS)2.5適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:VTXW-4/2、側板:VTXW-4/2E、VTXW-4/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18電線むき長さ(mm)10~12
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    23,980税込26,378
    1個
    15日以内出荷
    形状2段端子間ピッチ(mm)6.2適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.5/2.5/4取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG24-10、(CUL認定仕様)AWG24-10、(TUV認定仕様)AWG24-10電線むき長さ(mm)10~12