213件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20A/25Aの活栓コック。シール部はバイトンゴムを使用しています。ホースを接続する場合は、内径15~16mmΦのホースをご使用下さい。
材質ポリプロピレン 材質(シール)PTFE製リングおよびバイトンゴム 適合ホース内径(Φmm)15~16
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



形状ストレート 材質(本体)ステンレス製(SCS14) 流体水、油、空気、ガス、蒸気 最高使用圧力(MPa)4.13(常温の空気・ガス・水・油)、0.98(205℃以下の蒸気) 接続Rc ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ローリータンクの口に取り付けができる本格コックです。
アズワン品番61-7000-24 危険物の類別非危険物
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウ 動画あり
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。 材質(本体)C3771B 最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く 材質(パッキング)PTFE 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス 口径タイプフルボア ハンドル形状レバー式 材質(ステム)C3604B 材質(ハンドル)SS400 クラス600 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
特価
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コクゴPPコック
シール部はPTFE製リング及びフッ素ゴムゴムを使用しています。ホースを接続する場合は、内径15~16mmΦのホースをご使用ください。
1個
899 税込989
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【ローリータンク・スーパーローリータンク・完全液出し型ローリータンク スカット】のドレン接続用ジョイントです。 本品を使用することで規格のメスネジになるので汎用品を使用することが可能になります。
用途ドレン口の配管、バルブの取付に 材質PVC タイプ部品
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


。レバータイプのポリエチレン製コックです。
仕様●材質:PE(コック)・NBRニトリルゴム(Oリング)●サイズ:ネジ口内径/23.5mm、蛇口外径/22mm アズワン品番67-2983-03
1個
1,698 税込1,868
10日以内出荷

用途多目的・中圧汎用 形状ストレート 材質(本体)黄銅C3771BE 最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(フタ)C3771BE クラス600 材質(弁箱)C3771BE 材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき) ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷

サンプラテックPPコック
材質PP(シール部はPTFE製リングおよびバイトンゴムを使用) 適合チューブ内径(Φmm)15~16
1個(1個)
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ポリ容器に簡単に取付けられるノズルコックです。飲料水・食品・手洗い水に安心してご使用いただけます。
用途水・食品などの液体の小出し。 材質ポリエチレン(PE) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエチレン製のスタンダード大型タンクのコック付きです。
仕様PPコック:25A取付、中栓付 口数片口 ノズルなし コックあり ねじ山1” 取手あり
1本
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瑞穂化成工業ポリコック
ネジサイズ25Aのポリコックです。
用途コックの交換・紛失時等 ※瑞穂化成工業のコック付き(コック交換可能式のみ可) サイズ 品番465 アズワン品番63-1278-28 排出口径(Φmm)外径:22
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

広口タイプで内側の洗浄が容易にできます。側面にくぼみがある為、持ち運びに便利です。コック付は小出しの際に大変便利です。
容量(L)20 材質本体・キャップ:HDPE、中栓:LDPE:コック:PE、Oリング:SBR 全高(mm)400 口内径(Φmm)175 コック25A 胴寸(mm)□260 コック外径(Φmm)Φ22
1個
6,198 税込6,818
12日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ボールコック
備考26フクム 部品名称ボールコツク 関連資料(0.76MB) 図解NoMH5A-1 本体部品_No.25
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ボールコック
備考ARAG454136 規格ARAG45511106 部品名称ボールコツク 関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(1MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.68MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(0.74MB) 展開図11(0.74MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(0.77MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.77MB) 展開図22(0.74MB) 図解NoSSA-α510DX M-A 吸水ストレーナ部品_No.25、VSM100-11 薬液配管部品_No.43、SSA-α510 吸水ストレーナ部品_No.25、SSA-S1000 給水ストレーナ・ホースリール部品_No.13、MJI300 1995ネン 薬液配管部品_No.31、VSA100-11 1992ネン 薬液配管部品_No.43、SSA-α510DX 吸水ストレーナ部品_No.25、SSA-α1000ST 給水ストレーナ部品_No.12、SSA-V1000 給水ストレーナ部品_No.11、MJI300 1996ネン 薬液配管部品_No.31、SSA-R1000 給水ストレーナ部品_No.11、SSA-α1001ST 給水ストレーナ部品_No.12、MJI-1000 ストレーナ部品_No.12、VSA100-11 1990ネン 薬液配管部品_No.73、SSA-α510 M-A 吸水ストレーナ部品_No.25、SSA-α1001S 給水ストレーナ部品_No.12、SSA-α1000S 給水ストレーナ部品_No.12、SSA-C610 給水ストレーナ部品_No.28、KBM-400 ストレーナボックス部品_No.8、SSA-α610C 給水ストレーナ部品_No.10、SSA-F1010 ストレーナボックス部品_No.18、SSA-R1000C 給水ストレーナ部品_No.11
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷



BIGM(丸山製作所)ボールコックM10P1.0
備考26フクム 部品名称ボールコツクM10P1.0 関連資料(0.77MB) 図解NoMH5A ホンタイ部品_No.25
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

容量(L)20 材質本体・コック:PE、Oリング:EPDM 口径(Φmm)96 コック25A 外寸法(mm)175×345×H435 コック外径(Φmm)22
1個
5,288 税込5,817
4日以内出荷

接液部はSCS14を採用し、耐食性を考慮した中容器用調整弁。 設定正圧(標準30kPa)になると、圧力を逃がす。 設定負圧(-10kPa)になると、大気を導入し事故を未然に防止。 接液部はSCS14を採用し、耐食性を考慮。 オプションで他の圧力でも製作可能(正圧側のみ)。 小型、軽量のため取り扱いが容易。 コンテナ、中小容器の圧力調整に適している。
仕様●調整弁/安全弁種類:ブレザー弁●常温の最高許容圧力(MPa):0.1以下●材質:本体/ステンレス316、シート/PTFE●呼び径:1B(25A)●接続種類:入力側のみ接続●供給側 ねじ接続種類:R●供給側 配管ねじの呼び:1B(25A)●本体ライニング:なし●接続:テーパーオネジ(R)25A アズワン品番67-6474-67
1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷




大口径、大容量、取手付の角型ボトルに液剤の出し入れに大変便利なレバータイプのコックを溶接加工しているボトルです。液体の運搬に適しています。スクエアタイプですので保管スペースを有効活用出来ます。
仕様●材質:PE(本体・キャップ・中栓・コック)●サイズ:奥行/180mm、胴幅/346mm、高さ/435mm、口内径/95mm アズワン品番67-2983-12
1本
5,198 税込5,718
17日以内出荷

簡易にワンタッチで脱着可能です。 油こぼれがなく給油が簡易にできます。 繰り返し利用可能です。 蛇口部は可動式で油ダレがありません。 一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油 材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR 高さ(mm)110 奥行(mm)140 規格JIS Z 1607のB型口金を適用 使用可能液体油類のみ 適合一斗缶、ペール缶 危険物の類別非危険物
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

流体温度(℃)常温 材質(本体)CAC901 適合流体水道水 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20 制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動 取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける 位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
1個
71,980 税込79,178
20日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


材質(本体)ステンレス(SCS13) 使用温度範囲(℃)-30~180(凍結無き事) 最高使用圧力(MPa)5.49※温度によって変化有 使用流体水、空気、油(材質に悪影響の無い流体) バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)コッククミタテ
規格G1/4XR1/4 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.76MB) 図解NoGS25EH ハリマーク、付属品部品 コッククミタテ_No.21、MSL330-K -A 付属品、オプション部品_No.2、MS330CA-2M ハリマーク、付属品部品_No.21、MS334CNA-M ハリマーク、付属品部品_No.21、MS330CNA-K-1 ハリマーク、フゾクヒン部品_No.21、MS334CNA-K ハリマーク、付属品部品_No.21、MS330CA-K ハリマーク、付属品部品_No.21、MS330CS-Fクミタテ ホース、付属品、ハリマーク部品_No.13、MS330CNA-M-1 ハリマーク、付属品部品_No.21
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

材質(本体)CAC901 適合流体水道水 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20 制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動 流体温度(℃)常温 取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける 位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
1セット
88,980 税込97,878
20日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接続の省力化 ボールバルブと継手を一体化。 液体抵抗極少 液体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。 優れた機能美 鮮やかなハンドル色とクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。 開閉がスムーズで確実 トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。
用途コンプレッサー等の空圧機器 小型ポンプ及び付属機器 船舶用・農業用機器 銅管配管用油圧機器 理化・医科機器 工作機械及び機器 其の他の産業機械・器具に 形状アングル 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続外ネジ×ドレン口 使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート型
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミニニードルバルブはソロバン型シールになります。 樹脂製の硬質チューブへの接続になります。
仕様●適用外径(Φ):4●サイズ(mm):●A:25●B:17●C:7●D:13.5●E:9●F:2●G:40●オフィス径(Φ):2●適用チューブ(Φ):4×3●使用圧力」0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PCTFE、ハンドル/PF、袋ナット/PF●コード番号:303-0002708 アズワン品番67-4862-97
1個
9,990 税込10,989
欠品中

片方はソロバン型シールチューブ接続で、もう一方はオネジになって降りますので装置に接続可能です。
仕様●適用外径(Φ)●:8●サイズ(mm):A:25、B:28、C:14、D:21、E:15●F:15●G:62●接続ネジ:R1/4●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa 以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、ハンドル/PF、袋ナット/PFA、●コード番号:303-0002683 アズワン品番67-4862-72
1個
22,900 税込25,190
欠品中