SGP管用のUボルト
用途SGP管一般用
材質鉄
表面処理ユニクロームメッキ
ねじ山種類メートル並目
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト
材質SUS304
種類Uボルト
U字金具のミリねじ仕様品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として
材質スチール(SWCH)
付属品ナット2個
材質鉄
表面処理ドブ
ねじ山種類メートル並目
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。
ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用
ねじ長さ(mm)18
ねじ径M6
材質ステンレス
質量(g)15
寸法L(mm)33
寸法D(mm)5.3
寸法T(mm)18
寸法W(mm)25
材質ステンレス(SUS304)
足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
材質スチール(SS400)
表面処理ユニクローム
ねじ山種類メートル並目
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
付属品円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個
材質ステンレス(SUS304)
U字金具の代表的な製品です。
配管支持金具としては、最も古くからのスタンダードな製品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。横配管、縦配管にも利用できます。
材質スチール(SWCH)
セット内容3/8ナット 2個
寸法d(mm)W3/8
寸法E(mm)8.3
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。SUS304製。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
材質は鉄で耐食性向上のため溶融亜鉛めっき処理をしています。電気めっきに比べ耐食性に優れており、特に屋外環境下で有効です。
用途Uボルト固定用プレートとして。
トラスコ品番369-3629
材質鉄、表面処理:溶融亜鉛メッキ
全長(mm)76
寸法L(mm)76
寸法L1(mm)46
表面処理溶融亜鉛めっき
寸法T(mm)11
寸法W(mm)25
寸法P(mm)20
適合管外径D:25A
適合ボルトU:25A
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
通常のUボルトよりボルト部分が長い製品です。1個につき、ナット2個付きです。
用途SGP管等を振れ止めする金具です。
材質ユニクロメッキ
Uボルト1個につき、ナット2個付きです。
用途SGP管等を振れ止めする金具です。
材質SUS304
U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
仕様バレル仕上げ
付属品3/8ナット 2個
材質ステンレス
種類Uボルト
SGP管用のUボルト。足長タイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(または標準)
寸法t(mm)2
表面処理三価ホワイト
Uボルト1個につき、ナット2個付きです。
用途SGP管等を振れ止めする金具です。
材質ドブメッキ
通常のUボルトよりボルト部分が長い製品です。1個につき、ナット2個付きです。
用途SGP管等を振れ止めする金具です。
材質SUS304
電気絶縁用のUボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。
電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
用途SGP管用。
寸法t(mm)2.0
仕上電気亜鉛メッキ
材質(プレート)ポリプロピレン
U字金具のミリねじ仕様品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として
材質ステンレス(SUS304)
付属品ナット2個
有色クロメート仕上げとなります。
用途外面被覆鋼管を振れ止めする金具
材質有色クロメート仕上
ボルト径dW3/8
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。足長タイプ。SUS304製。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼管(厚肉管)用。SGP管に使用の場合は電蝕防止処理(防食テープなど)を行ってください。
材質ステンレス(SUS304)
ねじ径W3/8”
用途外面被覆鋼管を振れ止めする金具
材質SUS304
ボルト径dW3/8
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。被覆はグレー色となります。
用途ステンレス管、ステンレス薄肉管等を振れ止めする金具
材質【Uボルト本体】ユニクロメッキ、【絶縁樹脂】軟質塩ビ
寸法W(mm)25
ボルト径dW3/8
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。足長タイプ。SUS304製。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。被覆はグレー色となります。
用途ステンレス管、ステンレス薄肉管等を振れ止めする金具
材質【Uボルト本体】SUS304、【絶縁樹脂】軟質塩ビ
寸法W(mm)25
ボルト径dW3/8
材質鉄
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
一般鋼管Uボルト用のステンレス製プレートです。
材質SUS304ステンレス
寸法t(mm)2
配管レベル調整用のウレタン付Uボルト。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ