「25kb2」の検索結果
周波数(Hz)50/60両用
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)22/60
最高電圧(V)6900
二次電流(A)5
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)250
作動方式複動片ロッド
1個
¥12,980
税込¥14,278
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)50
作動方式単動押出し
1個
¥12,980
税込¥14,278
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)1000
作動方式複動片ロッド
1個
¥17,980
税込¥19,778
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動片ロッド
1個
¥19,980
税込¥21,978
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付)
リード線(m)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
ストロークA(mm)75
ストロークB(mm)50
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ストロークA(mm)75
ストロークB(mm)150
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ストロークA(mm)70
ストロークB(mm)180
1個
¥18,980
税込¥20,878
28日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ストロークA(mm)65
ストロークB(mm)80
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ストロークA(mm)30
ストロークB(mm)25
1個
¥20,980
税込¥23,078
28日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
ストロークA(mm)80
ストロークB(mm)200
1個
¥19,980
税込¥21,978
28日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ストロークA(mm)50
ストロークB(mm)125
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
ストロークA(mm)30
ストロークB(mm)10
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ストロークA(mm)25
ストロークB(mm)25
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ストロークA(mm)20
ストロークB(mm)20
1個
¥27,980
税込¥30,778
28日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付)
リード線(m)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
ストロークA(mm)50
ストロークB(mm)75
1個
¥19,980
税込¥21,978
28日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ストロークA(mm)30
ストロークB(mm)23
1個
¥20,980
税込¥23,078
28日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
ストロークA(mm)25
ストロークB(mm)250
1個
¥18,980
税込¥20,878
28日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
ストロークA(mm)25
ストロークB(mm)230
1個
¥18,980
税込¥20,878
28日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ストロークA(mm)225
ストロークB(mm)60
1個
¥27,980
税込¥30,778
28日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付)
リード線長さ(mm)(-)0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ストロークA(mm)125
ストロークB(mm)75
1個
¥19,980
税込¥21,978
28日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)1
作動方式複動片ロッド
取付支持形式基本形
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
取付金具基本形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
1個
¥6,598
税込¥7,258
18日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
取付支持形式通し穴
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
ボディオプションロッド先端めねじ
使用流体空気
取付金具通し穴
給油不要(無給油)
オートスイッチ取付溝2面
ポートねじの種類Mねじ
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)25
作動方式複動片ロッド
取付支持形式通し穴
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
ボディオプションロッド先端めねじ
使用流体空気
取付金具通し穴
給油不要(無給油)
オートスイッチ取付溝2面
ポートねじの種類Mねじ
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ