SMC
CD Series(CDM2KB25-30+10Z)
取付支持形式
(B) 基本形 (両側ボス付)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ストロークA(mm)
30
ストロークB(mm)
10
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35028875
CDM2KB25-30+10Z-XC11
CADデータダウンロード
¥
17,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
27日以内出荷
返品不可
35028884
CDM2KB25-30+10Z-M9NL-XC11
CADデータダウンロード
¥
24,310
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
27日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください