カテゴリ

  • 接着剤・補修材(54)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(27)
  • カー用品(15)
  • 介護用品(10)
  • 清掃用品(9)
  • 食品・飲料(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 研磨材(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 塗料(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 医療(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25kg袋」の検索結果

156件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 普通ポルトランドセメント 家庭化学

    普通ポルトランドセメント

    家庭化学(2件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1袋(25kg)
    3日以内出荷
    普通ポルトランドセメント
    仕様普通ポルトランドセメント成分普通ポルトランドセメント材質普通ポルトランドセメント色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×420×100危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面
  • ガラ袋厚口 林商事

    ガラ袋厚口

    林商事(9件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1束(10枚)
    欠品中
    厚口のガラ袋で丈夫で長持ちします。お買い求めしやすい10枚入りです。
    種別バージン材使用材質ポリプロピレン寸法(mm)約600×900質量(g)約80(1枚あたり)
  • 大型クラフト袋 TRUSCO

    大型クラフト袋

    TRUSCO
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1箱(200枚)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    丈夫な紙製の袋です。 コンパクトにたたんで収納することもできます。
  • 土のう袋 TRUSCO

    土のう袋

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    砂を入れると25kgとなることを示すラインが入っているため、計量の手間なく、作業性に優れます。
    用途土木工事での土塁。河川工事などでの土塁。建設・建築現場での土塁。付属品しぼりロープ仕様しぼりロープ付材質ポリエチレン(PE)寸法(mm)480×620色ホワイト寸法(縦×横)(mm)620×480
  • 並塩 25kg 日本海水

    並塩 25kg

    日本海水(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,318
    1袋(25kg)
    翌々日出荷
    食塩同様に幅広い用途に使用できる湿塩です。
    用途漬物・味噌・工業用粒径(μm)413RoHS指令(10物質対応)対応純度(%)【NaCl純度】95.0以上
  • 【袋のみ】 お米袋 シモジマ

    【袋のみ】 お米袋

    シモジマ(14件のレビュー)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1パック(100枚)ほか
    3日以内出荷
    使い方自由な無地のクラフト米袋です。直営所での販売・産地直送に便利です。
  • ガラ袋 PP製再生材 口紐付 モノタロウ

    ガラ袋 PP製再生材 口紐付

    モノタロウ(70件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1袋(5枚)ほか
    当日出荷
    土のう袋よりも大きいサイズなので資材、廃材の回収運搬や保管に最適です。口紐付きなので細かい切り屑等の飛散の心配もありません。 再生材を使用したガラ袋です。
    用途廃材、ごみ入れに種別再生材使用材質ポリプロピレン色茶色寸法(横×縦)(mm)600×900質量(g/枚)66
  • 寒水石 日東粉化工業

    寒水石

    日東粉化工業(3件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(25kg)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    炭酸カルシウムの白色の化粧砂
    用途建材用・左官材料用(カキ落し)(磨出し)(洗出し)・プレコン・化粧ブロック・テラゾー危険物の類別非危険物
  • 【袋のみ】 クラフト紙製 米袋(精米、玄米、穀物、根菜用)米麦30kg用 ホワイトバリーン

    【袋のみ】 クラフト紙製 米袋(精米、玄米、穀物、根菜用)米麦30kg用

    ホワイトバリーン
    ¥15,980税込¥17,578
    1式(100枚)
    3日以内出荷
    ひも付きで簡単に封緘できる大容量のマチ付きクラフト米麦袋です。 丈夫で重さに強い坪量78g/m2クラフト紙の3層構造。 精米のほか、玄米やじゃがいも、さつまいも、とうもろこしといった穀物類やにんじん、玉ねぎといった根菜類、栗等、農作物全般の保管・輸送にご利用いただけます。 安心・高品質の日本製。
    用途穀物・野菜・果実等農作物の保管・輸送、商品の包装寸法(mm)800×490×100(仕上長×胴幅×底幅/平置)構造クラフト紙3層坪量(g/m2)78寸法(縦×横×高さ)(mm)100×390×800
  • NBモルタル 陽光物産

    NBモルタル

    陽光物産(4件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(25kg)
    翌日出荷
    ノンブリージング性と無収縮性に優れたセメント系グラウト材です。 流動性が良く、充填ケ所の隅々まで行き渡り、拘束ケ所(躯体と後付構造物の隙間)に 充填した場合の無収縮性に優れ、鋼構造物の荷重を躯体コンクリートへ緊密に伝えます。 所定のコンシステンシーで練り混ぜた場合、安定した無収縮性を示します。 (無収縮とは拘束ヶ所での膨張収縮が収縮でないことをいいます。 セメントモルタルの宿命としてモルタルが乾燥することによって収縮します。) 強度の発現が早く初期強度に優れると共に、長期強度にも優れています。
    用途柱脚グラウト(鉄骨柱ベース下充填モルタル)、機械グラウト、アンカーボルト定着、鉄製耐震壁グラウト、鋼板巻き立てグラウト仕様加える水の量:4.0~4.3L/袋容積練上り:13L/袋標準使用量77袋/m3圧縮強度(N/mm2)39.2(3日)、70.2(28日)危険物の類別非危険物
  • ナイカイ並塩 ナイカイ塩業

    ナイカイ並塩

    ナイカイ塩業
    ¥4,298税込¥4,642
    1袋(25kg)
    6日以内出荷
    白色立方体の結晶性粉末で、しっとり感のある代表的な食用塩。
  • ガラ袋 PP製 バージン材 透明 口紐付 モノタロウ

    ガラ袋 PP製 バージン材 透明 口紐付

    モノタロウ(53件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1袋(5枚)ほか
    当日出荷
    土のう袋よりも大きいサイズなので資材、廃材の回収運搬や保管に最適です。口紐付きなので細かい切り屑等の飛散の心配もありません。 透明のため、内容物の確認が簡単に出来ます。
    種別バージン材使用材質ポリプロピレン色透明寸法(横×縦)(mm)600×900質量(g/枚)約65
  • ガラ袋 PP製バージン材 口紐付 厚口タイプ モノタロウ

    ガラ袋 PP製バージン材 口紐付 厚口タイプ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷
    バージン材を使用した厚口のガラ袋です。 1枚約80gの厚口タイプなので丈夫で長持ちします。 中から物が外にこぼれにくくする口紐付きです。
    用途ゴミ・廃材等の処理、保管用など種別バージン材使用材質ポリプロピレン色茶寸法(横×縦)(mm)600×900質量(g/枚)約80
  • 【袋のみ】 紐付クラフト舟底 無地 アサヒパック

    【袋のみ】 紐付クラフト舟底 無地

    アサヒパック(3件のレビュー)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1パック(100枚)
    当日出荷
    素朴な味わいが和み、温かさ、親近感を生むクラフト素材の袋です。
    用途米用包装資材品種なし表示部規格欄:なし窓枠窓なし
  • 無塩凍結防止(融雪)剤 モノタロウ

    無塩凍結防止(融雪)剤

    モノタロウ(65件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋(5kg)ほか
    当日出荷
    環境にやさしい無塩タイプの凍結防止(融雪)剤です。玄関まわりや階段、駐車場などの凍結を防止したい場所や凍結した場所に直接散布する事で効果を発揮します。 1袋で2Kgは約10~20m2の面積に、5Kgは約25~50m2の面積にご使用頂けます。 原料が尿素のため、塩化カルシウム製品よりコンクリートや金属、動植物への影響は少なくなっています。
    用途凍結などによる転倒やスリップ防止。主成分尿素散布量【目安1m2当り】気温が0℃までの時:約100g・気温が-10℃までの時:約200g(※天候や積雪状況に応じて調整して下さい)販売区分業務用
  • 雪消一番 塩化カルシウム あかぎ園芸

    雪消一番 塩化カルシウム

    あかぎ園芸(30件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(25kg)
    当日出荷
    撒くと雪が消えるわけではなく、凍結温度を下げることで凍結を防止し、とけだす温度も普通撒かないところより低いため早く溶け始める商品です。
    用途降雪の前または後に、道路や駐車場、空き地などにばらまきます。凍結防止にも効果あり。畑には撒かないでください。仕様冬季商材材質純度70%以上の塩化カルシウム
  • 融雪剤 塩化カルシウム 粒状タイプ モノタロウ

    融雪剤 塩化カルシウム 粒状タイプ

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(25kg)
    当日出荷
    粒状タイプのため形状が均一で、粒状タイプに適合した散布機などで使用可能で大変便利です。 塩化カルシウム製 ※水分に反応して発熱。 塩化カルシウムには強い吸湿性があるので土の表面に適度な湿り気を与え、ちりやほこりなどの発生も防ぎます。 土ほこりが舞いやすい場所の防塵剤としても使用可能です。 ※校庭やグラウンド、テニスコート、未舗装の道路、公園など 袋は2層構造。
    用途凍結などによる転倒やスリップ防止や防塵剤として。材質塩化カルシウム二水和物(約74%)、塩化マグネシウム、塩化ナトリウム、水酸化カルシウム、水、石こう形状球状(約3mm)販売区分業務用
  • 雑袋 萩原工業

    雑袋

    萩原工業(21件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(25枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    作業現場での整理整頓に御使用いただけます。しぼりロープ付です。
    用途廃材・ゴミ入れ用袋。材質(袋本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)55寸法(縦×横)(mm)900×600質量(g/枚)55
  • 【袋のみ】 米袋(紙袋) DAIM

    【袋のみ】 米袋(紙袋)

    DAIM(25件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1セット(100枚)
    当日出荷
    クラフト紙の米袋です。
  • タイト・グラスター マノール

    タイト・グラスター

    マノール
    ¥7,298税込¥8,028
    1袋(25kg)
    6日以内出荷
    タイト・グラスターはプレミックスの超速硬無収縮グラウト材です。収縮が無く流動性に優れており、早期に高強度が得られます。20分~30分で硬化し、60分で実用強度が得られる為、早期の開放が可能です。2時間で20N/mm2を超え、28日で日本下水道事業団の45N/mm2をクリアする高強度です。ブリージングがなく流動性が高いので僅かな隙間への充填が可能です。ファイバーが混入されている為、クラックの発生が低減されます。
    用途マンホール嵩上げ改修、フェンスや手摺り・門扉の基礎、ポール・支柱の固定、管工事の充填・固着、復旧工事・補修工事、各種緊急工事仕様プレミックス粉体色セメント色危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • 【袋のみ】 宅配用マチ付き袋玄米袋 25kg~30kg用 ダンボール代替外袋 ホワイトバリーン

    【袋のみ】 宅配用マチ付き袋玄米袋 25kg~30kg用 ダンボール代替外袋

    ホワイトバリーン
    ¥18,400税込¥20,240
    1式(100枚)
    3日以内出荷
    30kg入り玄米や25kg入り玄米の出荷用梱包にご使用いただける丈夫な柄入り外袋です。 ダンボール箱と比較してコンパクトに保管でき、物流費も抑えることができます。また、受け取ったお客様の廃棄物量も削減できます。 玄米25kg×1袋、30kg×1袋等の梱包に対応。 安心・高品質の日本製。
    用途玄米の産地直送や通信販売、ふるさと納税等の梱包・発送に材質クラフト紙寸法(mm)平置規格(仕上長×胴幅×底幅):450×950×380、段ボールケース換算規格:380×570×230坪量(g/m2)75寸法(縦×横×高さ)(mm)380×570×450層の数2
  • 防災用水のう袋 スタンドタイプ グリーンテック

    防災用水のう袋 スタンドタイプ

    グリーンテック
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット(5枚)
    当日出荷
    スタンドタイプの水のう袋。浸水・逆流を未然に防ぐ。安心の日本製。水を入れてつくるので、簡単便利。後始末も水を抜くだけ。1袋に25Lの水を入れ25kgの水のうに。付属品の結束バンドで水のうを連結し、水流をシャットアウト。マンションで問題となった排水口の逆流も、本品を横にして排水口に被せて逆流防止。キャンプやアウトドアでの野外貯水袋としても使用可能。水のう袋で使用する場合、全面をよく洗い乾いたら直射日光を避けた場所で保管すれば再利用が可能です。
    用途水のう袋として。浸水、災害対策などに。質量(kg)0.8容量(L)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×30×510
  • プレミックスモルタル 陽光物産

    プレミックスモルタル

    陽光物産(4件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(25kg)
    翌日出荷から3日以内出荷
    「Mシリーズ」は高品質の砂を骨材とした配合が選べる普通モルタルの既調合品です。 砂の粒度を調整していますので、作業性に優れると共に安定した強度を発現します
    用途[M120]強度を要するモルタル等に使われています。鉄柱・架台の足元充填モルタル、粗骨材を混ぜて現場練りコンクリートに。 [M125]左官工事に於ける施工性に優れています。店舗改修の土間モルタル、木造ラス下地のモルタル、断面修復材に。 [M130]ポピュラーな配合で汎用性が高いモルタルです。土木・建築工事に於けるモルタル工事、電気・給排水設備工事の補修モルタル、コンクリート圧送の先行モルタル、セグメント裏込めモルタル、 ボックスカルバート敷きモルタル、ALCパネル充填モルタル、型枠シールモルタルに。 [M140]貧配合でも作業性が良いモルタルです。乾式吹付け工法のモルタル、石・ブロック積み工事に。 [M160]極めて貧配合で、微粉分も少なく配合したモルタルです。石張り・土間タイル張り下地バッサモルタルに。危険物の類別非危険物
  • 塩化カルシウム(融雪剤) ジャパンソルト

    塩化カルシウム(融雪剤)

    ジャパンソルト(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(25kg)
    当日出荷
    雪や氷を融かす融雪剤です。塩化カルシウム74%以上です。官公庁の入札案件にも使用されています。
    用途1平方メートル当たり、路面の凍結防止や雪の降りはじめは50g、積雪時は雪の量に応じて、50~100gをまいて下さい。成分塩化カルシウム色白
  • プレユーロックス 太平洋マテリアル

    プレユーロックス

    太平洋マテリアル(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1袋(25kg)
    3日以内出荷
    細骨材と結合材(セメント+特殊混和材)を 1:1重量比で混合したベースモルタルに、 石灰系膨張材「太平洋エクスパン」を配合したプレミックス型のセメント系無収縮モルタルです。 プレミックス製品である為、現場で所定量の水と練り混ぜるだけで、無収縮モルタルを得ることができ、 コンクリート構造物との隙間や鋼構造物との間隙への充填に適しています。
    用途コンクリート構造物間や鋼製構造物等との接合部や隙間への間詰め充填として。橋梁沓座・鉄骨ベース部等。建築耐震補強(増設壁・柱上部・鉄骨ブレース)タイププレミックス型温度範囲(℃)5~35危険物の類別非危険物混水量(L/袋)4.5練り量(L)13
  • TSファイバー プラスタ テザック

    TSファイバー プラスタ

    テザック(2件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1パック(40g)
    当日出荷から5日以内出荷
    左官材料のひび割れ抑制繊維です。 セメント1袋にこの繊維1袋混ぜるだけで、簡単にひび割れを抑えられます。
    用途セメントなどの湿式材料のひび割れ抑制用短繊維。 (合成樹脂性スサ材)材質ポリプロピレン繊維径(μm)Φ36危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーンモルタル ホーシン(HOSHIN)

    コーンモルタル

    ホーシン(HOSHIN)
    ¥7,198税込¥7,918
    1袋(10kg)
    当日出荷
    プレミックスモルタルなので、水で練るだけで使用できます。 無収縮、強接着、高炉セメント近似色。 10kg袋でPコン(25mm)が280箇所穴埋め可能。
    用途Pコン・Pコーンの穴埋めにご利用ください。仕様コーンモルタル練上げ量:約6.1L、単位容積質量:2.00g/cm3、凝結:水量22%/室温20℃/水温20℃/凝結25m、透水量:6.2g質量(kg)10収縮率(%)0.06圧縮強度(N/mm2)7日:24.3、14日:38.2、28日:46.6曲げ強度(N/mm2)7日:5.2、14日:7.0、28日:8.1接着強度(N/mm2)7日:1.4、14日:2.0、28日:2.1
  • 土のう袋用ガイドボード TRUSCO

    土のう袋用ガイドボード

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1枚
    当日出荷
    土のう袋に挿入して広げるだけで自立させることができるので、一人でも土のう袋への土詰め作業ができます。 折りたためるので収納にもスペースをとりません。 取手付で土詰め作業のあと簡単に引き抜くことができます。 取手位置に土のう袋の口を合わせることで約25kgの土詰めができるため、計量の手間がありません。 本体接合部は樹脂リベット止め加工を採用していますので、廃棄の際にも分別の必要がありません。
    用途土のう袋の土詰め作業にトラスコ品番496-0378材質ポリプロピレン(PP)質量(g)250奥行(mm)20~180縦(mm)400横(mm)275
  • SPモルタル ホーシン(HOSHIN)

    SPモルタル

    ホーシン(HOSHIN)
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(25kg)
    当日出荷から5日以内出荷
    プレミックスタイプなので水で練るだけで使用できます。(砂、セメント不要) 簡単に削って成型可能です。完全硬化するまで、コテ・ヘラ・カッター等で削って成形ができます。 接着力、防水性に優れています。
    用途土木、建築、設備、配管関係など、幅広い分野に使用可能で、コンクリート二次製品の補修にも性能を発揮します。配合粉体:1kg、水:300g圧縮強度(N/mm2)7日:14.0以上、14日:20.0以上、28日:25.0以上接着強度(N/mm2)7日:0.60以上、14日:0.80以上、28日:1.00以上
  • ウェットブラスト用重曹 エスコ

    ウェットブラスト用重曹

    エスコ
    ¥16,700税込¥18,370
    1袋(25kg)
    当日出荷
    人・環境に優しいパウダーです。 モース硬度2.5の柔らかさで素材を傷つけません。 中間粒径(平均0.2mm)で使用範囲が広くコストパフォーマンスの良いマジックパウダーです。
    仕様●内容量:25kg●粒径:0.2mm
  • マグネシアセメント CC印(ニッカトー)

    マグネシアセメント

    CC印(ニッカトー)
    ¥54,980税込¥60,478
    1袋(25kg)
    当日出荷から11日以内出荷
    使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状型式M-2温度(℃)(乾燥)常温または50~60、(焼固)1300粒径(μm)(最大)80最高使用温度(℃)2400化学組成MgO 97%密度(充填)1.8性質粗粒のマグネシア質で高固着力乾燥時間(時間)24
  • サブマージアーク溶接材料 フラックス 神戸製鋼

    サブマージアーク溶接材料 フラックス

    神戸製鋼
    ¥18,980税込¥20,878
    1袋(25kg)
    当日出荷
    錆、汚れなどの影響を受け難く、耐ピット性、X線性能が優れます。
    用途産機、製缶、鉄骨、橋梁などの突合せおよび下向すみ肉溶接JIS規格Z 3183 S502-H相当
  • 現場加熱式特殊合材「アスコンライト」細粒タイプ 墨東化成工業

    現場加熱式特殊合材「アスコンライト」細粒タイプ

    墨東化成工業(2件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1袋(25kg)ほか
    翌日出荷
    アスコンライトは、舗設現場で加熱してから施工する袋詰アスファルト合材です。プラントで製造した合材と変わらない強度で、すばやい硬化を実現しました。
    用途ガスの供給管や水道の給水管の埋設、信号機や道路標識の新設、マンホールの交換といった小規模工事に最適な商品です。使用の目安厚さ1cm×1(m2):1袋、厚さ3cm×1(m2):3袋危険物の類別非危険物粒径(mm)約5
  • ジャストマザール 友定建機

    ジャストマザール

    友定建機
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    3日以内出荷
    25kgセメント一袋練りです。 小型でも強力なモーターです。 取っ手部にコマが付いて、一人でも積み下ろしが簡単です。
    用途モルタルの混錬トラスコ品番851-0824材質スチール全長(mm)650出力(kW)0.55容量(L)70電源(V)100全幅(mm)700全高(mm)1000対応材質セメント深さ(mm)300回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])34/42ドラム口径(Φmm)680
  • NBモルタル 陽光物産

    NBモルタル

    陽光物産
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(25kg)
    翌日出荷
    ノンブリージング性と無収縮性に優れたセメント系パッド材です。 所定の水量で練り混ぜたモルタルは安定した無収縮性を示します。 (無収縮とは材令7日に於ける膨張収縮が収縮を示さないことをいいます。 セメントモルタルの宿命である乾燥収縮による収縮は避けられません。) 強度の発現が早く初期強度に優れると共に、長期強度にも優れています。 成形性に優れ、施工したままの形を保って硬化します。性能は勿論、荷扱い、保管、施工性まで、あらゆる作業性に優れています。
    用途柱脚グラウト(鉄骨柱ベース下充填モルタル)、機械グラウト、アンカーボルト定着、鉄製耐震壁グラウト、鋼板巻き立てグラウト仕様加える水の量:4.0~4.3L/袋容積練上り:13L/袋標準使用量96袋/m3圧縮強度(N/mm2)25(24時間)、38.9(3日)、46.4(7日)、46.4(28日)危険物の類別非危険物
  • ボイラーソルト 塩化ナトリウム(※非食塩) 鳴門塩業

    ボイラーソルト 塩化ナトリウム(※非食塩)

    鳴門塩業(2件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1袋(25kg)
    6日以内出荷
    4~5mmのブリケット状の塩です。取り扱いが容易であることが特徴です。
    用途ボイラー軟水再生用、道路融氷雪用、土壌処理用、他にご使用いただいています。成分塩化ナトリウム形状アーモンド状純度(%)95.0以上主原料鳴門の海水
  • 高炉セメントB種 太平洋セメント

    高炉セメントB種

    太平洋セメント(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(25kg)
    3日以内出荷
    高炉セメントはポルトランドセメントに高炉スラグ微粉末を所定量混合して製造されたセメントです。 高炉スラグ微粉末は溶鉱炉で銑鉄を製造する際に副生する溶融状態の高炉スラグを水などで急冷固化し微粉砕したもので、 セメントの水和反応で生成した水酸化カルシウムなどのアルカリ性物質や、石膏などの刺激により水和・硬化する「潜在水硬性」と呼ばれる性質をもっています。 このため、高炉セメントでは配合された高炉スラグ微粉末の潜在水硬性が長期にわたり発揮され、緻密で安定な硬化体組織を形成しますので、 長期強度発現性や化学抵抗性に優れたコンクリートを製造することができます。 高炉セメントは混合される高炉スラグ微粉末の分量により、A種(5を超え30%以下)、B種(30を超え60%以下)、C種(60を超え70%以下)の三種類に分類されますが、 その中でもB種が最も多く生産され、幅広い分野で使用されています。
    用途一般土木工事、一般建築構造物の基礎工事、ダム・橋梁・地中梁等のマスコンクリート、河川・港湾・上下水道工事、道路・トンネル・鉄道工事密度(g/cm3)3.04危険物の類別非危険物面積(cm2)比表面積:3750(JIS規格値≧3000)
  • NSゼロヨン 日本化成

    NSゼロヨン

    日本化成
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(25kg)
    3日以内出荷
    NSハイフレックスHF-1000の混入により、ポリマーセメントモルタルとして接着耐久性に優れ、長期間高い接着力を保持します。 ゼロ接点から10mmまでの幅広い補修ができます。抜群の作業性、仕上り性を有しており、作業効率向上と工期短縮が図れます。 各種仕上材の下地調整に幅広く使用できます。
    適合(部位)内・外壁、内・外床、手摺天端、天井(仕上)クロス、水性塗料、エマルション系仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、PC板、ブロック、ALCパネル
  • 楽土 標準色 陽光物産

    楽土 標準色

    陽光物産(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(25kg)
    翌日出荷
    透水性に優れ、施工の翌日には歩けます。 所定の厚さで均し、水を掛けるだけで施工が簡単。
    用途防草土、歩経路舗装(公園の歩道、庭の通路、物干し場など)容積練上り:13.5L/袋標準使用量2.2袋/3(3cm厚)、3.7袋/3(5cm厚)
  • 硫酸カリウム Van Iperen

    硫酸カリウム

    Van Iperen
    ¥8,298税込¥9,128
    1袋(25kg)
    翌々日出荷
    カリウム肥料です。
    用途養液栽培用肥料形状白色微粒子種類単肥