カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,802)
  • メカニカル部品(2,767)
  • テープ(868)
  • 自動車純正部品(654)
  • 制御機器(630)
  • 機構部品(507)
  • 空調・照明・電設資材(465)
  • 切削工具(371)
  • 作業工具(275)
  • 配管・水廻り設備部材(240)
  • 物流用品(202)
  • 油圧機器・油圧ホース(190)
  • 科学研究・開発用品(185)
  • 電気材料(171)
  • 測定用品(149)
  • FA担当者のオススメ新商品(145)
  • 農業機械(132)
  • ねじ・ボルト・釘(129)
  • 建築金物(117)
  • 医療(97)
  • 自動車補修部品(89)
  • 安全標識(83)
  • パソコン/周辺機器(83)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(70)
  • バイク部品(57)
  • 安全用品(56)
  • 事務用品(56)
  • 溶接用品(48)
  • 作業服(44)
  • バイク純正部品(42)
  • はんだ関連・静電気対策用品(42)
  • 家電(40)
  • 電動工具(39)
  • トラック純正部品(37)
  • 建材・エクステリア(36)
  • 梱包用品(35)
  • 安全靴・作業靴(34)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(32)
  • 保管用品(31)
  • 接着剤・補修材(31)
  • オフィス家具(29)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(28)
  • 空圧工具(25)
  • 店舗什器・備品(23)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(22)
  • 農業・園芸資材(22)
  • フォークリフト・産機・建機用品(21)
  • 卓上消耗品(18)
  • 研磨材(18)
  • 清掃用品(17)
  • カー用品(17)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 介護用品(15)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • 学童・教育用品(14)
  • トラック用品・パーツ(13)
  • 厨房用品(12)
  • クリーンルーム用品(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 日用品(10)
  • 防災用品(10)
  • トラック輸送・安全用品(10)
  • 縫製用品(10)
  • 安全保護具(9)
  • 防犯用品(8)
  • 住設機器(8)
  • ヘルスケア(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 整備工具・収納(7)
  • 手袋(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 塗料(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 自転車部品(4)
  • 測定関連サービス(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 完成車(1)
  • エンジン工具(1)

「25n」の検索結果

関連キーワード
15,345件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレキシブル管カッタ 25N REX(レッキス工業)

    フレキシブル管カッタ 25N

    REX(レッキス工業)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    当日出荷
    ウレタンローラー、樹脂ローラーの採用により外被覆の塩化ビニール層のよじれが少なく、スムーズに切断できます。ステンレス管のめくれ、へこみが少なく、きれいに切れます。
    用途ガス用フレキシブル管の切断。水用ステンレスフレキシブル管の切断。質量(g)245切断能力(mm)8~25回転半径(mm)110(20A切断時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • T Series(TILM25N) SMC

    T Series(TILM25N)

    SMC
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)22.2最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)外径(Φmm)25.4使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)1チューブ内径(inch)7/8
  • Vコーナーライン P-25N フクビ化学

    Vコーナーライン P-25N

    フクビ化学
    ¥42,980税込¥47,278
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    クロスの出隅をきれいに仕上げる。環境にもやさしい下地材。 省石油で、かつCO2排出量削減効果の優れた環境配慮型素材ハイブリッド塩ビ『neo-V(ネオ・ブイ)』配合の製品です。
    用途下地補強用長さ(m)2.5
  • (D25N)メーター セット MAZDA(マツダ)

    (D25N)メーター セット

    MAZDA(マツダ)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    3日以内出荷
  • ハーネス フロント (B25N) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (B25N)

    MAZDA(マツダ)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    3日以内出荷
  • (D25N)メーター セット MAZDA(マツダ)

    (D25N)メーター セット

    MAZDA(マツダ)
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    3日以内出荷
  • インデックスハンドル SD-100-25N 三木プーリ

    インデックスハンドル SD-100-25N

    三木プーリ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷
    ・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
    A100サイズ100B40タイプ差動型F17D20E26構造差動型目盛目盛なし回転比45316
  • ブラケット ハーネス (B25N) MAZDA(マツダ)

    ブラケット ハーネス (B25N)

    MAZDA(マツダ)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷
  • フロート 25N-14385-00 YAMAHA(ヤマハ)

    フロート 25N-14385-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
  • ハーネス エミッション (B25N) MAZDA(マツダ)

    ハーネス エミッション (B25N)

    MAZDA(マツダ)
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1個
    3日以内出荷
  • (B25N-)ボンネット インシュレーター MAZDA(マツダ)

    (B25N-)ボンネット インシュレーター

    MAZDA(マツダ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
  • スピードメーター (B25N) MAZDA(マツダ)

    スピードメーター (B25N)

    MAZDA(マツダ)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    3日以内出荷
  • ラベル タイヤ (G25N) MAZDA(マツダ)

    ラベル タイヤ (G25N)

    MAZDA(マツダ)
    ¥139税込¥153
    1個
    3日以内出荷
  • メーター セット (B25N) MAZDA(マツダ)

    メーター セット (B25N)

    MAZDA(マツダ)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    3日以内出荷
  • タンク フューエル (B25N) MAZDA(マツダ)

    タンク フューエル (B25N)

    MAZDA(マツダ)
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    3日以内出荷
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SD25N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SD25N

    ParkerTAIYO
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • コンソールリヤー (B25N) MAZDA(マツダ)

    コンソールリヤー (B25N)

    MAZDA(マツダ)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    3日以内出荷
  • マットフロアー (B25N) MAZDA(マツダ)

    マットフロアー (B25N)

    MAZDA(マツダ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
  • MG Series(MGPM25N) SMC

    MG Series(MGPM25N)

    SMC
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SK25N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SK25N

    ParkerTAIYO
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3LB25N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3LB25N

    ParkerTAIYO
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • サンテナーB#25N サンコー(三甲)

    サンテナーB#25N

    サンコー(三甲)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    用途納豆カップ用コンテナー種別B25N材質PP色オレンジ容量(L)24.9有効内寸(mm)590×373×103外寸(mm)636×419×118内寸(mm)597×380×112フタなし底形状斜格子網目圧縮荷重(kN[kgf])10.29(1050)コンテナ種類メッシュ外寸(幅×奥行×高さ)(mm)636×419×118
  • (B25N5)ガード(L) マッド MAZDA(マツダ)

    (B25N5)ガード(L) マッド

    MAZDA(マツダ)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    3日以内出荷
  • オイルレスガススプリング(25N) ジョー・プリンス竹下

    オイルレスガススプリング(25N)

    ジョー・プリンス竹下
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷
    シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
    用途車両、事務機器、各種扉開閉用付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応ガス反力(N[kgf])最適最大長時:25[2.6]、最小長時:30[3.1]
  • 【レンタル】卓上型電気炉 本体 AMF-25N 200V アサヒ理化製作所

    【レンタル】卓上型電気炉 本体 AMF-25N 200V

    アサヒ理化製作所
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    炉内をガス置換出来る様に一体成型し、扉との気密性を良くしてあります。標準でガス出入口ノズルもついていますので(本体後方)ガス準ガス雰囲気炉としても使用出来ます。セラミックファイバーによる熱板一体成形ですから従来の機種に比べて昇温時間が早く(1000℃迄約60分)尚高温での保持電力も少なくて経済的です。外壁の温度が上がらないようにクールファンを内蔵していますので熱くありません。
    制御方式デジタル式PID制御外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×760×600電気容量AC200V15A単相扉開閉方式横開きタイプ温度設定単位1℃単位断熱材セラミックファイバーRCFサービス分類レンタル
  • サンバケット#25N(ハンドル付) サンコー(三甲)

    サンバケット#25N(ハンドル付)

    サンコー(三甲)(1件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    ハンドルを利用したスタッキングが可能なネスティングコンテナです。 強度と安定性に優れ、重量工業部品の保管・輸送に最適です。
    トラスコ品番342-4863材質PP形状底面:格子リブ質量(kg)1.92色ライトグレー材質(本体)ポリプロピレン(PP)容量(L)22.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)454×340×202内寸(mm)409×300×197底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])8.18(835)ネスティング高さ(mm)77材質(金具)スチール(クロメートメッキ)適合カード差し両短辺9型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)367×270×172外寸(幅×奥行×高さ)(mm)454×340×202有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)367×270×172
  • 10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブ(テーパーめねじ×テーパーめねじ)(S25Nシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブ(テーパーめねじ×テーパーめねじ)(S25Nシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    仕様逆流防止装置付、黄銅10Kボール弁、テーパめねじ、めっき付き形状ストレート使用温度範囲(℃)0~80(一次側:常温/二次側逆流時:80以下)寸法H(mm)51規格面間:キッツ標準、肉厚:日本水道協会基準JWWA E-3最高使用圧力(MPa)0.98(0℃~80℃の冷温水)接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)40材質(ボール)C3771BE使用流体水材質(キャップ)C3771BEJIS規格管接続:JISB0203ハンドル形状T形クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
  • サンカット EF-25N 出光NTG

    サンカット EF-25N

    出光NTG
    ¥27,980税込¥30,778
    1缶(20L)
    10日以内出荷
    不活性硫黄系の塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。 淡色・低ミストで、優れた作業環境を提供します。
    用途合金鋼のフライス加工。鋼・合金鋼の歯車研削加工。容量(L)20規格JIS N3種7号相当引火点(℃)180外観淡黄色透明危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)25.9(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L色(ASTM)L2.5危険物の性状非水溶性
  • MG Series(MGPL25N) SMC

    MG Series(MGPL25N)

    SMC
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(N) NPT
  • エコンボックス#25N セット サンコー(三甲)

    エコンボックス#25N セット

    サンコー(三甲)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    3日以内出荷
    材質PP形状底面:斜格子リブ高さ(mm)(内寸)157短辺(mm)(内寸)333、(外寸)381長辺(mm)(内寸)491、(外寸)557有効内寸(mm)短辺:316、長辺:474圧縮荷重(kN[kgf])5.77[588]外寸法・高さ(mm)185RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)157
  • ねじマイクロメーター SW-25N ナリカ

    ねじマイクロメーター SW-25N

    ナリカ
    ¥6,700税込¥7,370
    1個
    5日以内出荷
    強固な塗装とメッキでサビに強い仕上げです。
    寸法(mm)52×128×20測定範囲(mm)0.01~25最小目盛(mm)0.01
  • Φ10.0x4.5mm/ 25N 強力マグネット エスコ

    Φ10.0x4.5mm/ 25N 強力マグネット

    エスコ
    ¥470税込¥517
    1個
    翌日出荷
    小さなサイズでも強力磁力
    仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)Φ10×4.5吸着力(N)25(2.5kgf)使用温度(℃)80以下入数1個
  • カバーサイド RH アッパグリーン+ロア 36001-0153-25N Kawasaki

    カバーサイド RH アッパグリーン+ロア 36001-0153-25N

    Kawasaki
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    5日以内出荷
    代表車種KX450E9F
  • Φ10x4.5mm/ 25N 強力マグネット エスコ

    Φ10x4.5mm/ 25N 強力マグネット

    エスコ
    ¥395税込¥435
    1個
    翌日出荷
    雄ねじ付
    仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ10×4.5(雄ネジ部分込:11.5)吸着力(N)25(2.5kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM3
  • 空気圧シリンダ 10Z-3LK25N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3LK25N

    ParkerTAIYO
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式LK(クレビスカット形・軸直角方向フート形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10S-6RSD25N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-6RSD25N

    ParkerTAIYO
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッション有りシリーズ10S-6R作動方式複動・片ロッドシリンダー径(Φmm)25
  • 25N・m/ 12,000rpm エアーインパクトドライバーキット エスコ

    25N・m/ 12,000rpm エアーインパクトドライバーキット

    エスコ
    ¥13,800税込¥15,180
    1台
    翌日出荷
    プラグ付。正逆転付
    仕様●使用トルク範囲:0~25N・m●最大トルク:25N・m●能力(ボルト径):4~5mm●全長:185mm●重量:700g●無負荷回転数:0~12,000rpm●エアー消費量:170L/min●使用圧力:0.63MPa●六角シャンク:6.35mm●吸入口:Rc(PT)1/4"●使用コンプレッサー:2.5HP以上●付属品:(-)ビット:5mm×50mm(1本)・6mm×50mm(2本)、(+)ビット#1×65mm(1本)・#2×65mm(2本)・#2×100mm(1本)、プラグ1個、ケース1個
  • カバーサイド LH アッパグリーン+ロア 36001-0151-25N Kawasaki

    カバーサイド LH アッパグリーン+ロア 36001-0151-25N

    Kawasaki
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    5日以内出荷
    代表車種KX450E9F
  • 5 -25N・m(3/8DR) トルクレンチ エスコ

    5 -25N・m(3/8DR) トルクレンチ

    エスコ
    ¥19,500税込¥21,450
    1丁
    翌日出荷
    視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 右方向測定
    仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N・m):5~25●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):317.4●重量(g):500●精度:±3%
  • 肝臓模型 K25N ナリカ

    肝臓模型 K25N

    ナリカ
    ¥21,800税込¥23,980
    1個
    5日以内出荷
    ソフトな素材でできた実物大の肝臓模型です。肝臓の形、構造、特徴を学習するのに最適です。
    仕様観察可能部位:4つの肝葉、胆のう、肝管、固有肝動脈その他台付き寸法(mm)180×180×120