曜日別特売

サンバケット#25N(ハンドル付)

サンバケット#25N(ハンドル付) - サンコー(三甲)サンバケット#25N(ハンドル付) - サンコー(三甲)サンバケット#25N(ハンドル付) - サンコー(三甲)
(1件のレビュー)

ハンドルを利用したスタッキングが可能なネスティングコンテナです。
強度と安定性に優れ、重量工業部品の保管・輸送に最適です。

トラスコ品番
342-4863
材質
PP
形状
底面:格子リブ
質量(kg)
1.92
色
ライトグレー
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
容量(L)
22.2
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
454×340×202
内寸(mm)
409×300×197
底形状
格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
8.18(835)
ネスティング高さ(mm)
77
材質(金具)
スチール(クロメートメッキ)
適合カード差し
両短辺9型
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
367×270×172
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
454×340×202
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
367×270×172
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3713011620220401GL802
¥7,890
¥7,598
¥8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37130116
2023-08-26
用途: 機械の切屑受け
製造業

耐熱性がよく、擦ったりした際の摩耗性に優れている

お値段は張るが、十分元を取れると思う。安物を2点買うならこれを1点買った方が良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする