カテゴリ

  • テープ(672)
  • メカニカル部品(663)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(466)
  • 空調・照明・電設資材(431)
  • 機構部品(407)
  • 切削工具(342)
  • 制御機器(309)
  • 作業工具(207)
  • 電気材料(147)
  • 農業機械(130)
  • 物流用品(127)
  • 配管・水廻り設備部材(124)
  • ねじ・ボルト・釘(112)
  • 測定用品(100)
  • 自動車補修部品(85)
  • 油圧機器・油圧ホース(80)
  • 建築金物(76)
  • 安全標識(75)
  • パソコン/周辺機器(71)
  • FA担当者のオススメ新商品(68)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(58)
  • バイク部品(55)
  • 科学研究・開発用品(55)
  • 事務用品(53)
  • 安全用品(47)
  • 作業服(43)
  • 溶接用品(40)
  • 家電(30)
  • 安全靴・作業靴(29)
  • はんだ関連・静電気対策用品(27)
  • 電動工具(25)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
  • 医療(22)
  • 農業・園芸資材(20)
  • 接着剤・補修材(18)
  • 建材・エクステリア(18)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(17)
  • 研磨材(17)
  • カー用品(16)
  • オフィス家具(15)
  • 空圧工具(15)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • 保管用品(13)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • トラック用品・パーツ(13)
  • 卓上消耗品(12)
  • 厨房用品(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 縫製用品(10)
  • 学童・教育用品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • 梱包用品(7)
  • 日用品(7)
  • 清掃用品(7)
  • 住設機器(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 安全保護具(6)
  • 手袋(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 防犯用品(5)
  • 防災用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 塗料(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 自転車部品(3)
  • 介護用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 食品・飲料(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • エンジン工具(1)

「25n」の検索結果

関連キーワード
5,441件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレキシブル管カッタ 25N REX(レッキス工業)

    フレキシブル管カッタ 25N

    REX(レッキス工業)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    当日出荷
    ウレタンローラー、樹脂ローラーの採用により外被覆の塩化ビニール層のよじれが少なく、スムーズに切断できます。ステンレス管のめくれ、へこみが少なく、きれいに切れます。
    用途ガス用フレキシブル管の切断。水用ステンレスフレキシブル管の切断。質量(g)245切断能力(mm)8~25回転半径(mm)110(20A切断時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vコーナーライン P-25N フクビ化学

    Vコーナーライン P-25N

    フクビ化学
    ¥42,980税込¥47,278
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    クロスの出隅をきれいに仕上げる。環境にもやさしい下地材。 省石油で、かつCO2排出量削減効果の優れた環境配慮型素材ハイブリッド塩ビ『neo-V(ネオ・ブイ)』配合の製品です。
    用途下地補強用長さ(m)2.5
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SD25N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SD25N

    ParkerTAIYO
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SK25N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SK25N

    ParkerTAIYO
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3LB25N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3LB25N

    ParkerTAIYO
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • オイルレスガススプリング(25N) ジョー・プリンス竹下

    オイルレスガススプリング(25N)

    ジョー・プリンス竹下
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷
    シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
    用途車両、事務機器、各種扉開閉用付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応ガス反力(N[kgf])最適最大長時:25[2.6]、最小長時:30[3.1]
  • 10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブ(テーパーめねじ×テーパーめねじ)(S25Nシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブ(テーパーめねじ×テーパーめねじ)(S25Nシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    仕様逆流防止装置付、黄銅10Kボール弁、テーパめねじ、めっき付き形状ストレート使用温度範囲(℃)0~80(一次側:常温/二次側逆流時:80以下)寸法H(mm)51規格面間:キッツ標準、肉厚:日本水道協会基準JWWA E-3最高使用圧力(MPa)0.98(0℃~80℃の冷温水)接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)40材質(ボール)C3771BE使用流体水材質(キャップ)C3771BEJIS規格管接続:JISB0203ハンドル形状T形クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
  • ねじマイクロメーター SW-25N ナリカ

    ねじマイクロメーター SW-25N

    ナリカ
    ¥6,700税込¥7,370
    1個
    5日以内出荷
    強固な塗装とメッキでサビに強い仕上げです。
    寸法(mm)52×128×20測定範囲(mm)0.01~25最小目盛(mm)0.01
  • 空気圧シリンダ 10Z-3LK25N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3LK25N

    ParkerTAIYO
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式LK(クレビスカット形・軸直角方向フート形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10S-6RSD25N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-6RSD25N

    ParkerTAIYO
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッション有りシリーズ10S-6R作動方式複動・片ロッドシリンダー径(Φmm)25
  • 肝臓模型 K25N ナリカ

    肝臓模型 K25N

    ナリカ
    ¥21,800税込¥23,980
    1個
    5日以内出荷
    ソフトな素材でできた実物大の肝臓模型です。肝臓の形、構造、特徴を学習するのに最適です。
    仕様観察可能部位:4つの肝葉、胆のう、肝管、固有肝動脈その他台付き寸法(mm)180×180×120
  • 空気圧シリンダ 10Z-3TA25N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3TA25N

    ParkerTAIYO
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動
  • ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N ニッセイ

    ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N

    ニッセイ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    6日以内出荷
    枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)定格電流(A)0.61/0.54/0.54定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710出力軸方向(入力側から見た場合)平行許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
  • 空気圧シリンダ 10Z-3TB25N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3TB25N

    ParkerTAIYO
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式TB(ヘッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SP25N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SP25N

    ParkerTAIYO
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式SP(後ポート形・基本形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3FP25N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3FP25N

    ParkerTAIYO
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式FP(後ポート形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10S-1RSD25N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1RSD25N

    ParkerTAIYO
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    9日以内出荷から24日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)25
  • 空気圧シリンダ 10S-1RST25N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1RST25N

    ParkerTAIYO
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)25クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)25
  • 空気圧シリンダ 10Z-3FB25N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3FB25N

    ParkerTAIYO
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 旋削用インサート 80°菱形ポジ コーテッドサーメット AP25N 三菱マテリアル

    旋削用インサート 80°菱形ポジ コーテッドサーメット AP25N

    三菱マテリアル
    ¥7,898税込¥8,688
    1箱(10個)
    当日出荷
    サーメット母材にPVDコーティングを施し、耐摩耗性や耐欠損性に優れ、安定した性能を発揮します。
    用途被削材:鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
  • 空気圧シリンダ 10Z-3TP25N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3TP25N

    ParkerTAIYO
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式TP(後ポート形・ロッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動
  • 空気圧シリンダ 10Z-3TK25N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3TK25N

    ParkerTAIYO
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    9日以内出荷から24日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式TK(クレビスカット形・ロッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動
  • 空気圧シリンダ 10Z-3LP25N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3LP25N

    ParkerTAIYO
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式LP(後ポート形・軸直角方向フート形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3FK25N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3FK25N

    ParkerTAIYO
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式FK(クレビスカット形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • C25N-Bシリーズ 中圧ガバナ CKD

    C25N-Bシリーズ 中圧ガバナ

    CKD
    ¥1,763税込¥1,939
    1個
    8日以内出荷
    種別部品
  • 空気圧シリンダ 10Z-3FA25N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3FA25N

    ParkerTAIYO
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS25N ニッセイ

    ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS25N

    ニッセイ
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    6日以内出荷
    枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)定格電流(A)0.31/0.31/0.28/0.28定格回転速度(r.p.m)1400/1410/1690/1720出力軸方向(入力側から見た場合)平行許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
  • ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N ニッセイ

    ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N

    ニッセイ
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1台
    6日以内出荷
    枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)定格電流(A)0.61/0.54/0.54定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710出力軸方向(入力側から見た場合)平行許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
  • ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25N ニッセイ

    ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25N

    ニッセイ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    6日以内出荷
    枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N50 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N50

    ParkerTAIYO
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)50
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N30 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N30

    ParkerTAIYO
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)30
  • ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS25N ニッセイ

    ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS25N

    ニッセイ
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1台
    6日以内出荷
    枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)定格電流(A)0.31/0.31/0.28/0.28定格回転速度(r.p.m)1400/1410/1690/1720出力軸方向(入力側から見た場合)平行許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
  • ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25N ニッセイ

    ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25N

    ニッセイ
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1台
    6日以内出荷
    枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N25 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N25

    ParkerTAIYO
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)25
  • エアハンド(ロングストローク)HFKL25N AirTAC

    エアハンド(ロングストローク)HFKL25N

    AirTAC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式標準複動式使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ貫通穴形
  • エアハンド(ロングストローク)HFTKL25N AirTAC

    エアハンド(ロングストローク)HFTKL25N

    AirTAC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動常時開形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ貫通穴形
  • エアハンド(ロングストローク)HFSKL25N AirTAC

    エアハンド(ロングストローク)HFSKL25N

    AirTAC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動常時閉形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ貫通穴形
  • ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S25N ニッセイ

    ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S25N

    ニッセイ
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    6日以内出荷
    枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N45 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N45

    ParkerTAIYO
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)45
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N20 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N20

    ParkerTAIYO
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)20