カテゴリ

  • 農業機械(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)

「25t61」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D40ステンレスジョイント 岡田装飾金物

    D40ステンレスジョイント

    岡田装飾金物
    139税込153
    1本
    当日出荷
    耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
    用途レールの連結に使用適合D40材質/仕上ステンレス質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • FRLユニット 日本精器

    FRLユニット

    日本精器
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    エアフィルタ、レギュレータ、ルブリケータ機能を専用アタッチメントで接続したモジュラタイプのユニットです。 金属ボトル、圧力計、ブラケットを標準装備しています。
    使用圧力(MPa)0.05~1.0質量(kg)1.9全幅(mm)230全高(mm)224ねじの種類Rc貯油量(cm3)200使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)周囲温度(℃)5~60流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付
  • タイミングベルト T10形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト T10形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
    ベルト形T10歯ピッチ(mm)10材質(ベルト)ポリウレタン種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)45
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SanDisk SDSSDE30-2T00-J25 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SanDisk SDSSDE30-2T00-J25 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。SanDisk/サンディス。・SSD。SDSSDE30-2T00-J25。SDSSDE30-2T00-J26。SDSSDE30-2T00-J27。SDSSDE30-480G-J25。SDSSDE30-480G-J26。SDSSDE60-250G-J25。SDSSDE60-500G-J25。SDSSDE60-1T00-J25。SDSSDE60-2T00-J25。SDSSDEX2-480G-J25。SDSSDEX2-960G-J25。SDSSDEX2-1T92-J25。SDSSDE80-500G-J25。SDSSDE80-1T00-J25。SDSSDE80-2T00-J25。SDSSDT40-4T00-NA25。SDSSDT40-8T00-NA25。PRO-BLADE TRANSPORT。SDPM2NB-0000-GBAND。SDPM2NB-001T-GBAND。SDPM2NB-002T-GBAND。SDPM2NB-004T-GBAND。SDSSDE61-500G-J25。SDSSDE61-500G-J25。SDSSDE61-1T00-G25B。SDSSDE61-1T00-G25M。SDSSDE61-1T00-J25。SDSSDE61-2T00-G25B。SDSSDE61-2T00-G25M。SDSSDE61-2T00-J25。SDSSDE61-4T00-G25B。SDSSDE61-4T00-G25M。SDSSDE61-4T00-J25。SDSSDE61-4T00-J25。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • エクストリーム ポータブルSSD V2 SanDisk(サンディスク)

    エクストリーム ポータブルSSD V2

    SanDisk(サンディスク)
    72,980税込80,278
    1個
    当日出荷
    パワフルでポータブル 読み取り速度1050MB/秒、書き込み速度1000MB/秒の高速NVMeソリッドステートパフォーマンスを発揮する、ポータブルで大容量のこのドライブは、コンテンツ制作や映像の録画に最適です。 頑丈で持ち運びに便利 最大2メートルの高さからの落下保護とIP55の防水・防塵の優れた耐久性でドライブを衝撃から守ります。 いつでも携帯 便利なカラビナループでドライブをベルトの穴やリュックに取り付けられるので、外出時にも安心して携帯できます。 プロフェッショナルグレードのストレージ サンディスク(R)は世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドで、ベストショットや映像を守ります。
    付属品USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aアダプター寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約8.95×52.42×100.54インターフェースUSB 3.2 Gen2コネクタUSB-C互換性USB 3.2 Gen 2(10Gb/秒)、USB 3.0, USB 2.0
  • エクストリーム ポータブルSSD SanDisk Extreme Portable SSD SanDisk(サンディスク)

    エクストリーム ポータブルSSD SanDisk Extreme Portable SSD

    SanDisk(サンディスク)
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    読み出し速度1050MB/秒、書き込み速度1000MB/秒の高速NVMe(TM)ソリッドステートパフォーマンスを発揮する、ポータブルSSD。※メーカー内テストの結果に基づきます。ホスト機器、インターフェース、使用状況、その他の要因により、パフォーマンスが低下する場合があります。停電、ウィルス攻撃、自然災害時でも、信頼性を重視して設計されたドライブに大切なデータのコピーが保存されるので安心です。便利なカラビナループでドライブをベルトの穴やリュックに取り付けられるので、外出時にも安心して携帯できます。
    セット内容Extreme Portable SSD、USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aアダプター、安全および保証ガイド寸法(mm)100.8×52.55×9.6ブラックインターフェースUSB 3.2 Gen 2
  • ポンプダイヤフラム BIGM(丸山製作所)

    ポンプダイヤフラム

    BIGM(丸山製作所)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    部品名称ポンプダイヤフラム図解NoGD400A キャブレタ、マフラ、エアクリーナ部品 ポンプダイヤフラム_No.17、MD3020L エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.25、DK-J60T エンジン(キャブレータ,マフラ,スタータ)部品 ポンプダイヤフラム_No.19、MDJ61G-26 -A キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.18、MD3020M-9 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.20、MD4020M エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.16、MD571-A エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.22、MD575GT-26-1キャブレタ,マフラ,スタータ部品_No.19、DKJ40G-23-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 ポンプダイヤフラム_No.17、GD300A キャブレタ、マフラ、エアクリーナ部品 ポンプダイヤフラム_No.17、MD3010 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.25、MDJ600 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.17など
  • PPカバー 11cm用丸蓋 マルケイ(国際化工)

    PPカバー 11cm用丸蓋

    マルケイ(国際化工)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
    材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)121×19適合品番A59、A74、A79、B32、B33、E70、E71、E134、E152、G11、G26、G29、G31、G45、G48、G50、G51、G61、G63、G88、G91、G96、G131、GC24、GC55、GO65、J5、J6、JT7、L11、S66、S76、T25、T26、T28、T60、T2001、T2002、T2003、T2009、530適合サイズ(cm)最大径11.5電子レンジ×食器洗浄機
  • SanDisk エクストリーム ポータブルSSD 4TB SanDisk(サンディスク)

    SanDisk エクストリーム ポータブルSSD 4TB

    SanDisk(サンディスク)
    269,800税込296,780
    1個
    当日出荷
    最大読出し速度1050MB/秒、最大書込み速度1000MB/秒で高解像度の写真や動画を超高速にバックアップ、編集、管理。超高速転送を実現するUSB 3.2 Gen 2に対応。USB Type-CケーブルとUSB Type-A変換アダプタ同梱で、WindowsとMac、スマートフォンに対応。4TBの大容量ニーズに対応。
    付属品USB-C&USB-Cケーブル、USBType-A変換アダプタ、取扱説明書質量(g)約52対応OSWindows(R)10, Windows 8.1, Windows 7,macOS High Sierra, Sierra, Mac OS X El Capitan寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52.5×100.8×9.6保護等級IP55インターフェースUSB Type-C/USB Type-A, USB 3.2 Gen 2 ポート(USB下位互換あり)保証期間5年間限定保証耐久性耐衝撃 (最大1500G) 、耐振動 (5gRMS, 10-2000HZ) 、耐温度(-20℃~70℃)転送速度(MB/sec)読出し(最大)1050、書込み(最大)1000容量(TB)4
  • ライトズーム2ガタバルブカンビ BIGM(丸山製作所)

    ライトズーム2ガタバルブカンビ

    BIGM(丸山製作所)
    889税込978
    1個
    8日以内出荷
    規格62、63フクム図解NoMS058-20 希望付属品部品_No.61、MS058-25 希望付属品部品_No.61、MS058T-25 希望付属品部品_No.61、SD058T-20 希望付属品部品 ライトズーム2ガタバルブカンビ_No.61、MS058T-20 希望付属品部品_No.61、MK058T-20 希望付属品部品_No.61、MK058-25 希望付属品部品_No.61、MK058-20 希望付属品部品_No.61、SD058-20 希望付属品部品 ライトズーム2ガタバルブカンビ_No.61、MK058T-25 希望付属品部品_No.61、SD058-25 希望付属品部品 ライトズーム2ガタバルブカンビ_No.61、SD058T-25 希望付属品部品 ライトズーム2ガタバルブカンビ_No.61
  • シユラウド BIGM(丸山製作所)

    シユラウド

    BIGM(丸山製作所)
    3,398税込3,738
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGD600 クランクケース、シリンダ、スタータ部品 シユラウド_No.25、MDJ60GT-26-1 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.25、MD575Tエンジン(シリンダ,クランクシャフト)部品_No.25、DKJ60GT-26-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 シユラウド_No.54、MD575GT-26-1クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.25、MDJ60G-15-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.54、MDJ60GT-26 クランクケース,シリンダ部品_No.25、MDJ61G-26 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.25、MD-J60T エンジン(シリンダ,クランクシャフト)部品_No.25、MDJ60GTS-26 クランクケース,シリンダ部品_No.25、MDJ61G-23 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.25、MDJ61G-15 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.25、GKD600 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 シユラウド_No.25など
  • プレート BIGM(丸山製作所)

    プレート

    BIGM(丸山製作所)
    419税込461
    1個
    8日以内出荷
    図解NoOS26KL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.57、OS23KL ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.58、OS23KU ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.58、MK058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.78、MK052 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.61、AD-K23M-L エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品 プレート_No.49、SD058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 プレート_No.78、OS23KG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.58、MS052T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.63、MK057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.78、MS058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.78、JA251 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.71、BC2520D BIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品 プレート_No.71など
  • チユウイマーク BIGM(丸山製作所)

    チユウイマーク

    BIGM(丸山製作所)
    119税込131
    1個
    8日以内出荷
    規格ウンテンチユウイ図解NoSD058-20 薬剤タンク部品 チユウイマーク_No.16、GS20EM 薬剤タンク、ハリマーク部品 チユウイマーク_No.12、MK058SP-20 薬剤タンク部品_No.14、SD057ST 薬剤タンク部品 チユウイマーク_No.17、MS058T-20 薬剤タンク部品_No.16、SD052 本体部品 チユウイマーク_No.61、MS072H 薬剤タンク部品_No.14、MS058R-25 薬剤タンク部品_No.14、MS056 本体部品_No.44、JAS058R-25 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.15、MS057 薬剤タンク部品_No.17、JAS058SP-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.15、SD058SP-20 薬剤タンク部品 チユウイマーク_No.14、MK058T-20 薬剤タンク部品_No.16、MS058SP-20 薬剤タンク部品_No.14、MK056 本体部品_No.44、MS055A 本体部品_No.44、JAS058SP-25 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.15、JAS058R-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.15など