カテゴリ

  • 機構部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • メカニカル部品(3)
  • バイク部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農具(1)

「25tac」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受 25TAC62SU NSK(日本精工)

    ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受 25TAC62SU

    NSK(日本精工)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    ・工作機械ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受。・精密ねじサポート用高精度スラストアンギュラ玉軸受は、従来のアンギュラ玉軸受の組合せ軸受、あるいはスラスト軸受を併用、配列した軸受構造に比べ、優れた特性を持っています。・ボール数を多くし、接触角を60°にしたことによりアキシアル剛性が大きく、円すいころ軸受や円筒ころ軸受に比べ起動トルクが小さいため、小さな駆動力で精度のよい回転が得られます。
    外径D(Φmm)62幅B(mm)15番号【NSK】25TAC62CSUHPN7C寸法r(mm)【最小】1寸法D1(mm)45寸法D2(mm)50.7内径d(Φmm)25寸法d1(mm)37寸法d2(mm)45許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4500許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑6000寸法r1(最小)(mm)0.6
  • 黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AC-SRRoHS2対応品 廣杉計器

    黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AC-SRRoHS2対応品

    廣杉計器
    19,980税込21,978
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールねじサポート用軸受 NSK(日本精工)

    ボールねじサポート用軸受

    NSK(日本精工)(5件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種別万能組合せ(単体)精度NES CLASSC 7C級(アキシアル振れP2相当)内部すきま予圧記号H(重予圧)
  • 単式スラストアンギュラ玉軸受 NSK(日本精工)

    単式スラストアンギュラ玉軸受

    NSK(日本精工)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500ACシリーズ 廣杉計器

    ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500ACシリーズ

    廣杉計器
    16,980税込18,678
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
  • ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400ACシリーズ 廣杉計器

    ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400ACシリーズ

    廣杉計器
    16,980税込18,678
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
  • TOKIO ミーティングチェア 塗装脚肘付 クリアブルー TOKIO(藤沢工業)

    TOKIO ミーティングチェア 塗装脚肘付 クリアブルー

    TOKIO(藤沢工業)
    19,980税込21,978
    1脚
    6日以内出荷
    仕様連結プラパート種類ミーティングチェア張地再生PET色(座面)クリアブルー
  • TOKIO ミーティングチェア 塗装脚肘付 クリアグリーン TOKIO(藤沢工業)

    TOKIO ミーティングチェア 塗装脚肘付 クリアグリーン

    TOKIO(藤沢工業)
    19,980税込21,978
    1脚
    6日以内出荷
    仕様連結プラパート種類ミーティングチェア張地再生PET色(座面)クリアグリーン
  • 黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) 廣杉計器

    黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)

    廣杉計器
    16,980税込18,678
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)PTFEUL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AC-RRoHS2対応品 廣杉計器

    黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AC-RRoHS2対応品

    廣杉計器
    19,980税込21,978
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    ワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400AC-Nシリーズ 廣杉計器

    ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400AC-Nシリーズ

    廣杉計器
    16,980税込18,678
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじねじの呼びM4ワッシャー外径(mm)10ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
  • スリムシリンダ DV25X25 コガネイ

    スリムシリンダ DV25X25

    コガネイ
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • 黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) 廣杉計器

    黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)

    廣杉計器
    17,980税込19,778
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) 廣杉計器

    黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)

    廣杉計器
    16,880税込18,568
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    ワッシャー/黒表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン6UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリムシリンダ DV25X125 コガネイ

    スリムシリンダ DV25X125

    コガネイ
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • TAC耐熱ダクト MD-25 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC耐熱ダクト MD-25

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    48,980税込53,878
    1本
    翌々日出荷
    特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。 伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。 使用の特殊コーティングガラスクロスは難燃性に優れています。(防炎1級合格品)
    用途熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに。長さ(m)5材質特殊コーティングガラスクロス使用温度範囲(℃)-20~250RoHS指令(10物質対応)対応
  • TAC耐熱ダクトMD-25 21115シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC耐熱ダクトMD-25 21115シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    40,980税込45,078
    1本
    5日以内出荷
    特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。使用の特殊コーティングガラスクロスは、難燃性に優れています。熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに。
  • TAC耐熱ダクトMD-25 21115シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC耐熱ダクトMD-25 21115シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    119,800税込131,780
    1本
    5日以内出荷
    特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。使用の特殊コーティングガラスクロスは難燃性に優れています。熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに。
    仕様●許容曲げ半径(mm):280●許容圧力(常温)(MPa):0.007●使用温度範囲(℃):-20~250●防炎1級合格品●材質/仕上:特殊コーティングガラスクロス●原産国:日本●コード番号:400-8998材質ステンレス鋼板長さ(m)5内径(Φmm)152.5外径(Φmm)155.5使用流体熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花アズワン品番67-2360-96特性難燃
  • TAC耐熱ダクトMD-25 21115シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC耐熱ダクトMD-25 21115シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    54,980税込60,478
    1本
    5日以内出荷
    。特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。使用の特殊コーティングガラスクロスは、難燃性に優れています。熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに。
    仕様●長さ(m):5●内径(mm):67.5●外径(mm):71.5●許容曲げ半径(mm):140●許容圧力(常温)(MPa):0.007●許容圧力(常温)(kgf/cm2):0.07●使用温度範囲:-20~250℃●材質/仕上:特殊コーティングガラスクロス・ステンレス鋼板●原産国:日本●コード番号:388-8235アズワン品番67-2360-91
  • TAC耐熱ダクトMD-25 21115シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC耐熱ダクトMD-25 21115シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    81,980税込90,178
    1本
    5日以内出荷
    防災1級合格品。 特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。使用の特殊コーティングガラスクロスは、難燃性に優れています。熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、
    仕様●許容曲げ半径(mm):210●許容圧力(常温)(MPa):0.007●許容圧力(常温)(kgf/cm2):0.07●使用温度範囲:-20~250℃●原産国:日本●コード番号:388-8251材質特殊コーティングガラスクロス・ステンレス鋼板長さ(m)5外径(mm)106.0アズワン品番67-2360-94内径(mm)102.5特性難燃
  • 耐熱ダクトホース TAC耐熱ダクトMD-25 21115シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    耐熱ダクトホース TAC耐熱ダクトMD-25 21115シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    52,980税込58,278
    1本(5m)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。 伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。 使用の特殊コーティングガラスクロスは難燃性に優れています(防炎1級合格品)。 熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに適します。
    材質特殊コーティングガラスクロス・SUS304シルバー長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~250最高使用圧力(MPa)0.007使用流体空気許容曲げ半径(mm)80許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07](常温)特性耐熱
  • 安心クッション(コーナー) TRUSCO

    安心クッション(コーナー)

    TRUSCO(15件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • マイルドハンドソープ ECO TRUSCO

    マイルドハンドソープ ECO

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    スクラブ粒子が深く入り込んだガンコな油汚れに強力に作用します。アロエエキスの働きにより手肌をすこやかにやさしく保ちます。トウモロコシの穂軸を使った天然スクラブを使用しているため、環境にやさしい商品です。
    用途機械工場・自動車整備工場・船舶工場・印刷工場・ガソリンスタンドなどでの手洗用。タイプスクラブ材質主成分:非イオン界面活性剤・スクラブ剤・アロエエキス(保湿成分)グリーン2018年トラスコ掲載ページ9 0620
  • 難燃異種接続材料N型 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    難燃異種接続材料N型

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    難燃 TAC レックスと異種管との接続に用いる接続材料です。異種管側はバンド締め、難燃TAC レックス側はテープ巻きとなります。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/25、ライニング鋼管/28、厚鋼/28、薄鋼/31、VP/25、VE/28
    寸法L(mm)85寸法d(mm)114.7内容1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6難燃 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)寸法D(mm)52素材難燃性
  • リアスチールスプロケット 520-44 44202-44 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 520-44 44202-44

    AFAM(アファム)
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:44202-44。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。カジバ[CAGIVA] 600W16 95-98。カジバ[CAGIVA] 350W12 93-96。カジバ[CAGIVA] 125Cruiser [クルーザー] 87-89。カジバ[CAGIVA] 125K7 92-93。カジバ[CAGIVA] 125Tamanaco [タマナコ] 88-91。カジバ[CAGIVA] 125W8/R Trail 92-95/96。取り付け穴径:8.5。歯数[丁数]:44。チェーンサイズ:520。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:145mm。取付穴数:6穴
    材質スチール(C45鋼)歯数44Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)8.5寸法PCD(mm)145チェーンサイズ520
  • リアスチールスプロケット 520-46 44202-46 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 520-46 44202-46

    AFAM(アファム)
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:44202-46。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。カジバ[CAGIVA] 600W16 95-98。カジバ[CAGIVA] 350W12 93-96。カジバ[CAGIVA] 125Cruiser [クルーザー] 87-89。カジバ[CAGIVA] 125K7 92-93。カジバ[CAGIVA] 125Tamanaco [タマナコ] 88-91。カジバ[CAGIVA] 125W8/R Trail 92-95/96。取り付け穴径:8.5。歯数[丁数]:46。チェーンサイズ:520。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:145mm。取付穴数:6穴
    材質スチール(C45鋼)歯数46Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)8.5寸法PCD(mm)145チェーンサイズ520
  • エアホース25m タイガー(防獣)

    エアホース25m

    タイガー(防獣)
    12,980税込14,278
    1巻(25m)
    7日以内出荷
    エアーホースの延長・交換用
    外径(Φmm)10内径(Φmm)6.5備考専用ジョイント(スーパーカプラ)付ホース長さ(m)25