カテゴリ
- 機構部品(8)
- バイク部品(2)
- メカニカル部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「25tac」の検索結果

黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AC-SRRoHS2対応品
廣杉計器¥19,980~税込¥21,978~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷色ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ボールねじサポート用軸受
NSK(日本精工)(5件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から翌々日出荷種別万能組合せ(単体)精度NES CLASSC 7C級(アキシアル振れP2相当)内部すきま予圧記号H(重予圧)
単式スラストアンギュラ玉軸受
NSK(日本精工)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500ACシリーズ
廣杉計器¥16,980税込¥18,6781袋(50個)8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400ACシリーズ
廣杉計器¥16,980税込¥18,6781袋(50個)8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)
廣杉計器¥16,980~税込¥18,678~1袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)PTFEUL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AC-RRoHS2対応品
廣杉計器¥19,980~税込¥21,978~1袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400AC-Nシリーズ
廣杉計器¥16,980税込¥18,6781袋(50個)8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじねじの呼びM4ワッシャー外径(mm)10ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
スリムシリンダ DV25X25
コガネイ¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)
廣杉計器¥17,980~税込¥19,778~1袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)
廣杉計器¥16,880~税込¥18,568~1袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/黒表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン6UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
スリムシリンダ DV25X125
コガネイ¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
安心クッション(コーナー)
TRUSCO(15件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
マイルドハンドソープ ECO
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷スクラブ粒子が深く入り込んだガンコな油汚れに強力に作用します。アロエエキスの働きにより手肌をすこやかにやさしく保ちます。トウモロコシの穂軸を使った天然スクラブを使用しているため、環境にやさしい商品です。用途機械工場・自動車整備工場・船舶工場・印刷工場・ガソリンスタンドなどでの手洗用。タイプスクラブ材質主成分:非イオン界面活性剤・スクラブ剤・アロエエキス(保湿成分)色グリーン2018年トラスコ掲載ページ9 0620
難燃異種接続材料N型
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷難燃 TAC レックスと異種管との接続に用いる接続材料です。異種管側はバンド締め、難燃TAC レックス側はテープ巻きとなります。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/25、ライニング鋼管/28、厚鋼/28、薄鋼/31、VP/25、VE/28寸法L(mm)85寸法d(mm)114.7内容1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6難燃 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)寸法D(mm)52素材難燃性
リアスチールスプロケット 520-44 44202-44
AFAM(アファム)¥6,198税込¥6,8181個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:44202-44。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。カジバ[CAGIVA] 600W16 95-98。カジバ[CAGIVA] 350W12 93-96。カジバ[CAGIVA] 125Cruiser [クルーザー] 87-89。カジバ[CAGIVA] 125K7 92-93。カジバ[CAGIVA] 125Tamanaco [タマナコ] 88-91。カジバ[CAGIVA] 125W8/R Trail 92-95/96。取り付け穴径:8.5。歯数[丁数]:44。チェーンサイズ:520。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:145mm。取付穴数:6穴材質スチール(C45鋼)歯数44T色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)8.5寸法PCD(mm)145チェーンサイズ520
リアスチールスプロケット 520-46 44202-46
AFAM(アファム)¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:44202-46。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。カジバ[CAGIVA] 600W16 95-98。カジバ[CAGIVA] 350W12 93-96。カジバ[CAGIVA] 125Cruiser [クルーザー] 87-89。カジバ[CAGIVA] 125K7 92-93。カジバ[CAGIVA] 125Tamanaco [タマナコ] 88-91。カジバ[CAGIVA] 125W8/R Trail 92-95/96。取り付け穴径:8.5。歯数[丁数]:46。チェーンサイズ:520。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:145mm。取付穴数:6穴材質スチール(C45鋼)歯数46T色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)8.5寸法PCD(mm)145チェーンサイズ520
エアホース25m
タイガー(防獣)¥12,980税込¥14,2781巻(25m)7日以内出荷エアーホースの延長・交換用外径(Φmm)10内径(Φmm)6.5備考専用ジョイント(スーパーカプラ)付ホース長さ(m)25