16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)難燃ケーブルグランド(V0シリーズ)
エコ商品
難燃材UL94V-0等級の66ナイロン製本体とシリコーン製シールの組合せにより、より難燃性を求められる機器に最適です。
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます 電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型20形 タイプ逆富士型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.7 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所水平天井専用 電池BB-04150A 非常灯評定番号LALE-034 認定番号【誘導灯】3AE-1079 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)231×632×54 再生紙使用マーク適合
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ローカルイーサネットデバイスに情報を転送できるリモートIOです。 デイジーチェーンでの接続も可能です。
用途産業用産業用リモートI/O、データ収集に最適なソリューションに。 寸法(mm)27.8×124×84(1.09×4.88×3.31 インチ) 質量(g)200 取付方式DINレール取り付け、壁取り付け 規格●EMC:EN 55032/24、 EN 61000-6-2/-6-4●EMI:CISPR 32、 FCC Part 15B Class A●EMS:IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV、IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 10 V/m、IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV、IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV、IEC 61000-4-6 CS: 10 V、IEC 61000-4-8 PFMF●Hazardous Locations:ATEX、 Class I Division 2●Safety:UL 508●Shock:IEC 60068-2-27●Freefall:IEC 60068-2-32●Vibration:IEC 60068-2-6 ポート数(イーサネット)2 入力電圧(V)12~36DC 材質(ハウジング)プラスチック 相対湿度5~95% (結露しないこと) LED●LED Indicators:Power、 Ready、 Port 1、 Port 2 入力電源No.1、Power Connector:Screw-fastened Euroblock terminal リミット設定Altitude:4000m 動作温度範囲(℃)-10~60 ケーブルサイズ(AWG)I/O cable:16~26、Power cable:12~24 対応ソフトウェア●Configuration Options:Web Console (HTTP)、 Windows Utility (ioSearch)、 MCC Tool●Industrial Protocols:Modbus TCP Server (Slave)、 Moxa AOPC (Active Tag)、 MXIO Library、 EtherNet/IP Adapter●Management:RESTful API、 SNMPv1/v2c、 SNMPv1 Trap、 HTTP、 DHCP Client、 BOOTP、 IPv4、 TCP/IP、 UDP●MIB:Device Settings MIB●Security:Access control list Ethernet●Mode:Adapter●Max. No. of Scanner Connections:9 (for read-only)、 1 (for read/write) 対応バス<Modbus TCP>●Functions Supported:1、 2、 3、 4、 5、 6、 15、 16、 23●Mode:Server (Slave)●Max. No. of Client Connections:10 セキュリティ機能●Authentication:Local database Ethernetインタフェース●10/100BaseT(X) Ports (RJ45 connector):2、 1 MAC address (Ethernet bypass)●Magnetic Isolation Protection:1.5 kV (built-in) グリーンマークRoHS、CRoHS、WEEE
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

54ポート L2+ GbEマネージドスイッチ ES0154は、ATEN KVM over IP製品のセットアップに理想的な機能を提供する多用途のネットワークスイッチ・ソリューションです。完全なL2+機能、L3スタティックルート、DHCPサーバー、IPv6対応、LLDPなど、ネットワーク環境の効率性・管理性・信頼性の最適化に役立つ幅広い機能を備えるとともに、ATEN over IPデバイスの自動検出にも対応しており、セットアップのプロセスを簡素化することができます。とりわけ、企業のOTインフラなど、接続デバイスがネットワーク運用において重要な役割を果たすアプリケーションにおいて、そのメリットを発揮できます。ATEN over IPデバイスを自動検出。IGMP Snooping Fast Leave(IGMPスヌーピング高速脱退)対応。フロー制御対応。IGMP Snooping v1/v2/v3およびIGMP v1/v2 Querier対応。48ポートのギガビットイーサネットポートと6ポートのSFP28アップリンクポート(最大25Gbps)を搭載。スイッチング容量396Gbpsの高性能ギガビットイーサネットL2+アクセススイッチ - システムのレスポンスとファイル転送回数を大幅に改良。IEEE 802.1w 高速スパニングツリープロトコル対応 - リンクエラーから速やかに回復し、ネットワークの安定性と信頼性を全体的に強化。広範囲なQoS - ネットワーク全体で最大4つのトラフィックタイプのマーキング、分類、スケジューリングが可能。強化されたセキュリティー - ポートセキュリティー機能でスイッチポートを使用するデバイスの総数を制限し、MACフラッディング攻撃を防止。IPv4およびIPv6をサポート。プラグアンドプレイ対応。※この機器は、複数台のES0154を使って1台の仮想スイッチを構築する機能はありません。 各スイッチそれぞれにコンフィグ(設定ファイル)をバックアップする必要があります。※KEデバイスは、同じネットワークセグメントで通信することを前提に設計されています。(※一部モデルを除く)。 KEデバイスと組み合わせて使用する場合、ルーターを超えた別セグメントへの接続はできません。※VE8900/VE8950/VE8952と組み合わせて利用する場合は、あらかじめES本体の設定にてJumbo Frameを有効に設定してからご利用ください。
付属品AC電源ケーブル×1、RJ45 to DB9 シリアルコンソールケーブル×1、接地線×1、ポートダストカバー×6、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1 性能【スイッチング容量】396Gbps【フォワーディングレート】295Mpps【フラッシュメモリ】256MB【DRAM】1GB【MACアドレステーブルサイズ】32K【ジャンボフレーム】10KB【オートネゴシエーション】あり 質量(kg)4.68(10.32lb) サイズ【ラックスペース】 19インチ 消費電力54W (MAX) 177BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】442×420×43.6 材質(ケース)メタル 定格入力電力AC 100~240V、50~60Hz コネクタRJ-45 10/100/1000ポート: 48、SFP28アップリンクポート: 6、コンソールポート: RJ-45×1、リモートコンソール: RJ-45×1、USBポート: 1 使用環境条件【動作温度】-5~45℃【保管温度】-40~70℃【湿度】5~95%RH(※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1台
469,800 税込516,780
3日以内出荷

54ポート L2+ GbEマネージドスイッチ ES0154Pは、ATEN KVM over IP製品のセットアップに理想的な機能を提供する多用途のネットワークスイッチ・ソリューションです。完全なL2+機能、L3スタティックルート、DHCPサーバー、IPv6対応、LLDPなど、ネットワーク環境の効率性・管理性・信頼性の最適化に役立つ幅広い機能を備えるとともに、ATEN over IPデバイスの自動検出にも対応しており、セットアップのプロセスを簡素化することができます。とりわけ、企業のOTインフラなど、接続デバイスがネットワーク運用において重要な役割を果たすアプリケーションにおいて、そのメリットを発揮できます。ATEN over IPデバイスを自動検出。IGMP Snooping Fast Leave(IGMPスヌーピング高速脱退)対応。フロー制御対応。IGMP Snooping v1/v2/v3およびIGMP v1/v2 Querier対応。48ポートのギガビットイーサネットポートと6ポートのSFP28アップリンクポート(最大25Gbps)を搭載。スイッチング容量396Gbpsの高性能ギガビットイーサネットL2+アクセススイッチ - システムのレスポンスとファイル転送回数を大幅に改良。IEEE 802.1w 高速スパニングツリープロトコル対応 - リンクエラーから速やかに回復し、ネットワークの安定性と信頼性を全体的に強化。広範囲なQoS - ネットワーク全体で最大4つのトラフィックタイプのマーキング、分類、スケジューリングが可能。強化されたセキュリティー - ポートセキュリティー機能でスイッチポートを使用するデバイスの総数を制限し、MACフラッディング攻撃を防止。IPv4およびIPv6をサポート。802.3af PoE / 802.3at PoE+ / 802.3bt PoE++(41~48ポートのみ)ポートの設定とスケジューリング。プラグアンドプレイ対応。※この機器は、複数台のES0154Pを使って1台の仮想スイッチを構築する機能はありません。 各スイッチそれぞれにコンフィグ(設定ファイル)をバックアップする必要があります。※KEデバイスは、同じネットワークセグメントで通信することを前提に設計されています。(※一部モデルを除く)。 KEデバイスと組み合わせて使用する場合、ルーターを超えた別セグメントへの接続はできません。※VE8900/VE8950/VE8952と組み合わせて利用する場合は、あらかじめES本体の設定にてJumbo Frameを有効に設定してからご利用ください。
その他【Power over Ethernet(PoE)】規格準拠: 802.3af PoE / 802.3at PoE+ / 802.3bt PoE++(41~48ポートのみ)、PoE/PoE+対応ポート数: 48ポート、総PoEパワーバジェット: 740W、最大ポートあたりのPoEパワーバジェット: PoE:15.4W/ PoE+:30W/ PoE++:90W(41~48ポートのみ) 付属品AC電源ケーブル×1、RJ45 to DB9 シリアルコンソールケーブル×1、接地線×1、ポートダストカバー×6、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1 性能【スイッチング容量】396Gbps【フォワーディングレート】295Mpps【フラッシュメモリ】256MB【DRAM】1GB【MACアドレステーブルサイズ】32K【ジャンボフレーム】10KB【オートネゴシエーション】あり 質量(kg)5.42 kg ( 11.94 lb ) サイズ【ラックスペース】 19インチ 消費電力835W (MAX) 2BTU/h、849BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】442×420×43.6 材質(ケース)メタル 定格入力電力AC 100~240V、50~60Hz コネクタRJ-45 10/100/1000ポート: 48、SFP28アップリンクポート: 6、コンソールポート: RJ-45×1、リモートコンソール: RJ-45×1、USBポート: 1 使用環境条件【動作温度】-5~45℃【保管温度】-40~70℃【湿度】5%~95%RH(※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1台
569,800 税込626,780
3日以内出荷

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 タイプ人感センサー付 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)3 LED寿命(時間)40000 調光の可否 人感センサーON-OFF型 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1325×74 色(本体) グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます 電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型20形 タイプ逆富士型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.6 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所水平天井専用 電池BB-04150A 非常灯評定番号LALE-034 認定番号【誘導灯】3AE-1079 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)191×632×54 再生紙使用マーク適合
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます 電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型40形 タイプ逆富士型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)3.9 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所水平天井専用 電池BB-04150A 非常灯評定番号LALE-034 認定番号【誘導灯】3AE-1079 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)231×1250×54 再生紙使用マーク適合
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型40形 タイプトラフ型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)3.1 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可 取付場所水平天井専用 電池BB-04150A 非常灯評定番号LALE-034 認定番号【誘導灯】3AE-1079 電圧(V)100/200/242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)156×1225×54 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます 電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型20形 タイプトラフ型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.5 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所水平天井専用 電池BB-04150A 非常灯評定番号LALE-034 認定番号【誘導灯】3AE-1079 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)156×607×54 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。連結可能型(別売連結金具:XA353 001)。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付埋込型40形 タイプ下面開放型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)5.2 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可 取付場所水平天井専用 電池BB-04150A 非常灯評定番号LALE-034 認定番号【誘導灯】3AE-1079 電圧(V)100/200/242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×1274×73 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます 電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型40形 タイプ反射笠型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)3.8 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所水平天井専用 電池BB-04150A 非常灯評定番号LALE-034 認定番号【誘導灯】3AE-1079 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)197×1225×67 再生紙使用マーク適合
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ベースライト 導光パネルタイプ 非調光
エコ商品
美しく端正な光のライン。導光パネルによって天井面にも光が拡散。天井面と床面の明るさを確保します
用途単体用 材質導光パネル:アクリル(透明・模様入) 質量(kg)1.8 タイプLED一体型 取付方式Cチャンネル回避型 消費電力(W)24.2 皮相電力(VA)25/26/28(100V/200V/242V) 色(本体)オフホワイト LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)3200 演色指数(Ra)83 アルミ 取付必要高(mm)80 再生紙使用マーク適合
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ベースライト 導光パネルタイプ 非調光
エコ商品
美しく端正な光のライン。導光パネルによって天井面にも光が拡散。天井面と床面の明るさを確保します
用途連結端部用 消費電力(W)24.2 タイプLED一体型 演色指数(Ra)83 明るさ(Lm)3200 アルミ 材質導光パネル:アクリル(透明・模様入) 取付必要高(mm)80 質量(kg)1.8 LED寿命(時間)40000 皮相電力(VA)25/26/28(100V/200V/242V) 取付方式Cチャンネル回避型 色(本体)オフホワイト 再生紙使用マーク適合
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

美しく端正な光のライン。導光パネルによって天井面にも光が拡散。天井面と床面の明るさを確保します
用途連結中間部用 材質導光パネル:アクリル(透明・模様入) 質量(kg)1.8 タイプLED一体型 取付方式Cチャンネル回避型 消費電力(W)24.6 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)130 皮相電力(VA)25/26/28(100V/200V/242V) 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)3200 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)3200 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 アルミ 取付必要高(mm)80 再生紙使用マーク適合 グリーンマーク認定 調色の可否
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

色の再現性に優れたADSパネルを採用し、広い視野角を確保することで見る位置に色味やコントラストの変化が少なく正確な色再現を実現。画面位置を可動範囲内で自由に調節できるマルチアングルスタンドを採用、適切な目線の高さに合わせることによる姿勢改善の促進はもとより、広い可動範囲による複数人での閲覧・会議等にも役立ちます。HDMIとVGAの2系統の映像入力と音声出入力端子を搭載し幅広い機器に対応。安心してご使用いただける液晶パネルとバックライトを含めた5年保証付き(ただし使用時間は30000時間以内に限る)
仕様●パワーマネジメント規格/プラグ&プレイ機能:VESA DPM互換/VESA DDC2B●マルチアングル:高さ調節:120mm、角度調節:チルト約-6~22°、回転:右90°、スイベル:右45°左45°●応答速度(GtoG)/オーバードライブ(GtoG):14ms(typical)/5ms●最大表示面積(mm)/画素ピッチ(mm):W597.888×H336.312/0.3114×0.3144●画面コントロール:日本語対応OSD(メニュー言語:日本語(初期設定)・英語)●視野角度(°)/コントラスト比(DCR時):水平178垂直178/1300:1 付属品電源ケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1..5m)、D-Subピンケーブル(1.5m)、3.5mmステレオminiケーブル(1.5m)、スタンド支柱(取り付け済み)、スタンド台座、ユーザーズガイド(保証書含む) 質量(kg)スタンド含む6±0.3、パネル部のみ:4.1±0.3 ブラック 電源本体内蔵AC100V50/60Hz(消費電力:最大40W、通常25W、スリープ0.5W以下) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:612×229×403~523、パネル部のみ:612×49×364 機能カラー調節(クール・ノーマル・ウォーム・ユーザーカラー設定)、プリセットモード(標準・ゲーム・映画・風景・テキスト)、ブルーライト削減、フリッカー軽減、VESA100×100、セキュリティロックスロット スピーカー2W×2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 パネル27型ワイドADS/ノングレア/白色LEDバックライト/最大解像度1920×1080/最大表示色1677万色/アスペクト比16:9 グリーンマーク認定 入力コネクタビデオ:HDMI/D-Sub(mini15pin)、サウンド:3.5mmステレオミニジャック
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷