560件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニット素材で伸縮性に優れたケーシースタイルのレディス医務衣半袖
仕様防透性:3 シロ 厚さ3 素材シルポート、ポリエステル85%・綿15%
1枚
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。
用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に。 液色 使用温度範囲(℃)-55~180 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(10mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


スーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形 CKD CADデータあり
シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法
作動方式復動形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) ストローク長さの許容差+1.0mm 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1本
12,000 税込13,200
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (948種類の商品があります)

デザイン性の高いスリムタイプキャスター
材質(車輪)ナイロン+ウレタン巻 材質(本体)ナイロン 車輪タイプ単輪 耐荷重(kg/個)50
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)




コイルを流れる電流の大きさや、鉄芯の有無による磁界の強さの変化を調べる実験に用います。
付属品鉄芯(Φ6.5×70mm) 材質ボビン:プラスチック製、Φ25×30mm、穴径Φ7mm / コイル:エナメル線(Φ0.4mm)400回巻き
1セット(6個)
8,800 税込9,680
当日出荷



Aコーティングの採用により長寿命で3枚刃の為、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。
材質SKH51 面取角度90
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)



1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷






リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)





車種毎に適切な摩擦材を採用し、確実な制動力を実現。 車に合った適切な前後の制動力配分で純正部品から交換されても違和感のないフィーリングを実現します。
1セット(4枚)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)











関連キーワード