カテゴリ

  • 農業機械(24)
  • 自転車部品(17)
  • 制御機器(14)
  • バイク部品(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • 作業工具(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 物流用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 医療(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 塗料(2)
  • 電気材料(2)
  • カー用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「26x2 1/2」の検索結果

123件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リヤカー用チューブ 26x2 1/2 英式バルブ SHINKO(シンコータイヤ)

    リヤカー用チューブ 26x2 1/2 英式バルブ

    SHINKO(シンコータイヤ)(16件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    リヤカーに使用されている太めのチューブ。
    サイズ26×2 1/2バルブ形式英式
  • リヤカータイヤ(BEタイヤ) +チューブセット SHINKO(シンコータイヤ)

    リヤカータイヤ(BEタイヤ) +チューブセット

    SHINKO(シンコータイヤ)(19件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    当日出荷
    リヤカーなどの運搬用車両に最適な丈夫な”耳付きタイヤ” タイヤ、チューブ 1本巻き
    色ブラックサイズ26×2 1/2適合サイズ26×2 1/2 B/E
  • リムセット 組付 (タイヤ・チューブ付) オオシマ

    リムセット 組付 (タイヤ・チューブ付)

    オオシマ
    ¥19,980税込¥21,978
    1組
    当日出荷
    用途リヤカー用セット内容タイヤ×1、チューブ×1、リム×1色ブラックサイズ26×2-1/2
  • ノーパンクタイヤ付リムセット 組付 オオシマ

    ノーパンクタイヤ付リムセット 組付

    オオシマ
    ¥19,980税込¥21,978
    1組
    当日出荷
    チューブレスノーパンクタイヤ。 重い荷物にも適したハードタイプのタイヤ。
    用途リヤカー用セット内容タイヤ×1、リム×1色ブラックサイズ26×2-1/2シャフト径(Φmm)16
  • 実用車タイヤ+チューブセット SHINKO(シンコータイヤ)

    実用車タイヤ+チューブセット

    SHINKO(シンコータイヤ)(19件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷
    重くて頑丈な実用車に装着されるBE タイヤ。 郵政自転車から業務用自転車まで幅広く対応します
    仕様チューブ英式色黒サイズ26×1 3/8 BEタイプB/E推奨内圧(kPa)300ETRTO規格47-451
  • チューブ ミリオン(共和)

    チューブ

    ミリオン(共和)(206件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1本
    当日出荷
    色ブラック
  • SR180 リヤカータイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR180 リヤカータイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    当日出荷
    リアカー用タイヤ 耳付きB/Eリム用タイヤ
    色(トップ)ブラック、(サイド)ブラックサイズ26×2.1/2タイプB/E標準空気圧300kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]
  • DEMING JETDAIii NEUE(タイヤ・肉厚チューブセット) SHINKO(シンコータイヤ)

    DEMING JETDAIii NEUE(タイヤ・肉厚チューブセット)

    SHINKO(シンコータイヤ)(6件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1セット
    5日以内出荷から10日以内出荷
    業務用自転車(アシスト車)など荷積みした自転車に最適。サイドウォールにチェーファ(補強コード布)を追加採用し、高荷重や低空気圧でもしっかりとタイヤを支えてリム打ちパンクを抑制。リム際のゴムの潰れを守るリムラインプロテクターで、徹底したリム打ちパンク対策。トレッドパターンは、センターの独立ブロックが接地面に対してしなやかに動くことでグリップ力と乗り心地を向上させ、サイドの表面シボ加工がコーナーリング時のスリップを抑制し、快適で安定した走行を実現。トレッドゴムにバイク用タイヤと同配合を採用し耐摩耗性能250%アップ(シンコー製L/Lシリーズ比)。チューブ厚さ1.2mの肉厚チューブセット
    セット内容タイヤ1本、チューブ1本色黒タイプW/Oバルブ形式英式
  • HEチューブ IRC

    HEチューブ

    IRC(42件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • スタンダードチューブ SHINKO(シンコータイヤ)

    スタンダードチューブ

    SHINKO(シンコータイヤ)(47件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1本
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れたスタンダードチューブ
  • 20×2.125 ノーパンクタイヤ付リムセット 組付 オオシマ

    20×2.125 ノーパンクタイヤ付リムセット 組付

    オオシマ(2件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1組
    当日出荷
    ノーパンクタイヤ。 荷物にやさしいソフトタイプタイヤ。 チューブレス。
    用途リヤカー用セット内容タイヤ×1、リム×1サイズ20×2.125タイプソフトタイプ
  • DEMING L/X  ラクシャリー(パンクレスチューブ使用タイプ) SHINKO(シンコータイヤ)

    DEMING L/X ラクシャリー(パンクレスチューブ使用タイプ)

    SHINKO(シンコータイヤ)(77件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    当日出荷
    空気注入不要のエアレスチューブによりパンクゼロを実現しました。 チューブは新開発のゴム発泡体により軽量化とエアー入りチューブ同様のクッション性を実現、さらに高い耐久走行性と安定感を併せ持ちます。タイヤとチューブのセットです。
    セット内容タイヤ1本、チューブ1本色黒バルブ形式英式
  • チューブ 自転車用 モノタロウ

    チューブ 自転車用

    モノタロウ(321件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1本
    当日出荷
    一般車、軽快車などの自転車用のチューブです。 約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
    用途一般車、軽快車用バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
  • 26インチエアータイヤ アルミス

    26インチエアータイヤ

    アルミス
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本ほか
    翌々日出荷
    材質スチールホイール・スポーク(メッキ処理)質量(kg)2.6車輪径(Φmm)660車輪幅(mm)50規格26×1.95ボス幅(mm)95車軸径(mm)10
  • MTB用スリックタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    MTB用スリックタイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)(61件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷
    オンロード走行に適したMTB用スリックタイヤ ストリートユースが多いMTBユーザーに最適 センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
    色黒サイズ26×1.95 H/EタイプH/E適合サイズ26×1.95 H/EETRTO規格50-559
  • 自転車用プレミアムチューブ IRC

    自転車用プレミアムチューブ

    IRC(73件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ・チューブ肉厚1.20mmを採用 ・空気の自然漏れが少ない ・チューブ揉まれパンクに強い
    用途自転車用チューブ
  • シールキット 制研化学工業

    シールキット

    制研化学工業(162件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
  • 1/2インチx26mm 新冷媒用フレアーナット エスコ

    1/2インチx26mm 新冷媒用フレアーナット

    エスコ
    ¥3,740税込¥4,114
    1セット(10個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA430AA-4材質真鍮(C3604)管径1/2"ナット対辺(mm)26
  • ディープソケット 1/2(12.7) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ディープソケット 1/2(12.7)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    通常のソケットより全長長いので、奥深い箇所でも使用できます。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業材質Cr-V差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト ソケット 1/2(12.7) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    インパクト ソケット 1/2(12.7)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業材質SCM435差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応
  • これカモ シャワーアダプター INAX スイッチシャワー付混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース M26×1.5ネジ 混合栓側 ) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーアダプター INAX スイッチシャワー付混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース M26×1.5ネジ 混合栓側 )

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとINAXのスイッチシャワー付混合栓を接続するアダプター 取付ネジ、混合栓側メスネジ(M26X1.5)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)
    材質黄銅アズワン品番64-5151-78
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(640件のレビュー)
    ¥1,390~税込¥1,529~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)

    ブレーキシュー(ハーフタイプ)

    FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(2枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
  • 38x26mm 薄口丁番(ステンレス製/2個) エスコ

    38x26mm 薄口丁番(ステンレス製/2個)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥380税込¥418
    1パック(2個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA951CH-3長さ(mm)38幅(mm)26板厚(mm)0.8ねじ穴数4
  • インパクト ロングソケット 1/2(12.7) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    インパクト ロングソケット 1/2(12.7)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業材質SCM435差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個(2kg)
    当日出荷から5日以内出荷
    スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ソリッドダイス D

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • Oリング 1AS型 NOK

    Oリング 1AS型

    NOK(5件のレビュー)
    ¥40税込¥44
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ニトリルゴム(NBR)型式1AS
  • ガオナ パイプアダプターカップリング付き水栓用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ パイプアダプターカップリング付き水栓用

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    カップリング付き水栓に外径16ミリのパイプを取付けできます。 取付ネジ 蛇口側メスネジ(G1/2)Xパイプ側オスネジ(W26山20) ネジを変換することで取付けできるパイプの幅が広がります。
    用途カップリング付き水栓に外径16ミリのパイプを取付けるためのアダプターです。仕様G1/2ネジ用 16ミリパイプ取付材質黄銅アズワン品番64-5157-29
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジねじ径1 1/8-16UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact 基板用端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 基板用端子台

    フエニックス・コンタクト
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP型

    東日製作所
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    スパナヘッド付単能形トルクレンチ 豊富な標準機種で即納体制 SP/SP2/SP2-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応
    用途単一ボルトでの組み立て作業精度(%)±3ヘッド形状スパナ形
  • エアエレメント KITACO

    エアエレメント

    KITACO(69件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    安価な価格設定のノーマルエアクリーナーの補修用エアエレメントです。
  • 丸座金(ステンレス)セット品 OHSATO(大里)

    丸座金(ステンレス)セット品

    OHSATO(大里)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    翌々日出荷
    ステンレス丸座金をねじの呼び違いで計7種類セットにした商品です。セット内容。丸座金3x8x0.5_100枚。丸座金4x10x0.8_100枚。丸座金5x12x0.8_100枚。丸座金6x13x1.0_100枚。丸座金8x18x1.2_100枚。丸座金10x22x1.5_50枚。丸座金12x26x2.0_50枚
    用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4468ねじの呼び3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • M5Stack用計量ユニット(5kgレンジ) M5Stack

    M5Stack用計量ユニット(5kgレンジ)

    M5Stack
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    5kgまで計量できるミニスケールユニット STM32F030F4P6マイコンと24ビットA/DコンバータHX711を内蔵し、ストレインゲージで5kgまで測定できる計量用ユニットです。外部との通信にはI2C通信プロトコルを使用し、複数のモジュールと連携して動作させることができます。 SK6812 RGBプログラマブルLEDインジケータと機能ボタンを備え、ゼロキャリブレーションと風袋調整ができます。また、上部にM3ナット固定穴を備え、測定補助台を取り付けることができます。 24ビットA/DコンバータHX711(出力データレート:毎秒10サンプル)搭載 ボタンを押してクリアし、風袋引き I2C通信対応(アドレス:0x26) 開発プラットフォーム:UIFlow、Arduino、Python
    セット内容計量ユニット ×1、HY2.0-4P ケーブル(20cm) ×1、M3 ナット ×4寸法(mm)40×24×18質量(g)15.3モジュール【ストレインゲージ】CZL928MC機能風袋引き計測範囲最大5kgLEDSK6812プロトコル【変換】STM32F030F4P6(32ビットARM Cortex-M0プロセッサ)【通信】I2C (アドレス:0x26)A/DコンバータHX711コントローラ【マイクロ】STM32F030
  • 丸ワッシャー(平ワッシャー) ウィット (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)

    丸ワッシャー(平ワッシャー) ウィット (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    ¥199税込¥219
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    鉄にユニクロめっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。
    用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき種類平ワッシャー
  • スタビライザーキット OHNO(大野ゴム工業)

    スタビライザーキット

    OHNO(大野ゴム工業)(1件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1セット
    当日出荷
    主な適合純正品番4056A280、54619-6A00Bセット内容ブッシュx2(GR-0026S)、ワッシャーAx2、ワッシャーBx1、ナットx1メーカー三菱/日産主な適合車種ekスペース/ekカスタム/ekワゴン/デイズルークス/デイズ
  • M5Stack用4チャンネルリレー13.2モジュール v1.1 M5Stack

    M5Stack用4チャンネルリレー13.2モジュール v1.1

    M5Stack
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    4チャンネルで24Wまでの負荷に対応できる汎用リレーモジュール 回路制御を簡素化するために設計された汎用リレーモジュールです。4チャンネルのメカニカルリレー(NO、COM)により、DC回路において信頼性の高い効率的な制御を実現します。通信にはI2Cプロトコルを使用し、ジャンパーによりアクティブとパッシブのリレーモードを切り替えることができます。また、外部電源電圧の検出機能とコントローラへの電源供給用DC/DC回路を内蔵しており、全体的な安全性と安定性を高めています。 コントローラにSTM32G030F4(32ビットArm Cortex-M0+)を搭載 I2C通信(アドレス:0x26) 4チャンネルリレー制御、最大負荷容量:24W(DC24V@1A) アクティブとパッシブの2つの動作モードをサポート 電圧検出が可能 Arduino、UIFlow、その他の開発環境に対応
    仕様【コントロールチップ】STM32F030F4セット内容4チャンネルリレーモジュール13.2 v1.1×1、配線端子 2.54mm-2P(緑)×4、ピンジャンパ×10、配線説明書×1寸法(mm)54×54×13.2質量(g)33.2インターフェース【通信】I2C(アドレス:0x26)動作モードアクティブコントロール/パッシブコントロール最大負荷(W)24(DC24V@1A、4チャンネルの最大値)端子【リレー】2.54-2Pリレー4(COM、NO端子)入力電源(V)DC5~24
  • 丸ワッシャー(平ワッシャー) ウィット (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)

    丸ワッシャー(平ワッシャー) ウィット (ステンレス)(パック品)

    OHSATO(大里)
    ¥269税込¥296
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス製の平ワッシャー(丸座金)です。
    用途各種締結に。材質ステンレス種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
  • CB400SF(NC31) フロントステップSET MAD MAX(マッドマックス)

    CB400SF(NC31) フロントステップSET

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット
    欠品中
    適合車種【HONDA】CB1300SF/SB('03~'08) SC54CB1300SF('98~'02) SC40X4/LD('97~'03) SC38STX1300パン・ヨーロピアン('02~'05) SC51CBR1100XX('96~'07) SC35X11('99~'01) SC42ST1100パン・ヨーロピアン('91~'01) SC26CBR1000RR('04~'08) SC57CBR1000F('93~'00) SC31VTR1000F('97~'05) SC36VTR1000SP-Ⅰ/Ⅱ('00~'07) SC45CB1000SF('92~'97) SC30HORNET900('01~'07) SC48CBR900RR/929RR('92~'01) SC28/33/44VFR800('98~'07) RC46RVF(750)('94~'96) RC45CB750('92~'08) RC42HORNET600/S('98~'06) PC34CBR600RR('03~'06) PC37CBR600F('92~'01) PC25/35BROS650/400('88~'90) RC31/NC25RVF(400)('94~'01) NC35VFR400R('89~'93) NC30CBR400RR('88~'99) NC23/29CB400SF Spec-Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Revo('99~'08) NC39/42CB400SB/Revo('05~'08) NC39/42CB400SF('92~'98) NC31CB400FOUR('97~'01) NC36CBR250R/RR('88~'99) MC19/22NSR250R('86~'99) MC16/18/21/28HORNET250('96~'07) MC31VTR250('98~'07) cMC33ゼルビス('91~'97) MC25NSR80/50('87~'99) HC06/AC10NS-1('91~'99) AC12DREAM50('97~'99 )AC15【SUZUKI】GSX1400('01~'08) GY71AGSX1300ハヤブサ('99~'09) GW71A/GX72AB-KING('08~'09) GX71Aバンディット1250/S('07~'08) GW72Aバンディット1200/S('06) GV79AGSX-R1000('03~'07)GSX-R750('00~'08)GSX-R600('01~'07)GSR400/600('06~'07)主な適合車種CB1300SF/SB('03~'08) SC54CB400SF Spec-Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Revo('99~'08) NC39/42CB400SF('92~'98) NC31HORNET250('96~'07) MC31