カテゴリ

  • 自動車純正部品(4,947)
  • トラック純正部品(1,742)
  • バイク純正部品(1,650)
  • 農業機械(917)
  • 制御機器(719)
  • 配管・水廻り設備部材(654)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(597)
  • 切削工具(469)
  • メカニカル部品(307)
  • 油圧機器・油圧ホース(283)
  • 科学研究・開発用品(232)
  • ねじ・ボルト・釘(201)
  • 機構部品(201)
  • 空調・照明・電設資材(196)
  • 卓上消耗品(194)
  • バイク部品(187)
  • 作業工具(185)
  • 店舗什器・備品(184)
  • パソコン/周辺機器(176)
  • オフィス家具(154)
  • 測定用品(152)
  • 物流用品(136)
  • 保管用品(129)
  • 建築金物(123)
  • 電気材料(114)
  • 医療(105)
  • 厨房用品(100)
  • 自転車部品(97)
  • 自動車補修部品(95)
  • 作業服(85)
  • 事務用品(85)
  • 建材・エクステリア(82)
  • 学童・教育用品(79)
  • 船舶用品・漁業資材(71)
  • 塗装・養生・内装用品(69)
  • 研磨材(64)
  • 縫製用品(60)
  • 電動工具(52)
  • FA担当者のオススメ新商品(50)
  • カー用品(41)
  • 清掃用品(37)
  • 安全標識(37)
  • 介護用品(36)
  • 日用品(35)
  • 空圧工具(35)
  • 梱包用品(29)
  • 農業・園芸資材(28)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
  • 防災用品(27)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(26)
  • 溶接用品(25)
  • 安全保護具(23)
  • 家電(23)
  • フォークリフト・産機・建機用品(23)
  • 鈑金・塗装(22)
  • 手袋(22)
  • トラック用品・パーツ(21)
  • 救急・衛生(19)
  • 安全靴・作業靴(19)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(17)
  • スプレー・オイル・グリス(16)
  • 食品・飲料(16)
  • 安全用品(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
  • ヘルスケア(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • エンジン工具(11)
  • 塗料(9)
  • 洗剤・除去剤(9)
  • 住設機器(9)
  • 整備工具・収納(9)
  • 防犯用品(8)
  • タイヤ・足回り(8)
  • 農具(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • バッテリー・電装(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • マスク(3)
  • 完成車(3)
  • テープ(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 名入れカレンダー(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「27.2」の検索結果

16,665件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シートポスト 27.2mm サギサカ(SAGISAKA)

    シートポスト 27.2mm

    サギサカ(SAGISAKA)(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途修理交換用材質アルミ長さ(mm)300幅(mm)27.2
  • 27.2mm フロアーバンド(ステンレス製) エスコ

    27.2mm フロアーバンド(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    4,480税込4,928
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440BK-20S
  • 27.2mm防振サドル(SGP管用) エスコ

    27.2mm防振サドル(SGP管用)

    エスコ
    175税込193
    1個
    当日出荷
    用途SGP管用仕様3mmゴム付材質ポリプロピレン呼び径SGP-20A適合径(Φmm)27.2ねじ穴(Φmm)6
  • サスペンションシートポスト 27.2mm Ruler(ルーラー)

    サスペンションシートポスト 27.2mm

    Ruler(ルーラー)
    3,499税込3,849
    1個
    3日以内出荷
    シルバー
  • 5.0x0.45/ 27.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    5.0x0.45/ 27.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    665税込732
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-115材質SUS304高さ(mm)27.2線径(Φmm)0.45外径(Φmm)5ばね定数(N/mm)0.093フック形状逆丸フック許容荷重(N)3.78初張力(N)0.735フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)59.8
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 27.2V, P6KE15A STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 27.2V, P6KE15A

    STMicro
    379税込417
    1袋(10個)
    当日出荷
    ダイオード構成 シングル。最大クランピング電圧 27.2V。最小ブレークダウン電圧 14.3V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-15。最大逆スタンドオフ電圧 12.8V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 600W。最大ピークパルス電流 147A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。動作温度 Max +175 ℃mm。幅 3.53mm。Transil TVS単方向軸600 W、STMicroelectronics
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サドル GR3605P-27.2 GR ポスト付 Φ27.2 アルベルト対応 グレー MARUHACHI(丸八工機)

    サドル GR3605P-27.2 GR ポスト付 Φ27.2 アルベルト対応 グレー

    MARUHACHI(丸八工機)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    シートポスト付きの為通常のサドルより低めに取りつけることが可能。電動車にも取りつけ可能。
    用途0材質表皮:PVC・ガード、底板:PP長さ(mm)247幅(mm)226厚さ(mm)57寸法(mm)【ポスト】267グレー質量(g)750寸法(Φmm)【ポスト】27.2
  • Φ27.2mm/ パイプクランプ EA526AGシリーズ エスコ

    Φ27.2mm/ パイプクランプ EA526AGシリーズ

    エスコ
    6,100税込6,710
    1個
    翌日出荷
    1本のパイプ(別売/Φ27.2mm)でどんな長さでも拡張、締め付け、自由自在な仮止めクランプ、対象物を傷めない取り外し可能な樹脂パッド付、パイプへのねじ切り不要、樹脂パットを外せば溶接作業でも使用可、片手で握ってしっかり締付けられる可動レバー、大型の建具や家具の仮止めに、※パイプ、固定用金具は別売
  • シートポスト 27.2×300mm アルミ ナカタニ金属工業

    シートポスト 27.2×300mm アルミ

    ナカタニ金属工業
    1,398税込1,538
    1本
    4日以内出荷
    用途サイズ:Φ27.2×300mm。カラー:シルバー。材質:アルミ寸法(mm)27.2×300アルミ
  • シートポスト 27.2mm×350 runon

    シートポスト 27.2mm×350

    runon
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    長さ(mm)350径(Φmm)27.2
  • パイプガイド(Φ27.2用 L46×W80) TAKIGEN(タキゲン)

    パイプガイド(Φ27.2用 L46×W80)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,237税込1,361
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。 ステンレス製ですので耐食性に優れています。
    用途特装車・コンテナー車・バン車等のパイプガイド適合FA-1820-1材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)115適合パイプ径(Φmm)27.2材質(軸受)ポリアミド6(PA6)タキゲンコード60293
  • スペーサ 20.8X27.2X161 09180-20113 スズキ

    スペーサ 20.8X27.2X161 09180-20113

    スズキ
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
  • スペーサ 20.8X27.2X146 09180-20108 スズキ

    スペーサ 20.8X27.2X146 09180-20108

    スズキ
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
  • サイクリング用品 シートポスト ピラー 27.2 ブラック CINELLI

    サイクリング用品 シートポスト ピラー 27.2 ブラック

    CINELLI
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    イタリアン自転車の中でデザイン・ブランドの代名詞のチネリ。cinelli(チネリ)のシートポストシリーズです。
    長さ(mm)300寸法(mm)オフセット:15質量(g)300径(Φmm)ピラー:27.2素材アルミ 6061 T6
  • パイプガイド(Φ27.2用 L96×W80) TAKIGEN(タキゲン)

    パイプガイド(Φ27.2用 L96×W80)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,744税込1,918
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。 ステンレス製ですので耐食性に優れています。
    用途特装車・コンテナー車・バン車等のパイプガイド適合FA-1820-1材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)220適合パイプ径(Φmm)27.2材質(軸受)ポリアミド6(PA6)タキゲンコード60292
  • カラー,25X27.2X133 Kawasaki

    カラー,25X27.2X133

    Kawasaki
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
  • スペーサ 20.8X27.2X74 09180-20103 スズキ

    スペーサ 20.8X27.2X74 09180-20103

    スズキ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 27.2V, P6KE15A STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 27.2V, P6KE15A

    STMicro
    389税込428
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 27.2V●最小ブレークダウン電圧 14.3V●実装タイプ スルーホール●パッケージタイプ DO-15●最大逆スタンドオフ電圧 12.8V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 147A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -65 ℃●寸法 6.75×3.53×3.53mm●幅 3.53mm●Transil(TM) TVS単方向軸600 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • カラー 20.2X27.2X133 92152-2228 Kawasaki

    カラー 20.2X27.2X133 92152-2228

    Kawasaki
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ER650GHF
  • カラー,20.2X27.2X141.9  92152-2551 Kawasaki

    カラー,20.2X27.2X141.9 92152-2551

    Kawasaki
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92152-2551
  • カラー 12.7X27.2X12 92152-0945 Kawasaki

    カラー 12.7X27.2X12 92152-0945

    Kawasaki
    459税込505
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番92152-0945代表車種KX250ZGF主な適合車種(カワサキ)KX450JKF
  • ワッシャ 27.2X44X1.0 92022-1781 Kawasaki

    ワッシャ 27.2X44X1.0 92022-1781

    Kawasaki
    349税込384
    1個
    5日以内出荷
    代表車種KLX250SGF
  • スポーツバイク用シートポスト FSA SP K-FORCE carbon black SB25 27.2 FSA

    スポーツバイク用シートポスト FSA SP K-FORCE carbon black SB25 27.2

    FSA
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。軽量化。炭素加工に関するメーカーのノウハウを活かし、高弾性率カーボンバーはわずか204グラム(Φ27.2x350mm)の超軽量性を誇ります。ムダのないトップのクランプ部分。アルミ製トップクランプは超軽量で大きな調整幅を持ち、剛性とエレガンスを備えています。ワンピース構造。ワンピース一体型炭素ファイバー構造は剛性と優雅さを提供します。鍛造アルミ製でミニマルなトップクランプ(MTC)。シャフトとヘッドはカーボンファイバーによるワンピース構造。7mm径の標準レール、7×9mmの楕円レールに対応。UDカーボン仕上げ。カラーグラフィックス:ブラック。重量204g(27.2mm径×350mm長)
    タイプシートポストシリーズK-FORCE素材カーボン間隔(mm)シートポスト25分野ロードテクノロジーMTC
  • Oリング 27.2X2.65 BIGM(丸山製作所)

    Oリング 27.2X2.65

    BIGM(丸山製作所)
    799税込879
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    規格27.2X2.65部品名称Oリング 27.2X2.65図解NoMS513DR4T-Y クランクケース、吸水弁部品_No.39、MS450DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.37、MSV515R2SL(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.36、MS513EA-K 調圧弁 吐出弁部品_No.4、MSA513R3-K-A チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、SSA-Z500-2 動力噴霧機1 (MS1000F)部品_No.48、MS650DNR-3Y 動力噴霧機部品_No.34、MSV515R2SL(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、MS753DR6T-Y クランクケース、吸水弁部品_No.41、SSA-α522 動力噴霧機(2)部品_No.48、MS515R4CF-RV(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、SSW-400CM 動力噴霧機部品_No.27、SSA-Z500DX 動力噴霧機1 (MS1000F)部品_No.48、SSA-G540 動力噴霧器(2)部品_No.22、BSA-420JDSG G-4 動力噴霧機4 MS610S部品_No.39など
  • スポーツバイク用シートポスト FSA SP K-FORCE carbon black SB0 27.2 FSA

    スポーツバイク用シートポスト FSA SP K-FORCE carbon black SB0 27.2

    FSA
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。軽量化。炭素加工に関するメーカーの著名な知識のおかげで、この高弾性率カーボンバーは余分な光です:わずか185グラム(Φ27.2x350mm)。ミニマルなトップクランプ。アルミ製ミニマル設計のトップクランプは、最高度の調整範囲を持ち、軽量でありながら確実にサドルをクランプします。ワンピース構造。一体構造の炭素ファイバー構造は剛性とエレガンスを備えています。鍛造アルミ製のミニマルなトップクランプ(MTC)。シャフトとヘッドはカーボンファイバーによるワンピース構造。7mm径の標準レール、7×9mmの楕円レールに対応。UDカーボン仕上げ。カラーグラフィックス:ブラック。重量185g(27.2mm径×350mm長)
    タイプシートポストシリーズK-FORCE素材カーボン分野ロードテクノロジーMTC
  • スポーツバイク用シートポスト FSA SL-K SP sleeve Di2 27.2mm FSA

    スポーツバイク用シートポスト FSA SL-K SP sleeve Di2 27.2mm

    FSA
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。FSAシートポストにK-Force WEやシマノDi2のバッテリーを装着するプラスチックのスリーブです。シートポスト内部にしっかりと固定でき、取り外しも簡単です。
    ニュートラルタイプバッテリースリーブ分野ロード、 MTB
  • コンビレバー(27.2)ASSY BIGM(丸山製作所)

    コンビレバー(27.2)ASSY

    BIGM(丸山製作所)
    4,398税込4,838
    1個
    8日以内出荷
    部品名称コンビレバー(27.2)ASSY図解NoMF-653 操作関係(1)部品_No.28、MF-651 ハンドル部品_No.9
  • キャップ(27.2X1.9) BIGM(丸山製作所)

    キャップ(27.2X1.9)

    BIGM(丸山製作所)
    299税込329
    1個
    8日以内出荷
    部品名称キヤツプ(27.2X1.9)図解NoMGA166 刈刃洗浄,ステップ部品_No.14、MGA165 ステップ,アワメータ部品_No.10、MGA163 カバー(1)部品_No.10
  • クラッチレバー(27.2)ASSY BIGM(丸山製作所)

    クラッチレバー(27.2)ASSY

    BIGM(丸山製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    部品名称クラツチレバー(27.2)ASSY図解NoMF-651 ハンドル部品_No.8、MF-653 操作関係(1)部品_No.27
  • スポーツバイク用シートポスト FSA SP K-FORCE carbon black SB0 27.2x350 FSA

    スポーツバイク用シートポスト FSA SP K-FORCE carbon black SB0 27.2x350

    FSA
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。シャフトとヘッドを同じカーボンファイバーで成型するワンピース構造により軽さと強さを両立しています。ゼロオフセットクランプにより前寄りのサドルポジションが可能になり、鍛造アルミ製でミニマルなトップクランプがサドルをしっかりと保持します。鍛造アルミ製のミニマルなトップクランプ(MTC)。シャフトとヘッドはカーボンファイバーによるワンピース構造。7mm径の標準レール、7×9mmの楕円レールに対応。UDカーボン仕上げ。カラーグラフィックス:ブラック
    タイプシートポストシリーズK-FORCE素材カーボン間隔(mm)シートポスト:0分野ロードテクノロジーMTC
  • カラー(20.5X27.2X8) BIGM(丸山製作所)

    カラー(20.5X27.2X8)

    BIGM(丸山製作所)
    479税込527
    1個
    8日以内出荷
    部品名称カラー(20.5X27.2X8)図解NoMS615R4CF-RV(13) マキトリキコウクミタテ部品_No.34、MSA613R4C(13) マキトリキコウクミタテ部品_No.52、MS415R4CF-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.20、MS413R2T-K-1 ポンプダイクミタテ部品_No.18、MS753DR6S-3K ポンプダイ部品_No.23、MS653DR6S-K -A ポンプ台部品_No.18、MSA413R3-M(8.5) ポンプダイクミタテ部品_No.22、ポンプダイクミタテ部品_No.22、MSA613R4C(11.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.52、MSA615R8CG-RV(13) マキトリキコウクミタテ部品_No.34、MSA513R2TS-K-1アワジ ポンプダイクミタテ部品_No.22、MSA613R2T-M ポンプダイクミタテ、PTOミッション部品_No.19、MS415R8CF-RV(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.31、MSA413R4C 10 マキトリキコウクミタテ部品_No.52、MS753DR6T2-Y ポンプダイクミタテ部品_No.18など
  • スタイルケース W56×H27.2×D146.8mm 0.074kg OKW

    スタイルケース W56×H27.2×D146.8mm 0.074kg

    OKW
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    美しい光沢をはなち、エレガントな曲線が滑らかに手に収まる、洗練された電子機器用プラスチックケースです。高光沢の鏡面仕上げが、高い品質と現代的でスタイリッシュなデザインを際立たせます。人間工学に基づいた設計は、ぴったりと手に収まるフィット感と優れた操作性を提供します。OC□-□□□-WT(トラフィックホワイト色)の機種は、UV耐性を備えたUL94HB適合ASAの樹脂素材を使用しています。OC□-□□□-BT(ブラック色)の機種は、赤外線透過性のあるUL94HB適合PMMA材を使用しています。別売の電池金具セット(OCO-UM□-2)を使用する事により、乾電池が使用できます。使用用途は、ハンドヘルド型コントロールユニット、リモコンケース等。医療機関や一般家庭、産業など多種多様な環境で使用できます。
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 27.2V, 1.5KE15A STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 27.2V, 1.5KE15A

    STMicro
    22,980税込25,278
    1袋(600個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 シングル。最大クランピング電圧 27.2V。最小ブレークダウン電圧 14.3V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-201。最大逆スタンドオフ電圧 12.8V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 1500W。最大ピークパルス電流 368A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。動作温度 Max +175 ℃mm。幅 5.3mm。Transil TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronics
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 27.2V, SMAJ13A-TR STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 27.2V, SMAJ13A-TR

    STMicro
    72,980税込80,278
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●ダイオード構成 : シングル●最大クランピング電圧 : 27.2V●最小ブレークダウン電圧 : 14.4V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 : 13V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 400W●最大ピークパルス電流 : 85A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●高さ : 2.03mm●Transil(TM) TVS SMT単方向400 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 引張りばね 外径:4mm 長さ:27.2mm 荷重:3.55N RS PRO

    RS Pro 引張りばね 外径:4mm 長さ:27.2mm 荷重:3.55N

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様材質 = ステンレス鋼フリー長さ = 27.2mm最大延長長さ = 95.70mm外径 = 4mmワイヤー直径 = 0.36mm初期荷重 = 3.55Nスプリングレート = 0.048N/mmDIN 17224 No. 1 4310又はBS2056 EN58Aに準拠した素材の右巻きらせんバネ 寸法はすべてDIN2097 (グレード2)に準拠. ステンレス鋼 引張バネ. 引張スプリングは、スプリングの両端の部品を使用して、縮んだ状態で取り付けます。引張スプリングの両端を引っ張ると元に戻ろうとします。スプリングの張力は目的の用途の負荷要件に合わせることができます。. 特長と利点. エネルギーの吸収と蓄積 引っ張り力への抵抗 伸びに抵抗する巻きバネ 各種サイズあり. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ トランポリン 洗浄装置 農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブルーシート #3000 モノタロウ

    ブルーシート #3000

    モノタロウ(214件のレビュー)
    779税込857
    1枚
    当日出荷
    #3000相当の、厚くて防水タイプ。 コンパクトで棚置きしやすい。 ブルーシートは全てハトメがあります。
    用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。材質(ハトメ)アルミニウム、(シート)ポリエチレン形状折りたたみタイプ厚さ#3000相当ハトメ内径(mm)Φ約12
  • RS PRO 引張りばね 外径:4mm 長さ:27.2mm 荷重:4.26N RS PRO

    RS PRO 引張りばね 外径:4mm 長さ:27.2mm 荷重:4.26N

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ピアノ線 引張バネ
    仕様材質 = スチール自由高さ = 27.2mm最大延長長さ = 95.7mm外径 = 4mm線径 = 0.36mm初張力 = 4.26Nばね定数 = 0.06N/mm
  • VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(144件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード種類Vベルト
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
...
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
"27.2" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷