カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(173)
  • 作業工具(4)
  • 制御機器(2)
  • オフィス家具(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「270bw」の検索結果

関連キーワード
191件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クッションスタビー ビット差替グリップ ベッセルクッションスタビー ビット差替グリップベッセル(3件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷
狭い箇所に最適なスタビータイプです。電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できます。
用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。商品構成単品
クッションスタビー 差替ドライバー ベッセルクッションスタビー 差替ドライバーベッセル(1件のレビュー)
779税込857
1パック
当日出荷
電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”クッションスタビーグリップ”と、両頭ビットのセットです。グリップは狭い箇所に最適なスタビータイプです。コンセント等の速結端子に使える[[-]]刃先と、使用頻度の高い[[+]]2を組み込んだ2サイズ対応のビットをセットしました。
用途家具の組立など、狭い箇所での締め付けに。電気工事・出張メンテナンスに。商品構成単品
コンビプラス スタビードライバー ベッセルコンビプラス スタビードライバーベッセル(1件のレビュー)
779税込857
1パック
当日出荷
電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”クッションスタビー 差替グリップ”と、3サイズに対応する”コンビPLUS”ビットのセットです。グリップは狭い箇所に最適なスタビータイプです。ビットは[[+]]1、2、3の3サイズを一本に組み込んだ”コンビPLUS”で、よく使われているプラスネジのほとんどにこれ一本で対応できます。使用頻度の高い[[+]]2を専用とし、[[+]]1、3を兼用とすることでねじ十字穴にあった刃先を作ることができました。
用途家具の組立など、狭い箇所での締め付けに。電気工事・出張メンテナンスに。商品構成単品
電工バケツ DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工バケツDENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
底部はプラスチック製、頑丈で水にも強い。 ロープは丈夫なポリエステル製。 ボディは厚手の帆布を採用。 引っ掛けに便利なS環フック付。
質量(g)650寸法(Φ×高さH)(mm)270×330
リスム デスク W1200×D700 抗ウイルス天板 アール・エフ・ヤマカワリスム デスク W1200×D700 抗ウイルス天板アール・エフ・ヤマカワ
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷
不特定多数が利用するフリーアドレスオフィスやコワーキングスペースでの感染対策に適した抗ウイルス仕様のリスムデスク。 天板にウイルスを減少させる加工を施したメラミン化粧板『ウィルヘル(R)』を使用しています。 ウィルヘル(R)は抗菌・耐指紋性も付与しており、耐久性・耐摩耗性にも優れています。 リスムフリーアドレスデスクは天面にコンセント付き、配線切り欠きと配線受けの向きをお好みで決められる自由度の高い設計。 奥行き700mmでパーソナルデスクとしてもゆったり使えます。 インダストリアルはもちろん様々なインテリアスタイルにマッチするデザインです。
付属品六角レンチ材質天板:高圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ABSエッジ 、フレーム・脚部・配線ボックス:スチール(粉体塗装) 、フック:スチール(クロームメッキ仕上げ) 、アジャスター:PP 、コンセント:合成樹脂幅(mm)1200高さ(mm)720タイプ屋内用奥行(mm)700定格電圧(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×700×720コード長さ(mm)1950関連資料組立説明書(3.1MB)
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ローカウンター ナイキローカウンターナイキ
119,800税込131,780
1台
35日以内出荷から45日以内出荷
高さ(mm)700奥行(mm)700グリーン購入法適合
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2B SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2BSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ダイレクトマウント可能。 接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) 低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) 角度調整付にて任意の角度に調整可能。
SCD型ステンレス製渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)SCD型ステンレス製渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)(4件のレビュー)
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。 ポンプ主要部品がステンレスプレス製なので、小形・軽量です。 電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途クーリングタワー循環水 各種機械セット用 一般給水フランジ特殊フランジ
CR Series(CRB2BW30) SMCCR Series(CRB2BW30)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から15日以内出荷
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW50~) SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW50~)SMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ダイレクトマウント可能。 接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CR Series(CRB2BW40) SMCCR Series(CRB2BW40)SMC(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
31,980税込35,178特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CRB2B~) SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CRB2B~)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。
CR Series(CRB2BW20) SMCCR Series(CRB2BW20)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BW30 SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BW30SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。 ・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)
偏光サングラス UVカット BUNNY WALK(バニーウォーク)偏光サングラス UVカットBUNNY WALK(バニーウォーク)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から4日以内出荷
丸みを帯びた大きめレンズ。クリングスとシリコンノーズパッドにより、掛け心地感UP。反射光や照り返しをカットする偏光サングラス。天地が大きめのレンズサイズでも落ち着いた印象を与える端正なレンズシェイプ。すっきりとした細身の金属ステンレス製フレーム。掛けやすく調整可能な金属クリングスとシリコン製ノーズパッド。日常使いにもフィットするユニセックスモデル。
用途サングラスとして。めがね 眼鏡 メガネ 男性用 メンズ UVカット 紫外線カット アウトドア おしゃれ ギフト プレゼント 女性用 レディース 男女兼用材質レンズ:プラスチック偏光、本体:ナイロン/ステンレス機能UVカット可視光線透過率(%)21度数なし紫外線カット99%以上偏光率(%)99
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C16 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C16SMC
74,980税込82,478特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
クッションスタビー差替ドライバー専用替え軸 ベッセルクッションスタビー差替ドライバー専用替え軸ベッセル(1件のレビュー)
299税込329
1パック
当日出荷
差替えドライバーの専用差替え軸です。強力マグネット入りビットです。
用途電気工事・家具の組立・メンテナンス・車載などに。仕様全身焼入マグネット入り商品構成単品適合軸270BW / 270BW-62 / 270BW-123
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
RSQ-Z - ストッパシリンダ/取付高さ固定形 SMCRSQ-Z - ストッパシリンダ/取付高さ固定形SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D50-ZSMC
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BW40 SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BW40SMC
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。 ・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)
角形チップ抵抗器(カット品) KOA角形チップ抵抗器(カット品)KOA(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(100個)
7日以内出荷から35日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB2BW40) SMCCRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB2BW40)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW63-~) SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW63-~)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から50日以内出荷
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) ・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CR Series(CRB2BW10) SMCCR Series(CRB2BW10)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
CD Series(CDRB1BW63) SMCCD Series(CDRB1BW63)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
CD Series(CDRB1BW100) SMCCD Series(CDRB1BW100)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW~) SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW~)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) ・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BW10 SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BW10SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。 ・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)