カテゴリ

  • メカニカル部品(23)
  • 自動車補修部品(4)
  • 制御機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「270j4」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リブスターベルト J形 三ツ星ベルトリブスターベルト J形三ツ星ベルト(27件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。
種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)3.8寸法P(mm)2.34±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)1.5角度θ(°)40°最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)31.5
マルチカラーペーパー 厚口 スマートバリューマルチカラーペーパー 厚口スマートバリュー
2,998税込3,298
1冊(500枚)
当日出荷から3日以内出荷
カラーバリエーション豊富な国産カラーペーパー厚口タイプです。 A4、A3サイズはレモン、クリーム、うぐいす、浅黄、空、さくら、桃の7色、B4サイズはクリーム、うぐいす、空、桃の4色展開です。 マルチタイプでカラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェットに対応。 各色、各サイズ1冊500枚入りです。
仕様繊維方向:長編方向(縦目)入数(枚)500紙質中性紙坪量(g/m2)約90.7紙厚(μm)約109適合プリンタカラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェット
SSG歯研平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SSG歯研平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2歯幅E(mm)20材質S45C表面処理歯部以外黒染種別平歯車圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削ボス長F(mm)16全長G(mm)36
PSAプラスチック 平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)PSAプラスチック 平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2歯幅E(mm)20材質MC901種別平歯車形状S5K圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面仕上げ切削歯切基準面
SSA平歯車 Jシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業)SSA平歯車 Jシリーズ モジュール2KHK(小原歯車工業)
8,398税込9,238
1個
翌日出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2歯幅(mm)20材質S45C表面処理黒染種別平歯車寸法E(mm)20圧力角(°)20°歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度194HB以下
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
9,198税込10,118
1個
当日出荷から8日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車
KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
材質S45C
SUSAステンレス平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SUSAステンレス平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2歯幅E(mm)20材質SUS303種別平歯車形状S5K圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK ステン平歯車KHK(小原歯車工業)
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車材質ステンレス
SUKB組付プラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)SUKB組付プラスチック平歯車KHK(小原歯車工業)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
SUKBステンレスボスをPSAプラスチック平歯車に組付した製品です。 取付穴部の締結力UPと経済性に優れた製品です。 キー・ねじ締結を標準化!
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,990税込6,589
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CFKOA(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター建設機械用ハイドロリックオイルフィルターKSフィルター(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
1/4Wカーボン抵抗 270Ω 赤紫茶金 100本入 KOA1/4Wカーボン抵抗 270Ω 赤紫茶金 100本入KOA
599税込659
1袋(100本)
5日以内出荷
仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:270Ω●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2016-78
1/4Wカーボン抵抗(100本入) CF1シリーズ KOA1/4Wカーボン抵抗(100本入) CF1シリーズKOA
679税込747
1袋(100本)
5日以内出荷
リード線長さ仕様変更のお知らせKOA社のカーボン抵抗のリード長さshotタイプが標準品となり、longタイプは特殊対応となりました。現在流通している商品が、両タイプ混在している関係で、お届けできる商品がshotタイプとlongタイプ混在してしまうことを予めご了承ください。
ナット BIGM(丸山製作所)ナットBIGM(丸山製作所)
225税込248
1個
7日以内出荷
部品名称ナット関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.73MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.81MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.74MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(0.58MB) 展開図23(0.74MB) 展開図24(0.61MB) 展開図25(0.8MB) 展開図26(0.8MB) 展開図27(0.79MB) 展開図28(0.77MB) 展開図29(0.79MB) 展開図30(1.32MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(1.12MB) 展開図37(0.65MB) 展開図38(0.58MB) 展開図39(0.57MB) 展開図40(0.57MB) 展開図41(0.86MB) 展開図42(0.66MB) 展開図43(1.15MB) 展開図44(1.17MB) 展開図45(1.15MB) 展開図46(1.14MB) 展開図47(1.41MB) 展開図48(1.41MB) 展開図49(0.77MB) 展開図50(1.43MB)図解NoSSA-α1002ST エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ,ファンベルト)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.67、SSA-F615DX エンジン ウォータポンプ・ファンプーリ部品_No.67、FHD-6-3M スタータ分解部品_No.190、SSA-S600DX 1997ネン エンジン オルタネータ分解部品_No.27、MS510RC-6K エンジン スタータシステム部品_No.21、BSA-410S セルスタータ パネル部品_No.21、SSA-F616M エンジン オルタネータ分解部品_No.27、SSA-N550DX エンジン オルタネータ分解部品_No.27、SSA-S602DX エンジン オルタネータ分解部品_No.27、GX-1500J ウォータポンプ ファンプーリ部品_No.64、SSA-F505 エンジン オルタネータ分解部品_No.270、VSA-310M 走行用エンジン(セルスタータ分解)部品_No.21、MS613R4T-K エンジン スタータ部品_No.21、MS410RC-K3 エンジン スタータシステム部品_No.19など
ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AB4) SMCARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AB4)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面配管位置(4) IN側: 上、OUT側: 下
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
47,980税込52,778
1台
11日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプインバータ用三相モータ付モーター適合モータ容量(kW)0.2モーター極数(P)4モーター周波数(Hz)60保護方式IP44
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
49,980税込54,978
1台
11日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプ三相モータモーター適合モータ容量(kW)0.4モーター極数(P)4モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
48,980税込53,878
1台
11日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプ三相モータモーターモータ付適合モータ容量(kW)0.25モーター極数(P)4モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
44,980税込49,478
1台
11日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
モータータイプ三相モータモーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.25モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
46,980税込51,678
1台
11日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
モータータイプ三相モータモーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.4モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
43,980税込48,378
1台
11日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
モータータイプインバータ用三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.2モーター周波数(Hz)60保護方式IP44
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
78,980税込86,878
1台
11日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。ブレーキモータータイプインバータ用三相モータ付モーター適合モータ容量(kW)0.2モーター極数(P)4モーター周波数(Hz)60保護方式IP44
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2G50 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2G50SMC
63,980税込70,378
1個
30日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ハイポニック減速機(三相400V・脚取付形)(0.1kw~0.55kw) 住友重機械工業ハイポニック減速機(三相400V・脚取付形)(0.1kw~0.55kw)住友重機械工業
46,980税込51,678
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプハイポニック取付け方法脚取付電源三相周波数(Hz)50/60ブレーキブレーキ無
ハイポニック減速機(三相400V・フランジ取付形) 住友重機械工業ハイポニック減速機(三相400V・フランジ取付形)住友重機械工業
46,980税込51,678
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプハイポニック取付け方法フランジ取付電源三相電圧(V)400/400周波数(Hz)50/60ブレーキブレーキ無
ハイポニック減速機(三相400V・フランジ取付形)ブレーキ付 住友重機械工業ハイポニック減速機(三相400V・フランジ取付形)ブレーキ付住友重機械工業
75,980税込83,578
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプハイポニック取付け方法フランジ取付電源三相電圧(V)400/400周波数(Hz)50/60ブレーキブレーキ付
ハイポニック減速機(三相400V・脚取付形)ブレーキ付(0.1kw~0.55kw) 住友重機械工業ハイポニック減速機(三相400V・脚取付形)ブレーキ付(0.1kw~0.55kw)住友重機械工業
75,980税込83,578
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプハイポニック取付け方法脚取付電源三相周波数(Hz)50/60ブレーキブレーキ付
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
69,980税込76,978
1台
34日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。ブレーキブレーキなしモータータイプ三相モータモーターモータ付モーター極数(P)4使用環境防水形モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP65端子箱アルミ製・ラグ式
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
73,980税込81,378
1台
34日以内出荷から76日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。ブレーキブレーキなしモーターモータ付モーター極数(P)4使用環境防水形保護方式IP65
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
71,980税込79,178
1台
34日以内出荷から76日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。ブレーキブレーキなしモーターモータ付モーター極数(P)4使用環境防水形モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP65