カテゴリ
- 農業機械(4,562)
- 制御機器(72)
- メカニカル部品(66)
- 物流用品(43)
- 機構部品(29)
- パソコン/周辺機器(26)
- 作業服(21)
- 空調・照明・電設資材(19)
- 自動車補修部品(16)
- 作業工具(12)
- バイク純正部品(10)
- 切削工具(10)
- バイク部品(9)
- 測定用品(7)
- 建築金物(7)
- 防犯用品(6)
- 手袋(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 家電(6)
- 電気材料(5)
- オフィス家具(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 防災用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 事務用品(4)
- 電動工具(4)
- カー用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 梱包用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- バッテリー・電装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(4,555)
- KITO(キトー)(41)
- 河村電器産業(23)
- 三ツ星ベルト(15)
- omron(オムロン)(11)
- Kawasaki(10)
- メディアカバーマーケット(9)
- NTN(エヌティーエヌ)(7)
- ホンダ(7)
- FYH(日本ピローブロック)(7)
- TDKラムダ(7)
- イマオコーポレーション(6)
- サンエス(6)
- CKD(5)
- ヨコヅナ(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- NOK(4)
- 武蔵オイルシール工業(4)
- Igus(イグス)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「28 47 5」の検索結果

オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール UD型
武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から11日以内出荷外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。材質ニトリルゴム(NBR)型式UD使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質(外周部)金属
オイルシール AD型
武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から8日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
オイルシール(28-47-5)
BIGM(丸山製作所)¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷部品名称オイルシール(28-47-5)図解NoMGC-704R-1 ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.7、MGC-705RD-F ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,刈刃部品_No.27、MGC-605R-F ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,刈刃部品_No.27、MGC-703RD ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.54、MGC-604R-1 ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.7、MGC-703R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.54、MGC-704R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.7、MGC-703RD ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.7、MGC-704RD-1 ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.7、MGC-605R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.7、MGC-705RD ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.7、MGC-705R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.7、MGC-703R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.7、MGC-603R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.54、MGC-704RD ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.7、MGC-603R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.7、MGC-604R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.7
オイルシール
NOK(108件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
ニトリルグローブ IGA パウダーフリー
リーブル(55件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(50枚)当日出荷ダイヤモンド型エンボス加工を施しており、超強力グリップを実現。 油脂や薬品に強いニトリル製で幅広い用途に使用可能です。 通常のニトリル手袋にくらべて、かなり厚手のあるタイプで、ハードな作業に最適。用途食品加工、水産加工、調理、DIY作業、自動車整備、油作業、機械メンテナンス、その他汚れ作業に。厚さ(mm)指先部:約0.20、掌部:約0.15入数(枚)50規格食品衛生法適合機能超厚手タイプ/耐油・耐薬品全長(cm)24±5RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工外エンボス食品衛生法適合
アリエール 洗濯洗剤 ジェルボールプロ パワー 詰め替え 各種
P&G(1件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581ケース(77粒×3個)当日出荷から翌日出荷たった1粒楽スゴ *1 No.1超抗菌成分量 *2 1粒ポンでベタつかない 漂白剤つけ置きパワー *3 が楽スゴい! 99%抗菌 *4 抗菌成分約2倍 *5 洗濯槽のカビ防止 *6 まとめ洗い可 2粒でゾンビ臭・生乾き臭をリセット *1 メーカー液体洗剤比。汚れの種類・程度により異なります。すべての汚れがテストされているわけではありません。 *2 アリエールジェルボール内。全ての菌の増殖を抑えるわけではありません。 *3 洗浄・消臭の効果のこと。自社の洗浄・消臭力試験結果による。酸素系液体漂白剤で30分のぬるま湯のつけおきと(洗浄力試験)2023年11月時点の市場No.1液体洗濯用洗剤又は(消臭力試験)2024年11月時点の自社液体洗剤との併用比較(P&G調べ)。綿素材の襟袖、靴下、黄ばみ汚れの洗浄力試験による。汚れやニオイの度合いにより、汚れやニオイ落ちの程度は異なります。 *4 99%の菌種を抗菌するわけではありません。衣類において検出される代表菌2種を用いた実験環境下にて試験布上での菌の増殖数を99%抑制。 *5 ジェルボールプロとの比較 *6 全てのカビを防ぐわけではありません。カビを取り除くわけではありません。用途使用方法:十分な効果のため、以下の方法で使用してください。ジェルボールをそのまま洗濯槽の底に入れる。洗濯物を後から入れてスタート。 洗濯機表示:洗濯水量(L) ドラム式表示(杯):30L~65L 0.4~0.8杯=1粒。 ゾンビ臭・生乾き臭をリセットしたい時 あるいは 55L以上 0.7杯以上 2粒がオススメ! 必ず本体容器につめかえて使用してください。適当量を必ず本体容器に入れ、フタを閉めてください。(フタが閉まりにくくなるほどつめこまないでください) つめかえ後は、この袋のチャックを必ず閉めて保管してください。 保管方法:保管中は高温・多湿・直射日光・急激な温度変化を避け、お早めにお使いください。
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)
武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から35日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
プレミアムニトリルディスポグローブ 50枚
ジェイワークスプランニング(12件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(50枚)当日出荷素材がニトリルなので耐油性に優れ、油を伴う作業に適しています。 手にぴったりフィットし、作業しやすい! 一般的なニトリルディスポ手袋と比べ、丈夫で破れにくい! 汚れが気にならないブラックカラー。 左右兼用50枚入りで経済的。用途車の整備 機械作業 メンテナンス作業 油作業 農作業・園芸 DIYなどの細かな作業に。材質ニトリルゴム厚さ(mm)約0.3(指先部)、約0.26(手の平部)色ブラック入数(枚)50機能耐油性全長(cm)約24RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工エンボスなし
リアスチールスプロケット 530-47 12813-47
AFAM(アファム)¥8,698税込¥9,5681個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:12813-47。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番13813-47) 主な適合:XJR1300 03-16、YZF-R1 98-14、GSXR 1000 09-16。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 09-16。ヤマハ[YAMAHA] XJR1300 03-17。ヤマハ[YAMAHA] FZ1 FAZER [フェザー RN17N] 。ヤマハ[YAMAHA] FZ1 FAZER [フェザー RN21J] 。ヤマハ[YAMAHA] FZS1000 FAZER [フェザー] 01-06。ヤマハ[YAMAHA] MT-01 05-08。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 98-14。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R7 99-03。ヤマハ[YAMAHA] FZ6/FZ6-N 。ヤマハ[YAMAHA] FZ6-S/FAZER [フェザー] 。取り付け穴径:10.25。歯数[丁数]:47。チェーンサイズ:530。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:130mm。取付穴数:6穴適合XJR1300 03-17/YZF-R1 98-14/GSX-R1000 07-16材質スチール(C45鋼)歯数47T色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)10.25寸法PCD(mm)130チェーンサイズ530
TREDUX-HA47
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥19,980税込¥21,9781箱(5本)6日以内出荷から33日以内出荷厚肉タイプの熱溶融接着剤付きチューブで、低中電圧での絶縁にご利用いただけます。高い耐久性と耐環境性に優れ、地中埋設や屋外での使用にも適しています。※非難燃性です。収縮率も、3:1~4:1と高く、一つのサイズで幅広いケーブルサイズに対応します。材質架橋ポリオレフィン色黒長さ(m)1伸び(%)400%連続使用温度(℃)-55℃~'+80℃抵抗1014Ω・cm以上引張強度(MPa)14以上(ASTM D 2671)収縮温度110℃以上収縮率(%)縦方向/±10%以下特性絶縁、耐久性、耐環境性絶縁耐力20kV/mm以上収縮率3:1~4:1
M5Stack用Byteボタンユニット
M5Stack¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷8個のボタンと9個のRGB LEDを搭載したスイッチ入力ユニット 8個のボタン入力と9個のRGB LED(WS2812C)を備えたスイッチ入力ユニットです。制御用にSTM32G031マイクロコントローラを搭載し、I2C通信をサポートしています。Grove互換コネクタが上下に2個搭載されていてカスケード接続ができるため、ボタンの数をさらに増やすことができ、複雑なシステムにも対応します。 M5Stackコアに接続することで、入力されたボタンを検出してI2Cで送信したり、RGB LEDを自由な色で点灯させることが可能なので、スマートホームのコントローラや教育用プラットフォーム、インタラクティブな展示などにも使用できます。 本体には4つのLEGO互換穴があり、20cmのGrove互換ケーブルが1本付属しています。 8個の押しボタンスイッチ 9個のRGB LEDを搭載し、好みの色で点灯可能※8個は各スイッチの上に、1個はPort A(I2C)コネクタ傍に配置 STM32マイコン(STM32G031G8U6)を搭載 I2Cインターフェース※複数のユニットを数珠つなぎする場合はI2Cアドレスが重複しないように設定 4個のLEGO互換穴セット内容M5Stack用Byteボタン ユニット×1、HY2.0-4Pケーブル×1外形寸法(mm)88×24×12スイッチ押しボタンスイッチ×8電源電圧(V)DC5消費電流(mA)8.94インターフェースホストマイコンとのインターフェース:Port A(I2C)/I2Cアドレス:0×47(変更可能)/I2Cコネクタ:Port Aコネクタ ×2LEDRGB LED(WS2812C-2020)×9コントローラSTM32G031G8U6(32ビットArm Cortex-M0+、64 MHz)
キャップ(47)
BIGM(丸山製作所)¥439税込¥4831個8日以内出荷部品名称キヤツプ(47)図解NoMGA136 エンジン伝導,スロットル部品_No.16、MGA163 エンジン伝導部品_No.16、MGA166 バッテリ,エンジン伝導部品_No.28、MGA165 エンジン伝導,HSTペダル部品_No.16、MGA135 エンジン伝導,HSTペダル部品_No.17、MGA133 エンジン伝導部品_No.18
RS Pro 巻線型固定抵抗器,25W,47Ω,±5%
RS PRO¥3,798税込¥4,1781袋(5個)7日以内出荷仕様抵抗 = 47Ω定格電力 = 25Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線型終端スタイル = アキシャル最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃寸法 = 51 x 28 x 14.6mmRS Pro 25 Wアルミハウジング巻線型抵抗器. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応するRS Proの25 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。. 特長. コンパクトで高定格電力. 高い電源対容積比. 高パルス容量を最大化する巻線方式. 用途. 性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。RoHS指令(10物質対応)対応
フューエルタンク
BIGM(丸山製作所)¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷規格AE320ハスクナチユラル図解NoAC32SA エンジン (キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 フユーエルタンク_No.34、LBC323UT-DX エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.31
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥839税込¥9231個8日以内出荷部品名称Oリング図解NoSSA-F617MAT-1 エンジン(付属品)部品_No.10、SSA-V1002CT-DX エンジン(付属品)部品_No.10、SSA-V602C エンジン(付属品)部品_No.10、SSA-V602C-DX エンジン(付属品)部品_No.10、SSA-F617MAT エンジン(付属品)部品_No.10、SSA-アルフア605V エンジン付属品部品_No.10、SSA-F617VT-1 エンジン(付属品)部品_No.10、SSA-アルフア1005VT エンジン付属品部品_No.10、SSA-アルフア1005MAT エンジン付属品部品_No.10、SSA-アルフア605MA エンジン付属品部品_No.10、BSA-3000C,BSA-3000C-W エンジン 付属品,オプション部品_No.10、SSA-F617VT エンジン(付属品)部品_No.10
チユーブ
BIGM(丸山製作所)¥559税込¥6151個8日以内出荷部品名称チユーブ図解NoMKF-A455VE クランクケース,シリンダ部品_No.49、MKC31-6 クランクケース,シリンダ部品_No.46、MKC31-5 クランクケース,シリンダ部品_No.46、MKF-A426-JK クランクケース,シリンダ,リコイルスタータ部品_No.46、MKC21-6 クランクケース,シリンダ部品_No.46、MKC21-5 クランクケース,シリンダ部品_No.46、MKF-A415-1 クランクケース,シリンダ部品_No.46、MKF-A415 クランクケース,シリンダ部品_No.46、MKF-A435-JK クランクケース,シリンダ部品_No.46、MKF-A415-JK クランクケース,シリンダ部品_No.46、MKF-A435-JS クランクケース,シリンダ部品_No.46、MKF-A426-JS クランクケース,シリンダ,リコイルスタータ部品_No.46
Cガタトメワ アナヨウ 47
BIGM(丸山製作所)¥719税込¥7911個8日以内出荷規格アナヨウ47部品名称Cガタトメワ アナヨウ 47図解NoMW3SF05E(ULツキ) 部品_No.15、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.14、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.18、MW3SF29EL(2005) 部品_No.10、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.15、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.16、MW3SF53G(SDK) 部品_No.14、MW3SF32G 部品_No.14、MW3SF30E(2005) 部品_No.10、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.15、MW3SF22ES 部品_No.10、MKW1010MD ポンプ部品_No.19、MW3SF30EE(2004) 部品_No.10、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.14、MW2SFX35G 部品_No.15、MW3SF30EE-750W 部品_No.10、MW3SF22ELH 本体部品_No.16、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.14、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.14、MW3SF34G(2004) 部品_No.14など
Cガタトメワ アナヨウ 47
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511個8日以内出荷規格アナヨウ47図解NoMS513DNR-Y 整列巻組立部品_No.10、SSA-V1000C 給水ポンプ(2)部品_No.4、MSD40 チヨウアツベンツキ クランクケース,キュウスイベン部品_No.16、G-4S ベアリングケース部品 Cガタトメワ アナヨウ 47_No.22、SF22GW-I2 ポンプ部品_No.19、SSA-F617MAT-1 テンション部品_No.12、MS510RC-5K 自動整列巻取装置(1)部品_No.10、SSA-α1000 モノフレックスポンプ(2)部品_No.7、BSA-410AS 粒剤散布装置 ベアリングケース部品_No.20、MSW-70-K 動力噴霧機部品_No.14、MSW1008-3M 動力噴霧機部品_No.14、GS13EB クランクケース、キュウスイベン部品 Cガタトメワ アナヨウ 47_No.15、SSA-α1000ST 給水ポンプ部品_No.42、SSA-G600 テンション(ミッション側)部品_No.14、BSA-950シリーズ クラッチ組立部品_No.21、SSA-F615 テンション部品_No.14など
ジッパー式エナジーチェーン 047型(内のり巾16)
Igus(イグス)¥399税込¥4391個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)13使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.11幅外寸(mm)22幅内寸(mm)16難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
ワリピン 3X28
BIGM(丸山製作所)¥309税込¥3401セット(5個)8日以内出荷規格3X28図解NoBSA-950C -1シリーズ センタブーム部品_No.15、BSA-661C,1061Cシリーズ センタブーム3 油圧シリンダ、アキュムレータ部品_No.7、BSA-420JSG G-4S ブームリフト部品_No.15、BSM-1540SLT-C2-1 ターンブーム,ノズル部品_No.24、BSA-662 1062シリーズ センタブーム1部品_No.26、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ターンブーム ノズル Vタイプ部品_No.35、CBM-520SLT-1 ターンブーム・ノズル部品_No.68、BSM-1050SLT-16SA3U ブーム取付台 ノズル部品_No.16、CBM-300BD-K ウインチ組立 動力噴霧機取付部品_No.9、BSA-420JAWG G-3 ブームリフト部品_No.15、BSM-1030SLT-BC2 ターンテーブル部品_No.21、BSA-420JDSG G-4 サイドブーム部品_No.12、BSA-420JDSG G-3 サイドブーム部品_No.12、BSA-420JESG G-4 センタブーム部品_No.10など
プレート 28XT3.2
BIGM(丸山製作所)¥739税込¥8131個8日以内出荷規格28XT3.2部品名称プレート 28XT3.2図解NoBSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 緒圧弁 16クラス~2011年3月部品_No.3、CBM-520SLT キャビン用操作装置 調圧弁部品_No.7、BSM-1260SLT 調圧弁部品_No.3、BSM-1020L-1 調圧 配管装置部品_No.30、BSM-630SLT-C2-1 調圧 配管装置部品_No.6、SSA-G600 調圧弁部品_No.6、BSM-830L 1998ネン 調圧弁部品_No.5、CGA-6 調圧弁部品_No.18、GB1001AD 動力噴霧機(2)部品_No.33、BSM-1040SLT-C2-1 分水器 調圧弁部品_No.21、BSM-1020L-D 調圧配管装置部品_No.19、BSM-1030SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.20、CBM-520A 調圧弁部品_No.33、BSM-630SLT-C2-2 分水器 調圧弁部品_No.6、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-2部品_No.31、BSM-840SLT-BC2-1 分水器 調圧弁部品_No.21、BSM-1030L 2002ネン 調圧弁部品_No.6など
Cガタトメワ アナヨウ 28
BIGM(丸山製作所)¥959税込¥1,0551セット(5個)8日以内出荷仕様アナヨウ28図解NoMBS3302-1 ギヤケース部品_No.4、AB200-1 ギヤケース部品_No.8、MS513R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.32、MB260AUA-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、MI-A2502吸水菅,ポンプ,ノズル部品_No.69、MBS260-2 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、BCW234S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、BCW233SH エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、BSM-1030L 1998ネン パワーレギュレータ部品_No.13、MS415R4CF-1(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.45、MSA413R2TS-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.46、MB260G-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、ポンプダイクミタテ部品_No.46、MBS305R エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.21、MB278STL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20など
ワリピン 3X28
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511セット(5個)8日以内出荷規格3X28部品名称ワリピン 3X28図解Noエクセル500 撹拌 テンション部品_No.43、SSA-S611VT ステアリングリンケージ部品_No.7、SSA-F617MAT トランスミッション分解部品_No.43、CDA-3 リヤーデフ部品_No.36、SSA-F600 台車 サブミッション(2)部品_No.18、SSA-V1000 ステアリングリンゲージ部品_No.9、SSA-S602DXM トランスミッション分解部品_No.19、SSA-V600C-1 ステアリング(2)部品_No.5、BSA-650シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立2010年4月~部品_No.12、SSA-α1000ST トランスミッション(1)部品_No.4、SSA-α1003MA-1 リヤアクスル,リヤタイヤ部品_No.8、BSA-420JSG G-4S トランスミッション4部品_No.30、SSA-S600 1996ネン ステアリング部品_No.30、SSA-Z500DX-2 フロントアクスル分解1部品_No.5、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立部品_No.12など
ジッパー式エナジーチェーン 047型(内のり巾10)
Igus(イグス)(1件のレビュー)¥389税込¥4281個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)13使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.10幅外寸(mm)16幅内寸(mm)10難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
SH-34-028 連結用オープンラック
タカシン家具工業¥22,980税込¥25,2781台7日以内出荷SH-34-028と連結してお使いください。用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。質量(kg)約10.5、梱包:11.5耐荷重(kg)天板耐荷重:10固定棚板耐荷重:10移動棚板耐荷重:5寸法(cm)幅77.1×奥行37.2×高さ64.0素材パーティクルボードプリント化粧繊維板(MDF)脚:スチールキャスター:ナイロン
キユウスイベンザ 7X28X3.8
BIGM(丸山製作所)¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷規格7X28XT3.8部品名称キユウスイベンザ 7X28X3.8図解NoSSA-S611VT 動力噴霧機-1部品_No.33、BSA-650C -1シリーズ 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.33、BSA-420JES 動力噴霧機2 MS620S部品_No.7、MS651DR6T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.44、BSA-420JEW 動力噴霧機2 MS620S部品_No.7、BSA-420JS 2001ネン 動力噴霧機4 MS610S部品_No.47、MS450DA-2K-1 動力噴霧機1部品_No.42、BSA-420JDAS 動力噴霧機-4(MS610S)部品_No.47、MS753DR6T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.45、MS513R3S-Kアワジ クランクケース、キュウスイベン部品_No.44、SD513 クランクケース,吸水弁部品_No.45、SSA-α1004 動力噴霧機-1部品_No.33、BSA-411CS 動力噴霧機部品_No.40、MS753 -A クランクケース,吸水弁部品_No.46、BSA-420JAWG G-3 動力噴霧機-4(MS610S)部品_No.47など
ヒラザガネ 8.5X28XT3
BIGM(丸山製作所)¥739税込¥8131セット(5個)8日以内出荷規格8.5X28XT3部品名称ヒラザガネ 8.5X28XT3図解NoBSM-830L 2002ネン 薬剤タンク部品_No.12、SSA-F501 薬剤タンク部品_No.15、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 薬剤タンク 撹拌部品_No.30、BSM-1240SLT-C2S 薬剤タンク 攪拌部品_No.11、KBM-500D-1 薬剤タンク部品_No.18、BSD-5001LT タンク部品_No.22、SSA-F600 エンジン 薬剤タンク部品_No.5、BSM-820L 薬剤タンク部品_No.21、BSM-1240SLT-C2-1 薬剤タンク 撹拌部品_No.11、BSD-5000L 薬剤タンク部品_No.46、BSM-1220L-D 薬剤タンク部品_No.15、KBM-500D-1(改訂版) 薬剤タンク部品_No.18、SSA-α1000 薬剤タンク部品_No.10、CBM-520SLT 薬剤タンク部品_No.32、BSM-640SLT-B 12M 薬剤タンク 撹拌部品_No.28、MJI-1000 薬剤タンク部品_No.24、BSM-840SLT-C2S 薬剤タンク 撹拌部品_No.11など
オイルシール KE型
武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から11日以内出荷一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。材質ニトリルゴム(NBR)型式KE材質(シール)ニトリルゴム(NBR)接点部シングルリップ材質(外周部)ゴム
ヒラザガネ 6.6X28XT3.2
BIGM(丸山製作所)¥129税込¥1421個8日以内出荷規格6.6X28XT3.2部品名称ヒラザガネ 6.6X28XT3.2図解NoMRS90-501BSLT ブーム3部品_No.10、BSM-640SLT-B 12M 第1段ブーム部品_No.16、TSB3-13 2002ネン 第1段ブーム 右部品_No.17、BSM-630SLT-BC2-1 オプション5 (14M 第1段ブーム)部品_No.20、BSM-1540SLT-C2-1 第1段ブーム部品_No.17、BSM-630SLT-C2-2(14M) 第1段ブーム部品_No.36、BSM-1100L 第1段ブーム 右部品_No.15、BSM-1030L 2002ネン 第1段ブーム 右部品_No.19、BSM-1220L-DC 第1段ブーム 左部品_No.14、BSM-1270SLT(18) 第1段ブーム部品_No.17、BSM-840SLT-C2-1 第1段ブーム部品_No.17、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 第1段ブーム部品_No.36、BSM-1065SLT 第1段ブーム部品_No.20、TSB2-10 2002ネン 第1段ブーム 左部品_No.21、BSM-1365SLT-20HA 第1段ブーム部品_No.20など
Grippaz グリッパーズグローブ オレンジ
原田産業(21件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(50枚)当日出荷Grippazの定番モデル。 魚のうろこ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現。 通常の薄手ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度を実現。 工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減するソフトで優れたフィット感。 油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 作業中のタッチスクリーン操作も可能。 耐久性のある手袋を使用することで、手袋の使用量を低減しゴミの量を削減。用途自動車整備、各種メンテナンス、潤滑剤等を用いたオイル作業、工場作業に材質ニトリルゴム(NBR)形状ロール状カフ厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)色オレンジ入数(枚)50規格AQL:S2 / 4.0機能伸縮性、グリップ力全長(cm)24.5(±0.5)伸び(%)500引張強度(MPa)14左右区別左右兼用粉有無粉なしエンボス加工外エンボス
...