カテゴリ
- バイク純正部品(6)
- 自動車純正部品(6)
- 制御機器(5)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
「280-433」の検索結果

操作工具(絶縁シャフト製)
ワゴジャパン¥969税込¥1,0661個5日以内出荷から30日以内出荷工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。
パスカラート PA2804(両端金具F)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,498税込¥2,7481本翌日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)6.3補強層2Wホース外径(Φmm)15.1
パスカラート PA2804(両端金具C)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,698税込¥2,9681本3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)27.5最小曲げ半径(mm)70寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)110補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)15.1質量(g/m)380概略質量(g)口金具/70推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)56
パスカラート PA2804(両端金具F+アダプタ付)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,698税込¥2,9681本3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)27.5最小曲げ半径(mm)70寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)110補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)15.1質量(g/m)380概略質量(g)口金具/70推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)56
パスカラート PA2804(両端金具C+アダプタ付)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,898税込¥3,1881本3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)27.5最小曲げ半径(mm)70寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)110補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)15.1質量(g/m)380概略質量(g)口金具/70推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)56
サーキットブレーカBSー800W型 4P3E 700A
Panasonic(パナソニック)¥579,800税込¥637,7801個63日以内出荷質量(kg)11.5種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H273(バー含む433)×W280×D103(ハンドル含む145)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)700形名BS-800W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kAフレーム(AF)800引外し方式熱動・可調整電磁式
サーキットブレーカBSー600W型 4P3E 500A
Panasonic(パナソニック)¥349,800税込¥384,7801個63日以内出荷質量(kg)11種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H273(バー含む433)×W280×D103(ハンドル含む145)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)500形名BS=600W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kAフレーム(AF)600引外し方式熱動・可調整電磁式
サーキットブレーカBSー600W型 4P3E 600A
Panasonic(パナソニック)¥349,800税込¥384,7801個63日以内出荷質量(kg)11種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H273(バー含む433)×W280×D103(ハンドル含む145)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)600形名BS=600W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kAフレーム(AF)600引外し方式熱動・可調整電磁式
サーキットブレーカBSー800W型 4P3E 800A
Panasonic(パナソニック)¥579,800税込¥637,7801個63日以内出荷質量(kg)11.5種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H273(バー含む433)×W280×D103(ハンドル含む145)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)800形名BS-800W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kAフレーム(AF)800引外し方式熱動・可調整電磁式