カテゴリ

  • バイク純正部品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • バイク部品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)

「28125-283-010」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプリング スターテイングク 28125283010 ホンダ

    スプリング スターテイングク 28125283010

    ホンダ
    849税込934
    1個
    8日以内出荷
    主な適合純正品番28125283010
  • ローラー 10.2X11.5 91101377000 ホンダ

    ローラー 10.2X11.5 91101377000

    ホンダ
    199税込219
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番91101-377-000
  • キャップ スターテイングクラツ 28126292000 ホンダ

    キャップ スターテイングクラツ 28126292000

    ホンダ
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    主な適合純正品番28126292000
  • ワンウェイクラッチO/Hキット PMC

    ワンウェイクラッチO/Hキット

    PMC
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    セルモーターの回転をクランクシャフトに伝達するにはワンウェイの滑りは禁物です。特にスプリングのヘタリは肉眼では判断できにくいのが実情です。モーター交換時には同時に交換することをお勧めします。
  • (28126)キャップ ホンダ

    (28126)キャップ

    ホンダ
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
  • キャップ スターティングクラツ 28126253030 ホンダ

    キャップ スターティングクラツ 28126253030

    ホンダ(3件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番28126-253-030
  • ワンウェイクラッチハブASSY PMC

    ワンウェイクラッチハブASSY

    PMC
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    ローラーを介してワンウェイクラッチギアの回転を受け止めクランキングをさせる必需品です。ハウジングに摩耗が発生するとバックラッシュやワンウェイの空転を引き起こし始動性の悪化につながります。マウンティングボルト3本付き。
  • クラッチ ワンウエイ 28126MBB003 ホンダ

    クラッチ ワンウエイ 28126MBB003

    ホンダ
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番28126-MBB-003
  • スプリング スターティングク 28125253020 ホンダ

    スプリング スターティングク 28125253020

    ホンダ(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番28125-253-020
  • (91101)ローラー ホンダ

    (91101)ローラー

    ホンダ
    459税込505
    1個
    4日以内出荷
  • 六角穴付皿ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付皿ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    789税込868
    1パック(24個)ほか
    当日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    仕様SSS規格品(SSS002-1977)種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
  • ワンウェイクラッチ HF形 NTN(エヌティーエヌ)

    ワンウェイクラッチ HF形

    NTN(エヌティーエヌ)(19件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    ころは保持しているばねの力が正確に調整されているので、空転時のころの動きが少なく、空転トルクが安定しています。 HF形は、外輪が薄い鋼板製で精密絞り加工によって製作され、断面高さが小さくコンパクトなシェル形ワンウェイクラッチです。 ワンウェイクラッチシリーズは、ハウジングの内径にしまりばねで固く圧入されるため、軸方向の固定装置が不要であり、また、このはめあいだけでトルクを伝達できるので取扱いが非常に容易です。 ころは個々にばねで正確に支えられており、常に同時にかみ込みを行うよう高精度に加工されており、クラッチ精度が優れています。 容量までのトルクに対する遅れ角は平均値で3°以下です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ワンウェイクラッチギア PMC

    ワンウェイクラッチギア

    PMC
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    セルモーターの回転をクランクシャフトに伝達させる非常に高い負荷がかかるスターティングギアです。スターティング時にバックラッシュが大きくなりだすとギアやセンター軸の摩耗による交換時期の証拠です。
  • シェル形ワンウェイクラッチ INA

    シェル形ワンウェイクラッチ

    INA(11件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    薄肉で大きなトルクを伝達できます。 バックラッシュが少ないです。 DIN規格品(ドイツ工業規格)です。
    用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなど。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0ばねの種類スチール製ばねシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • シェル形ローラクラッチ FC・FCL NSK(日本精工)

    シェル形ローラクラッチ FC・FCL

    NSK(日本精工)(5件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。 軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。 作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。 取付けが容易です。
    荷重方向ラジアル軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受
  • アウター スターティングクラッチ 28120179710 ホンダ

    アウター スターティングクラッチ 28120179710

    ホンダ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    主な適合純正品番28120-179-710
  • ワンウェイクラッチ INA

    ワンウェイクラッチ

    INA(6件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    薄肉で大きなトルクを伝達できます。 バックラッシュが少ないです。 DIN規格品(ドイツ工業規格)です。 プレス成型した薄肉の外輪の軌道面に溝を設け、ローラーを保持しています。
    用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなど。 鋼・鋳鉄・軽合金ハウジング用。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0ばねの種類樹脂製ばねシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • (94301)ピン ホンダ

    (94301)ピン

    ホンダ(15件のレビュー)
    66税込73
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • シェル形ワンウェイクラッチ(軸受一体形) INA

    シェル形ワンウェイクラッチ(軸受一体形)

    INA(5件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0ばねの種類スチール製ばねシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • カムクラッチ BBシリーズ 椿本チエイン

    カムクラッチ BBシリーズ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    モータータイプクラッチ